485件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ドレンコック モノタロウ 動画あり
ハンドル操作で開閉が簡単に作業する事が出来ます。
用途コンプレッサーのドレンコック交換に。 エア配管継ぎ手に。 最高使用圧力(MPa)1 材質(本体)真鍮 管接続口径R1/4 ねじの種類R ねじ規格インチサイズ 使用流体空気
1個
489 税込538
当日出荷

1個
779 税込857
当日出荷

トラスコ品番287-8984 接続口径R1/4 全長(mm)36 材質(本体)真鍮製(ニッケルメッキ) 質量(g)50 使用圧力(MPa)1.5 主な用途エアー配管の中のドレン抜き。空気圧縮タンク等のドレン抜き。
1個
999 税込1,099
当日出荷

配管内のドレン抜きが簡単なねじ式の開閉コックです。
用途コンプレッサタンク内などのドレン抜きコックとして 最高使用圧力(MPa)2 管接続口径R1/4 ねじの種類R ねじ規格インチサイズ 使用流体空気
1個
999 税込1,099
当日出荷

配管中のドレンの除去に最適です。コンプレッサー等のドレンの除去に最適です。
用途ドレンの除去。 最高使用圧力(MPa)1.5 材質(本体)真鍮 管接続口径PT1/4 ねじの種類(おねじ)PT 常用圧力(MPa)1 ねじ規格ミリサイズ 使用流体空気
1個
879 税込967
当日出荷

用途配管・タンクのドレン抜き。 最高使用圧力(MPa)1 材質(本体)黄銅(真鍮) ねじ径R1/4(PT1/4) 使用流体空気
1個
699 税込769
当日出荷

トラスコ品番287-8976 接続口径プラグ式 全長(mm)43 材質(本体)真鍮製(ニッケルメッキ) 質量(g)52 使用圧力(MPa)1.5 主な用途エアー配管の中のドレン抜き。空気圧縮タンク等のドレン抜き。
1個
999 税込1,099
当日出荷

ボールバルブと継手の一体化コンパクトな形状です。アングル型です。特有のカラー感覚とデザインは機器の機能と美観を高めます。
形状アングル 材質(本体)黄銅 流体水、油、空気 使用温度範囲(℃)-10~80(凍結無き事) 使用圧力(MPa)0.98以下 最高使用圧力(MPa)0.98 接続R 使用流体材質(C3771B/C3604B/PTFE/NBR70-1)に悪影響がない流体 ハンドル形状レバー式 接続方向アングル
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ハイカプラのソケットに接続してご使用頂けます。 エア配管のドレン管理に便利です。
適合ハイカプラの各種ソケット
1個
999 税込1,099
当日出荷

小型ボールバルブ 外・内ネジ型 モノタロウ 動画あり
赤いハンドルとクロームメッキボディーが美しく、開閉がスムーズな小型のボールバルブです。
用途コンプレッサー等の空圧機器に 接続方式外、内ネジ型 使用流体水、油、空気 バルブ種類ボールバルブ 最高使用圧力(MPa)0.68 形状外、内ネジ型 材質(本体)黄銅 使用温度範囲(℃)0~80 接続R×G 口径タイプストレート型 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 接続方向ストレート型
1個
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
1,398 税込1,538
当日出荷


コンプレッサ兼用のドレンコックです。
用途コンプレッサ兼用のドレンコックに 適合機種AG-3039NF、AG-4578NTF 材質本体:真鍮 ねじ径R1/4 本体寸法(mm)W39×H31×D16 本体質量(g)35
1個
899 税込989
4日以内出荷

エアコンプレッサーの交換用パーツです。空気、ドレンの排出用コックです。
用途エアコンプレッサー用交換部品。 材質真鍮 ねじの種類配管平行オネジ:G1/4
1個
489 税込538
当日出荷

接続の省力化 ボールバルブと継手を一体化。 液体抵抗極少 液体がほとんどストレートに通過するので、圧力損失及び流速流量等の損失は極少です。 優れた機能美 鮮やかなハンドル色とクロームメッキの白いボディーが調和して、機器の機能と美観を高めます。 開閉がスムーズで確実 トルクは軽く、ハンドルを90度廻すだけで、確実に開閉できます。
用途コンプレッサー等の空圧機器 小型ポンプ及び付属機器 船舶用・農業用機器 銅管配管用油圧機器 理化・医科機器 工作機械及び機器 其の他の産業機械・器具に 形状アングル 材質(本体)黄銅 流体水、油、空気 使用温度範囲(℃)-10~80(凍結無き事) 使用圧力(MPa)0.98以下 最高使用圧力(MPa)0.98 接続外ネジ×ドレン口 使用流体材質(C3771B/C3604B/PTFE/NBR70-1)に悪影響がない流体 ハンドル形状レバー式 バルブ種類ボールバルブ 接続方向ストレート型
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


BIGM(丸山製作所)ドレンコック
部品名称ドレンコツク 関連資料展開図1(0.78MB) 展開図2(1.05MB) 展開図3(0.91MB) 展開図4(0.99MB) 展開図5(0.78MB) 展開図6(0.78MB) 展開図7(0.78MB) 展開図8(0.8MB) 展開図9(0.92MB) 展開図10(1MB) 展開図11(0.92MB) 展開図12(1MB) 図解NoSSA-α1000S エンジン(エアクリーナ,ラジエータ)部品_No.19、SSA-α610C エンジン(エアクリーナ,ラジエータ)部品_No.21、SSA-V600C エンジン エアクリーナ・ラジエータ ※2004年7月生産分から部品_No.18、SSA-α602M エンジン(エアクリーナ,ラジエータ)(2004年7月生産分~)部品_No.18、SSA-α601 エンジン(エアクリーナ,ラジエータ)部品_No.19、SSA-α600 エンジン(エアクリーナ,ラジエータ)部品_No.19、SSA-α602 エンジン(エアクリーナ,ラジエータ)(初号機~2004年6月生産分)部品_No.21、SSA-V600C エンジン エアクリーナ・ラジエータ ※初号機から2004年6月生産分まで部品_No.21、SSA-α602 エンジン(エアクリーナ,ラジエータ)(2004年7月生産分~)部品_No.18、SSA-K400A 台車 ラジエータ部品_No.31、SSA-α602M エンジン(エアクリーナ,ラジエータ)(初号機~2004年6月生産分)部品_No.21、SSA-α1001S エンジン(エアクリーナ,ラジエータ)部品_No.19
1個
879 税込967
7日以内出荷

ドレンコック エアータンク内のドレン抜きに。 取付ネジサイズ:R1/4(管用テーパーオネジ)
仕様●材質:黄銅(真鍮) アズワン品番68-4103-21
1個
869 税込956
8日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ドレンコック
部品名称ドレンコツク 関連資料展開図1(0.6MB) 展開図2(1.22MB) 展開図3(0.89MB) 図解NoSSA-G530 エンジン(エアクリーナ・ラジエータ)部品_No.23、BSA-536シリーズ -A エンジン 燃料コック、ラジエータ、銘板部品_No.10、BSA-535 シリーズ エンジン ラジエータ部品_No.4
1個
769 税込846
7日以内出荷

コンプレッサーのドレン開放音が驚くほど静かになります。焼結銅によって驚くほどの静音効果があります。100Vコンプレッサーに取付可能です。ドレン開放時の音は約40dBの消音効果です。超小型で通常のドレンコックと同じように取付可能です。ネジサイズR1/4です。
用途コンプレッサーのタンク用のドレンコック。 最高使用圧力(MPa)1 使用温度(℃)5~80 使用流体エアー 取付ねじサイズR1/4
1個
3,298 税込3,628
当日出荷









同等の機器に比べ、体積比1/2、水分分離率99%以上。遠心分離のノウハウを突き詰めた、高速サイクロン方式の水分分離器。エレメント不使用によるメンテナンスフリーを実現。オートドレン式はNOタイプ、NCタイプを選択可能。幅広い流量域で、水分分離性能を発揮します。耐オゾン仕様、NCU仕様(銅系材質不使用)標準対応。
最高使用圧力(MPa)1 材質(本体)アルミ合金ダイカスト 使用温度範囲(℃)0~60 ブラケットなし 使用流体空気(油分・固形物を含まない空気) 保証耐圧力(MPa)1.5 材質(ボウル)ポリカーボネート 材質(ブラケット)鋼板(無電解ニッケルめっき) ドレンコック継手付ドレンコック 入口ねじの種類Rc 出口ねじの種類Rc
1個
5,598 税込6,158
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


同等の機器に比べ、体積比1/2、水分分離率99%以上。遠心分離のノウハウを突き詰めた、高速サイクロン方式の水分分離器。エレメント不使用によるメンテナンスフリーを実現。オートドレン式はNOタイプ、NCタイプを選択可能。幅広い流量域で、水分分離性能を発揮します。耐オゾン仕様、NCU仕様(銅系材質不使用)標準対応。
最高使用圧力(MPa)1 材質(本体)アルミ合金ダイカスト 使用温度範囲(℃)0~60 ブラケット付き 使用流体空気(油分・固形物を含まない空気) 保証耐圧力(MPa)1.5 材質(ボウル)ポリカーボネート 材質(ブラケット)鋼板(無電解ニッケルめっき) ドレンコック継手付ドレンコック 入口ねじの種類Rc 出口ねじの種類Rc
1個
6,598 税込7,258
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

同等の機器に比べ、体積比1/2、水分分離率99%以上。遠心分離のノウハウを突き詰めた、高速サイクロン方式の水分分離器。エレメント不使用によるメンテナンスフリーを実現。オートドレン式はNOタイプ、NCタイプを選択可能。幅広い流量域で、水分分離性能を発揮します。耐オゾン仕様、NCU仕様(銅系材質不使用)標準対応。
最高使用圧力(MPa)1 仕様水分分離率99%以上 材質(本体)アルミ合金ダイカスト 使用温度範囲(℃)0~60 ブラケットなし 使用流体空気(油分・固形物を含まない空気) 保証耐圧力(MPa)1.5 材質(ボウル)ポリカーボネート 材質(ブラケット)鋼板(無電解ニッケルめっき) ドレンコックオートドレン式ドレンコックNOタイプ オートドレン仕様オートドレン 入口ねじの種類Rc 出口ねじの種類Rc
1個
7,198 税込7,918
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

同等の機器に比べ、体積比1/2、水分分離率99%以上。遠心分離のノウハウを突き詰めた、高速サイクロン方式の水分分離器。エレメント不使用によるメンテナンスフリーを実現。オートドレン式はNOタイプ、NCタイプを選択可能。幅広い流量域で、水分分離性能を発揮します。耐オゾン仕様、NCU仕様(銅系材質不使用)標準対応。
最高使用圧力(MPa)1 仕様水分分離率99%以上 材質(本体)アルミ合金ダイカスト 使用温度範囲(℃)0~60 ブラケットなし 使用流体空気(油分・固形物を含まない空気) 保証耐圧力(MPa)1.5 材質(ボウル)ポリカーボネート 材質(ブラケット)鋼板(無電解ニッケルめっき) ドレンコックオートドレン式ドレンコックNCタイプ オートドレン仕様オートドレン 入口ねじの種類Rc 出口ねじの種類Rc
1個
7,198 税込7,918
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

同等の機器に比べ、体積比1/2、水分分離率99%以上。遠心分離のノウハウを突き詰めた、高速サイクロン方式の水分分離器。エレメント不使用によるメンテナンスフリーを実現。オートドレン式はNOタイプ、NCタイプを選択可能。幅広い流量域で、水分分離性能を発揮します。耐オゾン仕様、NCU仕様(銅系材質不使用)標準対応。
最高使用圧力(MPa)1 仕様水分分離率99%以上 材質(本体)アルミ合金ダイカスト 使用温度範囲(℃)0~60 ブラケット付き 使用流体空気(油分・固形物を含まない空気) 保証耐圧力(MPa)1.5 材質(ボウル)ポリカーボネート 材質(ブラケット)鋼板(無電解ニッケルめっき) ドレンコックオートドレン式ドレンコックNCタイプ オートドレン仕様オートドレン 入口ねじの種類Rc 出口ねじの種類Rc
1個
8,498 税込9,348
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

同等の機器に比べ、体積比1/2、水分分離率99%以上。遠心分離のノウハウを突き詰めた、高速サイクロン方式の水分分離器。エレメント不使用によるメンテナンスフリーを実現。オートドレン式はNOタイプ、NCタイプを選択可能。幅広い流量域で、水分分離性能を発揮します。耐オゾン仕様、NCU仕様(銅系材質不使用)標準対応。
最高使用圧力(MPa)1 仕様水分分離率99%以上 材質(本体)アルミ合金ダイカスト 使用温度範囲(℃)0~60 ブラケット付き 使用流体空気(油分・固形物を含まない空気) 保証耐圧力(MPa)1.5 材質(ボウル)ポリカーボネート 材質(ブラケット)鋼板(無電解ニッケルめっき) ドレンコックオートドレン式ドレンコックNOタイプ オートドレン仕様オートドレン 入口ねじの種類Rc 出口ねじの種類Rc
1個
8,498 税込9,348
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

一次側がテーパーネジ、二次側がドレン排出用の配管バルブです。
用途タンクや容器の排出用として 形状アングル 材質(本体)黄銅 流体水、油、空気 使用温度範囲(℃)0~80(凍結無き事) 最高使用圧力(MPa)0.68 ボア径(Φmm)6.5 ハンドル形状レバー式 バルブ種類ボールバルブ 接続方向アングル
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

たっぷり空気がためられる、3.5Lエアタンク。コンプレッサーに接続することで圧縮空気を重鎮。空気の振動"脈動"を軽減し、連続作動時間が長くなるので塗装の仕上がりがさらにUP!。設置場所に合わせて入口と出口の組み換えが可能。錆の抑制を抑える特殊加工で高寿命
用途エアタンク 付属品エアホース・L-Sチェンジネジ・レギュレーター・ドレンコックホース タンク容量(L)3.5 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)340×150×200 最高使用圧力(MPa)0.7 本体質量(kg)2.17(本体のみ) 空気取入口G1/4 Lネジ(オス)
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷

作動圧力の精度が±3%と従来の±10%に比べUP。 。シート面が端面当りの為経年変化が少なく作動が一定している。 。RVタイプはリリーフ弁です。作動圧力になった時に完全に開放され空気が抜けます。
用途コンプレッサーや空気配管等に設置し管理が行えます。 材質真鍮、バイトン他 使用温度(℃)-20~80 使用流体圧縮空気
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ボールバルブ フルボア 黄銅製 600型 モノタロウ 動画あり
耐食性に優れた黄銅製です。
用途配管資材に。 最高使用圧力(MPa)4.1(常温の水・油・ガス)、1.0(150℃以下の水・油・ガス) ※ガスは可燃性・毒性を除く 材質(パッキング)PTFE 接続方式ねじ込み形 使用流体水、油、ガス 口径タイプフルボア ハンドル形状レバー式 クラス600 バルブ種類ボールバルブ 接続方向ストレート
1個
特価
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

5μmながら少ない圧力損失。 クリックオンボウルで、ボウルはワンタッチ着脱。 継手付ドレンコックやオートドレン式ドレンコックがオプション。
最高使用圧力(MPa)0.93 材質(本体)アルミダイカスト 取付方式ブラケットなし ねじの種類Rc 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.47 材質(ボウル)ポリカーボネート 周囲温度および使用流体温度(℃)5~60 ろ過度(μm)5 設定圧力単位MPa フィルタドレン排出口ドレンコック付
1個
2,698 税込2,968
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)