14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
形状ニップル 使用流体圧縮空気、真空、工業用水 材質(本体)黄銅 接続ねじ種類R 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.5 最高使用圧力(水)(MPa)0.3 使用真空圧力(kPa)-100 使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40 シールねじシール付 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

チューブフィッティングエルボ PISCO(ピスコ) 動画あり
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途ねじとチューブの接続 形状エルボ 使用流体空気、水(条件有) 最高使用圧力(MPa)1 タイプ標準タイプ 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ) 使用真空圧力(kPa)-100
1個ほか
219 税込241
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。
用途チューブとねじの接続に。 材質ロック爪:SUS304、開放リング:POM、金属本体:真鍮(ニッケルメッキ) 流体エアー 使用温度範囲(℃)0~60 最高使用圧力(MPa)0.9
1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

難燃性PBT樹脂を採用しスパッタ等の延焼事故を防止。 全ての継手に型式表示。 継手を構成する部品は最小5パーツとしコストダウン。 金属パーツはニッケルメッキ仕様。 オールプラスチック継手空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。
形状メイルコネクター 使用流体圧縮空気、真空、工業用水 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1 最高使用圧力(水)(MPa)0.3 材質(本体)難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート) 使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40 材質(ねじ部)C3604(黄銅)、ニッキルめっき 適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ) 使用真空圧力(kPa)-100
1個
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

チューブフィッティングストレート PISCO(ピスコ) 動画あり
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途ねじとチューブの接続 形状ストレート 使用流体空気、水(条件有) 最高使用圧力(MPa)1 材質金属本体:黄銅+ニッケルメッキ開放リング:ポリアセタール(POM) タイプ標準タイプ 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100
1個ほか
159 税込175
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

エアー配管用中間同径ニップルです。同径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
用途エアー配管継手(中間同径ニップル)。 材質真鍮 形状ニップル 最高使用圧力(MPa)1.5 表面処理クロームメッキ 常用圧力(MPa)1
1個
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。
用途直角方向の配管に。 流体エアー 最高使用圧力(MPa)0.9 材質ロック爪:SUS304、開放リング:POM、ガイドリング:亜鉛合金、金属本体:真鍮(ニッケルメッキ)、樹脂本体:PBT樹脂 使用温度範囲(℃)0~60
1個
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

オールプラスチック継手空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。
形状メイルエルボ 使用流体圧縮空気、真空、工業用水 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1 最高使用圧力(水)(MPa)0.3 材質(本体)難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート) 使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40 材質(ねじ部)C3604(黄銅)、ニッキルめっき 適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ) 使用真空圧力(kPa)-100
1個
189 税込208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

チューブフィッティング 六角穴付ストレート PISCO(ピスコ) 動画あり
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してありますので、シールテープは不要です。
用途ねじとチューブの接続 形状六角穴付ストレート 最高使用圧力(MPa)1 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100
1個ほか
179 税込197
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

中間ニップル G(PF)ネジ用 モノタロウ 動画あり
エア配管の接続に
用途内ネジと内ネジを接続 最高使用圧力(MPa)1 形状中間ニップル 材質(本体)真鍮 ねじの種類(おねじ)M 表面処理メッキ仕上 ねじ規格インチサイズ 使用流体空気
1個
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアー配管用中間異径ニップルソケットです。異径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
用途エアー配管継手(中間異径ニップルソケット)。 材質真鍮 適合空気 形状ニップルソケット 最高使用圧力(MPa)1.5 表面処理クロームメッキ 常用圧力(MPa)1
1個
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

エアー配管用のホースジョイントです。ウレタンホースと機器の接続に適したジョイントです。ホースへの取り付けはニップルに差し込みナットを締めるだけです。
用途エアー配管継手(ウレタンホースジョイント)。 材質真鍮 最高使用圧力(MPa)1.5 表面処理クロームメッキ 常用圧力(MPa)1 適合流体空気
1個
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エアー配管用中間異径ニップルです。異径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
用途エアー配管継手(中間異径ニップル)。 材質真鍮 形状ニップル 最高使用圧力(MPa)1.5 表面処理クロームメッキ 常用圧力(MPa)1 適合流体空気
1個
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

エアー配管用の中間異径ニップルです。異径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
用途エアー配管継手(中間異径ニップル)。 材質真鍮 適合空気 形状ニップル 最高使用圧力(MPa)1.5 接続ねじおねじG(PF)1/8・おねじG(PF)1/4 表面処理クロームメッキ 常用圧力(MPa)1
1個
519 税込571
当日出荷