タンク側にRc雌ネジ座を設けるだけで容易に取付られます。
構造が簡単でエレメントの洗浄再生が容易に出来ます。
使用方法リザーバータンクの上部に取付けて使用
産業機械、工作機械、船舶などの油圧装置に幅広く使用されています。
素材に軽合金を使用し、強堅さ、耐久性は抜群です。
構造は簡潔にまとめられ、分解・保守が簡単です。
準引火防止構造の為安全性に優れています。
材質にSPCCのプレス品を採用。コンパクトで低価格、また、サイズも豊富です。
屋内外に使用でき、特に屋外に最適
油の沸騰を防ぐ
外部からの塵などを防ぐ
材質(本体)強化プラスチック、(キャップ)フェノール樹脂
耐熱温度(℃)115(MAX)
通気構造ですのでキャップを取り付けた状態でも、空気は自由に出入りできます。
急激な温度上昇やオイルのバックラッシュによって、タンクで一時的に大きな気圧差が発生してもすぐに外気と平衡を取り戻しますので安全です。
オイル量の増減が激しい増圧ブースターや減圧器のご利用に最適です。
内部の特殊な傾斜翼で跳ね油をガードしてありますので一般的な使用条件ではオイルの外部漏れがありません。
また、通気孔にはエアフィルターが内蔵してありますのでオイルフュームによる環境汚染の心配もありません。
仕様ねじ込み式
材質本体:ポリアミド(PA)、Oリング:ニトリルゴム(NBR)
耐熱温度(℃)100
耐熱温度が高く、耐候性・耐薬品性に優れている
油の沸騰を防ぐ
外部よりの塵などを防ぐ
材質フェノール樹脂
耐熱温度(℃)170(MAX)
取付面から低くした設計
金属製のため、強度・耐薬品性に優れている
材質C3604
使用温度範囲(℃)-30~120
色(本体)つや消しブラック
材質(オイルシール)二トリルゴム(NBR)
作動圧に達すると空気が排出されます
作業油を入れての輸送に適しています
キャップが簡単に戻らない設計
外部からの粉塵も吸入しません
排出作動圧の変更も可能(オプション)
材質ナイロン樹脂
耐熱温度(℃)(本体)80(MAX)
工作機械の歯車槽またはクランク室で油の飛散が多くても、空気穴から漏出しにくくなっています。
材質/仕上本体:ポリアミド(PA)、Oリング:ニトリルゴム(NBR)
耐熱温度(℃)100
MSA型 エア ブリーザは 産業機械、工作機械、船舶などの油圧装置に 広く使用されています。
素材に軽合金を使用し強堅さ、耐久性は抜群です。
構造は簡潔にまとめられ分解、保守が簡単です。
準引火防止構造のため安全性に優れています。
接続口径R1/2
通気量(L/min)60
1個
¥1,988
税込¥2,187
当日出荷
堅牢なスチールカバーで、屋外での使用に適しています。
材質(フィルター)ポリウレタン
表面処理(フランジ)亜鉛メッキ
表面処理(キャップ)クロムメッキ
表面処理(スプリング)亜鉛メッキ
キャップの取外しがワンタッチ式で、注油口のストレーナは30メッシュです。
キャップ紛失防止用に鎖を標準装備しています。
従来品と比べ、材質をSPCCのプレス品を採用、コンパクトで低価格、タンク上面の有効スペースを広げます。
エア江レマンとはPVFシート10μです。
屋内外に使用でき、特に屋外に最適です。油の沸騰を防ぎます。外部からの塵などを防ぎます。
材質本体:強化プラスチック、キャップ:フェノール樹脂
寸法A(mm)32
外径(Φmm)32
寸法D(mm)6
耐熱温度(℃)115
金属製のため、強度・耐薬品性に優れます。取付面から低くした設計のため、コンパクトで他部品との干渉を防げることができます。
材質真鍮、ニッケルメッキ
厚さ(mm)32
ねじ長さ(mm)12
寸法A(mm)30
外径(Φmm)30
寸法D(mm)32
寸法E(mm)7
寸法B(mm)27
寸法C(mm)12
耐熱温度が高く、耐候性・耐薬品性に優れています。油の沸騰を防ぎます。外部からの塵などを防ぎます。
材質フェノール樹脂
耐熱温度(℃)170
油の沸騰を防ぎます。外部からの塵などを防ぎます。
材質ポリプロピレン
耐熱温度(℃)105
注油口とエアブリーザの一体型で、キャップの取り外しがワンタッチです。
注油口には30メッシュのストレーナが付属されています。
通気量(L/min)150
エレメント種類10μPVF シート
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
規格タイセイAP-03
部品名称エアブリーザ
関連資料展開図1(1.13MB) 展開図2(0.65MB) 展開図3(0.66MB) 展開図4(1.18MB) 展開図5(1.18MB) 展開図6(1.09MB) 展開図7(1.08MB) 展開図8(1.09MB) 展開図9(1.08MB) 展開図10(1.19MB) 展開図11(1.19MB) 展開図12(0.76MB) 展開図13(1.2MB) 展開図14(1.16MB) 展開図15(1.1MB) 展開図16(0.65MB) 展開図17(0.68MB) 展開図18(0.64MB) 展開図19(0.68MB) 展開図20(1.07MB) 展開図21(1.1MB) 展開図22(1.11MB) 展開図23(1.08MB) 展開図24(1.15MB) 展開図25(0.87MB) 展開図26(0.84MB) 展開図27(1MB) 展開図28(0.87MB) 展開図29(0.66MB) 展開図30(0.65MB) 展開図31(1.23MB) 展開図32(1.13MB) 展開図33(1.23MB) 展開図34(1.13MB) 展開図35(1.18MB) 展開図36(1.06MB) 展開図37(0.64MB) 展開図38(1.19MB) 展開図39(1.19MB) 展開図40(1.24MB) 展開図41(1.18MB) 展開図42(0.94MB) 展開図43(0.98MB) 展開図44(0.92MB) 展開図45(0.98MB) 展開図46(1.02MB) 展開図47(1.1MB) 展開図48(0.99MB) 展開図49(1.1MB) 展開図50(1.1MB)
図解NoSSA-S611KP オイルタンク・油圧配管部品_No.35、SSA-F616M オイルタンク・油圧配管部品_No.41、SSA-S600 1996ネン 油圧タンク部品_No.17、SSA-F617VT オイルタンク・油圧配管部品_No.38、SSA-S602DXM オイルタンク・油圧配管部品_No.36、SSA-α610C フレーム部品_No.22、SSA-α602 オイルタンク,油圧配管部品_No.18、SSA-α1001S メインシャーシ部品_No.22、SSA-F617MAT-1 オイルタンク・油圧配管部品_No.37、SSA-F615DX オイルタンク部品_No.19、SSA-α1002ST オイルタンク,油圧配管(新タイプ)部品_No.18、SSA-F616V-1 オイルタンク・油圧配管部品_No.41、SSA-M500 台車 オイル配管部品_No.8、SSA-α602M オイルタンク,油圧配管部品_No.18、SSA-S610VT -1 オイルタンク・油圧配管部品_No.38、SSA-S611VT オイルタンク・油圧配管部品_No.38など
1個
¥5,898
税込¥6,488
7日以内出荷
部品名称エアーブリーザ
関連資料展開図1(1.28MB) 展開図2(1.04MB) 展開図3(1.03MB) 展開図4(1.05MB) 展開図5(1.03MB) 展開図6(1.05MB) 展開図7(1.41MB) 展開図8(1.04MB) 展開図9(1.39MB) 展開図10(1.39MB)
図解NoSSA-α1001S ブレーキ,トランスミッション取付部品_No.13、SSA-V600C トランスミッション(3)部品_No.59、SSA-α1002ST トランスミッション分解-3部品_No.59、SSA-α602M トランスミッション分解-3部品_No.59、SSA-α601 台車(ブレーキ,トランスミッション取付)部品_No.13、SSA-α602 トランスミッション分解-3部品_No.59、SSA-α600 台車(ブレーキ,トランスミッション取付)部品_No.13、SSA-α1001ST ブレーキ,トランスミッション取付部品_No.13、SSA-α1000S ブレーキ,トランスミッション取付部品_No.13、SSA-α1000ST ブレーキ,トランスミッション取付部品_No.13
1個
¥6,998
税込¥7,698
7日以内出荷
主な適合車種(ホンダ)PCX 150
1個
¥129
税込¥142
4日以内出荷
主な適合車種(ホンダ)ベンリィ
1個
¥249
税込¥274
4日以内出荷
主な適合車種(ホンダ)DUNK
1個
¥249
税込¥274
4日以内出荷
1個
¥589
税込¥648
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ