「エアーホ-ス継手」の検索結果
ストレート型チューブ継手です。
仕様ホース内径Φ4×外径Φ6用
トラスコ品番810-5631
タイプミニタイプ
1個
¥269
税込¥296
当日出荷
こんなお得な商品も!

ユニオンストレート
モノタロウ
¥199~
税込¥219~
オールプラスチック継手空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。
形状ユニオンストレート
使用流体圧縮空気、真空、工業用水
材質(本体)難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート)
材質(パッキン)NBR(二トリルゴム)
適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1
最高使用圧力(水)(MPa)0.3
使用真空圧力(kPa)-100
使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
こんなお得な商品も!

ストレート
モノタロウ
¥109~
税込¥120~
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。
機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。
取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る)
シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途ねじとチューブの接続
形状ストレート
使用流体空気、水(条件有)
最高使用圧力(MPa)1
材質金属本体:黄銅+ニッケルメッキ開放リング:ポリアセタール(POM)
タイプ標準タイプ
使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)-100
ウレタンホース用のジョイントです。
形状ホースジョイント
エア配管の接続に
用途ウレタンホースを接続
最高使用圧力(MPa)1
材質(本体)真鍮
適合チューブ外径(Φmm)10
表面処理メッキ仕上
使用流体空気
適合ホース内径(Φmm)6.5
エアー配管用のホースジョイントです。ウレタンホースと機器の接続に適したジョイントです。ホースへの取り付けはニップルに差し込みナットを締めるだけです。
用途エアー配管継手(ウレタンホースジョイント)。
材質真鍮
最高使用圧力(MPa)1.5
表面処理クロームメッキ
常用圧力(MPa)1
適合流体空気
こんなお得な商品も!

ストレート
モノタロウ
¥109~
税込¥120~
難燃性PBT樹脂を採用しスパッタ等の延焼事故を防止。
全ての継手に型式表示。
継手を構成する部品は最小5パーツとしコストダウン。
金属パーツはニッケルメッキ仕様。
オールプラスチック継手空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。
形状メイルコネクター
使用流体圧縮空気、真空、工業用水
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1
最高使用圧力(水)(MPa)0.3
材質(本体)難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート)
使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
材質(ねじ部)C3604(黄銅)、ニッキルめっき
適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)
使用真空圧力(kPa)-100
締め込みタイプのストレート型チューブ継手です。
トラスコ品番810-5554
1個
¥499
税込¥549
翌々日出荷
締め込みタイプのL型チューブ継手です。
トラスコ品番810-5628
サイズR1/4×ホース外径Φ6
1個
¥339
税込¥373
当日出荷
こんなお得な商品も!

ユニオンストレート
モノタロウ
¥199~
税込¥219~
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。
機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。
取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
用途チューブとチューブの接続(同径)
ウレタンまたはナイロンチューブ用
形状ユニオンストレート
使用流体空気、水(条件有)
最高使用圧力(MPa)1
使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)-100
タイプ標準タイプ
仕様コネクタA = プッシュイン6 mmコネクタB = プッシュイン6 mm空圧継手の種類 = エルボー継手接続スタイル = チューブ間メーカーシリーズ = 69260インレットポート = プッシュイン 6 mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥18,980
税込¥20,878
7日以内出荷
Cr 20%、Mo 2%ステンレスを使用したSUS303相当 耐腐蝕用のワンタッチ継手。耐腐蝕性がSUS303相当の特殊ステンレスを使用。
強度が必要な場合や腐蝕しやすい雰囲気内で使用する場合に最適です。
シール材にはニトリルゴムを使用しています。
用途ねじとチューブの接続
形状ストレート
使用流体空気、水(条件有)
最高使用圧力(MPa)1
タイプ耐腐蝕用タイプ
使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)
包装形態通常包装
使用真空圧力(kPa)-100
こんなお得な商品も!

エルボ
モノタロウ
¥149~
税込¥164~
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。
機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。
取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る)
シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途ねじとチューブの接続
形状エルボ
使用流体空気、水(条件有)
最高使用圧力(MPa)1
タイプ標準タイプ
使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)
材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)
使用真空圧力(kPa)-100
一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。
用途チューブとねじの接続に。
材質ロック爪:SUS304、開放リング:POM、金属本体:真鍮(ニッケルメッキ)
流体エアー
使用温度範囲(℃)0~60
最高使用圧力(MPa)0.9
材質黄銅(C3604BD)
形状ソケット
種類ねじ込み継手
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]
使用流体水、空気、油
こんなお得な商品も!

ホース継手
モノタロウ
¥149~
税込¥164~
材質C3604BD
形状ストレート
種類ホース継手
最高使用圧力(MPa)3.45
使用温度(℃)-50~150
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]
使用流体水、空気、油
【安全・安心】ワンタッチで接続。ソケットは外れ防止のロック付き。プラグは、コンプレッサから外す際の反動をやわらげるパージ機能付き。
【作業性】継手付近でのホースの折れ防止やホースのねじれを緩和する回転機能付きなため、取り回しが良く作業がスムーズ。
【折れ防止】樹脂製のスプリング付で継手付近でのホース折れを防止。
B-7U・B-8Uは、エアホース用の中間ジョイントです。
※ご使用の際はホースサイズをご確認ください。
用途移動エアツール・固定エア配管用ホース継手
取扱説明書(0.8MB)
工場エア配管・土木用エアーホース(ロックホース)専用ホースバンド
用途土木用エアツール・工場設備配管用継手
材質鉄
関連資料(0.55MB)
使用温度範囲(℃)-10~80
使用流体空気
ストレート型チューブ継手です。
仕様ホース内径Φ4×外径ホース内径Φ4×外径Φ6用・扶桑 空気機器 チューブ継手空気用R1/8×ホース外径Φ6.0(ストレート)
トラスコ品番810-5627
1個
¥328
税込¥361
当日出荷
一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。
用途チューブ同士の接続に。
材質ロック爪:SUS304、開放リング:POM、ガイドリング:亜鉛合金、樹脂本体:PBT樹脂
流体エアー
使用温度範囲(℃)0~60
最高使用圧力(MPa)0.9
形状ストレート
使用流体空気
材質(本体)黄銅、無電解ニッケルめっき
材質(ねじ部)黄銅、無電解ニッケルめっき
使用温度範囲(℃)0~60
最高使用圧力(MPa)0.9
使用真空圧力(kPa)-100
推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ
工場の清掃作業などに使用する、エア機器用部材です。
工場内の離れた2か所でエアブローガンを使用したい場合や、2台同時に使用したい場合などに最適です。
エアホースの固定には、別途バンド(GA-QC009)をお求めください。
用途エアホースを2方向に分岐するための継手です。
材質黄銅
適合ホース内径(Φmm)6.5
形状三方継手
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
工場の清掃作業などに使用する、エア機器用部材です。
工場内の離れた2か所でエアブローガンを使用したい場合や、2台同時に使用したい場合などに最適です。
エアホースの固定には、別途バンド(GA-QC010)をお求めください。
用途エアホースを2方向に分岐するための継手です。
材質黄銅
適合ホース内径(Φmm)8.5
形状三方継手
1個
¥759
税込¥835
当日出荷
L型チューブ継手です。
一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。
用途直角方向の配管に。
流体エアー
最高使用圧力(MPa)0.9
材質ロック爪:SUS304、開放リング:POM、ガイドリング:亜鉛合金、金属本体:真鍮(ニッケルメッキ)、樹脂本体:PBT樹脂
使用温度範囲(℃)0~60
水道法基準適合品。
ステンレス鋼使用により優れた耐食性、耐久性。
広い作動圧にわたり、安定した排気量。
コンパクトでわずかなスペースで取り付け可能。
L型ホース継手付。
材質(本体)SUS
種類空気抜弁
形式フロート式
最高温度(℃)90
接続JIS R
使用流体冷温水
適合流体冷温水
材質(弁体)FKM(バイトン)
材質(フロート)SUS
ABAC温風低圧塗装機用スプレーガンPN-5のカップを45度傾け、天井等の上方向の塗装や、下方向塗装を楽に行えます!
用途ABAC温風低圧塗装機スプレーガンPN-5専用、天井等の上方向塗装、下方向塗装用継手
材質(ホース)合成ゴム
材質(継手)真鍮
1式
¥7,798
税込¥8,578
3日以内出荷
【耐油耐圧ブレードホース】従来の塩ビブレードホースに比べ、最も耐油性に優れ、硬化しにくく長持ち。
【多目的樹脂耐圧ブレードホース】水・油・薬品・エア等様々な流体で使用可能。
【透明性】ホースは透明性が良く、流体の確認ができ安心。
【柔軟性】ホースは柔らかく、しなやかで継手に挿入しやすい。
【法適合】 RoHS2適合で安心。
※ 吸引用、ホースの折れ防止品をお探しの方は「トヨスプリング」を検索ください。
※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。
※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。
※ ホース内径9~50ミリには専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、「漏れ抜け防止」等の専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途工場設備配管・各種機械配管用耐油耐圧ブレードホース
特性耐油
材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸
使用流体鉱物油、動植物油、薬品、粉体、空気、水(工業用水)
色ナチュラル透明/イメージライン+ブルー縦糸入り
使用温度範囲(℃)-5~70
機能圧送、耐熱、耐油鉱物油、耐油動植物油、透明性、柔軟性、分別廃棄不要
法規制RoHS2指令適合
締め込みタイプのストレート型チューブ継手です。
トラスコ品番810-5553
1個
¥458
税込¥504
翌々日出荷
通常のカプラよりも20%以上の流量が流せる大流量カプラです。取付け、取り外しの際は、無圧で行えるので安全、安心して使用できます。自動でロックがかかります。
用途エアーホースの継ぎ手ソケット。
材質鋼鉄
適合流体空気
ソケットorプラグソケット
常用圧力(MPa)1
抜け止めタイプのエアーホース用継手(Nエアーカップリング)と組み合わせて使用するバンドです。ホース金具にバンドが引っかかる構造になっているので、使用時の金具の抜けを大幅に減少します。
用途エアーホース等のバンド
材質鉄
エアー配管用ホース継手です。ゴム・ウレタンホース同士の接続に適した両口ホース継手です。
用途エアー配管継手(両口ホース継手)。
材質真鍮
最高使用圧力(MPa)1.5
表面処理クロームメッキ
常用圧力(MPa)1
適合流体空気
ウレタンエアーホースAH用継手で回転メスニップル仕様です。ウレタンエアーホースAH用
仕様●適合チューブ内径(mm):8●接続口径:PT3/8●適合チューブ外径(mm):12●六角対辺(mm)取付けナット:19●六角対辺(mm)本体:20●材質/仕上:黄銅●注意:AH用継手の材質は黄銅です。●AH用継手の取付けは、袋ナットを手締め後、スパナで底当たりするまで締めつけて下さい。●原産国:日本●コード番号:383-6741
アズワン品番67-2256-16
1個
¥969
税込¥1,066
5日以内出荷
ウレタンエアーホースAH用継手で回転メスニップル仕様です。ウレタンエアーホースAH用
仕様●適合チューブ内径(mm):6.5●接続口径:PT1/4●適合チューブ外径(mm):10●六角対辺(mm)本体:16●六角対辺(mm)取付けナット:16●材質/仕上:黄銅●注意:AH用継手の材質は黄銅です。●AH用継手の取付けは、袋ナットを手締め後、スパナで底当たりするまで締めつけて下さい。●原産国:日本●コード番号:383-6740
アズワン品番67-2257-33
1個
¥659
税込¥725
5日以内出荷
。ウレタンエアーホースAH用継手で回転オスニップル仕様です。ウレタンエアーホースAH用
仕様●接続口径:PT1/4●適合チューブ外径(mm):9●全長(mm):118●適合チューブ内径(mm):6●六角対辺(mm)本体:14●六角対辺(mm)取付けナット:14●材質/仕上:黄銅●注意:AH用継手の材質は黄銅です。●注意:AH用継手の取付けは、袋ナットを手締め後、スパナで底当たりするまで締めつけて下さい。●原産国:日本●コード番号:383-6745
アズワン品番67-2258-60
1個
¥379
税込¥417
5日以内出荷
ウレタンエアーホースAH用継手で回転オスニップル仕様です。ウレタンエアーホースAH用
仕様●接続口径:PT3/8●適合チューブ外径(mm):12●全長(mm):128●適合チューブ内径(mm):8●六角対辺(mm)本体:17●六角対辺(mm)取付けナット:19●材質/仕上:黄銅●注意:AH用継手の材質は黄銅です。●注意:AH用継手の取付けは、袋ナットを手締め後、スパナで底当たりするまで締めつけて下さい。●原産国:日本●コード番号:383-6743
アズワン品番67-2256-59
1個
¥529
税込¥582
5日以内出荷
ウレタンエアーホースAH用継手で回転オスニップル仕様です。ウレタンエアーホースAH用
仕様●接続口径:PT1/4●適合チューブ外径(mm):10●全長(mm):127●適合チューブ内径(mm):6.5●六角対辺(mm)本体:16●六角対辺(mm)取付けナット:16●材質/仕上:黄銅●注意:AH用継手の材質は黄銅です。●注意:AH用継手の取付けは、袋ナットを手締め後、スパナで底当たりするまで締めつけて下さい。●原産国:日本●コード番号:383-6747
アズワン品番67-2257-63
1個
¥489
税込¥538
5日以内出荷
ウレタンエアーホースAH用継手で回転オスニップル仕様です。ウレタンエアーホースAH用
仕様●接続口径:PT3/8●適合チューブ外径(mm):14.5●全長(mm):151●適合チューブ内径(mm):10●六角対辺(mm)本体:20●六角対辺(mm)取付けナット:23●材質/仕上:黄銅●注意:AH用継手の材質は黄銅です。●注意:AH用継手の取付けは、袋ナットを手締め後、スパナで底当たりするまで締めつけて下さい。●原産国:日本●コード番号:383-6744
アズワン品番67-2255-78
1個
¥879
税込¥967
5日以内出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ