18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一般のエアーホースと同等の柔軟性。
使用流体空気・水など 最高使用圧力(MPa)2 外面黒色コルゲート
1本
8,998 税込9,898
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (104種類の商品があります)

YOKOHAMA(横浜ゴム)パオンエアーホース
RoHS
圧縮空気用として鉱業、土木、造船、鉄鋼業などに広く使用。
使用流体空気・水など 外面黒色コルゲート
1本
特価
5,398 税込5,938
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (153種類の商品があります)

内面に特殊配合ゴムを使用していますので、耐久性に優れます。外面に耐摩耗性ゴムを使用しています。耐候性、柔軟性に優れ、取扱いが容易です。
用途土木工事、ビル建設工事、採石場、トンネル工事現場、一般工場、鉱山、造船所等各種分野のコンプレッサー、リベット打ち機、さく岩機、その他空気圧用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,998 税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (1250種類の商品があります)

【耐圧エアーブレードホース】工場のエアー配管の他に土木エアツール用にも最適。 【耐熱性】使用温度範囲:-5~80℃ 【作業性アップ】ゴムホースに比べ、約40% 軽く、柔軟性もあり作業効率アップ。 【長持ち】耐候性・耐油性に優れ、柔軟性を長期間維持し長寿命。 【法適合】 RoHS2適合で安心。
用途工場設備エア配管、土木エアツール用耐圧ブレードホース(ブレーカ用ホース、エアチッパ―、コールピック等) ブルー 使用温度範囲(℃)-10~80 使用圧力(MPa)0~1.0 使用流体空気
1本
6,398 税込7,038
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

水・油・エアー用耐圧ホース[トヨロンホース TR] TOYOX(トヨックス) 動画あり
【多目的樹脂耐圧ブレードホース】水・油・薬品・エア等様々な流体で使用可能なスタンダードな耐圧ブレードホース。 【透明性】透明性が良く、流体の確認でき安心。 【法適合】 RoHS2適合で安心。 【豊富なサイズ】サイズバリエーションが豊富な耐圧ブレードホース(内径4~75mm)。 【柔軟性】しなやかで継手に挿入しやすい。 【長持ち】ホース内面が耐油性に優れ、硬くなりにくい。 【法適合】 RoHS2適合で安心。 ※ 耐油性を重視される用途には「ハイパートヨロン」をご確認ください。 ※ 吸引用、ホースの折れを防止するには「トヨスプリング」「トヨリング」をご確認ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径9~50ミリには「漏れ抜け防止」の専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途工場設備配管・各種機械配管用耐圧ブレードホース ブルー透明/イメージライン+ブルー縦糸入り 材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸 使用温度範囲(℃)-5~60 使用流体水(工業用水)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気 特性耐圧、耐油 機能圧送、透明性、柔軟性、分別廃棄不要 法規制RoHS2指令適合 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料製品比較表_一般配管用(0.3MB) 商品情報(0.66MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(カムロック)(3.22MB) 取扱説明書取扱説明書(0.56MB)
1本
3,598 税込3,958
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (387種類の商品があります)

水・油・エアー用耐圧ホース[スーパートヨロンホース ST] TOYOX(トヨックス) 動画あり
【多目的樹脂耐圧ブレードホース】水・油・薬品・エア等様々な流体で使用可能。 【透明性】透明性が良く、流体の確認でき安心。 【耐油耐圧ブレードホース】ホースの内外面ともに耐油配合でトヨロンホースに比べ耐油性がよく、硬くなりにくい。 【柔軟性】ホースは柔らかくしなやかで継手に挿入しやすい。 【豊富なサイズ】 サイズバリエーションが豊富な耐圧ブレードホース(内径6~75mm)。 【法適合】 RoHS2適合で安心。 ※ 吸引用、ホースの折れ防止品をお探しの方は「トヨスプリング」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径9~50ミリには専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、「漏れ抜け防止」等の専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途工場設備配管・各種機械配管用耐圧ブレードホース 使用温度範囲(℃)-5~60
1本
特価
3,998 税込4,398
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (480種類の商品があります)

水・油・エアー用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨスプリングホース TS] TOYOX(トヨックス) 動画あり
【多目的樹脂耐圧ホース】水・油・薬品・エア等様々な流体の圧送、吸引(バキューム)で使用可能なスプリングホース。 【折れ・つぶれ防止耐圧ホース】硬鋼線コイルによる補強構造で折れ・つぶれに強く、安定的に流体を供給可能。 【耐油耐圧ホース】ホースの内外面が耐油性に優れ、硬くなりにくく長持ち。 【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。 【豊富なサイズ】 サイズバリエーションが豊富な耐圧ブレードホース(内径6~100mm)。 【法適合】 RoHS2適合で安心。 ※ ホースのカットが簡単な吸引用ホースをお探しの方は「トヨリング」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径9~50ミリには専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、「漏れ抜け防止」等の専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途工場設備配管・各種機械配管用耐圧ホース・サクション、デリバリー共用耐圧ホース 特性耐油、折れつぶれに強い 材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】硬鋼線 使用温度範囲(℃)-5~60 機能圧送、吸引、折れつぶれ防止、透明性、柔軟性 使用流体水(工業用水)、 薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気 法規制RoHS2指令適合 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料製品比較表_一般配管用(0.3MB) 商品情報(0.68MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(カムロック)(3.22MB) 取扱説明書取扱説明書(0.59MB)
1本
3,898 税込4,288
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (315種類の商品があります)

BRIDGESTONE(ブリヂストン)PA03-DA(エアー専用ホース)
従来のミストオイル入りのエアーだけでなく、ドライエアーにもご使用いただけます。
用途エアー専用 最高使用圧力(MPa)3.5 輸送物温度範囲(℃)-40~60 使用可能雰囲気温度(℃)-40~60 材質内管・外被:合成ゴム 外被:黒 外被構造平滑 補強層合成繊維
1本
7,998 税込8,798
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (265種類の商品があります)

水・油・エアー用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨリングホース TG] TOYOX(トヨックス) 動画あり
【多目的樹脂耐圧ホース】水・油・薬品・エア等様々な流体の圧送、吸引(バキューム)で使用可能なスプリングホース。 【折れ・つぶれ防止耐圧ホース】特殊PET樹脂による補強構造で折れ・つぶれに強く、つぶれても復元性があり、安定的に流体を供給可能。 【簡単施工】ホースはハサミで簡単にカットでき、柔らかく、分別廃棄も不要。 【耐油耐圧ホース】ホースの内外面が耐油性に優れ、硬くなりにくく長持ち。 【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。 【法適合】 RoHS2適合で安心。 ※ 耐油ブレードホースをお探しの方は「ハイパートヨロン」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ このホースには「漏れ抜け防止」の専用継手があります。サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途工場設備配管・各種機械配管用耐圧ホース・サクション、デリバリー共用耐圧ホース 材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】特殊PET樹脂 ナチュラル透明/イエローライン入り 特性耐油、折れつぶれに強い、復元性 使用温度範囲(℃)-5~60 機能圧送、吸引、折れつぶれ防止、透明性、柔軟性、分別廃棄不要 使用流体水(工業用水)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気 法規制RoHS2指令適合 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料製品比較表_一般配管用(0.3MB) TOYOXお取引先様インタビュー(2.02MB) 商品情報1.(1.1MB) 商品情報2.(1.5MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(カムロック)(3.22MB) 取扱説明書取扱説明書(0.58MB)
1本
5,198 税込5,718
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (148種類の商品があります)

BRIDGESTONE(ブリヂストン)エクセルカラーホース 黒
用途リベット打、削岩機用、その他圧搾エアー用、一般送水用、流体識別配管に 外被構造筋入 補強層合成繊維 使用可能雰囲気温度(℃)-20~60 輸送物温度範囲(℃)0~60
1本
3,198 税込3,518
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (660種類の商品があります)

水・油・エアー用 折れにくい耐圧ホース[ハイブリッドトヨロンホース HTR] TOYOX(トヨックス) 動画あり
【多目的樹脂耐圧ブレードホース】水・油・薬品・エア等様々な流体で使用可能な耐圧ブレードホース。 【折れ・つぶれに強い耐圧ブレードホース】通常のブレードホースに比べ、ホースの折れ・つぶれに強い特殊構造で狭い箇所の配管に最適。 【柔軟性】しなやかで扱いやすく、継手の挿入もしやすい。 【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。 【長持ち】ホースの内面が耐油性に優れ、硬化しにくい。 【法適合】 RoHS2適合で安心。 ※ 耐油性を重視される用途には「ハイパートヨロン」をご確認ください。 ※ 吸引用、ホースの折れを防止するには「トヨスプリング」「トヨリング」をご確認ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ このホースには「漏れ抜け防止」の専用継手があります。サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途工場設備配管・各種機械配管用耐圧ブレードホース 特性耐圧、耐油、折れつぶれに強い ブルー透明/イメージライン入り 材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】特殊PET樹脂、ポリエステル糸 使用温度範囲(℃)-5~60 機能圧送、折れつぶれ防止、透明性、柔軟性、分別廃棄不要 使用流体水(工業用水)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気 法規制RoHS2指令適合 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料製品比較表_一般配管用(0.3MB) 現場改善事例(1.1MB) 商品情報1.(0.73MB) 商品情報2.(1.84MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(カムロック)(3.22MB) 取扱説明書取扱説明書(0.68MB)
1本
3,798 税込4,178
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (105種類の商品があります)

耐圧性に優れ、柔軟性があります。
用途工場設備配管・各種機械組込用ホース 材質PVC 材質(補強材)ポリエステル糸 使用流体空気・水 透明 使用温度範囲(℃)0~50 特性耐圧/柔軟性
1本
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (133種類の商品があります)

天然資源由来原料を使用し地球環境保護を考えた耐圧ブレードホースです。この耐圧ブレードホースの外管にはバイオマス可塑剤を使用しています。バイオマス度15%を満たす認定商品です。この耐圧ブレードホースは温室効果ガス排出低減効果がある商品です。多目的用途用ホースとして水・油・薬品・エアー等に使用できます。耐圧ブレードホースとしてメーカー製トヨロンホースと同等の性能です。
用途工業用・工場設備配管(水・油・薬品・エアー)用ホース 材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸 グリーン透明/ライン+ブルー縦糸入り 使用温度範囲(℃)-5~60 最高使用圧力(MPa)1.0(23℃)、0.8(60℃) 使用流体水(工業用水)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気 法規制RoHS2修正規制適合 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐圧、耐油、耐薬品 関連資料商品情報1(0.61MB) 商品情報2(4.59MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(カムロック)(3.22MB) 取扱説明書取扱説明書(0.75MB) バイオマスマーク認定 バイオマスマーク認定番号220384 バイオマス配合率(%)15
1本
5,498 税込6,048
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

水・油・エアー 高耐圧用耐圧ホース[トヨシグナルホース TSG] TOYOX(トヨックス) 動画あり
【高耐圧 樹脂耐圧ブレードホース】水・油・薬品・エア等様々な流体で使用可能な耐圧ブレードホース。 【トラブル防止】従来のブレードホースに比べ、耐圧性能が高くパンクしにくい。 【長持ち】耐油性に優れ、ホースが硬化しにくく柔軟性が持続。 【柔軟性】しなやかで継手に挿入しやすい。 【保全性アップ】ホース側面にある「シグナルライン」と「矢印マーキング」により配管時のねじれ、流体の方向も確認可能。 【法適合】 RoHS2適合で安心。 ※ 軽量なエアーホースをお探しの方は「ヒットホース」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ このホースには「漏れ抜け防止」の専用継手があります。サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。
用途工場設備配管・各種機械配管用高耐圧耐圧ブレードホース ライトグレー/透明ライン入り 材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸 使用温度範囲(℃)-5~60 機能圧送、高耐圧、柔軟性、分別廃棄不要 使用流体水(工業用水)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気 法規制RoHS2指令適合 RoHS指令(10物質対応)対応 特性高耐圧 関連資料製品比較表_一般配管用(0.3MB) 商品情報1.(0.75MB) 商品情報2.(3.22MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(カムロック)(3.22MB) 取扱説明書取扱説明書(0.54MB)
1本
4,998 税込5,498
翌日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (105種類の商品があります)

耐油用耐圧ホース[ハイパートヨロンホース HPT] TOYOX(トヨックス) 動画あり
【耐油耐圧ブレードホース】従来の塩ビブレードホースに比べ、最も耐油性に優れ、硬化しにくく長持ち。 【多目的樹脂耐圧ブレードホース】水・油・薬品・エア等様々な流体で使用可能。 【透明性】ホースは透明性が良く、流体の確認ができ安心。 【柔軟性】ホースは柔らかく、しなやかで継手に挿入しやすい。 【法適合】 RoHS2適合で安心。 ※ 吸引用、ホースの折れ防止品をお探しの方は「トヨスプリング」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径9~50ミリには専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、「漏れ抜け防止」等の専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途工場設備配管・各種機械配管用耐油耐圧ブレードホース 取扱説明書取扱説明書(0.57MB) 特性耐油 材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸 使用流体鉱物油、動植物油、薬品、粉体、空気、水(工業用水) ナチュラル透明/イメージライン+ブルー縦糸入り 使用温度範囲(℃)-5~70 機能圧送、耐熱、耐油鉱物油、耐油動植物油、透明性、柔軟性、分別廃棄不要 法規制RoHS2指令適合 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料製品比較表_一般配管用(0.3MB) 現場改善事例(1.1MB) 商品情報1.(0.62MB) 商品情報2.(0.83MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(カムロック)(3.22MB)
1本
5,767 税込6,344
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (157種類の商品があります)

内面が平滑で、流体に対する抵抗が少なく、輸送の効率が上がります。 耐候性に優れ長持ちします。 透明性が良く流体の様子を透視できるので、保守管理が容易です。 メーター表示付きの為、配管時にホース長の計測が不要で作業効率が上がります。
用途【汎用耐圧ホース】水、エアー、粉体、一部の薬品 工場設備配管・工場機械組込み用(工作機械、成形機等) 材質軟質塩化ビニール、ポリエステル糸(補強糸) 色調透明 使用温度範囲(℃)-5~60 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(4m)
2,398 税込2,638
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (940種類の商品があります)

特殊構造で耐圧補強しているため、連続的な繰返し加圧がかかる用途でも頑強なホースです。 ゴムホースに比べて30%~40%軽く柔軟で耐候性が優れているので、ひび割れしません。
用途【エアー専用耐圧ホース】工場設備配管用、各種エアーツール用(特に削岩機など) 材質軟質塩化ビニール、ポリエステル糸(補強糸) 色調スカイブルー 使用圧力(MPa)0~1.0(23℃) 使用温度範囲(℃)-5~45
1本(4m)
3,298 税込3,628
3日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

特殊樹脂の使用により、耐油性に優れ、油を流しても柔軟性が持続します。絶縁湯、作動油、コンプレッサー油などの油用配管に最適です。機械機器(工作機械・成形機)などの工業用配管に適してます。透明(グリーン系)のため、ホース内の流体物を確認でき、作業中も安心です。
用途工場設備配管。各種機械組込み用。工作機械。組立ロボット。成形機。印刷機等 材質ポリ塩化ビニル樹脂 グリーン透明 使用温度範囲(℃)-20~60 使用流体空気・水(水、温水)・油・薬品・粉体 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐油・耐圧・耐薬・低溶出・柔軟性・透明性 材質(補強材)ポリエステル糸
1本(4m)
2,198 税込2,418
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (434種類の商品があります)