504件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PROXXON(プロクソン)エアーホース
コンプレッサー用のエアーホースです。
用途エアーホース。
1本(2m)
1,298 税込1,428
当日出荷

エアホースワンタッチカプラー付 モノタロウ 動画あり
ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。
用途エアー源から離れた箇所からの取り出しに。 オレンジ 最高使用圧力(MPa)1.47 材質ポリウレタン 使用温度範囲(℃)-40~60 内径(Φmm)6.5 外径(Φmm)10 常用圧力(MPa)0.78 使用流体空気 空気接続口1/4ワンタッチカプラー 材質(カプラ)スチール(クロームメッキ)
1巻
1,690 税込1,859
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エアーツールの手元用ホースに便利です。 スイベル式金具付によりホースのねじれを防止します。
エスコ品番EA125EF-6.5 常用圧力(MPa)0.98 金具R1/4”スイベル式×プラグ 使用流体空気 特性耐キンク性
1個
2,160 税込2,376
当日出荷

内径×外径(Φmm)5×8 イエロー 最高使用圧力(MPa)0.8 カプラータイプ小:20PPA、大:20SP 材質ホース/ポリウレタン、カプラー/鋼鉄(クロムメッキ) 流体空気 使用温度範囲(℃)-5~60 内径(Φmm)5 外径(Φmm)8 寸法C(mm)58Φ±5 空気接続口ツータッチカプラー 関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
1本
1,090 税込1,199
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

工場などの加工作業で出た切くずや塵の吹き飛ばし、塗料の乾燥、機械の清掃などに便利なエアブローガン用部材です。 エアホースの延長や丸ごと交換に最適なセットです。 2m、4m、6m、8mの長さから、必要な長さのエアホースセットをお選びいただけます。 2層構造と補強材の使用により強度の高いエアホースです。 ホースの外側に使用されている特殊配合樹脂が、ホースの滑りを良くし引っかかりを軽減します。 はさみなどでカットしてお好きな長さに調節できます。 ソケット、プラグのサイズ:20型
用途エアホースとエアソケット、エアプラグのセット 材質エアホース:ポリエステル、ポリ塩化ビニル樹脂、エアソケット:鋼、エアプラグ:鋼 内径(Φmm)6.5 外径(Φmm)10 呼び径【ワンタッチ接続】20型 特性滑り性
1セット
3,298 税込3,628
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

内径(Φmm)6.5 外径(Φmm)10 付属品スイベルジョイント エスコ品番EA125BC 材質ウレタン樹脂 オレンジ 長さ(m)0.3 常用圧力(MPa)1.47 使用流体空気
1本
1,340 税込1,474
当日出荷

大口径エアホースワンタッチカプラー付 モノタロウ 動画あり
ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。
用途エアー源から離れた箇所からの取り出しに。 使用温度範囲(℃)-40~60 常用圧力(MPa)0.78 使用流体空気 空気接続口1/4ワンタッチカプラー
1巻
2,490 税込2,739
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ゴムホースと比べ、約1/3~1/5の軽さ。耐油性、耐圧性に優れ、低温時(-5℃)における柔軟性も抜群。
材質ポリウレタン 使用温度範囲(℃)-5~60 最高使用圧力(MPa)1.5 使用流体空気 許容曲半径(常温)60mm 特性耐寒/耐油/耐圧/柔軟性
1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

工場などの加工作業で出た切くずや塵の吹き飛ばし、塗料の乾燥、機械の清掃などに便利なエアブローガン用部材です。 エアホースの延長や丸ごと交換に最適なセットです。 2m、4m、6m、8mの長さから、必要な長さのエアホースセットをお選びいただけます。 2層構造と補強材の使用により強度の高いエアホースです。 ホースの外側に使用されている特殊配合樹脂が、ホースの滑りを良くし引っかかりを軽減します。 はさみなどでカットしてお好きな長さに調節できます。 ソケット、プラグのサイズ:20型
用途エアホースとエアソケット、エアプラグのセット 呼び径【ワンタッチ接続】20型 特性滑り性
1セット
3,398 税込3,738
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エアーツールの手元用ホースに便利です。 スイベル式金具付によりホースのねじれを防止します。
材質PVC エスコ品番EA125EF-8.5 長さ(m)1.5 内径(Φmm)8.5 最高使用圧力(MPa)1.5 外径(Φmm)12.5 常用圧力(MPa)0.98 金具R1/4”スイベル式×プラグ 使用流体空気 特性耐キンク性
1個
2,790 税込3,069
当日出荷


軽量:ゴムホースに比べ軽量で、作業性に優れています。 柔軟:フレキシブル性に富み、冬場でも柔らかく配管取付、細かい作業もスムーズに行えます。 耐久力:高重合度樹脂使用によりゴム弾性を有し復元力、耐摩耗性に優れています。 耐候:オゾン・直射日光に強く、ヒビ割れ発生を防止します。
用途各種コンプレッサー・各種エアゾール用・工場配管用・自動車整備、板金、塗装用・塗装吹付作業現場・建築工事、土木工事作業現場・採石、石切現場など 最高使用圧力(MPa)1 材質PVC 使用温度範囲(℃)-5~60 特性耐油/耐候/耐圧/柔軟性/つぶれ強さ
1本ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

ブレードホース エアー用 ポリウレタン製 モノタロウ 動画あり
軽量、耐圧エアホース。日本製。 耐寒性に優れるポリウレタンホース素材の使用により冬場でも柔軟性に優れます。 ホースに長さが印字されているため、カットに便利です。
用途建築塗装、自動車整備、エアツール用ホース 材質ポリウレタン 使用温度範囲(℃)-20~60 最高使用圧力(MPa)1.5 使用流体空気 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐寒/耐圧/柔軟性 RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1本
1,990 税込2,189
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ブレード入りコイルホースのため、耐圧性に優れています。ストレート部は手元操作がしやすい長さ(30cm)です。弾性回復に優れています。
ホース内径(Φmm)5 ホース外径(Φmm)8 パープル 最高使用圧力(MPa)2 材質(本体)ポリウレタン 使用温度範囲(℃)0~60 寸法D(mm)100 寸法E(mm)40 寸法B(mm)300 使用流体圧縮空気
1本
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

キソパワーツールエアーホース 2m
仕様●長さ:2m●5mm凹:5mm凹●エアーブラシ(E1307N)用。 アズワン品番67-0443-18
1本
1,388 税込1,527
10日以内出荷

一般カップリングを標準装着の為、エア工具との脱着がスムーズに行なえます。
ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8 使用圧力(MPa)0.8 空気接続口ツータッチカプラー 材質ポリウレタン 内径(Φmm)5 外径(Φmm)8 使用流体空気 ホース継手1/4カップリング 流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと) コイル径(mm)42
1本
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ゴム弾性を有し復元力に優れています。
用途伸縮部エア配管 最高使用圧力0.8MPa 材質(本体)ポリウレタン樹脂 寸法D(mm)100 寸法B(mm)500 使用流体圧縮空気 常用使用圧力(MPa)0.8(8kgf/cm2) 最高温度範囲(℃)-5~+60℃
1本
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

エー・アンド・デイエアホース2.0m
エアホース2.0m
用途TM-2591シリーズ用
1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷

空気量調節付ダスターガンで任意の噴出空気量に調節でき、スイベル金具付によりホースのねじれを防止します。 エアー流量調整あり。
取付ねじ【ノズル】G1/8”、【ホース】G1/4” ノズル長(mm)100 穴径(Φmm)【ノズル】3 仕様プラグ付 エスコ品番EA123BG-12 材質本体:アルミダイカスト、ホース:ウレタン 使用圧力(MPa)1 ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8 使用範囲(m)2 エア量(L/min)280
1個
6,170 税込6,787
翌日出荷

一般のエアーホースと同等の柔軟性。
使用流体空気・水など 最高使用圧力(MPa)2 外面黒色コルゲート
1本
特価
1,698 税込1,868
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (105種類の商品があります)

【安心・安全】このエアーホースは肉厚なので気密性の高いホースバンド締めができ、エアー漏れの不安解消。 【柔軟性】柔軟で曲げやすく、折れにくいので狭い場所での配管、工場内の固定配管、設備のエアー配管に最適。 【配管識別】エアーホースの色はブラックとブルーの2色があり、配管の識別が可能。 【法適合】RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ 内径13mmはブラックのみです。
用途工場設備エアー配管用耐圧ブレードホース 材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸 使用温度範囲(℃)-5~60 使用圧力(MPa)0~1.0 機能圧送、柔軟性、分別廃棄不要 使用流体空気 法規制RoHS2修正規制適合 RoHS指令(10物質対応)対応 特性柔軟エアーホース、肉厚
1本
489 税込538
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (193種類の商品があります)

YOKOHAMA(横浜ゴム)パオンエアーホース
圧縮空気用として鉱業、土木、造船、鉄鋼業などに広く使用。
使用流体空気・水など 外面黒色コルゲート
1本
459 税込505
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (152種類の商品があります)

エアー作業に便利なコイル形状のホースです。両端カプラー付きで脱着も簡単。
内径×外径(Φmm)5×8 ブルー 最高使用圧力(MPa)0.8 材質ホース/ポリウレタン、カプラー/鋼鉄(クロムメッキ) 流体空気 使用温度範囲(℃)-5~60 内径(Φmm)5 外径(Φmm)8 寸法C(mm)58Φ±5 空気接続口ツータッチカプラー(1/4) 関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
1本
1,090 税込1,199
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

チューブ内径(Φmm)5 チューブ外径(Φmm)8 空気使用圧力(MPa)0.8 破壊圧力(MPa)3.5 接続口径(inch)1/4 寸法D(mm)120 寸法B(mm)525 チューブ厚さ(mm)1.5
1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

内面に特殊配合ゴムを使用していますので、耐久性に優れます。外面に耐摩耗性ゴムを使用しています。耐候性、柔軟性に優れ、取扱いが容易です。
用途土木工事、ビル建設工事、採石場、トンネル工事現場、一般工場、鉱山、造船所等各種分野のコンプレッサー、リベット打ち機、さく岩機、その他空気圧用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
419 税込461
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (1250種類の商品があります)

エー・アンド・デイエアホース(コネクタ付) 2 m
エアホース(コネクタ付)2.0m
用途TM-2590バイタルセンサS、TM-2580/TM-2581バイタルノート用
1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷

ポリウレタン樹脂を使用。柔軟性に優れています。 機械的強度、特に耐磨耗性に優れています。 耐熱・耐寒・耐油性に優れています。 非常に軽量です。 SPHタイプ。
最高使用圧力(MPa)0.8 種別スパイラルエアホース イエロー 使用温度範囲(℃)-5~60(23~140°F) 寸法D(mm)100 寸法B(mm)500 破壊圧力(MPa)3 使用流体圧縮空気 ホース継手G1/4 材質(取付金具) 特性耐熱、耐寒、耐油
1本
2,024 税込2,226
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

圧縮空気用エアーホースを巻いたホースリール。 堅牢さと耐久性を追求して生まれたヘビーデューティーシリーズ。 より広い範囲をサポートする長尺タイプ。 軽く引き出せる! インテグレートシャフト。負荷がかかりやすいドラムとシャフトを直角に溶接し一体化する事で各パーツの抵抗を低減。 荷重を分散!ダブルアーム構造。ダブルアーム構造により本体をしっかり支え歪みを軽減します。 超軽量設計。ダブルアーム構造で本体への負荷軽減。強度はそのままにドラムの板厚を薄くし軽量化をはかりました 全部品RoHS2指令対応。環境に配慮し、RoHS2指令対応の部品のみを使用しています(2023年7月時点)
仕様●ホース2次側 出力側 長さ(m):20●ホース2次側 出力側 内径(mm):11●ホース2次側 出力側 外径(mm):16●ホース2次側 出力側 最高圧力(MPa):1.4●ホース2次側 出力側 ホース種類:ポリウレタン樹脂●ホース2次側 出力側 ホースカラー:オレンジ●ホース2次側 出力側 先端形状:メスネジ Rc1/2●ホース1次側 入力側 長さ(m):20●ホース1次側 入力側 内径(mm):11●ホース1次側 入力側 外径(mm):16●ホース1次側 入力側 最高圧力(MPa):1.4●ホース1次側 入力側 ホース種類:ポリウレタン樹脂●ホース1次側 入力側 ホースカラー:オレンジ●ホース1次側 入力側 先端形状:メスネジ Rc1/2●本体サイズ(mm):502 × 471 × 256●本体重量(kg):21.5●ロック機構:ラチェット式 アズワン品番67-5775-23
1台
169,800 税込186,780
10日以内出荷

1本
1,698 税込1,868
翌々日出荷

1個
5,498 税込6,048
翌々日出荷

樹脂ホースに比べ耐久性に優れています。ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。
用途工場・建築・土木の現場でのエア用の供給 仕様ホース質量(m/g):220 使用温度範囲(℃)-30~+70 最高使用圧力(MPa)1.5 外径(Φmm)16.5 最小曲げ半径(mm)ホース:130 材質(ホース)合成ゴム ホース内径(Φmm)9.5 使用流体空気 カプラータイプ30P(オス)/30S(メス) 材質(カプラ)鉄(メッキ付)
1本
4,298 税込4,728
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

内外面ゴムには耐老化性に優れた合成ゴムを使用しております。 本体補強として合成繊維コードを使用しており、十分な耐圧性能を有しています。
用途一般工場、建設機械の圧縮空気配管などに使用 ブラック 使用温度範囲(℃)-30~60 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気 特性耐老化性・耐圧性
1本
8,298 税込9,128
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

1本
1,798 税込1,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

従来のエアホースに比べ、より一層しなやかになり作業時の取り回し性能が大幅に向上致します。 新配合特殊素材をホース表面に使用することにより滑り性能が大幅に向上し引っ掛かりにくく折れの発生を防げます。 ソケットにはアルミカプラを採用し軽量化を実現。 ホース表面にラインが入っており、ねじれ具合が一目で判ります。
用途整備・板金・工具・建築に 最高使用圧力(MPa)1.5 材質特殊エラストマー 使用温度範囲(℃)-5~60 内径(Φmm)6.5 外径(Φmm)10 破壊圧力(MPa)4.0(20℃基準) 使用流体空気 金具部ワンタッチアルミカプラー 特性滑り性 最小曲半径(mm)20
1巻
9,998 税込10,998
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷

用途エアー手工具との組み合わせ ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8 材質ポリウレタン、鋼、真鍮 内径(Φmm)5 外径(Φmm)8
1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


【耐圧エアーブレードホース】工場のエアー配管の他に土木エアツール用にも最適。 【耐熱性】使用温度範囲:-5~80℃ 【作業性アップ】ゴムホースに比べ、約40% 軽く、柔軟性もあり作業効率アップ。 【長持ち】耐候性・耐油性に優れ、柔軟性を長期間維持し長寿命。 【法適合】 RoHS2適合で安心。
用途工場設備エア配管、土木エアツール用耐圧ブレードホース(ブレーカ用ホース、エアチッパ―、コールピック等) ブルー 使用温度範囲(℃)-10~80 使用圧力(MPa)0~1.0 使用流体空気
1本
1,398 税込1,538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

軽量タイプ。接続口は、カプラー接続ではなく、G1/4のめねじになっております。また、付属品として、G1/4めねじをPT1/4おねじに変換する継手が付いております。
最高使用圧力(MPa)0.8 付属品PT1/4×PF1/4 材質ポリウレタン 接続口径G1/4 流体空気 使用温度範囲(℃)-20~60 寸法D(mm)100 寸法E(mm)51 寸法B(mm)500 RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1本
1,090 税込1,199
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷