16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアホースワンタッチカプラー付 モノタロウ 動画あり
ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。
用途エアー源から離れた箇所からの取り出しに。 オレンジ 最高使用圧力(MPa)1.47 材質ポリウレタン 使用温度範囲(℃)-40~60 内径(Φmm)6.5 外径(Φmm)10 常用圧力(MPa)0.78 使用流体空気 空気接続口1/4ワンタッチカプラー 材質(カプラ)スチール(クロームメッキ)
1巻
1,690 税込1,859
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

大口径エアホースワンタッチカプラー付 モノタロウ 動画あり
ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。
用途エアー源から離れた箇所からの取り出しに。 使用温度範囲(℃)-40~60 常用圧力(MPa)0.78 使用流体空気 空気接続口1/4ワンタッチカプラー
1巻
2,490 税込2,739
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ゴムホースと比べ、約1/3~1/5の軽さ。耐油性、耐圧性に優れ、低温時(-5℃)における柔軟性も抜群。
材質ポリウレタン 使用温度範囲(℃)-5~60 最高使用圧力(MPa)1.5 使用流体空気 許容曲半径(常温)60mm 特性耐寒/耐油/耐圧/柔軟性
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

軽量:ゴムホースに比べ軽量で、作業性に優れています。 柔軟:フレキシブル性に富み、冬場でも柔らかく配管取付、細かい作業もスムーズに行えます。 耐久力:高重合度樹脂使用によりゴム弾性を有し復元力、耐摩耗性に優れています。 耐候:オゾン・直射日光に強く、ヒビ割れ発生を防止します。
用途各種コンプレッサー・各種エアゾール用・工場配管用・自動車整備、板金、塗装用・塗装吹付作業現場・建築工事、土木工事作業現場・採石、石切現場など 最高使用圧力(MPa)1 材質PVC 使用温度範囲(℃)-5~60 特性耐油/耐候/耐圧/柔軟性/つぶれ強さ
1本ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

ブレードホース エアー用 ポリウレタン製 モノタロウ 動画あり
軽量、耐圧エアホース。日本製。 耐寒性に優れるポリウレタンホース素材の使用により冬場でも柔軟性に優れます。 ホースに長さが印字されているため、カットに便利です。
用途建築塗装、自動車整備、エアツール用ホース 材質ポリウレタン 使用温度範囲(℃)-20~60 最高使用圧力(MPa)1.5 使用流体空気 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐寒/耐圧/柔軟性 RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1本
1,990 税込2,189
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

補強層2層。筋入り
エスコ品番EA125AE-30 材質天然ゴム 質量(g)430/m 長さ(m)30 使用温度範囲(℃)-20~60 内径(Φmm)12.7 外径(Φmm)21 常用圧力(MPa)0.98 使用流体空気 主な用途各種コンプレッサー・各種エアゾール用、自動車整備、板金、塗装用、塗装吹付・作業現場・工場配管用、建築工事、土木工事作業現場、採石、石切現場
1本
18,700 税込20,570
8日以内出荷

ホース長さ(m)一次ホース:2、二次ホース:30 ホース内径(Φmm)8.5 エスコ品番EA124BA-2 取付金具(二次側)ソケット 取付金具(一次側)プラグ 常用圧力(MPa)1.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×402×364.5 ホース外径(Φmm)12.5
1個
55,000 税込60,500
翌日出荷

ホース長さ(m)一次ホース:2、二次ホース:30 ホース内径(Φmm)6.5 エスコ品番EA124BA-1 取付金具(二次側)ソケット 取付金具(一次側)プラグ 常用圧力(MPa)1.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×402×364.5 ホース外径(Φmm)10
1個
45,700 税込50,270
翌日出荷

錆に強い黄銅製スイベルジョイントを採用
内径×外径(Φmm)5.0×9 全長(m)30 仕様1次側2mホース付(高圧パージプラグ付) 質量(kg)7.0 使用圧力(MPa)3 材質(ホース)塩化ビニール樹脂 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)335.5(W)×235(D) ×364.5(H)mm
1個
59,900 税込65,890
翌日出荷

錆に強い黄銅製スイベルジョイントを採用
内径×外径(Φmm)6.0×10 全長(m)30 仕様1次側2mホース付(高圧パージプラグ付) 質量(kg)7.4 使用圧力(MPa)3 材質(ホース)塩化ビニール樹脂 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)335.5(W)×235(D) ×364.5(H)mm
1個
65,200 税込71,720
翌日出荷

ワンタッチカプラ付のエアーウレタンホースです。7mm内径で効率の良い作業ができます。
用途エアーホース。 材質ポリウレタン樹脂 内径(Φmm)7 外径(Φmm)10 使用流体空気
1巻(5m)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

圧縮空気送用として、鉱業・土木建築・造船・鉄工業など広く使用され、苛酷な使用条件に良く耐えその性能は高く評価されています。 内面ゴムは、流体に対し気密性を保持し、外面ゴムは砕石・鉄片などに耐えられるよう、耐摩擦性・耐老化性が優れています。 十分な安全率をもって設定・製造し厳重な耐圧試験を行ってあります。補強編糸は強力な合成繊維を使用し、内圧がかかったときに伸び縮みが少なく、耐圧性がすぐれています。 編糸間の密着は特殊技術により特に強化されています。 良質のゴムを使用しておりますので柔軟性に富み、屈曲は自由であるため、安心してご使用いただけます。
用途土木建築・造船・鉱工業などでの圧縮空気送用 材質ゴム 使用温度範囲(℃)-20~60 使用流体圧縮空気 特性耐油/耐摩耗/耐圧/柔軟性/気密性
1本
999 税込1,099
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

軽くて丈夫なナイロンブレード入りです。
用途エアー機器の移動作業用補助ホース 材質ポリウレタン 付属品ベルトクリップ トラスコ品番838-7097 セット内容HC-2カプラ1組 質量(kg)1.6 橙色 長さ(m)30 内径(Φmm)6.5 最高使用圧力(MPa)1.5 外径(Φmm)10 使用流体空気
1個
13,980 税込15,378
8日以内出荷

使いやすさと豊富なアイテム。 本体をメインエアーシステムの側に置いたまま、エアーホースを必要な所まで引き出して使うタイプです。 軽くしなやかで強靭な編糸補強1Bブレード入りポリウレタンホースを採用。 ホースのよじれ、からみを防止し、自在な動きを助けます。 一次側ホースをスッキリ収納できます。 ホースのたるみ防止用。円盤にはめ込むだけで簡単に固定できます。 一次側ホース2m付。
仕様回転台付 材質(ホース)編糸補強1Bブレード入ポリウレタン
1台
35,980 税込39,578
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Contitech(コンチテック)Pliovic GS ホース Contitech
エコ商品
Contitechホースパイプは、軽量で経済的な汎用ホース。 空気、水、多くのスプレー溶液を運ぶことが可能。 非導電性、最小電気抵抗は、1KVdc、1MΩ以上/インチ以上。 ARPMクラスB :中等耐油性 カバー、中等耐油性 強化
使用流体空気, 水 温度範囲(℃)-23~70 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
899 税込989
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

MEIHO(ワキタ)防音型高圧洗浄機
エコ商品
電源を必要としないエンジンタイプで幅広い作業場所で使用可能です。 大型燃料タンク採用により長時間の連続運転が可能です。 ワンタッチカプラー採用により高圧ホースの延長も簡単に行えます。 圧力調節にはエンジンの始動がスムーズなアンローダバルブを使用しています。 ポンプ内のエアー抜きを自動で行い、圧力がスムーズに立ち上がります。 工具不要でメンテナンスパネルの取り外しが可能となっており、日常のメンテナンスが容易に行えます。
用途塗装前の外壁の洗浄に。 建物等の外壁の洗浄に。 農業機械等の洗浄に。 仕様プランジャー数:3連、初期エアー抜き弁:自動エアー抜き弁、吸い込み揚程:1.5m、 材質カバー:鋼板、タイヤ:ゴム、エンジン:アルミダイキャスト、燃料タンク:鋼板 容量(mL)(ポンプオイル)500 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)590×480×584 燃料無鉛ガソリン 定格出力(kW)3.7(5.0PS)/3600min-1(最大6.9SP) 吐出圧力(MPa)15 燃料タンク容量(L)14 エンジンタイプEX21 始動方式リコイル 吐出水量(L/min)13 エンジンオイル容量(mL)600 使用時間(時間)最大7(定格運転) RoHS指令(10物質対応)対応 排気量(cc)211 推奨エンジンオイルSAE10W-30、(等級)API分類SE級以上 吸水方式自吸式
1台
359,800 税込395,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)