215件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1巻
16,980 税込18,678
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ワンタッチカプラ付のエアーウレタンホースです。7mm内径で効率の良い作業ができます。
用途エアーホース。 材質ポリウレタン樹脂 内径(Φmm)7 外径(Φmm)10 使用流体空気
1巻(5m)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ブレードホース エアー用 ポリウレタン製 モノタロウ 動画あり
軽量、耐圧エアホース。日本製。 耐寒性に優れるポリウレタンホース素材の使用により冬場でも柔軟性に優れます。 ホースに長さが印字されているため、カットに便利です。
用途建築塗装、自動車整備、エアツール用ホース 材質ポリウレタン 使用温度範囲(℃)-20~60 最高使用圧力(MPa)1.5 使用流体空気 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐寒/耐圧/柔軟性 RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1本
1,990 税込2,189
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

●耐水性ポリウレタンチューブ エア、工業用水問わず配管・水廻り設備部材可能 ●折れにくく柔軟 柔軟性に優れ、非常に小さい曲げ半径 ●優れた耐油性 工場内エア配管に最適 ●抜群の耐摩耗性 機械的強度、特に耐摩耗性に優れ、設備配管、ロボット配管に最適 ●優れた外径精度 外径精度は型式表を参照ください ●カットマークや型式表示 1m感覚でカットマークを印字し、切断作業や在庫管理に最適
材質(本体)ポリウレタン 使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60、(水)0~40 最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8、(水)0.3 破壊圧力(MPa)3 使用流体圧縮空気・水 使用真空圧力(kPa)-100 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐水
1巻
980 税込1,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

柔軟性に優れているポリウレタンチューブです。
用途一般空気圧配管に。 材質ポリウレタン 使用温度範囲(℃)-20~70 最高使用圧力(MPa)1 使用流体圧縮空気 特性耐圧、耐油
1巻
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

アストロプロダクツウレタンエアホース
耐摩耗性や柔軟性に優れるポリウレタン製。エアカプラ装着済み
トラスコ品番214-9542 材質ポリウレタン 全長(mm)1000 長さ(m)10 使用温度範囲(℃)-5~60 全長(m)10 最高使用圧力(MPa)0.8 外径(mm)10 内径(mm)6.5
1本
2,998 税込3,298
当日出荷

柔軟性・弾力性・耐寒性・耐油性・耐摩耗性に優れています。ウレタンのため、冬場(低温)でも柔軟性を保ちます。
用途塗装、吹付け、建築、木工、自動車板金、整備等の各種エアーツール用 オレンジ 材質ウレタン樹脂 使用温度範囲(℃)-20~60 常用圧力(MPa)1.47 破壊圧力(MPa)6 使用流体空気 特性耐寒/耐油/耐摩耗/柔軟性/弾性
1巻
8,530 税込9,383
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

柔軟で軽量、建築作業には最適のホースです。
用途エアー工具用(エアータッカー、釘打機、インパクトレンチ)。 塗装、吹き付け用、工場内エアーツール用 最高使用圧力(MPa)1.5 材質TPU 使用温度範囲(℃)-40~60 使用流体空気 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐圧/耐キンク性/柔軟性/滑り性
1本
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

柔軟性に優れています。耐油性・耐寒性に優れています。優れた外径精度です。インナーサポート使用でワンタッチ継手も使用できます。
材質ポリウレタン 使用温度範囲(℃)-5~60 最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.4/(真空)-0.1 使用流体圧縮空気/真空 特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性
1巻
1,898 税込2,088
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

柔軟性に優れ、小さな曲げ半径の使用が可能。 カットマークを約500mm間隔で表示。 用途別に色分けすることや機器と同色で配管することが可能。
チューブ全長(m)20 長さ(m)20
1巻
869 税込956
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (93種類の商品があります)

エアホースワンタッチカプラー付 モノタロウ 動画あり
ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。
用途エアー源から離れた箇所からの取り出しに。 オレンジ 最高使用圧力(MPa)1.47 材質ポリウレタン 使用温度範囲(℃)-40~60 内径(Φmm)6.5 外径(Φmm)10 常用圧力(MPa)0.78 使用流体空気 空気接続口1/4ワンタッチカプラー 材質(カプラ)スチール(クロームメッキ)
1巻
1,690 税込1,859
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ソフトタイプの特殊ポリウレタンの使用により、抜群の柔軟性を有します。 耐寒性に優れるため冬場の硬化が少なく、安定した柔軟性を保持します。 ホースの表面は特殊なスムース仕上げにより摩擦抵抗が少なくすべり性に優れるため、狭いスペースでの移動時に引っかかりにくく、作業効率がアップします。
用途建築塗装・自動車整備・移動エアーツールのエアー用配管。 材質(内層/外層)ポリウレタン 使用温度範囲(℃)-20~60 使用圧力範囲(MPa)(20℃)0~1.5/(60℃)0~0.6 使用流体空気 特性耐寒/耐圧/柔軟性/滑り性
1巻
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

全長(m)20 使用圧力(MPa)1.5 内径×外径(Φmm)6.5×10 外径(Φmm)10 材質(ホース)ブレード入りポリウレタン
1個
9,890 税込10,879
翌日出荷

エアーホースです。
用途エアーホース。 使用温度範囲(℃)-20~60 使用圧力(MPa)0~1.5 使用流体空気
1個
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

●耐水性ポリウレタンチューブ エア、工業用水問わず配管・水廻り設備部材可能 ●折れにくく柔軟 柔軟性に優れ、非常に小さい曲げ半径 ●優れた耐油性 工場内エア配管に最適 ●抜群の耐摩耗性 機械的強度、特に耐摩耗性に優れ、設備配管、ロボット配管に最適 ●優れた外径精度 外径精度は型式表を参照ください ●カットマークや型式表示 1m感覚でカットマークを印字し、切断作業や在庫管理に最適
材質(本体)ポリウレタン 使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60、(水)0~40 最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8、(水)0.3 最高真空圧力-100kPa 破壊圧力(MPa)3 使用流体圧縮空気・水 使用真空圧力(kPa)-100 特性耐水
1巻
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1本
9,998 税込10,998
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

軽量:ゴムホースに比べ軽量で、作業性に優れています。 柔軟:フレキシブル性に富み、冬場でも柔らかく配管取付、細かい作業もスムーズに行えます。 耐久力:高重合度樹脂使用によりゴム弾性を有し復元力、耐摩耗性に優れています。 耐候:オゾン・直射日光に強く、ヒビ割れ発生を防止します。
用途各種コンプレッサー・各種エアゾール用・工場配管用・自動車整備、板金、塗装用・塗装吹付作業現場・建築工事、土木工事作業現場・採石、石切現場など 最高使用圧力(MPa)1 材質PVC 使用温度範囲(℃)-5~60 特性耐油/耐候/耐圧/柔軟性/つぶれ強さ
1本ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

作業性や見た目も優れたエアー作業の必需品です。ワンタッチで簡単に接続できます。伸縮が大きく、柔軟で強度抜群です。軟質塩ビに比べ、耐圧性能が高いです。
用途エアーコンプレッサー用ホース。 最高使用圧力(MPa)1.5 材質(ホース)ポリウレタン樹脂 使用流体空気 特性強度抜群、高耐圧性
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
1,698 税込1,868
当日出荷

アストロプロダクツウレタンエアホース
ゴムホースや塩化ビニールホースに比べて、耐摩耗性や柔軟性に優れる、ポリウレタン製のエアホースです。
トラスコ品番214-9501 材質ウレタン 内径(Φmm)8 全長(m)10 外径(Φmm)12 特性耐摩耗性、柔軟性
1本
2,998 税込3,298
当日出荷

柔軟性と耐圧性能のバランスが良く、かつ、施工性に優れ一般空気配管用途に最も適しています。 エーテル系ポリウレタン樹脂を使用しているので、高温多湿下での水分やカビによる侵食・劣化が少なくなります。 コイル加工や溶着加工などが可能です。
用途一般空気圧用 材質ウレタン 透明 長さ(m)5 使用温度範囲(℃)(空気)-40~80/(水)0~50 最高使用圧力(MPa)(空気)0.8/(水)0.6 使用流体空気、水 負圧性能(kPa)-101.294 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

内径8.5mmの大流量ウレタンエアホースです。内径8.5mmなのでインパクトレンチ等のパワーが必要な作業に最適です。
用途エアホース。 内径×外径(Φmm)8.5×12.5 材質ポリウレタン樹脂 外径(Φmm)12.5 使用流体空気
1本
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ゴムホースや塩化ビニールホースに比べて、耐摩耗性や柔軟性に優れる、ポリウレタン製の伸縮性のあるスパイラルタイプのエアホースです。 スパイラルタイプなので、ストレートホースと違い、使用後に巻き取る手間もありません。 ねじれや折れに強く、硬化しにくくなっています。 エアプラグ、エアソケットが付いているので、すぐに使用することができます。 ホース径が細く、比較的、容量の小さいコンプレッサーに最適です。
トラスコ品番253-9544 材質PUR(ホース材質) 内径(Φmm)5 全長(m)6 使用圧力(MPa)0.7 外径(Φmm)8
1本
1,798 税込1,978
当日出荷

1本
279 税込307
当日出荷

リールが左右360°回転します。
全長(m)30 内径(Φmm)10 エスコ品番EA124BH-1A 材質本体フレーム:スチール、ホース:ポリウレタン 質量(kg)8.4 外径(Φmm)14 常用圧力(MPa)1.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×260×345 最高圧力(MPa)5.5 取付ねじR(PT)3/8”
1個
27,200 税込29,920
当日出荷

ねじれ、折れ曲げに強いポリウレタン製です。柔らかく引っかかりにくい作用性に優れたホースです。
用途各種エアツールとコンプレッサとの接続に。 最高使用圧力(MPa)1.5 スカイブルー 材質ポリウレタン樹脂(ポリエステル繊維入) 長さ(m)50 使用温度範囲(℃)-20~60 使用流体空気 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐キンク性/柔軟性
1巻
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JET INOUE(ジェットイノウエ)ウレタンエアホース
エアホーン配管用ホース各種
用途サウンドパーツ 材質ウレタン 寸法100m 内径(Φmm)6.5 内径×外径(Φmm)6.5×10 適合パイプ外径(Φmm)6.5
1巻
37,980 税込41,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1巻
2,698 税込2,968
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1本
3,150 税込3,465
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プラグ付。ホースがよじれにくいスイベル金具付。
材質ウレタン樹脂 使用圧力(MPa)1 内径×外径(Φmm)5×8 取付ねじR1/4”
1本ほか
1,800 税込1,980
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1巻
16,980 税込18,678
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

エアー設備に必須のエアホース。ホースのみ。
材質ポリウレタン 長さ(m)100 使用圧力(MPa)20℃=0~1.5、60℃=0~0.6 内径×外径(Φmm)6.5×10 使用温度(℃)-20~60
1巻
44,980 税込49,478
翌日出荷

1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

リールが左右360°回転します。 1次側に20型プラグ、2次側に20型ソケット付。
ホース長さ(m)【一次側】1 内径×外径(Φmm)8×12 エスコ品番EA124BD-40A 質量(kg)9 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)340×255×357 常用圧力(MPa)1.4 材質(ホース)ポリウレタン 最高圧力(MPa)5.5 取付ねじRc(PT)1/4”
1個
25,800 税込28,380
翌日出荷

1本
24,300 税込26,730
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

寸法(mm)348(W)×227(D)×398(H) 質量(kg)8.7 全長(m)28 使用圧力(MPa)1.5 内径×外径(Φmm)6.5×10 外径(Φmm)10 ホース長さ(m)(1次側)2
1台
42,200 税込46,420
翌日出荷

ホース長さ(m)一次ホース:2、二次ホース:30 ホース内径(Φmm)6.5 エスコ品番EA124BA-1 取付金具(二次側)ソケット 取付金具(一次側)プラグ 常用圧力(MPa)1.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×402×364.5 ホース外径(Φmm)10
1個
45,700 税込50,270
翌日出荷

ホース長さ(m)一次ホース:2、二次ホース:30 ホース内径(Φmm)8.5 エスコ品番EA124BA-2 取付金具(二次側)ソケット 取付金具(一次側)プラグ 常用圧力(MPa)1.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×402×364.5 ホース外径(Φmm)12.5
1個
55,000 税込60,500
翌日出荷