91件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
『耐圧エアーホース』工場配管・コンプレッサー用エアーに使用可能!ゴムホースに比べ約40%軽量で作業性UP‼ 『法適合』RoHS2適合 『サイズ』内径6mm~25mmまで豊富なサイズバリエーション
用途各種コンプレッサー・各種エアゾール用・工場配管用・自動車整備、板金、塗装用・塗装吹付作業現場・建築工事、土木工事作業現場・採石、石切現場など 最高使用圧力(MPa)1 材質PVC 使用温度範囲(℃)-5~60 特性耐油/耐候/耐圧/柔軟性/つぶれ強さ
1本
1,298 税込1,428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

ゴムホースと比較して軽く柔らかいので作業性が向上します。
用途エアツール用ホースに 最高使用圧力(MPa)1.5 材質PVC 使用温度範囲(℃)-20~65 使用流体空気
1本
1,190 税込1,309
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

エアーホースリール 巻取式 モノタロウ 動画あり
エアーホースを引き出して使用し、収納は再度引き出すと巻き取り機能が作動します。壁面、天井等に取り付けできます。本体金具は180度首振り可能。
用途生産工場、自動車整備工場、塗装工場などのエアー作業に。 取付金具(二次側)1/4メスワンタッチ式カプラー 取付金具(一次側)1/4オスカプラー 常用圧力(MPa)1.5 材質(ホース)PU(網入り) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)320×282×142 材質(カバー)(本体)樹脂 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアホース ソフトタイプ 大口径 ワンタッチカプラー付 モノタロウ 動画あり
ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。 ホースがしなやかなので、絡みにくく使い易いです
用途エアー源から離れた箇所からの取り出しに。 使用温度範囲(℃)-40~50 使用流体空気 空気接続口1/4ワンタッチカプラー 特性柔軟性
1巻
3,490 税込3,839
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

空気配管用軟質ストレートチューブ 従来のポリウレタンチューブ(UB)に比べ20%以上のコストダウン 優れた機械的強度、耐油性 柔軟性に優れ、小さな曲げ半径を必要とするコンパクト配管に最適
最高使用圧力(MPa)0.8(20℃ 65%RH時) 材質ポリウレタン 使用温度範囲(℃)-15~60(不凍) 使用流体空気 使用真空圧力(kPa)-100 特性耐油
1巻
754 税込829
当日出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

【安心・安全】このエアーホースは肉厚なので気密性の高いホースバンド締めができ、エアー漏れの不安解消。 【柔軟性】柔軟で曲げやすく、折れにくいので狭い場所での配管、工場内の固定配管、設備のエアー配管に最適。 【配管識別】エアーホースの色はブラックとブルーの2色があり、配管の識別が可能。 【法適合】RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ 内径13mmはブラックのみです。
用途工場設備エアー配管用耐圧ブレードホース 材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸 使用温度範囲(℃)-5~60 使用圧力(MPa)0~1.0 機能圧送、柔軟性、分別廃棄不要 使用流体空気 法規制RoHS2修正規制適合 RoHS指令(10物質対応)対応 特性柔軟エアーホース、肉厚 関連資料製品比較表_エアー用(0.41MB) 商品情報(0.54MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(カムロック)(3.22MB) 取扱説明書取扱説明書(0.51MB)
1本
639 税込703
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (193種類の商品があります)

取り付けブラケットは位置決めプレート付きで設置がしやすい。 ホースロック機能付きで不意な巻き戻しを防止。 ホースはポリウレタンで柔らかくよれにくい。 簡単に自動巻上げができるので作業性UP。
仕様入力ホース1m 材質(ホース)PUメッシュ 幅(mm)305(ブラケット除く) 質量(kg)3.5(ホース含む)、2.58(ホース含まず) 高さ(mm)288(ブラケット除く) 穴径(Φmm)(取付ブラケットベース)20×7 奥行(mm)156(ブラケット除く) 最高圧力使用(MPa)2
1個
15,980 税込17,578
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大流量タイプなので、工具の性能を落としにくいエアホースです。伸ばして作業ができ、縮めて収納できる伸縮で邪魔にならないコイル状のエアホースです。柔軟性・弾力性・伸縮性に優れています。折れグセがつきにくくなっています。ワンタッチカプラで接続が簡単です。
用途エアーコンプレッサー用ホース。 材質ポリウレタン樹脂 最高使用圧力(MPa)0.7 ホース長さ(m)約10 使用流体空気 有効長(m)ホース:約7
1本
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポリウレタン樹脂を使用。柔軟性に優れています。 機械的強度、特に耐磨耗性に優れています。 耐熱・耐寒・耐油性に優れています。 非常に軽量です。 SPHタイプ。
最高使用圧力(MPa)0.8 種別スパイラルエアホース イエロー 使用温度範囲(℃)-5~60(23~140°F) 寸法D(mm)100 寸法B(mm)500 破壊圧力(MPa)3 使用流体圧縮空気 ホース継手G1/4 材質(取付金具) 特性耐熱、耐寒、耐油
1本
3,049 税込3,354
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

エアー流量が違います。ワンタッチカプラー付き360°回転
ホース寸法(内径×外径)(mm)8×12 ホース長さ(m)30 最高使用圧力(MPa)1.5 材質(ホース)ポリウレタン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
23,980 税込26,378
当日出荷

大流量タイプのソフトホースです。 常圧汎用で最高1.5MPaまで使用できます。 常圧汎用ワンタッチソケットとプラグ付きで接続が簡単です。 ホースガード付きで柔らかいホースのソケットやプラグの付け根の折れを軽減します。 PVC樹脂採用で耐水性がアップしています。
用途エアーコンプレッサーの圧縮空気専用樹脂ホース。 最高使用圧力(MPa)1.5 材質PVC 内径(Φmm)8 外径(Φmm)12.5 常用圧力(MPa)1 接続常圧汎用ワンタッチソケット/プラグ 使用流体圧縮空気 材質(ブレード)ナイロン 材質(接続部)鋼鉄他 特性耐水/柔軟性 継手20SN/20PN
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアーツールに必須のエアーホースです。 ホースは補強入りで高耐久、高耐圧です。 材質には耐久性・耐摩耗性に優れたポリウレタンを採用します。 軽量で取り回しやすいです。 柔軟性が高く、低温環境でもしなやかです。 カプラー付きです。
材質ポリウレタン (PU) 最高使用圧力(MPa)1.4 使用温度(℃)-20~60 プラグ形状20型 ソケット形状20型
1本
3,398 税込3,738
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ゴムホースと比べ軽く抜群の作業性があり、耐候性に優れヒビ割れしにくいです。
用途コンプレッサー・自動車整備・板金塗装・採石など。 材質軟質塩化ビニール(PVC) 最高使用圧力(MPa)1 使用流体エア 特性耐候性
1巻
4,998 税込5,498
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

簡単ホース交換機構(継手仕様)です。 必要に応じた首振り機能付です。(左右30°) 空圧工具使用時のエア供給用です。 各種組立ライン、メンテナンス工場などに適しています。 溶接や切削などの火花が生じる環境向けです。(リンバーホース仕様)
用途空圧工具使用時のエア供給用、各種組立ライン、メンテナンス工場など 仕様吊り下げ・壁付け両用タイプ 材質ホース:ウレタン(標準品)、難燃性塩化ビニール(耐火花) 幅(mm)290 高さ(mm)314 奥行(mm)152 最高使用圧力(MPa)1.4
1台
39,980 税込43,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

-40℃まで耐寒かつ高圧に対応です。PVC製で硬くなりにくく、ひび割れしにくいです。ワンタッチカップリング付です。
使用温度範囲(℃)-40~50℃ 最高使用圧力(MPa)2 使用流体空気
1巻
6,398 税込7,038
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ゴムホースに比べ20%軽く柔軟で耐候性に優れ、長持ちします。 内面が平滑で、流体に対する抵抗が少なく輸送の能率が上がります。
用途【エアー専用耐圧ホース】工場設備配管用・各種エアーツール用 使用流体空気 材質軟質塩化ビニール、ポリエステル糸(補強糸) 色調 特性柔軟、耐候 最高使用圧力(MPa)1.2 使用圧力(MPa)0~1.2(23℃) 破裂圧力(MPa)6(23℃) 使用温度範囲(℃)-5~60
1本
26,980 税込29,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

簡単ホース交換機構(継手仕様)です。必要に応じた首振り機能付きです。空圧工具使用時のエア供給用です。さまざまな機器への組み込みも容易です。狭い場所や作業台まわりに最適です。コンパクト設計で2008年グッドデザイン受賞致しました。ロックフリー機能の別作可能です。ホース先端に樹脂製保護スプリングを採用しホースダメージを軽減しています。
用途空圧工具使用時のエアー供給用。各種組立ライン、メンテナンス工場など。機械や作業台下への組込みに適しています。バランサーの代用に。 トラスコ品番216-7452 タイプ通常 使用圧力(MPa)1.4 本体寸法(mm)272×228×147 本体質量(kg)2.8 取付金具(二次側)Rc3/8メスねじ 取付金具(一次側)オス自在R3/8 ホース寸法(全長)(m)3、(一次側)1 ホース内径(Φmm)8 ホース外径(Φmm)12
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

簡単ホース交換機構(継手仕様)です。小型・軽量で場所を取りません。必要に応じた首振り機能付です。着脱が容易な取付けベース採用です。入力ホースの取回しが自由なエルボ採用です。
用途空圧工具使用時のエアー供給用各種組立ライン、メンテナンス工場など 最高使用圧力(MPa)1.4
1台
33,980 税込37,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大流量8.0mm太い、柔らかいホースの回転台付きエアリール20m巻きです。工具が能力を十分に発揮できるエアー流量を供給できる8.0mm内径太径ホース採用、ホースが長くなるにしたがって大きくなる圧力損失を軽減し回転系エアー工具やダスターの連続作業に最適です。脱着が簡単なワンタッチソケット、プラグ、折れ曲がりによるホースの破損を軽減するホースガード付きです。Φ13mmパイプ、補強リブ付側板採用の丈夫なリールで、折りたたんでコンパクトに収納できるホース巻取りハンドル仕様で、ホースの巻取り、引き出しの際にjホースの飛び出しを軽減するホースガイド付きです。25mのエアホースもハンドル操作だけで簡単に素早くまとめられ収納も簡単で、35cm四方のスペースがあれば収納できるコンパクトサイズです。柔軟で、取り回しがしやすく、巻きグセがつきにくいソフト塩ビ製ホース採用しています。
用途空圧工具とコンプレッサーとエアー源との配管接続、長尺の圧縮空気用エアホースの巻取り収納。 材質ホース:ウレタン樹脂、ナイロン/リール:鉄/真鍮/ゴム 最高使用圧力(MPa)1.5 本体寸法(mm)約高さ335x幅250x奥行280 本体質量(kg)約6.3 常用圧力(MPa)1 ホース寸法(内径×外径)(mm)8×12.5 ホース長さ(m)【コンプレッサ接続側】1【引き出し側】25 適合流体空気
1台
17,980 税込19,778
翌々日出荷

ホース交換が簡単な継手仕様です。小型・軽量で場所を取りません。着脱が容易な取付けベースを採用しています。必要に応じて首振り可能です。入力ホースの取回しが自由なエルボを採用しています。
用途空圧工具使用時のエアー供給用。各種組立ライン、メンテナンス工場など。 材質ホース:ポリウレタン、本体カバー:樹脂 幅(mm)290 オレンジ 高さ(mm)314 奥行(mm)152 使用圧力(MPa)1.4 最高使用圧力(MPa)1.4 材質(ホース)ウレタン 設置方法吊下げ・壁付け
1台
28,980 税込31,878
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ゴムホースに比べ軽く抜群の作業性。 直射日光に強くひび割れ現象を抑えます。 樹脂製で軽く、使いやすいホースです。
用途コンプレッサー・自動車整備・板金塗装など エスコ品番EA125A-82 使用温度範囲(℃)-5~60 使用流体空気
1個
10,600 税込11,660
翌日出荷

有害6物質を低減した環境配慮製品です。2006年グッドデザイン受賞商品です。ホース交換が簡単な継手仕様です。小型・軽量で場所を取りません。着脱が容易な取付けベースを採用しています。必要に応じて首振り可能です。入力ホースの取回しが自由なエルボを採用しています。
用途空圧工具使用時のエアー供給用。各種組立ライン、メンテナンス工場など。 使用圧力(MPa)1.4
1台
49,980 税込54,978
翌々日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

簡単ホース交換機構(継手仕様)です。 不意な巻き戻りの心配がなく、どこでも止まるロック機構です。 小型・軽量で場所を取りません。 必要に応じた首振り機能付きです。 (左右30°)
用途空圧工具使用時のエアー供給用、各種組立ライン・メンテナンス工場など トラスコ品番244-0915 セット内容取付けベース一式 材質ホース:ポリウレタン、本体カバー:樹脂 幅(mm)290 質量(kg)3.5 グレー 高さ(mm)314 奥行(mm)152 内径(Φmm)8 使用圧力(MPa)1.4 取付金具(二次側)Rc3/8メスねじ 取付金具(一次側)オス自在R3/8 ホース長さ(m)6 ハネ枚数1
1台
29,980 税込32,978
翌々日出荷

ゴムホースに比べ軽く抜群の作業性。 直射日光に強くひび割れ現象を抑えます。 樹脂製で軽く、使いやすいホースです。
用途コンプレッサー・自動車整備・板金塗装など 使用流体空気 材質軟質塩化ビニール エスコ品番EA125A-81 長さ(m)10 使用温度範囲(℃)-5~60 内径(Φmm)8 最高使用圧力(MPa)1 外径(Φmm)15
1個
5,300 税込5,830
翌日出荷

寸法(mm)260×240×410(H) 質量(kg)8 全長(m)20 使用圧力(MPa)1 内径×外径(Φmm)8×15 材質(ホース)補強天然ゴム
1台
36,600 税込40,260
翌日出荷

寸法(mm)260×240×410(H) 質量(kg)9.5 全長(m)30 使用圧力(MPa)1 内径×外径(Φmm)8×15 材質(ホース)補強天然ゴム
1台
39,200 税込43,120
翌日出荷

圧縮空気用エアホースを巻いたホースリール。天井付け・壁付けの2パターンの設置が可能。長尺リールをお探しの方におすすめ。火花に強い耐火花ホース。巻き癖がつきにくく、耐火花性も高いソフトホース仕様。メンテナンスを向上させるラクラク継手仕様ホース根元部側に別途継手を設けることにより、本体部分の分解をすることなく誰でも簡単にホース交換ができます。耐久性向上!SUSプロテクター開口部にSUSプロテクターを装備することでリールを引き出す際の樹脂カバーの消耗を解消。樹脂カバーの耐久性が大幅に向上し、環境負荷の軽減につながります。
材質カバー・ドラム:ABS樹脂 寸法(mm)174×424×380(H) 質量(kg)6 本体:グレー ホース:ブラック 使用温度範囲(℃)-5~50 使用圧力(MPa)1.4 材質(ホース)ポリウレタン樹脂 ホース長さ(m)1次側(入力側):1 2次側(出力側):15 ホース径(Φmm)内径:8 外径:12 取付ねじホース1次側(入力側):オスねじ自在R3/8” ホース2次側(出力側):メスねじRc3/8”(カプラーソケット付) 使用流体エア 設置場所リール:屋内 ロック機構ラチェット式
1台(1台)
64,500 税込70,950
翌日出荷

お手持ちのエアホースの片付け、収納が楽になります ワンタッチカプラソケット接続で、ホースの脱着(交換)が簡単にできます。 収納に便利なドラム式で、巻き取りハンドルも折りたためてコンパクトです。 回転台でホースを引っ張ったときの転倒を防止します。 巻き取り可能なエアホースの長さ:内径6.5×外径10mmホース・・・最長30m、 内径8.5×外径12.5mmホース・・・最長20m
用途エアホースの片付け・収納に ホース長さ(m)1.1(入力側) ホース寸法(内径×外径)(mm)8×12.5 ホース:ブルー 使用温度範囲(℃)0~40 最高使用圧力(MPa)1 材質(ホース)PVC(空気取入) ハンドル折りたたみ式 ベース回転範囲(°)360 適合流体空気 取扱説明書(0.35MB) 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)240×280×320
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷

ホース長さ(m)10 ホース内径(Φmm)8 仕様一次側にプラグ・二次側にソケット付 エスコ品番EA124BS-1 寸法(mm)直径290×162 質量(kg)5.9 使用温度範囲(℃)-5~40 常用圧力(MPa)0.7 材質(ホース)ポリウレタン 破壊圧力(MPa)1.5以上 ホース外径(Φmm)12
1個
33,800 税込37,180
翌日出荷

ホース長さ(m)15 ホース内径(Φmm)8 仕様一次側にプラグ・二次側にソケット付 エスコ品番EA124BT-8 寸法(mm)直径330×164.5 質量(kg)9.6 材質(本体)スチール 口金1/4”PT 常用圧力(MPa)0.7 材質(ホース)ポリウレタン 破壊圧力(MPa)5.88以上 使用流体エア ホース外径(Φmm)12 使用場所屋内
1個
52,600 税込57,860
翌日出荷

リールが左右360°回転します。 1次側に20型プラグ、2次側に20型ソケット付。
ホース長さ(m)【一次側】1 内径×外径(Φmm)8×12 エスコ品番EA124BD-40A 質量(kg)9 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)340×255×357 常用圧力(MPa)1.4 材質(ホース)ポリウレタン 最高圧力(MPa)5.5 取付ねじRc(PT)1/4”
1個
25,800 税込28,380
欠品中

大流量でワンタッチ接続可能なカップリング付きです。耐久性、柔軟性に優れたポリウレタンホースです。組付け済のためすぐに使用可能です。
用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。 使用流体空気 流体温度(℃)-20~60℃ 継手カップリング/ニップル(シリーズ315)
1個
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

水・油・エアー用耐圧ホース[トヨロンホース TR] TOYOX(トヨックス) 動画あり
【多目的樹脂耐圧ブレードホース】水・油・薬品・エア等様々な流体で使用可能なスタンダードな耐圧ブレードホース。 【透明性】透明性が良く、流体の確認でき安心。 【法適合】 RoHS2適合で安心。 【豊富なサイズ】サイズバリエーションが豊富な耐圧ブレードホース(内径4~75mm)。 【柔軟性】しなやかで継手に挿入しやすい。 【長持ち】ホース内面が耐油性に優れ、硬くなりにくい。 【法適合】 RoHS2適合で安心。 ※ 耐油性を重視される用途には「ハイパートヨロン」をご確認ください。 ※ 吸引用、ホースの折れを防止するには「トヨスプリング」「トヨリング」をご確認ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径9~50ミリには「漏れ抜け防止」の専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途工場設備配管・各種機械配管用耐圧ブレードホース ブルー透明/イメージライン+ブルー縦糸入り 材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸 使用温度範囲(℃)-5~60 使用流体水(工業用水)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気 特性耐圧、耐油 機能圧送、透明性、柔軟性、分別廃棄不要 法規制RoHS2指令適合 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料製品比較表_一般配管用(0.3MB) 商品情報(0.66MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(カムロック)(3.22MB) 取扱説明書取扱説明書(0.56MB)
1本
359 税込395
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (387種類の商品があります)

1個
特価
25,900 税込28,490
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (117種類の商品があります)

火花や焦げに強いホースです。オイル、溶剤、その他の非水溶液に対する優れた耐久性があります。経年劣化に強く、長期間ご使用頂けます。
用途溶接現場や切削機器が稼働している場所での使用に。 使用流体空気 材質エステルベースポリウレタン 最高使用圧力(MPa)1 使用温度範囲(℃)-20~60
1個
869 税込956
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

火花による焼損に強いホースです。オイル、溶剤、その他の非水溶液に対する優れた耐久性があります。機械的強度および衝撃強度に優れています。経年劣化に強く、長期間ご使用いただけます。
用途溶接現場や切削機器が稼働している場所での使用に。 使用温度範囲(℃)-20~60 使用流体空気
1巻
15,980 税込17,578
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

自動巻きエヤーホースリールの充実シリーズです。
ホース長さ(m)10 内径(Φmm)8 トラスコ品番820-2540 材質編糸補強2Sラバー 質量(kg)21.3 外径(Φmm)15 取付金具(二次側)R3/8(オス) 取付金具(一次側)Rc3/8(メス) 常用圧力(MPa)1
1台
149,800 税込164,780
20日以内出荷

耐候性、柔軟性に優れた静電気帯電防止用ホースです。静電気を発生させるアプリケーションや静電放電による防爆アプリケーションに最適です。
使用流体空気 材質ブレードEPDMゴム ライトブルー 全長(m)40 最高使用圧力(MPa)1.2 使用温度範囲(℃)-20~60
1巻
33,980 税込37,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

自動巻きエヤーホースリールの充実シリーズです。
ホース長さ(m)20 内径(Φmm)8 トラスコ品番820-2533 材質編糸補強2Sラバー 質量(kg)26.7 外径(Φmm)15 取付金具(二次側)R3/8(オス) 取付金具(一次側)Rc3/8(メス) 常用圧力(MPa)1
1台
179,800 税込197,780
20日以内出荷

『万能耐圧ホース』水・油・エアー・薬品など使用可能!万能な耐圧ブレードホース‼ 『法適合』RoHS2適合・改正食品衛生法ポジティブリスト制度適合 ※油脂・脂肪性食品を除く 『サイズ』内径4mm~100mmまで豊富なサイズバリエーション
用途工場・機械の給排水、エアー配管、土木・建築現場での給排水
1本
849 税込934
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (95種類の商品があります)