こんなお得な商品も!

ポリウレタンチューブ
モノタロウ
¥179~
税込¥197~
●耐水性ポリウレタンチューブ
エア、工業用水問わず配管・水廻り設備部材可能
●折れにくく柔軟
柔軟性に優れ、非常に小さい曲げ半径
●優れた耐油性
工場内エア配管に最適
●抜群の耐摩耗性
機械的強度、特に耐摩耗性に優れ、設備配管、ロボット配管に最適
●優れた外径精度
外径精度は型式表を参照ください
●カットマークや型式表示
1m感覚でカットマークを印字し、切断作業や在庫管理に最適
色黒
材質(本体)ポリウレタン
使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60、(水)0~40
最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8、(水)0.3
破壊圧力(MPa)3
使用流体圧縮空気・水
使用真空圧力(kPa)-100
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐水
柔軟性に優れているポリウレタンチューブです。
用途一般空気圧配管に。
材質ポリウレタン
使用温度範囲(℃)-20~70
最高使用圧力(MPa)1
使用流体圧縮空気
特性耐圧、耐油
こんなお得な商品も!

ポリウレタンチューブ
モノタロウ
¥179~
税込¥197~
●耐水性ポリウレタンチューブ
エア、工業用水問わず配管・水廻り設備部材可能
●折れにくく柔軟
柔軟性に優れ、非常に小さい曲げ半径
●優れた耐油性
工場内エア配管に最適
●抜群の耐摩耗性
機械的強度、特に耐摩耗性に優れ、設備配管、ロボット配管に最適
●優れた外径精度
外径精度は型式表を参照ください
●カットマークや型式表示
1m感覚でカットマークを印字し、切断作業や在庫管理に最適
材質(本体)ポリウレタン
使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60、(水)0~40
最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8、(水)0.3
最高真空圧力-100kPa
破壊圧力(MPa)3
使用流体圧縮空気・水
使用真空圧力(kPa)-100
特性耐水
こんなお得な商品も!

ポリウレタンチューブ
モノタロウ
¥179~
税込¥197~
●耐水性ポリウレタンチューブ
エア、工業用水問わず配管・水廻り設備部材可能
●折れにくく柔軟
柔軟性に優れ、非常に小さい曲げ半径
●優れた耐油性
工場内エア配管に最適
●抜群の耐摩耗性
機械的強度、特に耐摩耗性に優れ、設備配管、ロボット配管に最適
●優れた外径精度
外径精度は型式表を参照ください
●カットマークや型式表示
1m感覚でカットマークを印字し、切断作業や在庫管理に最適
参考※圧力数値は常温時(20℃)に測定したものです。
色透明
材質(本体)ポリウレタン
使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60、(水)0~40
最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8、(水)0.3
破壊圧力(MPa)3
使用流体圧縮空気・水
使用真空圧力(kPa)-100
特性耐水
関連キーワード