ダブルステンレス魔法瓶で節電!電気を使わないエアー給湯で経済的。内面もステンレス構造で熱湯・氷もOK。簡単に外せる着脱式フタでいつでもきれい。広口でお手入れもラクラク。コーヒードリッパーも使えます。
材質内側=ステンレス鋼(クロム18%、ニッケル8%)、外側=ステンレス鋼(焼付け塗装)、ふた・口金・ハンドル=ポリプロピレン、パッキン=シリコーンゴム
簡単操作で使いやすい、エアー給湯タイプ。着脱式上ぶたなので、毎日のお手入れがラクラク。底がクルリと回転、どこからでも注ぎやすい。中せんがないので、上ぶたを開けてそのまま給水できます。
保冷効力(℃)(10時間) 7以下
「ステンレスまほうびん」なので衝撃に強く、氷を入れても割れません。
「傾斜湯もれ防止」なので転倒時はもちろん、傾斜時の湯もれを最小限に抑える安全弁つき。
「中せんなし」なので給湯や排水が簡単にできます。
容量(L)2.2
材質ステンレス
エコマーク認定認定
口径(Φmm)70
本体質量(kg)1.5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×230×285
機能傾斜漏れ防止
保温効力(℃)54以上(24時間)、70以上(10時間)
保冷効力(℃)8以下(10時間)
エコマーク認定番号10 146 001
レバーを押すだけで注げるワンタッチタイプ。
保温・保冷どちらも対応。
口径(Φmm)60
電気を使わず保温するステンレス魔法瓶電気を使わないステンレス魔法瓶構造のエアポット。
急熱、急冷OK!プッシュボタンは押しやすい大きめのボタン!安全ロック付きです。蓋は取り外し可能。
中せんユニットも分解洗浄できるので、お手入れが簡単!衛生的です。
色ステンレスブラック
エコマーク認定認定
保冷効力(℃)10以下(10時間)
エコマーク認定番号10 146 008
シルバーの大きな給湯ボタンは一目でわかりやすく、しっかり押しやすい。
注ぎ口が手前に出ているのでお湯の出口が見えやすい。注ぎこぼしややけどを防ぐ安心設計。
シンプルなデザインと機能性。プラスチックボディだからいつまでもさびずにきれい。
色ホワイト
消費電力(W)湯沸し時700
機能空だき防止、マグネット式プラグ、上ぶた着脱式、カルキとばし、再沸とう、電動給湯、360°回転、プラスチックボディ
電気を使わず長時間温度を持続。保温力、保冷力抜群のエアーポットで手軽にエコ生活。手のひら全体で押せるアップ形状。
材質本体内側:18-8ステンレス鋼、本体外側:ステンレス鋼、ふた:ポリプロピレン、ABS樹脂、口がね:ABS樹脂、中栓・注ぎ口:ポリプロピレン、プッシュボタン:ABS樹脂、開閉レバー・ハンドル:ポリプロピレン、パッキン:シリコーンゴム、揚水パイプ:ステンレス鋼
質量(g)1625
容量(L)2.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×165×290
保温効力(℃)70以上(10時間)
保冷効力(℃)10以下(10時間)
エアーポット(ガラス中びんタイプ)。耐久性に優れたステンレス胴を採用。抗菌加工の給水口。きゅうす等がフィットしやすいニューフォルム。転倒時に加え、傾斜時も湯もれを最小限に抑える「安全機構つき弁」。中せんなし。着脱式蓋
材質本体ステンレス
質量(kg)2
エコマーク認定認定
口径(Φmm)45
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×255×380
保冷温度7℃以下(10時間)
保温温度64℃以上(24時間)、78℃以上(10時間)
TKG品番9-0877-0101
TKG品番(2017)6-0787-0101
エコマーク認定番号10 146 001
1個
¥8,498
税込¥9,348
欠品中
軽い力で押しやすい。手のひら全体で押せる。アップ形状で押しやすい。保温力、保冷力抜群のエアーポットで手軽にエコ生活。簡単にはずせる着脱式上ぶたと中栓無しの広口タイプなのでお手入れ簡単。
材質本体内側:18-8ステンレス鋼、本体外側:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、ふた:ポリプロピレン・ABS樹脂、口がね・ハンドル・中栓・注ぎ口:ポリプロピレン、プッシュボタン:ABS樹脂、開閉レバー:ABS樹脂(クロムめっき)、揚水パイプ:ステンレス鋼、パッキン:シリコーンゴム
色シルバー
質量(g)1637
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×165×325
保温効力(℃)73以上(10時間)
保冷効力(℃)10以下(10時間)
1台
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
安心・安全が備わった「省スチーム設計」を搭載!マイコン電動タイプ。
6時間の節電タイマーで電気代お得
98℃・90℃・70℃の3段階で保温温度が選べる
蒸気量約1/3カットの省スチーム沸とう
仕様省スチーム沸騰、6時間節電タイマー、自動ロック電動給湯、ワイドパネル水量計、クエン酸洗浄機能、内容器フッ素加工
色ホワイト(W)
消費電力(W)湯沸かし時 700
機能3段階保温設定選択(98・90・70)、,カルキぬき・節約再沸とう、傾斜湯漏れ防止機能、カラだき防止機能
RoHS指令(10物質対応)対応
広口の中せんなし構造で給水しやすい。大きなプッシュプレートで注ぎやすい。
種別XA
色ステンレス(XA)
口径(Φmm)約64
取扱説明書(2.2MB)
「ステンレスまほうびん」なので衝撃に強く、氷を入れても割れません。
「傾斜湯もれ防止」なので転倒時はもちろん、傾斜時の湯もれを最小限に抑える安全弁つき。
「中せんなし」なので給湯や排水が簡単にできます。
容量(L)3
材質ステンレス
エコマーク認定認定
口径(Φ)7cm
本体質量(kg)1.7
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×230×325
機能傾斜漏れ防止
保冷効力(℃)24時間/10時間:(59℃以上/74℃以上)、10時間:(8℃以下)
エコマーク認定番号10 146 001
少量の調色などに最適なミニ容器。
容量(mL)200
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10枚)
¥379
税込¥417
当日出荷
湯沸かし時間、消費電力、蒸気を抑える「トリプルセーブ湯沸かし」。
使わない時はタイマーで節約「節約タイマー5段階(6・7・8・9・10時間)」
色メタリックブラウン
消費電力(W)700
電源コード(m)1
機能蒸気抑制
たっぷり入ってコンパクト設計。エアー給湯でらくに注げる。
軽くて丈夫な真空断熱ステンレス製まほうびんです。2重になった内容器の隙間に真空層をもうけることにより高い断熱効果を発揮し、温かい飲み物も温度を長時間キープします。お湯を入れて10時間経っても74℃以上※の高温を保ち、また夏場は氷を入れて保冷も可能。電気を使わず省エネに貢献します。※MAA-C301の場合。
本体のステンレス外装に「クリアコーティング」を採用。汚れにくくふきとりやすいのでお手入れもラクにできます。
ポット内面に、なめらかで光沢のあるスーパークリーン加工を施しました。汚れもニオイもつきにくく、さっと洗うだけで、いつも清潔です。
上ぶたを開ければ、そのまま給湯できる便利仕様。
電気もガスも使わずに温度をしっかりキープする「まほうびん」は、1台で保温にも、保冷にも大活躍。おいしさそのまま、環境にもやさしく、手軽に省エネを実現。
材質内びん:ステンレス
色シルバー
エコマーク認定認定
機能(便利・使いやすさ)とら~ず、広口6.9cm、ステンレス製まほうびん、(お手入れしやすさ)スーパークリーン加工、着脱式上ぶた、着脱式揚水パイプ、クリアコーティング
注湯方式エアー
エコマーク認定番号10 146 004
ステンレスエアーポット用の専用部品です。
適合本体SRCA22(AS)、SRCA22(CS)、SRCA22(XA)、SRCA22MC(CY)、SRCB22(WS)、SRCB22(XA)、SRCC22(NZ)、SRCC22(XA)
1個
¥179
税込¥197
当日出荷
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
すっきりとして見やすい表示パネルとかんたんで使いやすいシンプル機能!
色ホワイト
材質ポリプロピレン
消費電力(W)700
機能空焚き防止、転倒湯漏れ防止、マグネット式プラグ、熱くなりにくい本体設計
手のひら全体で押せるアップ形状。
材質本体内側:18-8ステンレス鋼 本体外側:ステンレス鋼 ふた:ポリプロピレン(100℃ -20℃)ABS樹脂(80℃ -20℃) 口がね:ABS樹脂(80℃ -20℃) 中栓・注ぎ口:ポリプロピレン(100℃ -20℃) プッシュボタン:ABS樹脂(80℃ -20℃) 開閉レバー・ハンドル:ポリプロピレン(100℃ -20℃) パッキン:シリコーンゴム(180℃ -20℃) 揚水パイプ:ステンレス鋼
色アイスブルー
質量(g)1625
容量(L)2.2
口径(Φmm)(内径)65
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)230×165×290
保温効力(℃)70以上(10時間)
保冷効力(℃)10以下(10時間)
1個
¥4,898
税込¥5,388
翌々日出荷
着脱式上ぶた仕様
広口タイプ口径7cm
コーヒードリップに使えます。
色クリアーステンレス
電気がなくても給湯できるコードレスエアー給湯付き蒸気レスポット。電動給湯もコードレスエアー給湯もOK。通電時は指一本でらくに「レバー式電動給湯」、電源のないところでは「コードレスエアー給湯」と、2通りの給湯方法が選べます。蒸気を水滴に変え、ポット内に戻す構造になっているため、蒸気を本体の外に出しません。うっかりと高温の蒸気にふれてやけどをするリスクを抑え、置き場所にも困りません。たっぷり沸かしてまほうびんで保温「節電VE保温」。お好みの湯温(98・90・80・70)に設定できます。料理の下ごしらえや、コーヒー、お茶、調乳などの用途に合わせて、最適な湯温をお選びいただけます。スープやコーヒーなど少量のお湯が必要なときは「ゆっくり給湯」、調理用や下ごしらえに必要なお湯は通常の給湯と給湯スピードを2段階に切り替えられます。
仕様【安心・安全構造】転倒お湯もれ防止構造、自動ロック電動給湯、VEまほうびん構造、カラだき防止、傾斜お湯もれ防止、蒸気レス(蒸気キャッチャー構造)、チャイルドロック
色アーバンブラック
消費電力(W)700
機能性とデザイン性を併せ持ったスタイリッシュな電気ポット。電気を使わずまほうびん保温で節電、VEまほうびん構造。安全で置き場所も選ばない「蒸気レス」。給湯スピードを2段階で選べる「電動給湯」。出した湯量が液晶に表示、お湯計量機能(電動給湯のみ)。注いだ給湯量をポットが自動計量して液晶で表示してくれるので、お料理やインスタント調理に便利です。使い方が広がる<コードレスエアー給湯>。通電時は指一本で注げる電動給湯、電源のない場所では、プラグを外していても注げるエアー給湯でお湯が注げます。
仕様アーバンブラック
質量(kg)3.3
色アーバンブラック
容量(L)2.2
消費電力(W)700
機能安心・安全構造:転倒お湯もれ防止構造、自動ロック電動給湯、カラだき防止、蒸気レス(蒸気キャッチャー構造)、チャイルドロック/節電:VE内容器、省エネコース、節電タイマー/便利・使いやすさ:コードレス「エアー給湯」、たっぷり&ゆっくり給湯、お湯計量機能、保温設定選択、お知らせブザー、液晶表示、沸くまで何分表示機能、水量計、なめらか給湯/お手入れしやすさ:フッ素加工内容器
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)21.8×30.8×27.9
年間消費電力量(kWh/年)221
一日あたりの消費電力量(kWh/日)0.61
1台
¥22,980
税込¥25,278
6日以内出荷
関連キーワード