26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
簡単操作で使いやすい、エアー給湯タイプ。着脱式上ぶたなので、毎日のお手入れがラクラク。底がクルリと回転、どこからでも注ぎやすい。中せんがないので、上ぶたを開けてそのまま給水できます。
保冷効力(℃)(10時間) 7以下
1本
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

「ステンレスまほうびん」なので衝撃に強く、氷を入れても割れません。 「傾斜湯もれ防止」なので転倒時はもちろん、傾斜時の湯もれを最小限に抑える安全弁つき。 「中せんなし」なので給湯や排水が簡単にできます。
容量(L)2.2 材質ステンレス エコマーク認定認定 口径(Φmm)70 本体質量(kg)1.5 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×230×285 機能傾斜漏れ防止 保温効力(℃)54以上(24時間)、70以上(10時間) 保冷効力(℃)8以下(10時間) エコマーク認定番号10 146 001
1個
9,798 税込10,778
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

象印マホービンガラスエアーポット
エコ商品
電気やガスを使わず保温・保冷!。夏はひんやり、冬はあったかキープ。一年中使えるガラスまほうびん。コーヒー・紅茶もOKにおい移りを抑え、おいしく保温・保冷!
マットベージュ エコマーク認定認定 エコマーク認定番号10 146 001
1個
6,488 税込7,137
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダブルステンレス魔法瓶で節電!電気を使わないエアー給湯で経済的。内面もステンレス構造で熱湯・氷もOK。簡単に外せる着脱式フタでいつでもきれい。広口でお手入れもラクラク。コーヒードリッパーも使えます。
材質内側=ステンレス鋼(クロム18%、ニッケル8%)、外側=ステンレス鋼(焼付け塗装)、ふた・口金・ハンドル=ポリプロピレン、パッキン=シリコーンゴム
1台
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電気を使わず長時間温度を持続。保温力、保冷力抜群のエアーポットで手軽にエコ生活。手のひら全体で押せるアップ形状。
材質本体内側:18-8ステンレス鋼、本体外側:ステンレス鋼、ふた:ポリプロピレン、ABS樹脂、口がね:ABS樹脂、中栓・注ぎ口:ポリプロピレン、プッシュボタン:ABS樹脂、開閉レバー・ハンドル:ポリプロピレン、パッキン:シリコーンゴム、揚水パイプ:ステンレス鋼 質量(g)1625 容量(L)2.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×165×290 保温効力(℃)70以上(10時間) 保冷効力(℃)10以下(10時間)
1台
4,998 税込5,498
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シルバーの大きな給湯ボタンは一目でわかりやすく、しっかり押しやすい。 注ぎ口が手前に出ているのでお湯の出口が見えやすい。注ぎこぼしややけどを防ぐ安心設計。 シンプルなデザインと機能性。プラスチックボディだからいつまでもさびずにきれい。
ホワイト 消費電力(W)湯沸し時700 機能空だき防止、マグネット式プラグ、上ぶた着脱式、カルキとばし、再沸とう、電動給湯、360°回転、プラスチックボディ
1台
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレス真空2重のまほうびん構造の高い保温・保冷力 Ag+抗菌加工ハンドル 転倒時はもちろん、傾斜時も湯もれを最小限に抑える安全弁付
仕様●容量:2.2L●サイズ(W×D×H)mm:230×175×285●保温効力:(10時間)70℃以上●保冷効力:(10時間)8℃以下●重量:1.5kg アズワン品番65-2196-20
1個
10,800 税込11,880
翌日出荷

電気を使わず保温するステンレス魔法瓶電気を使わないステンレス魔法瓶構造のエアポット。 急熱、急冷OK!プッシュボタンは押しやすい大きめのボタン!安全ロック付きです。蓋は取り外し可能。 中せんユニットも分解洗浄できるので、お手入れが簡単!衛生的です。
ステンレスブラック エコマーク認定認定 保冷効力(℃)10以下(10時間) エコマーク認定番号10 146 008
1個
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タイガー魔法瓶真空断熱ステンレスエアーポット
エコ商品
たっぷり入ってコンパクト設計。エアー給湯でらくに注げる。 軽くて丈夫な真空断熱ステンレス製まほうびんです。2重になった内容器の隙間に真空層をもうけることにより高い断熱効果を発揮し、温かい飲み物も温度を長時間キープします。お湯を入れて10時間経っても74℃以上※の高温を保ち、また夏場は氷を入れて保冷も可能。電気を使わず省エネに貢献します。※MAA-C301の場合。 本体のステンレス外装に「クリアコーティング」を採用。汚れにくくふきとりやすいのでお手入れもラクにできます。 ポット内面に、なめらかで光沢のあるスーパークリーン加工を施しました。汚れもニオイもつきにくく、さっと洗うだけで、いつも清潔です。 上ぶたを開ければ、そのまま給湯できる便利仕様。 電気もガスも使わずに温度をしっかりキープする「まほうびん」は、1台で保温にも、保冷にも大活躍。おいしさそのまま、環境にもやさしく、手軽に省エネを実現。
材質内びん:ステンレス シルバー エコマーク認定認定 機能(便利・使いやすさ)とら~ず、広口6.9cm、ステンレス製まほうびん、(お手入れしやすさ)スーパークリーン加工、着脱式上ぶた、着脱式揚水パイプ、クリアコーティング 注湯方式エアー エコマーク認定番号10 146 004
1台
9,198 税込10,118
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


ピーコック魔法瓶工業ステンレス製エアーポット
広口の中せんなし構造で給水しやすい。大きなプッシュプレートで注ぎやすい。
種別XA ステンレス(XA) 口径(Φmm)約64 取扱説明書(2.2MB)
1台(2.2L)ほか
7,498 税込8,248
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エアーポット(ガラス中びんタイプ)。耐久性に優れたステンレス胴を採用。抗菌加工の給水口。きゅうす等がフィットしやすいニューフォルム。転倒時に加え、傾斜時も湯もれを最小限に抑える「安全機構つき弁」。中せんなし。着脱式蓋
材質本体ステンレス 質量(kg)2 エコマーク認定認定 口径(Φmm)45 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×255×380 保冷温度7℃以下(10時間) 保温温度64℃以上(24時間)、78℃以上(10時間) TKG品番9-0877-0101 TKG品番(2017)6-0787-0101 エコマーク認定番号10 146 001
1個
8,498 税込9,348
当日出荷

安心・安全が備わった「省スチーム設計」を搭載!マイコン電動タイプ。 6時間の節電タイマーで電気代お得 98℃・90℃・70℃の3段階で保温温度が選べる 蒸気量約1/3カットの省スチーム沸とう
仕様省スチーム沸騰、6時間節電タイマー、自動ロック電動給湯、ワイドパネル水量計、クエン酸洗浄機能、内容器フッ素加工 ホワイト(W) 消費電力(W)湯沸かし時 700 機能3段階保温設定選択(98・90・70)、,カルキぬき・節約再沸とう、傾斜湯漏れ防止機能、カラだき防止機能 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

「ステンレスまほうびん」なので衝撃に強く、氷を入れても割れません。 「傾斜湯もれ防止」なので転倒時はもちろん、傾斜時の湯もれを最小限に抑える安全弁つき。 「中せんなし」なので給湯や排水が簡単にできます。
容量(L)3 材質ステンレス エコマーク認定認定 口径(Φ)7cm 本体質量(kg)1.7 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×230×325 機能傾斜漏れ防止 保冷効力(℃)24時間/10時間:(59℃以上/74℃以上)、10時間:(8℃以下) エコマーク認定番号10 146 001
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手のひら全体で押せるアップ形状。
材質本体内側:18-8ステンレス鋼 本体外側:ステンレス鋼 ふた:ポリプロピレン(100℃ -20℃)ABS樹脂(80℃ -20℃) 口がね:ABS樹脂(80℃ -20℃) 中栓・注ぎ口:ポリプロピレン(100℃ -20℃) プッシュボタン:ABS樹脂(80℃ -20℃) 開閉レバー・ハンドル:ポリプロピレン(100℃ -20℃) パッキン:シリコーンゴム(180℃ -20℃) 揚水パイプ:ステンレス鋼 アイスブルー 質量(g)1625 容量(L)2.2 口径(Φmm)(内径)65 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)230×165×290 保温効力(℃)70以上(10時間) 保冷効力(℃)10以下(10時間)
1個
4,898 税込5,388
翌々日出荷

すっきりとして見やすい表示パネルとかんたんで使いやすいシンプル機能!
ホワイト 材質ポリプロピレン 消費電力(W)700 機能空焚き防止、転倒湯漏れ防止、マグネット式プラグ、熱くなりにくい本体設計
1台
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

湯沸かし時間、消費電力、蒸気を抑える「トリプルセーブ湯沸かし」。 使わない時はタイマーで節約「節約タイマー5段階(6・7・8・9・10時間)」
メタリックブラウン 消費電力(W)700 電源コード(m)1 機能蒸気抑制
1台
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

少量の調色などに最適なミニ容器。
容量(mL)200 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10枚)
379 税込417
当日出荷

ダイアモンドヘッド電気保温ポット
エコ商品
使いやすさを追求した究極のかたち!軽いタッチで注げるエアー式(プッシュ式)の給湯。コードのない場所でも給湯ができます(。コードがない状態での保温機能はありません)。ややこしい設定も一切なし。コンセントに挿して「自動沸かし」沸騰したら「自動保温」。複雑な操作がないから何方でも楽々使いこなせます。空焚き防止保護装置付きだから万が一の時にも安心です。
付属品マグネットプラグコード 質量(kg)1.8 ホワイト 容量(L)2.2 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)680(沸騰時)/37(保温) コード長さ(m)1.1(マグネットプラグコード) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×290×295 機能空焚き防止 保証期間お買い上げ日より1年 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
5,798 税込6,378
当日出荷

ステンレスエアーポット用の専用部品です。
適合本体SRCA22(AS)、SRCA22(CS)、SRCA22(XA)、SRCA22MC(CY)、SRCB22(WS)、SRCB22(XA)、SRCC22(NZ)、SRCC22(XA)
1個
179 税込197
当日出荷

ピーコック魔法瓶工業ガラス製ハンディポット
ニオイ移りが少なく、清潔さが長持ちするガラス製。持ち運びに便利なハンディタイプ。
容量(L)1 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)129×D179×H263 本体質量(kg)0.73 保温効力(℃)(10時間) 68以上 保冷効力(℃)(10時間) 8以下 取扱説明書(1.64MB)
1本
3,500 税込3,850
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電気がなくても給湯できるコードレスエアー給湯付き蒸気レスポット。電動給湯もコードレスエアー給湯もOK。通電時は指一本でらくに「レバー式電動給湯」、電源のないところでは「コードレスエアー給湯」と、2通りの給湯方法が選べます。蒸気を水滴に変え、ポット内に戻す構造になっているため、蒸気を本体の外に出しません。うっかりと高温の蒸気にふれてやけどをするリスクを抑え、置き場所にも困りません。たっぷり沸かしてまほうびんで保温「節電VE保温」。お好みの湯温(98・90・80・70)に設定できます。料理の下ごしらえや、コーヒー、お茶、調乳などの用途に合わせて、最適な湯温をお選びいただけます。スープやコーヒーなど少量のお湯が必要なときは「ゆっくり給湯」、調理用や下ごしらえに必要なお湯は通常の給湯と給湯スピードを2段階に切り替えられます。
仕様【安心・安全構造】転倒お湯もれ防止構造、自動ロック電動給湯、VEまほうびん構造、カラだき防止、傾斜お湯もれ防止、蒸気レス(蒸気キャッチャー構造)、チャイルドロック アーバンブラック 消費電力(W)700
1台
18,980 税込20,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

樹脂ケース付(355×220×50mm)。 正逆転付。
セット内容<セット内容>、エアーラチェットレンチ、エクステンションバー75mm、ユニバーサルジョイント、ビットアダプター、ソケット10・11・12・13・14・17・19mm、ドライバービット(-)5.5、(+)#2・#3、プラグ・オイルポッド 材質鉄、アルミ 全長(mm)260 質量(kg)1.15 使用圧力(MPa)0.63 最大トルク(N・m)68 無負荷回転数(min-1[r.p.m])160 空気消費量(L/min)115 騒音値(dB)89(A) 吸入口サイズRc1/4" 差込角(sq.)1/2" アズワン品番64-7822-53 使用コンプレッサ2.2kw 振動3軸合成値(m/s2)6.56m/s2(ISO22867)
1個
11,700 税込12,870
翌日出荷