2,706件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
空気圧を入れて、防振装置および昇降装置として使用する空気ばねです。 優れた防振効果をもち、低周波数の防振が可能です。 ストロークに比べ取り付け高さが低く、コンパクトです。
用途防振用途:振動コンベヤ、プレス等振動の大きい機械。 アクチュエーター用途:加圧・昇降用エアシリンダの代用。 機械の保全。 除振・防振。 形状丸形 材質(金具)スチール 材質(防振ゴム)合成天然ゴム 適合用途防振/除振
1台
49,980 税込54,978
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

空気圧を入れて、防振装置および昇降装置として使用する空気ばねです。 優れた防振効果をもち、低周波数の防振が可能です。 ストロークに比べ取り付け高さが低く、コンパクトです。
用途防振用途:振動コンベヤ、プレス等振動の大きい機械。 アクチュエーター用途:加圧・昇降用エアシリンダの代用。 機械の保全。 除振・防振。 形状丸形 材質(金具)スチール 材質(防振ゴム)合成天然ゴム 適合用途防振/除振
1台
48,980 税込53,878
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軟らかいゴムバネにより、固有振動数を低く選ぶことができる。 共振時においては、防振ゴム内部の空気は、空気孔を通って出入することによって、空気減衰力として働き、共振倍率は小さくなる。 衝撃波についても、衝撃力を小さくできるばかりでなく、衝撃後における自由振動を急速に減衰させることができる。 小さな振巾の振動にたいしては、ゴムバネによる完全な防振ゴムとして働き、大きな振巾に対しては、空気減衰力が作用して緩衝ゴムとして働く。すなわち防振と緩衝の特長を持っている。 ゴム材料はJIS K 6386(防振ゴムのゴム材料)種類A(天然ゴム系)に適合したゴムを使用。
形状丸形 接続方式めねじ・プレート 材質(プレート)アルミ 材質(防振ゴム)天然ゴム
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

CJ2R-Z/CDJ2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDJ2RA10-15RZ) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)10 シリンダストローク(mm)15 作動方式複動片ロッド ヘッドカバーのポート位置(R) 軸方向 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端金具(-) 金具なし
1個
2,998 税込3,298
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

CJ2R-Z/CDJ2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDJ2RA10-100Z) SMC CADデータあり
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)


CJ2R-Z/CDJ2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDJ2RA10-100RZ) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)10 シリンダストローク(mm)100 作動方式複動片ロッド ヘッドカバーのポート位置(R) 軸方向 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 オートスイッチ取付形態(B) バンド取付 ロッド先端金具(-) 金具なし
1個
3,798 税込4,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

CJ2R-Z/CDJ2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDJ2RA10-105Z) SMC CADデータあり
1個
11,980 税込13,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CJ2R-Z/CDJ2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDJ2RA10-125RZ) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)10 シリンダストローク(mm)125 作動方式複動片ロッド ヘッドカバーのポート位置(R) 軸方向 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端金具(-) 金具なし
1個
3,998 税込4,398
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

CJ2R-Z/CDJ2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDJ2RA10-130Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)10 シリンダストローク(mm)130 作動方式複動片ロッド ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90° 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端金具(-) 金具なし
1個
4,498 税込4,948
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CJ2R_S-Z/CDJ2R_S-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:単動・押出し、引込み(CDJ2RA10-15SZ) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)10 シリンダストローク(mm)15 作動方式(S) 単動押出し ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90° 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端金具(-) 金具なし
1個
2,698 税込2,968
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

CDJ2RA10-115Z-M9B-B CJ2R-Z/CDJ2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDJ2RA10-115Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)10 シリンダストローク(mm)115 作動方式複動片ロッド ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90° リード線(m)0.5 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 オートスイッチ種類M9B オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 オートスイッチ取付形態(B) バンド取付 ロッド先端金具(-) 金具なし
1個
9,398 税込10,338
10日以内出荷

CJ2R-Z/CDJ2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDJ2RA10-150RZ) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)10 シリンダストローク(mm)150 作動方式複動片ロッド ヘッドカバーのポート位置(R) 軸方向 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 ロッド先端金具(-) 金具なし
1個
8,798 税込9,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

CJ2R-Z/CDJ2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDJ2RA10-125Z) SMC CADデータあり
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

ロングタイプのアームマイクを備えたPACKTALK PRO/EDGE専用アクセサリーです。ハーフヘルメットやオープンフェイスのヘルメットなど、インカム付属のアームマイクでは長さが足りない場合に使用できます。マグネット式のエアーマウントが組み込まれており、取り付けが簡単で見た目もスッキリしている点が魅力です。※スピーカーは付属しておりません。ロングアームマイク本体が貼り付けクランプと一体になっており、そのままヘルメットに貼り付けるか、付属の挟み込みクランプと組み合わせてヘルメットに固定できます。本体ユニット・クレードル・クランプがすべて独立した構造で、本体ユニットはワンタッチで脱着可能。バッテリー充電や盗難防止で付け外す際に、ケーブルの抜き差しもなく、スマートに持ち運びできます。インカム本体をマウントに近づけるだけで、マグネットの力で一瞬でヘルメットに装着。出発の際も手間取ることがなく、装着ミスによるインカムの脱落も防げるため、ライダーの気持ちに余裕が生まれます。細かい微調整が可能な、フレキシブルなロングアームマイクで、自由な場所にマイクを固定できます。挟み込みクランプ、または貼り付けクランプ(フチの厚みが5mm以上の場合)で様々なヘルメットに取り付け可能です。※インカム本体は付属しておりません
1個
15,980 税込17,578
9日以内出荷

CDJ2RA10-135RZ-B CJ2R-Z/CDJ2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDJ2RA10-135RZ) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)10 シリンダストローク(mm)135 作動方式複動片ロッド ヘッドカバーのポート位置(R) 軸方向 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 オートスイッチ取付形態(B) バンド取付 ロッド先端金具(-) 金具なし
1個
4,298 税込4,728
10日以内出荷

CJ2R-Z/CDJ2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDJ2RA10-15Z) SMC CADデータあり
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

1個
679 税込747
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

CJ2R-Z/CDJ2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDJ2RA10-110RZ) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)10 シリンダストローク(mm)110 作動方式複動片ロッド ヘッドカバーのポート位置(R) 軸方向 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端金具(-) 金具なし
1個
3,998 税込4,398
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

エスアンドエスサイクルエアクリーナマウントキット 17-0436
メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:17-0436
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷

メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:106-2102。適合情報:。ハーレー[HARLEY] ソフテイルファミリー 16-17。ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 14-16
1個
25,980 税込28,578
4日以内出荷



CJ2R-Z/CDJ2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDJ2RA10-150Z) SMC CADデータあり
1個
4,298 税込4,728
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

基本性能はもちろん耐久性、安全性、汎用性を高水準でクリア、さらにメンテナンスも簡単 プロの期待に応える高機能 省エネ運転で経済的
用途自動車整備/パルプ/紙加工/レジャーサービス/塗装/その他
1台
229,800 税込252,780
4日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)


エスアンドエスサイクルエアクリーナ-マウントキッド 17-0458
メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:17-0458。適合情報:。ハーレー[HARLEY] ダイナファミリー 。ハーレー[HARLEY] ソフテイルファミリー 。ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー
1個
9,798 税込10,778
4日以内出荷







CJ2R-Z/CDJ2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDJ2RA10-20Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)10 シリンダストローク(mm)20 作動方式複動片ロッド ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90° 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端金具(-) 金具なし
1個
2,998 税込3,298
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

使いやすく、しかも経済的な圧力開閉制御方式の給油式コンプレッサーです。手にやさしい樹脂成形の全覆いベルトガードを危険な回転部分に装備しました。制御は圧力開閉式でシンプルに使いやすく、しかも経済的 手にやさしい樹脂成型の全覆いベルトガードを危険回転部分に装着しました。
用途繊維工業パルプ、紙加工レジャーサービス塗装その他塗装・食品・飲料・繊維工業など。
1台
259,800 税込285,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)




空気圧を入れて、防振装置及び昇降装置として使用する二段型の空気ばねです。一段型より優れた防振効果(より低周波数の防振が可能)です。昇降装置として、一段型より長ストロークが可能です。騒音・振動を軽減し、環境への配慮ができます。振動を防ぐことにより、機械設備の保全ができます。ストロークに比べ取付高さが低く、コンパクトです。メンテナンスが簡単です。
用途防振用途:振動コンベヤ、プレスなど振動の大きい機械に。アクチュエーター用途:加圧・昇降用エアシリンダの代用に。機械の保全に。除振・防振に。 材質合成ゴム、金具(標準品SS、SUS仕様も対応可)
1台
59,980 税込65,978
4日以内出荷から80日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

インバーター制御による省エネ 電源トラブルの回避 メンテナンス費用の低減
仕様MT 電動機三相モートル
1台
859,800 税込945,780
61日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)