185件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サイレンサ 樹脂製 モノタロウ 動画あり
用途圧縮した空気をバルブなどから排気すると大きな音を伴います。 この排気音を極力小さくするためにサイレンサを用います。 排気ポートからの異物混入を防ぎます。 材質(本体)樹脂 使用温度範囲(℃)0~60 使用流体圧縮空気 最大使用圧力(MPa)0.98 接続口R
1個
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


コガネイマフラ
消音効果に優れ、排気抵抗の小さなコンパクトタイプ。排気ポートからのゴミの侵入も防止します。
1個ほか
398 税込438
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

消音効果が優れています。 通気抵抗が小さく、機器の作動に悪影響を与えません。 小形、軽量で、取付けが容易です。 長寿命です。エレメントは腐食することがなく、耐水、耐油性に優れています。 石油などによる洗浄が手軽に行なえます。
接続口R 材質(本体)ポリアセタール樹脂(ジュラコン(R)) 使用温度範囲(℃)5~60 使用圧力範囲(MPa)0~0.9 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.1
1個
418 税込460
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

サイレンサSLWシリーズ(樹脂) CKD CADデータあり
種別樹脂製 使用温度範囲(℃)-10~60℃(但し、凍結なきこと) 最高使用圧力(MPa)1.0 消音効果(dB)30以上 使用流体圧縮空気 保証耐圧力(MPa)1.5 流体温度(℃)5~60(但し、凍結なきこと) 接続口R
1個
433 税込476
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


小型バルブやパイロットエアの排気用、省スペースマフラとして、場所をとりません。また、圧力解放目的に最適です。
音量(dB)(減音量)20以上 使用圧力(MPa)1 使用流体空気 流体温度(℃)5~150 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

サイレンサSLシリーズ(金属) CKD CADデータあり
SL-8A~25Aをグレードアップし、全シリーズ軽量・小形化で統一 しました。 エレメント交換が可能になり長く使えます。 分別廃棄が可能になりました。 減音量20dB(A)以上
接続口R 種別金属製 消音効果(dB)20以上 最高使用圧力(MPa)0.9 使用流体空気 使用周囲温度(℃)0~60(但し、凍結なきこと) 保証耐圧力(MPa)1.35 流体温度(℃)5~60(但し、凍結しないこと)
1個
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

本体の材質に樹脂を採用していますで、軽量で安価な消音機です。圧縮空気の排気音の除去に最適です。
材質(本体)樹脂 使用圧力(MPa)0~1 使用流体空気 接続口R
1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サイレンサ SMC CADデータあり
小形バルブやパイロットエアの排気用に適したサイレンサ
種別BC焼結体 材質(本体)銅合金 最高使用圧力(MPa)1.0(注意、電磁弁の一次側圧力を示します。) 使用温度(℃)-10~150(凍結なきこと) 使用流体圧縮空気
1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サイレンサ 真鍮製 モノタロウ 動画あり
金属製のサイレンサです。
用途コンパクトで取付けスペースをとりません。 接続口R 材質(本体)真鍮 最大使用圧力(MPa)1 消音効果(dB)18 使用流体空気 流体温度範囲(℃)5~150
1個
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
32日以内出荷から52日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

コンパクト設計で、狭い場所にも取り付け可能です。
材質(本体)真鍮 使用温度範囲(℃)5~150 最高使用圧力(MPa)1 消音効果(dB)20以上 保証耐圧力(MPa)2 材質(エレメント)黄銅焼結体(40μm) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

消音効果が優れています。 通気抵抗が小さく、機器の作動に悪影響を与えません。 小形、軽量で、取付けが容易です。 長寿命です。エレメントは腐食することがなく、耐水、耐油性に優れています。 石油などによる洗浄が手軽に行えます。
材質(本体)ポリアセタール樹脂 使用温度範囲(℃)5~60 使用圧力範囲(MPa)0~0.7 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)0.9 材質(エレメント)発泡ポリエチレン樹脂(ろ過度10μm)
1個
398 税込438
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

薬液、石油、ガソリン、化学溶液、オイルミスト、水蒸気等の環境下でも安心して使用できます。
使用圧力(MPa)1 使用流体空気、水、薬品 流体温度(℃)5~150 音量(dB)(減音量)20以上
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

本体の材質に樹脂を採用していますで、軽量で安価な消音機です。圧縮空気の排気音の除去に最適です。
有効断面積(mm2)60 全長(mm)66.5 トラスコ品番258-8315 材質(本体)樹脂 質量(g)20 使用圧力(MPa)0~1 消音効果(dB)23 使用流体空気 本体径(mm)26 接続口R 取付ねじサイズ3/8
1個
839 税込923
当日出荷

1個
1,298 税込1,428
32日以内出荷から82日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

SLW-20S サイレンサ 高消音コンパクトタイプ SLW-20S CKD CADデータあり
接続口径R3/4 種別樹脂製 材質(本体)ポリアミド樹脂(難燃性樹脂 UL94規格V-O相当) 有効断面積(mm2)90 消音効果(dB)30以上 トラスコ品番353-1678 質量(g)20 使用温度範囲(℃)-10~60℃(但し、凍結なきこと) 最高使用圧力(MPa)1.0 寸法A(mm)75.4 寸法D(mm)28 寸法E(mm)19 寸法B(mm)58.4 寸法C(mm)18 使用流体圧縮空気 保証耐圧力(MPa)1.5 流体温度(℃)5~60(但し、凍結なきこと) 流量(L/min(ANR))6000 接続口R 材質(エレメント)PP焼結樹脂 適合シリンダチューブ内径(Φmm)100~200
1個
937 税込1,031
当日出荷

機器の排気ポートに取付けて、排気音を軽減します優れた消音効果
形状サイレンサ 材質(本体)ポリブチレンテレフタレート(PBT) 使用温度範囲(℃)0~60 使用圧力範囲(MPa)0~0.9 使用流体空気 接続口G 材質(エレメント)ポリビニールホルマール(PVF)
1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

関連資料こちらで図面をご確認ください。 (0.21MB)
1個
23 税込25
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

関連資料こちらで図面をご確認ください。 (0.28MB)
1個
23 税込25
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

関連資料こちらで図面をご確認ください。 (0.13MB)
1個
64 税込70
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

関連資料こちらで図面をご確認ください。 (0.11MB)
1個
23 税込25
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

関連資料こちらで図面をご確認ください。 (0.09MB)
1個
23 税込25
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

関連資料こちらで図面をご確認ください。 (0.13MB)
1個
64 税込70
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

関連資料こちらで図面をご確認ください。 (0.1MB)
1個
23 税込25
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

関連資料こちらで図面をご確認ください。 (0.25MB)
1個
23 税込25
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

関連資料こちらで図面をご確認ください。 (0.09MB)
1個
64 税込70
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

関連資料こちらで図面をご確認ください。 (0.12MB)
1個
59 税込65
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

関連資料こちらで図面をご確認ください。 (0.17MB)
1個
59 税込65
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

関連資料こちらで図面をご確認ください。 (0.12MB)
1個
59 税込65
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

エア駆動ダイヤフラムポンプ用消耗部品です。
用途定期的な交換で、エア駆動ポンプのコンディションを最適に保ち、性能を十分発揮させることができます。
1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
3,598 税込3,958
6日以内出荷

高精度加工と万全の流量チェック済。エアフィルター、マフラーなどのチューン時に、エンジンをベストな状態にセッティング。#5刻みに6サイズをセット(一部機種を除く)。便利なクリアーケース入り。日本製。
タイプケイヒン丸型大タイプ 直径(mm)6 高さ(mm)8
1セット
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

高精度加工と万全の流量チェック済。エアフィルター、マフラーなどのチューン時に、エンジンをベストな状態にセッティング。#5刻みに6サイズをセット(一部機種を除く)。便利なクリアーケース入り。日本製。
高さ(mm)9 タイプミクニ丸型大タイプ 直径(mm)8
1セット
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

高精度加工と万全の流量チェック済。エアフィルター、マフラーなどのチューン時に、エンジンをベストな状態にセッティング。#5刻みに6サイズをセット(一部機種を除く)。便利なクリアーケース入り。日本製。
高さ(mm)16.5 タイプケイヒン六角大タイプ(PEキャブ) 直径(mm)6
1セット
特価
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

高精度加工と万全の流量チェック済。エアフィルター、マフラーなどのチューン時に、エンジンをベストな状態にセッティング。#5刻みに6サイズをセット(一部機種を除く)。便利なクリアーケース入り。日本製。
高さ(mm)6.7 タイプケイヒン丸型小タイプ(PC20) 直径(mm)5
1セット
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

高精度加工と万全の流量チェック済。エアフィルター、マフラーなどのチューン時に、エンジンをベストな状態にセッティング。#5刻みに6サイズをセット(一部機種を除く)。便利なクリアーケース入り。日本製。
高さ(mm)11 タイプTK丸型特大タイプ 直径(mm)8
1セット
1,698 税込1,868
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

高精度加工と万全の流量チェック済。エアフィルター、マフラーなどのチューン時に、エンジンをベストな状態にセッティング。#5刻みに6サイズをセット(一部機種を除く)。便利なクリアーケース入り。日本製。
セット内容#105、110、115、120、125、130各1個 高さ(mm)8 タイプミクニ六角小タイプ 直径(mm)6
1セット
1,698 税込1,868
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パンチングメタルとは、パンチングプレスの金型で孔を開けた加工をした板の名称です。 表面が平面であるため、耐摩耗等の耐久性が高く目が崩れることもありません。 ※周囲フチ(孔無し部)の有無は不問となります。(一部切りっ放し状態) ※アルミは鉄・ステンレスに比べ軽量で、重量は約1/3となります。
用途機械や装置カバー、エアフィルター、排気マフラー、断熱・保温パネル、建築・構造物デザイン等のデザイン部材、間仕切など、さまざまな場面で利用されます 長さ(mm)1000 幅(mm)1000 配列60°千鳥
1枚
17,980 税込19,778
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)