逆さ噴射も可能で噴射角度を選ばないため、低い場所や狭い場所などでも大活躍。
スプレーの噴出パワーでホコリやチリ、水滴も除去できます。
フロンを使用していません。
従来の代替フロンガス(HFC-152a)と比較して、地球温暖化係数が極めて低いDMEガスを使用。
用途パソコン、OA機器、デスクなどのホコリ飛ばしに。
大きな掃除道具では届かない狭い場所のお掃除に。
仕様逆さ噴射可
成分DME (ジメチルエーテル)
タイププッシュ式
寸法(直径Φ×高さH)(mm)65×213
容量(g)231(350mL)
形名ダストブロワー
関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
逆さ噴射○
こんなお得な商品も!
エアーダスター ノンフロン
モノタロウ
¥369~
税込¥406~
■ノンフロンタイプ■フロンガスを一切使用しておりません。地球温暖化係数(温暖化に与える影響の程度を示す数値)は1以下。■オゾン層を破壊する物質及びハイドロフルオロカーボン(いわゆる代替フロン)を使用しておりません。■グリーン購入法適合商品です。※2008年4月時点の「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」の特定調達品目「文具類・ダストブロワー」の判断基準に適合します。■逆さ使用OK!どんな角度で使用しても冷却液が噴出しない安心仕様。■自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINKECOLOGY』マークを表示した製品です。■環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様逆さ使用可能
タイププッシュ式
ガスの種類DME、炭酸ガス
液材を入れて、圧縮エアーを注入するだけで簡単に使用可能です。
ノズルはたたんだ状態でも伸ばした状態でも使用可能な2Way方式です。100mmのロングノズルは狭い場所や奥まったところで便利です。
液材詰替タイプのため従来のスプレー缶と異なり廃缶が出ずゴミの削減になります。
繰り替え使用可能なので廃缶ゴミが大幅に減少。
圧縮エア入口はタイヤの米式バルブのため、自動車やオートバイ等のタイヤの空気充填用チャックが利用可能です。
また圧縮エアーはエアーコンプレッサーはもちろん空気入れでも簡単に充填できるので大変便利です。
原液タイプのパーツクリーナーを容器に入れ、エアーを充填するだけでスプレーとして使用できます。
用途詰め替え式エアースプレー。
バルブ開放圧(kPa)630
使用の目安ミスト噴射:粘度#0以下・ノズル噴射:粘度#10以下
容量(mL)650
寸法(直径Φ×高さH)(mm)70×265
ノズル長(mm)100
充填量(mL)50(最小)~350(最大)
こんなお得な商品も!
エアーダスター ノンフロン
モノタロウ
¥369~
税込¥406~
パソコン、キーボード、周辺機器等、各種OA機器のホコリ除去に。超強力エアーで、ゴミやホコリをシュッとひと吹き。逆さでも噴射でき便利です。パソコン、カメラ、スキャナー、コピー機、プリンター、テレビなどOA機器に。気になる細かい所に使えるノズル付き。地球にやさしいノンフロンタイプ(フロンガスは一切使用しておりません。)(地球温暖化係数が1以下です。)。※ご使用の際は、必ず換気の良い場所でご使用ください。
タイププッシュ式
グリーン購入法適合
仕様逆さ噴射対応
付属品ノズル付
成分ノンフロンタイプ
材質缶:スチール
ガスの種類DME・炭酸ガス
外形寸法(直径Φ×高さH)(mm)66×216
逆さ噴射○
パーツクリーナー等の空き缶がでないので、地球環境に優しいスプレー缶です。パーツクリーナー等の原液を入れ、エアーを充填するとスプレーになります。
奥まった場所にも直接噴射できる100mmのロングノーズです。狭い場所にも噴射できる可倒式2WAYノズルです。逆さ噴射が可能です。何度でも使えて経済的です。
用途スプレー缶。
容量(mL)600
材質アルミニウム
容量(L)0.6
使用圧力(MPa)0.34~0.64
耐圧(MPa)0.98
適合チャック米式バルブ
危険物の類別非危険物
1個
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
こんなお得な商品も!
エアーダスター ノンフロン
モノタロウ
¥369~
税込¥406~
地球温暖化フロンを含まない、地球にやさしいエアダスターです。
逆さまで使用しても液漏れしない&強力噴射。
用途パソコン、プリンタ、OA機器、カメラ、デスクなど
家電、サッシの溝、車内、台所、パソコン、マウスの清掃など
ATM、自動改札機、工場の機械の清掃、現像機、パチンコ、ゲーム機、自動販売機、陳列台、レジスターなどに
仕様逆さ使用可
タイプトリガー式
質量(g)400
本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)66×220
ノズル長(mm)130
主成分DME(可燃性)、CO2
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
完全ノンフロンのエアダスター。
1缶で40kgのCO2削減効果。※HFC152a(Z-287)の地球温暖化係数を140、DME+CO2(Z-288)の温暖化係数を0.2とし、それぞれ120Lのガスを発生させたときの計算です。
Z-288に使用しているガスは膨張率が大きく少量でもたくさん使えますので携帯性にも優れています。
メーカー従来品のZ-287をZ-288に置き換えることで1本あたり40kg以上のCO2削減効果を得ることができます。
用途キーボード、プリンタ、コピー機、自動改札機、光学機器、コネクター、機器内部、レンズなどに
繰り返し使える充電式電動エアダスターです。
本体はどの向きでも使用可能で、逆さにも対応しています。
付属のノズルは狭い箇所での使用に最適で、使用後は収納も可能です。
使いたい時に何度でも、コストを気にすることなく、手軽にお掃除できます。
噴射ボタンを2回連続で押すと、連続噴射できます。もう一度押すと停止します。
通常のエアダスターに比べ、繰り返しの購入がなく、空き缶の処理、ガスの匂い、火気による危険がありません。
寸法(mm)55×94×185
質量(g)320
消費電力(W)10
電源LED:最大1W
入力DC5V/2A
風量風圧27~32g
連続使用時間(分)約20
バッテリーリチウムイオン電池
モーター出力(W)40
バッテリー電圧(V)3.7
モーター回転数(min-1[r.p.m])35000
充電時間(時間)2A:約2.5、1A:約5
動作温度(℃)0~60
バッテリー容量(mAh)6000
点灯時間(時間)24(LEDのみ使用時)
標準ノイズ(dB)76~80
1個
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
環境にやさしいノンフロン仕様です。(地球温暖化係数が1以下のノンフロンガス)。DMEは21世紀のクリーンエネルギーです。
用途電子機器・精密機械などのゴミ、ホコリの除去。
容量(mL)350
付属品ノズル
トラスコ品番416-3133
材質主成分:DME
質量(g)448
タイププッシュ式
使用温度範囲40℃以下
1本
¥799
税込¥879
当日出荷
ガス不使用の繰り返し使える充電式電動エアダスターです。
風量調整は、ダイヤル式で無段階調整可能です。
持ちやすいガンタイプです。
本体はどの向きでも使用可能で、逆さ噴射にも対応しています。
一度電源を入れれば、連続噴射できますので、お好みの場所を掃除可能です。
キーボードの隙間、精密機械、エアコン、車内、窓のサッシ、サーキュレーター等あらゆる場所で使用可能です。
本体にLEDライトがついておりますので、暗い所も奥まで照らしながら噴射可能です。
充電式で繰り返し使えるので、経済的で安全な商品です。
充電残量が一目で確認できるLEDを搭載しています。
通常のエアダスターに比べ、繰り返しの購入が必要なく、ガスの匂い、空き缶の処理、火気による危険がありません。
タイプ電動式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約204×56×171(ノズルあり)/約98×56×160(ノズルなし)
質量(g)約395(ノズルあり)/約390(ノズルなし)
バッテリー容量(mAh)2000
バッテリー電圧(V)10.8
充電時間(時間)約5
使用時間(分)最大約16/弱、最大約8/強
付属品USB Type-C充電ケーブル約60cm×1本
保証期間ご購入日より6ヶ月
仕様逆さ使用可
1個
¥10,980
税込¥12,078
欠品中
ブレーキ&パーツクリーナー専用充填機の充填スプレー缶です。
逆さ吹き可能です。
特性逆さ噴射可
仕様逆さ噴射可
トラスコ品番480-8347
セット内容専用充填缶×3本ノズル2種×3本
容量(mL)300
危険物の類別非危険物
1セット
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
カメラ機材、パソコン、オフィス機器のホコリをエアーの力で吹き飛ばすエアダスター。
DME高圧ガス(可燃性)を使用した、ノンフロンタイプで環境にやさしいエコタイプです。
扱いやすいスリムタイプの缶を採用。着脱可能なノズルで、装着時は細かな範囲に噴射、はずした時は広範囲に噴射できます。
安心の日本製。
タイププッシュ式
寸法(直径Φ×高さH)(mm)65×235
強力にゴミやほこりを吹き飛ばす、電動エアダスターです。
ガスを使用しないので、安全安心に使用できます。
AC電源接続でバッテリーを気にせず使用できます。
ノズルは3タイプあり、使用用途に応じて使い分けできます。
本体はどの向きでも使用可能なので、逆さ噴射にも対応しています。
ガスを使用しないので通常のエアダスターに比べ、エアダスターの購入、空き缶の処理、ガスの匂い、火気による危険がありません。
消費電力(W)400
コード長さ(m)3
使用可能時間(分間)15
風速(m/s)19.2
質量(kg)1.2
風量19.6cm/s
モーター回転数(min-1[r.p.m])35000
電源(AC V)100
タイプ電動式
逆さ噴射○
1個
¥7,298
税込¥8,028
当日出荷
速乾タイプなので、乾燥が速くすぐに次の作業に取り掛かれます。
ブレーキライニングやブレーキドラムや機械部品等に付着したオイルやグリース等の汚れをきれいに落としブレーキ装置から発生する様々な粉塵を空気中に飛散させることなく、油脂類やカーボン等の汚れを素早くきれいに落とします。
又、フロン及びトリクロロエタンを使用していません。有機溶剤中毒予防規則適用外の洗浄剤です。
有機溶剤中毒予防規則適用外。
ノンフロン・ノントリクロロエタン。
缶の逆さ使用OK。
成分イソヘキサン、エタノール、プロパン
仕様逆さ噴射可
付属品操作しやすいボタン付き硬質樹脂ノズル
種別油性、エアゾール
適合機器機械部品
主な用途油汚れ
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
特性逆さ噴射可
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
危険物の性状非水溶性
こんなお得な商品も!
エアーダスター ノンフロン
モノタロウ
¥369~
税込¥406~
地球に優しいノンフロン MiraisellエアダスターPro
逆さにしても冷却液がでない。
温暖化係数が低く環境に優しいノンフロンタイプ。
グリーン購入法適合
タイププッシュ式
仕様逆さ使用可
原材料(DME+CO2)
グリーン購入法適合
逆さ噴射○
■ノンフロンタイプ フロンガスを一切使用しておりません。地球温暖化係数(温暖化に与える影響の程度を示す数値)は1です。 ■オゾン層を破壊する物質及びハイドロフルオロカーボン(いわゆる代替フロン)を使用しておりません。 ■グリーン購入法適合商品です。 ■逆さ使用OK! どんな角度で使用しても冷却液が噴出しない安心仕様。 ■ストローと本体が一体となったタイプで、ストローを立てると狭い範囲に強力噴射、ストローを折りたたむと広域に噴射できる2WAY仕様です。 ■自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 ■環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
全長(mm)234
容量(mL)390
質量(g)464(容器含む)
径(Φmm)66
ガスの種類DME、CO2
1本
¥689
税込¥758
当日出荷
スプレーガス圧により、電子機器、精密機械などのゴミ、ホコリを取り除くことができる携帯に便利なエアダスターです。不燃性
用途電子機器、精密機械などのゴミ、ホコリ除去
使用ガスHFC134a(100%)
付属品エクステンションノズル 2本 0.97mmΦ=弱(白色) 1.5mmΦ=強(赤色)
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!
スプレーリフィーラー 簡単充填 詰替え式
モノタロウ
¥4,298~
税込¥4,728~
つめかえ用のスプレー容器
逆さ吹きができます。
※エアーコンプレッサーが無い場合は、ご使用いただけません(推奨エア圧:0.59~0.79MPa)。
※エアー充填には、000942 エアー充填ホースが必要となります(カプラー接続)。
※液の充填には、000943 定量コックをご使用下さい。
特性逆さ噴射可
危険物の類別非危険物
1本
¥9,398
税込¥10,338
当日出荷
環境に優しいノンフロンタイプのエアダスター。
逆さで噴射しても液漏れしない安心設計。
目的に応じて狭口と広口が使い分け出来るスプレーノズル。
用途サッシの溝・空調機器・PCなど
仕様逆さ噴射OK!
タイププッシュ式
付属品ノズル(長117mm)
本体寸法(mm)74×66×H231
主成分DME(可燃性)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1本(390mL)
¥819
税込¥901
当日出荷
タッチペンを装着することによりエアブラシのような超極細スプレーペイントとして使用できます。
トラスコ品番475-7319
危険物の類別非危険物
1本(80mL)
¥749
税込¥824
当日出荷
逆さ噴射可能で液漏れしない。フロンラベルS、地球温暖化フロンゼロ信頼の日本製です。安全安心の2ピース缶採用。逆さで吹ける、ノンフロンエアダスターです。
用途精密機器のホコリ飛ばしに。工具・機械類のメンテナンスに。
仕様逆さ噴射可
付属品チューブ
トラスコ品番385-7464
容量(mL)350
タイププッシュ式
主成分DME(可燃性)、CO2
1本
¥639
税込¥703
当日出荷
複雑なキャブレターを分解せずに内部のカーボン、スラッジ、オイルミストなどを取り除くことができます。
キャブレターの作動を円滑にして適正な混合比率を保つため、燃焼効率が向上します。
即効性なので汚れをすばやく簡単に取り除きます。
キャブレターの外部やリンケージなどの洗浄としても使用できます。
泡タイプのため、こびりついた頑固な汚れに効果的です。
容器は逆さまでも使用できます。
用途小型農業機械、バイクのキャブレターの洗浄
特性強力
主な用途洗浄
使用方法1、エンジンが十分あたたまるまでアイドリングをしてください。2、エンジンを止め、エアクリーナーを取り外してください。3、スプレー缶をよく振り、付属の延長ノズルを装着してください。4、エンジンを始動させ、エンストを起こさないようにアイドリングの回転数を上げてから、キャブレター内部に液を数回に分けて5~10秒間吹きつけて下さい。(一度に多量にスプレーするとキャブレターの内部の温度が急激に下がり、エンジンが一時的にかからなくなることがあります。)5、エンジンを止めてエアクリーナーを取り付け、約5分間放置してください。6、再度エンジンを始動させ、白煙が出なくなるまで空吹かしをしてください。※極端に吹かし過ぎないようにしてください。7、使用後は必要に応じてアイドリング調整を行ってください。
適合機器機械部品
危険等級Ⅲ
表示成分エチレングリコールモノノルマルブチルエーテル、キシレン
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.3L
毒劇区分普通物
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥899
税込¥989
当日出荷
最大風速 56m/s 以上の強力エアダスター ・付属のノズルで掃除機としても使用が可能・ブロワーノズルは磁石で簡単装着・風力無段階調節・スプレー缶不要
用途可燃性ガス厳禁の機器・パソコンや精密機器・隙間や窓サッシ・ホコリや水滴の吹き飛ばし・カメラなどの清掃
セット内容本体、ブロワーノズル、ブロワー細口ノズル、ダストボックス、ブラシノズル、隙間ノズル、USB 充電ケーブル、収納ケース
質量(g)本体:約270、ケース収納時(付属品含む):470
タイプ電動
本体寸法(mm)約85×150×40
入力DC5V/3A
風速(m/s)最大56以上
回転速度(min-1[r.p.m])最大13000
電池4000mAh/3.7V×2
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
強力にゴミやほこりを吹き飛ばす、電動エアダスターです。
ガスを使用しないので、安全安心に使用できます。
AC電源接続でバッテリーを気にせず使用できます。
ノズルは3タイプあり、使用用途に応じて使い分けできます。
本体はどの向きでも使用可能なので、逆さ噴射にも対応しています。
ガスを使用しないので通常のエアダスターに比べ、エアダスターの購入、空き缶の処理、ガスの匂い、火気による危険がありません。
風量を2段階で切り替え可能です。
質量(kg)642
消費電力(W)400
電源AC100V
コード長さ(m)3m
使用可能時間(分間)15
1個
¥8,798
税込¥9,678
4日以内出荷
日常使いに適した長持ちする素材。スプレーガンやスプレー缶で塗装すると、平らになり、浮き上がりにくい。高品質のマーキングを保証する精密カット。使用後、塗料が付いても簡単に汚れ落とすことができます。
材質ポリエチレン
1枚
¥24,200
税込¥26,620
翌日出荷
最大風速 56m/s 以上の強力エアダスター ・LED ライト付き・ノズルは磁石で簡単装着 ・風力3段階調節・スプレー缶不要
用途可燃性ガス厳禁の機器・パソコンや精密機器・隙間や窓サッシ・ホコリや水滴の吹き飛ばし・カメラなどの清掃
セット内容本体、ノズル、細口ノズル、USB 充電ケーブル
質量(g)本体:約 230
タイプ電動式
最高回転数(min-1[r.p.m])11000
本体寸法(mm)約130×78×38
入力DC5V
電池2500mAh/7.4V × 2
最大風速(m/s)56以上
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
繰り返し使える充電式電動エアダスターです。本体はどの向きでも使用可能で、逆さにも対応しています。手のひらサイズのコンパクトタイプで、持ち運びや収納に便利です。付属のノズルでご利用シーンに応じた使い方が可能です。使いたい時に何度でも、コストを気にすることなく、手軽にお掃除できます。3段階の風量調整機能付きです。通常のエアダスターに比べ、繰り返しの購入がなく、空き缶の処理、ガスの匂い、火気による危険がありません。
仕様逆さ噴射対応
寸法(mm)85×41×135
質量(g)約276
タイプ電動式
消費電力(W)50
入力DC5V/2A
モーター(W)56
使用時間(分)約20~90
風量風圧約5g~48g
保存温度(℃)-20~60
バッテリーリチウムイオン電池
相対湿度60~70%
使用環境温度(℃)操作:0~40
モーター回転数(min-1[r.p.m])80000
充電時間(時間)2A場合:約2、1Aの場合:約4
USBケーブル長(cm)約80
ノイズレベル<85dB
逆さ噴射○
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
ガス不使用の繰り返し使える充電式電動エアダスターです。
持ちやすいガンタイプです。
本体はどの向きでも使用可能で、逆さ噴射にも対応しています。
一度電源を入れれば、連続噴射できますので、お好みの場所を掃除可能です。
キーボードの隙間、精密機械、エアコン、車内、窓のサッシ、サーキュレーター等あらゆる場所で使用可能です。
充電式で繰り返し使えるので、経済的で安全な商品です。
通常のエアダスターに比べ、繰り返しの購入が必要なく、ガスの匂い、空き缶の処理、火気による危険がありません。
付属品USB Type-C充電ケーブル約60cm×1本、日本語取扱説明書あり
電源10.8V 2000mAh
充電時間約5時間
保証期間ご購入日より1年
使用可能時間(分間)約20
1個
¥7,298
税込¥8,028
当日出荷
強力にゴミやほこりを吹き飛ばす、電動エアダスターです。ガスを使用しないので、安全安心に使用できます。AC電源接続でバッテリーを気にせず使用できます。ノズルは3タイプあり、使用用途に応じて使い分けできます。便利な伸縮延長ホース付きです。本体はどの向きでも使用可能なので、逆さ噴射にも対応しています。ガスを使用しないので通常のエアダスターに比べ、エアダスターの購入、空き缶の処理、ガスの匂い、火気による危険がありません。
消費電力(W)400
使用可能時間(分間)15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約87×143×145(ケーブル部除く)
本体質量(g)約770
電源(V)AC100
標準ノイズ(dB)約85~90
モーター回転数(min-1[r.p.m])35000
コード長さ(m)約3
使用温度範囲(℃)0~40
保存温度範囲(℃)-10~40
相対湿度(%RH)30~70
付属品ノズル穴小タイプ、ノズル穴大タイプ、ノズルすき間用、フィルター3枚(1枚は装着済)、ブラシ、伸縮延長ホース
最大風量(m/s)穴/大:約26、穴/小:約31.2、隙間用:約29.5
タイプ電動式
逆さ噴射○
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
スプレーするだけで、エアコン内のフィンに発生したカビの原因菌を除菌し、カビの生育を防ぎます。防カビ効果は最長2ヵ月持続(使用環境により異なります。全てのカビや菌を除去するわけではありません)。
消臭成分緑茶ポリフェノールと柿抽出物をW配合。カビなどのニオイをすっきり消臭。
超速乾タイプだから、使用後もすぐに乾燥してエアコンを使用できるので、ニオイが気になるときにいつでも気軽に使えます。
【品名】エアコンフィン用カビ防止剤【用途】エアコンフィン用
用途(1)ツメを折り取る
(2)電源OFF、必ずプラグをコンセントから抜き換気
(3)エアフィルターを外す
(4)フィン(熱交換器)を露出させる
(5)缶を振らずにフィンから5cmほど離してフィンの向きにそってスプレー(60秒から70秒間スプレーしたら完了)※1本でエアコン約2台分※逆さでスプレーしないこと
(6)エアフィルターを戻したらすぐにエアコンを使用できる
自動お掃除機能付きエアコンにも使用することができます。(※センサー部分や配線部分には処理しないでください)
成分エタノール、イソプロピルメチルフェノール(除菌成分)、緑茶乾留エキス・柿抽出物(消臭成分)
種別スプレー
シリーズらくハピ
香り無香料
使用場所エアコンフィン
アズワン品番65-0445-03
使用可能回数1本でエアコン約2台分
使用頻度2ヵ月に1回
効果エアコンのカビ予防
1本(350mL)
¥759
税込¥835
当日出荷
ガス不使用の繰り返し使える充電式電動エアダスターです。軽量、コンパクトで超強力送風の持ちやすいがんタイプで、本体はどの向きでも使用可能で、逆さ噴射にも対応しています。従来の缶エアダスターのようなガス臭はなく、空き缶処理の必要もないため火気による危険がありません。
用途PCのエアーダスター、家庭内、オフィスなどの埃取り、洗車後の水滴飛ばし、簡易的なドライヤー代わりに。
付属品ノズル、USB Type-C充電用ケーブル、取扱説明書(保証書)
色ブラック
定格電圧(V)7.4
寸法(縦×横×厚さ)(mm)94.5×124×41
回転数80000RPM(MAX)
使用可能温度範囲0~40
電池リチウムイオン電池
充電時間(時間)約2~2.5
バッテリー容量(mAh)2000
使用可能時間(分間)約11(強)、約32(弱)
1個
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
タミヤスプレーワークシリーズの各コンプレッサーやエアー缶用に開発された、太吹き用の高性能エアーブラシです。
ノズルの口径は0.5mm。タミヤ・アクリル塗料やエナメル塗料、またラッカー系塗料など、薄めることができるほとんどの塗料が使用でき、特にカーモデルのつやあり塗装や広い面積の塗装、またメタリック塗料やサーフェイサーの吹きつけに最適です。
本体は精度が高く耐久性に優れた金属製。ニードル保持部分にはフッ素樹脂製パッキング材を使用して、動きがスムーズでトリガー部分への塗料の逆流がほとんどありません。
長時間の作業でも指がつかれにくいトリガータイプ、しかも握りやすい樹脂製グリップを採用しました。容量15mLの大型塗料カップ付き。
ノズル口径(Φmm)0.5
カップ容量(mL)15
エアー取付口PF1/8
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
タミヤスプレーワークシリーズの各コンプレッサーやエアー缶に接続できる、ダブルアクションタイプの高性能エアーブラシです。
操作が簡単で長時間の作業でも疲れにくいトリガー(引き金)式。
グリップは握りやすい樹脂製です。ノズル口径0.3mmのスタンダードモデル。
幅1mm以下の細い吹きつけができ、ボカシ塗装や全面塗装まで幅広くこなします。
容量7mLの塗料カップは洗いやすい一体型で、残りやすいメタリック塗料の粒子などもきれいに取り除け、塗料のたれを防ぐ溝も付いています。
タミヤのアクリル塗料やエナメル塗料、またラッカー系塗料など薄めることのできるほとんどの塗料が使えます。
ノズル口径(Φmm)0.3
カップ容量(mL)7
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
自動車の下回り塗装に最適。
専用スプレーガン付。
塗料缶(18L)を直接入れて作業出来ます。
トラスコ品番853-5992
質量(kg)30
容量(L)18
常用圧力(MPa)0.05~0.1
危険物の類別非危険物
1個
¥299,800
税込¥329,780
翌々日出荷
エアブラシとエア缶を繋ぐ為のアタッチメントです。直結で接続したい場合にご使用ください。
1個
¥899
税込¥989
4日以内出荷
エアブラシとエア缶を繋ぐ為のアタッチメントです。ホースを用いて接続したい場合にご使用ください。
1個
¥2,098
税込¥2,308
4日以内出荷
本体にエアホース、エア缶を接続し、ガンダムマーカーを差し込むだけで、吹き付け塗装を楽しめる簡易型エアブラシシステムです。
色変えはマーカーを差し替えるだけのワンタッチ式。本体の清掃も不要なので、初心者でも手軽にエアブラシ塗装が可能です。これまでマーカーだけでは難しかった、均一で美しい塗装やグラデーション塗装など、エアブラシならではの技法を手軽に楽しむことが可能です。
用途プラモデル塗装用
セット内容ガンダムマーカーエアブラシ本体、エアーホース(口金PS細)1m長、エアー調整バルブ、エアブラシ専用替芯(3本)、Mr.エアースーパー190
1箱
¥3,398
税込¥3,738
欠品中
電動エアダスターとバキュームクリーナーの2つの機能を兼ね備えています。電動エアダスターのノズルは折り畳み式、バキュームクリーナーとして使用するとき邪魔になりません。本体はどの向きでも使用可能で、逆さにも対応しています。付属のノズルは狭い箇所での使用に最適で、使用後は収納も可能です。使いたい時に何度でも、コストを気にすることなく、手軽にお掃除できます。風力と吸引力を2段階に調整可能です。通常のエアダスターに比べ、繰り返しの購入がなく、空き缶の処理、ガスの匂い、火気による危険がありません。バキュームクリーナー用のフィルターは洗って繰り返し使用可能です。
仕様逆さ噴射対応
寸法(mm)184×183×55
質量(g)387
タイプ電動式
消費電力(W)10
電源LED:最大1W
入力DC5V/2A
モーター(W)MAX80
使用時間(分)約15/強、30/弱
保存温度(℃)-20~60
バッテリーリチウムイオン電池
相対湿度60~70%
使用環境温度(℃)操作:0~60
USBケーブル(m)約1
モーター回転数(min-1[r.p.m])77000
充電時間(時間)2Aの場合:約3、1Aの場合:約5
バッテリー容量(mAh)6000
ノイズレベル<72dB
点灯時間(時間)24(LEDのみ使用時)
逆さ噴射○
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
プロホールの発生を抑制します。
溶接部の溶け込みが良く、溶接性が向上します。
黒皮や錆があっても良好な溶接ができます。
高電流溶接でもきれいなビード裏波が得られます。
スプレー缶ですので塗布は容易です。
1分程度で乾燥しますので、すぐに溶接作業ができます。
塗布膜は水、溶剤、酸洗い、エップローで簡単に除去できます。
用途軟鋼のTIG溶接におけるプロホールの発生の抑制、溶け込みの向上に。
色(塗膜)灰白
比重1.23
使用方法ビー玉の音がするまでスプレー缶を良く振ってください。噴射ノズルを塗布面から15~20cm離し、均一にスプレー塗布してください。溶接後の塗布膜の除去は、布拭き、エアフロー又は水洗い、酸洗い、化成処理などで簡単に除去できます。
仕様引火性なし
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.4L
危険物の性状水溶性
1本(400mL)
¥6,098
税込¥6,708
当日出荷
使用頻度の高いブレーキパーツクリーナーを1本の缶に繰り返し充填することができるエコで経済的な充填システムです。
無駄な缶の使い捨てはしません。独自の部品構成により低コストで導入が可能。専用充填缶の買い足しも低価格です。
専用充填街に繰り返し注入する再充填式で、廃缶等の廃棄物を大幅に削減できます。
圧縮空気のみによるクリーンな噴射方式です。
洗浄液・エアー同時充填タイプです。
スプレー缶に洗浄液だけ残ってしまった時は、エアーのみの充填も可能。缶の中の洗浄液を無駄なく使用できます。
専用充填缶への充填量、業界トップクラス。
専用充填缶をセットして、スイッチをひねるだけの簡単操作。
危険物の類別非危険物
関連キーワード
1
2
次へ