材質SCS14A
形状ニップル
種類ねじ込み継手
最高使用圧力(MPa)300℃以下の上記・空気・ガス及び油:1.0220℃以下の上記・空気・ガス・油及び脈動水:1.4-29℃~120℃の静流水:2.0
接続方式両ネジ
使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水
最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気・空気・ガスおよび油)、1.4(220℃以下の蒸気・空気・ガス・油および脈動水)、2.0(-29℃~120℃の静流水)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SCS13A
形状ホースニップル
種類ねじ込み継手
最高使用圧力(MPa)1.0 / 1.4 / 2.0
使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水
最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
RoHS指令(10物質対応)対応
用途水・油・ガス用。
材質ステンレス(SUS304)
形状ニップル
種類ねじ込み継手
寸法L(mm)200
最高使用圧力(MPa)-20~40℃:2.00,100℃:1.65,150℃:1.50,200℃:1.40,220℃:1.35
接続方式両ネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
適合チューブ外径(Φmm)12
RS Pro 黄銅 100 バー空圧式ティーねじ込み式アダプタ、 1/4 メス 1/4 メスチーズアダプタは、最大 本のパイプ、チューブ又はホースを結合するために使用する 字型のコネクタです。ガス又は加圧空気のエンジニアリングで使用され、さまざまな直径のパイプをリンクしたり、配管の方向を変更したりできます。 RS Pro エア 型ねじ込み式アダプタは、 つのメス 1/4 インチねじ接続に対応しています。耐久 Durable 、耐腐食性のあるニッケルめっき黄銅製で、設置時の外見を高め、既存の金具を補完します。このアダプタは強力でシリコンフリーです。あらゆる流体に対応します。最大 100 bar の圧力でも最大 +300 C の温度でも動作できるため、産業用途に最適な汎用性の高い選択肢です。 このアダプタは RoHS Restriction of Hazardous Substances )規格に準拠しているため、汚染の原因となる危険な化学物質が含まれていません。圧縮空気、ガス、蒸気システム、及び空圧用途や真空用途に使用できます。特長と利点エアティーネジ式アダプタ ニッケルめっき黄銅素材 最高動作温度は +300 C です 最大動作圧力は 100 bar ANSI/ESD S20.20 2014 及び BS EN61340-5-1 2007 の静電適合 制御規格 RoHS Restriction of Hazardous Substances )準拠RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様パイプフィッティング接続タイプ = ねじ山付き嵌合方向 = チーズ接続種類 = 継手ねじ規格 1 = Gねじサイズ 1 = 1/4インチ接続ジェンダ 1 = メスねじ規格 2 = Gねじサイズ 2 = 1/4インチ接続ジェンダ 2 = メス接続ジェンダ 3 = メスねじ規格 3 = Gねじサイズ 3 = 1/4インチ材質 = 真鍮
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥6,798
税込¥7,478
7日以内出荷
プラグを抜くとエアが止まるエアストップ機能付です。ハイカプラ、ジェットカプラシリーズと接続が可能です。チューブ接続がワンタッチ着脱で簡単に配管を行えます。ロック爪がチューブ外部を均等に把持します。
用途カップリングプラグCPP20とチューブの接続として
最高使用圧力(MPa)0.9
形状ソケット
使用流体空気
適合プラグCPP20
RoHS指令(10物質対応)対応
プラグを抜くとエアが止まるエアストップ機能付です。スーパーカプラシリーズと接続が可能です。チューブ接続がワンタッチ着脱で簡単に配管を行えます。ロック爪がチューブ外部を均等に把持します。
用途カップリングプラグCPP15とチューブの接続として
最高使用圧力(MPa)0.9
形状ソケット
使用流体空気
適合プラグCPP15
RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 空圧式チューブ間アダプタ、プッシュイン式 mm プッシュイン式 mm プッシュイン式 mm 20 barチーズ形チューブ to チューブアダプタは、水及び空圧システムで流体を分割又は結合するための多目的な方法です。この RS Pro のコンポーネントは、要求の厳しい産業用途で高い信頼性と安全性を発揮します。安全なプッシュイン接続を提供する つのチューブアダプタにより、パイプやチューブの接続 切断が簡単になります。 テクノポリマー素材製の、軽量フィッティングは、耐摩耗性と耐衝撃性に優れています。つまり、信頼性の高い接続をセットアップして、長期間使用できる信頼性を得ることができます。正確な形状のシールにより、圧力損失を防止コンポーネントの幅広い動作温度範囲により、さまざまな環境で使用できます。 この 型コネクタは、 RS PRO の品質基準を満たし、加圧システムコンポーネント向けの国際 ISO 及び欧州 PED 認定を取得しています。自動車やロボット工学の用途に定期的に見られ、配管や産業用水装置にも役立ちます。特長と利点エアティーチューブ間アダプタ テクノポリマー素材製 最大作動圧力: 20 bar 動作温度範囲: -20 +80 C プッシュイン式チューブコネクタ 3 8 mm のチューブ径 幅 44 mm 適合規格: 1907/2006 REACH )、 ISO14743 2004 PED 2014/68/UERS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様コネクタA = プッシュイン8 mmコネクタB = プッシュイン8 mm空圧継手の種類 = プッシュイン式継手接続スタイル = チューブ間最高使用圧力 = 20バール℃基準適合 = 1907/2006 (REACH),ISO14743:2004,PED2014/68/UE
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥7,698
税込¥8,468
7日以内出荷
RS Pro 空圧式ティーチューブ間アダプタ、プッシュイン式 12 mm x プッシュイン 12 mm 、 9.9 kgf/cm 2 、 990 kPaRS Pro のこの空圧式 T 型チューブ間アダプタを使用すると、 1 回の押し込みでインスタントチューブ接続を作成できます。内側に六角レンチを加工できるため、狭い場所での配管作業に最適です。 アダプタは、最大圧力 990 kPa の空気に対応しています。この精密部品のボディはポリオキシメチレン製で、剛性、低摩擦、優れた寸法安定性により特に工業用の強力なプラスチックです。継手にはテフロンコーティングが施されているため、確実に密閉されます。フィッティングを外すには、スリーブを押すだけです。 高品質の RS Pro シリーズの一部として、このアダプタは一貫性と耐久性を確保するために徹底的にテストされています。これらのタイプの空圧継手は、食品技術、自動車、船舶セクタなど、さまざまな産業の真空システムでよく使用されています。特長と利点.エアティーチューブ間アダプタ .分岐チューブ接続はプッシュイン 12 mm です .接続 A はプッシュイン 12 mm です .接続 B はプッシュイン 12 mm です .強力なエンジニアリングプラスチック製のボディ .作動圧力範囲は 0 ~ 150 psi です .ねじ山にテフロンコーティングが施されているため、接続部の密封に役立ちます .最大運転圧力は 9.9 kgf/cm 2 、 990 kPa です .最大動作温度は +60 . C です .最低動作温度は 0 . C です .長さ: 58 mm . ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電適合 制御規格 . RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様コネクタA = プッシュイン12 mmコネクタB = プッシュイン12 mm空圧継手の種類 = Tチューブ対チューブアダプタ接続スタイル = チューブ間最高使用圧力 = 9.9 kgf/cm2, 990 kPa℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥4,798
税込¥5,278
7日以内出荷
RS Pro 空圧式チューブ間アダプタ、プッシュイン式 mm プッシュイン式 mm プッシュイン式 mm 20 barこの空圧 型チューブ間アダプタは、信頼性の高い方法で流体を分割又は結合するため、水及び空圧システムで作業する場合に最適です。両端に つ、中央に つずつ、合計 つのチューブアダプタが用意されており、接続又は取り外しが簡単で、安全なプッシュイン接続が可能です。 このコンポーネントは動作温度範囲が広く、さまざまな環境で使用できます。テクノポリマー素材製の、この継手は、極めて軽量ですが Durableコネクタ間で真空を形成し、圧力損失を防止する精密な形状のシールにより、信頼性をさらに高めています。 この 字型コネクタは、安全性と品質に関する厳しい規格を満たすこと、及び国際 ISO 欧州 PED 認定を取得していることについて、幅広くテストされています。自動車及びロボット用途、配管や産業用水装置で定期的に使用されています。特長と利点エアティーチューブ間アダプタ テクノポリマー素材製 最大作動圧力: 20 bar 動作温度範囲: -20 +80 C プッシュイン式チューブコネクタ 3 チューブの直径は mm 幅 41 mm 適合規格: 1907/2006 REACH )、 ISO14743 2004 PED 2014/68/UERS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様コネクタA = プッシュイン6 mmコネクタB = プッシュイン6 mm空圧継手の種類 = プッシュイン式継手接続スタイル = チューブ間最高使用圧力 = 20バール℃基準適合 = 1907/2006 (REACH),ISO14743:2004,PED2014/68/UE
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥6,798
税込¥7,478
7日以内出荷
エアー・水・クーラントなどの耐圧ホース配管用の継手です。タケノコニップル接続に比べ確実かつ安全に施工できます。
最高使用圧力(MPa)2
仕様樹脂袋ナット+真鍮ネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
エアー・水・クーラントなどの耐圧ホース配管用の継手です。タケノコニップル接続に比べ確実かつ安全に施工できます。
最高使用圧力(MPa)2
仕様樹脂袋ナット+ステンレスネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
エアー・水・クーラントなどの耐圧ホース配管用の継手です。タケノコニップル接続に比べ確実かつ安全に施工できます。
最高使用圧力(MPa)2
仕様真鍮袋ナット+真鍮ネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SCS13A ロストワックス
形状チーズ
種類ねじ込み継手
使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水
最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

異径ユニオンストレート
モノタロウ
¥199~
税込¥219~
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。
機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。
取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
用途チューブとチューブの接続(違径)
形状違径ユニオンストレート
使用流体空気、水(条件有)
材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)
最高使用圧力(MPa)1
使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)-100
タイプ標準タイプ
ゴムパッキンによって流体をシールする構造で、直接ぼうず管に接続できます。管のねじ切り、溝加工、溶接などの作業が不要で施工が迅速にできます。ねじ込み継手と比べて可とう性があり、管の振動に強いように設計されています。
用途水道、ガス、温水などの配管
適合JIS G3452配管用炭素鋼鋼管:水(使用圧力0~0.98MPa)/空気、ガス(使用圧力0~0.29MPa)/マシン油(添加剤入不可)、温水(使用圧力0~0.98MPa)JIS G3442水道用亜鉛めっき鋼管:水(使用圧力0~0.98MPa)JWWA K116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(VA、VB):水(使用圧力0~1MPa)JWWA K132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(PA、PB):水(使用圧力0~1MPa)JIS K6741硬質塩化ビニル管(VPのみ):水(使用圧力0~0.98MPa)JIS K6742水道用硬質塩化ビニル管(VPおよびHIVP):水(使用圧力0~0.75MPa)
形状ソケット
材質(本体)黒心可鍛鋳鉄
種類鋼管および塩化ビニル管
使用温度範囲(℃)-10~60
使用流体水道、ガス、温水
材質(パッキン)NBR
材質(ナット)黒心可鍛鋳鉄
材質(ワッシャ)鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
耐食性にすぐれたステンレス鋼。キッツステンレス鋼製ねじ込み管継手は、高耐食の特性を持つオーステナイト系。(Ni-Crニッケル-クローム系)の金属で製造されています。この金属には、化学成分の異なる何種類かの鋼種が含まれていますが、当シリーズで採。用するオーステナイト系ステンレス鋼はSC513/SUS304→〔Ni-8%、Cr-18%〕です。
材質SCS13A
形状六角ニップル
種類ねじ込み継手
最高使用圧力(MPa)300℃以下の蒸気・空気・ガス及び油:1.0220℃以下の蒸気・空気・ガス・油及び脈動水:1.4-29℃~120℃の静流水:2.0
接続方式両ネジ
使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水
最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
PBT樹脂を採用し、スパッタ等の延焼事故を防止。空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。
用途各種エア配管及び水配管
形状メイルブランチワイ
使用流体圧縮空気、真空、工業用水
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1
最高使用圧力(水)(MPa)0.3
色黒
材質(本体)難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート)
使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
材質(ねじ部)C3604(黄銅)
適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)
使用真空圧力(kPa)-100
用途水、空気、油などの配管・ホースとネジ配管の接続
材質黄銅
形状ニップル
使用温度範囲(℃)-50~150
最高使用圧力(MPa)3.45
ねじ規格PT
RoHS指令(10物質対応)対応
エンジニアリングプラスチックの採用で耐衝撃性に優れています。プラスチック製で軽くさびません。ジョプラスターシリーズに接続可能です。
用途一般エア配管にG1/4めねじ同士の接続に。
トラスコ品番219-8128
材質ナイロン(PA)
接続口径(ねじ)G1/4
使用温度範囲(℃)0~50
六角対辺(mm)17
最高使用圧力(MPa)1.0
使用温度(℃)0~50
使用圧力0~1.0Mpa
使用流体空気
二面幅(mm)17
相手側取付サイズG1/4メネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥129
税込¥142
当日出荷
コンパクト設計です。シール加工(Rねじ部)です。ニッケルメッキを施しています。
用途各種エア配管に。
材質真鍮(ニッケルメッキ付)
RoHS指令(10物質対応)対応
用途水道、ガス、温水などの配管
適合JIS G3452配管用炭素鋼鋼管:水(使用圧力0~0.98MPa)/空気、ガス(使用圧力0~0.29MPa)/マシン油(添加剤入不可)、温水(使用圧力0~0.98MPa)JIS G3442水道用亜鉛めっき鋼管:水(使用圧力0~0.98MPa)JWWA K116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(VA、VB):水(使用圧力0~1MPa)JWWA K132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(PA、PB):水(使用圧力0~1MPa)JIS K6741硬質塩化ビニル管(VPのみ):水(使用圧力0~0.98MPa)JIS K6742水道用硬質塩化ビニル管(VPおよびHIVP):水(使用圧力0~0.75MPa)
形状ソケット
材質(本体)黒心可鍛鋳鉄
種類鋼管・塩ビ管・ポリエチレン管兼用タイプ
使用温度範囲(℃)-10~60
使用流体水道、ガス、温水
材質(パッキン)NBR
材質(ナット)黒心可鍛鋳鉄
材質(ワッシャ)鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
特性ゴムパッキンによって流体をシールする構造で、直接ぼうず管に接続できます。管のねじ切り、溝加工、溶接などの作業が不要で施工が迅速にできます。ねじ込み継手と比べて可とう性があり、管の振動に強いように設計されています。
材質(ロックリング)鋼
用途水、空気、油などの配管・ホースとネジ配管の接続
材質黄銅
形状ニップル
使用温度範囲(℃)-50~150
最高使用圧力(MPa)3.45
寸法L2(mm)40
竹の子外径(Φmm)10.5
ねじ規格PT
寸法L3(mm)27
寸法d2(Φmm)6.5
RoHS指令(10物質対応)対応
一般空気圧配管用ストップ弁機能内蔵型のワンタッチ継手
チューブを抜くとエアーが止まります
導通2段構造で、チューブの着脱が簡単
用途ねじとチューブの接続
形状ストレート
使用流体空気
最高使用圧力(MPa)0.9
タイプストップ弁内蔵タイプ
使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)-100
ゴムパッキンによって流体をシールする構造で、直接ぼうず管に接続できます。管のねじ切り、溝加工、溶接などの作業が不要で施工が迅速にできます。ねじ込み継手と比べて可とう性があり、管の振動に強いように設計されています。
用途水道、ガス、温水などの配管
材質(本体・ナット)黒心可鍛鋳鉄、(ゴムパッキン)NBR、(ワッシャ)鋼
形状チーズ
種類鋼管および塩化ビニル管
使用温度範囲(℃)-10~60
使用流体水道、ガス、温水
RoHS指令(10物質対応)対応
ワーク搬送の初期吸着テストからハンドリングロボットへの取付けまで可能。必要なパーツがセットに。吸着テストを行うための部材(真空パッド関連、アルミフレーム関連、真空発生器、エア配管用継手)を使用目的に合わせて5タイプ用意。汎用工具を使って簡単に組立てて吸着テスト可能。
用途ワーク搬送の初期吸着テスト
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(パッド)シリコーンゴム
ゴムパッキンによって流体をシールする構造で、直接ぼうず管に接続できます。管のねじ切り、溝加工、溶接などの作業が不要で施工が迅速にできます。ねじ込み継手と比べて可とう性があり、管の振動に強いように設計されています。
用途水道、ガス、温水などの配管
材質(本体・ナット)黒心可鍛鋳鉄、(ゴムパッキン)NBR、(ワッシャ・ロックリング)鋼
形状チーズ
種類鋼管・塩ビ管・ポリエチレン管兼用タイプ
使用温度範囲(℃)-10~60
使用流体水道、ガス、温水
RoHS指令(10物質対応)対応
めっき処理を施し耐食性を高めております。
用途水、空気、油などの流体用配管の分岐に。
材質真鍮(ニッケルメッキ処理)
形状二方チーズ
最高使用圧力(MPa)3.5
使用流体水・空気・油
流体温度(℃)-20~100
RoHS指令(10物質対応)対応
ゴムパッキンによって流体をシールする構造で、直接ぼうず管に接続できます。管のねじ切り、溝加工、溶接などの作業が不要で施工が迅速にできます。ねじ込み継手と比べて可とう性があり、管の振動に強いように設計されています。
用途水道、ガス、温水などの配管
材質(本体・ナット)黒心可鍛鋳鉄、(ゴムパッキン)NBR、(ワッシャ)鋼
形状エルボ
種類鋼管および塩化ビニル管
使用温度範囲(℃)-10~60
使用流体水道、ガス、温水
一般空気圧配管用ストップ弁機能内蔵型のワンタッチ継手
チューブを抜くとエアーが止まります
導通2段構造で、チューブの着脱が簡単
用途ねじとチューブの接続
形状エルボ
使用流体空気
最高使用圧力(MPa)0.9
タイプストップ弁内蔵タイプ
使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)-100
めっき処理を施し耐食性を高めております。
用途水、空気、油などの流体用配管の分岐に。
材質真鍮(ニッケルメッキ処理)
形状クロス
最高使用圧力(MPa)3.5
使用流体水・空気・油
流体温度(℃)-20~100
RoHS指令(10物質対応)対応
めっき処理を施し耐食性を高めております。
用途水、空気、油などの流体用配管の分岐に。
トラスコ品番682-5728
材質真鍮(ニッケルメッキ処理)
形状内ねじチーズ
最高使用圧力(MPa)3.5
使用流体水・空気・油
流体温度(℃)-20~100
接続口径DG1
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌日出荷
めっき処理を施し耐食性を高めております。
用途水、空気、油などの流体用配管の分岐に。
トラスコ品番682-5722
材質真鍮(ニッケルメッキ処理)
形状内ねじエルボ
最高使用圧力(MPa)3.5
使用流体水・空気・油
流体温度(℃)-20~100
接続口径DG1
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,898
税込¥2,088
翌日出荷
エアガン、エアドライバなどの配管に最適。
機器可動部に省スペースで配管でき、継手に無理がかかりません。
最高使用圧力(MPa)1.5(20℃ 65%RH時)
材質ナイロン
使用温度範囲(℃)-15~90(凍結なきこと)
使用流体空気
使用真空圧力(kPa)-100
ゴムパッキンによって流体をシールする構造で、直接ぼうず管に接続できます。管のねじ切り、溝加工、溶接などの作業が不要で施工が迅速にできます。ねじ込み継手と比べて可とう性があり、管の振動に強いように設計されています。
材質(本体・ナット)黒心可鍛鋳鉄、(ゴムパッキン)NBR、(ワッシャ・ロックリング)鋼
形状エルボ
種類鋼管・塩ビ管・ポリエチレン管兼用タイプ
使用温度範囲(℃)-10~60
使用流体水道、ガス、温水
RoHS指令(10物質対応)対応
エアーの配管接続が、ソケットにプラグを押込むだけのワンタッチ操作で完了です。
流体はソケット側からプラグ側に流します。
ソケットには、バルブが内臓されていますので、広範囲の用途に使用できます。
本体は腐食に強いニッケルメッキ仕上げを施しています。
形状プラグ
材質(本体)真鍮/ニッケルメッキ
寸法A(mm)12.5
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.98(10)
耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.47(15)
RoHS指令(10物質対応)対応
エアーの配管接続が、ソケットにプラグを押込むだけのワンタッチ操作で完了です。
流体はソケット側からプラグ側に流します。
ソケットには、バルブが内臓されていますので、広範囲の用途に使用できます。
本体は腐食に強いニッケルメッキ仕上げを施しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
エアーの配管接続が、ソケットにプラグを押込むだけのワンタッチ操作です。
流体はソケット側からプラグ側に流します。
ソケットには、バルブが内臓されていますので、広範囲の用途に使用できます。
真鍮製は無電解ニッケルメッキ仕上げを施しています。
ステンレス製は、理化学機器、医療機器等に最適です。
形状プラグ
材質(本体)真鍮/無電解ニッケルメッキ
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.98(10)
耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.47(15)
RoHS指令(10物質対応)対応
エアーの配管接続が、ソケットにプラグを押込むだけのワンタッチ操作です。
流体はソケット側からプラグ側に流します。
ソケットには、バルブが内臓されていますので、広範囲の用途に使用できます。
真鍮製は無電解ニッケルメッキ仕上げを施しています。
ステンレス製は、理化学機器、医療機器等に最適です。
形状プラグ
材質(本体)真鍮/無電解ニッケルメッキ
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.98(10)
耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.47(15)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
次へ