カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(259)
    • カプラー(116)
    • 分岐カプラー(10)
    • エアーホース(33)
  • 空圧工具(52)
  • 自動車用オイル・ケミカル(22)
  • タイヤ・足回り(13)
  • 物流用品(11)
  • スプレー・オイル・グリス(7)
  • 清掃用品(7)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(5)
  • 電動工具(5)
  • 溶接用品(4)
  • 自転車部品(4)
  • 空調・電設資材(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • マスク(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • バイク部品(1)
  • 制御機器(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 作業服(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • トラック純正部品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ソケットorプラグ
材質
アルミ・ゴム・スチール・ステンレス・亜鉛合金・塩化ビニール(PVC)・樹脂・銅・黄銅(真鍮)
最高使用圧力(MPa)
0~7.5・0.7・0.8・0.9・1・1.4・1.47・1.5・1.8・2・2.5・3・4.5・5・7.5・10・14・18・20.6・35・最高使用圧力(MPa)をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「エア-カプラ」の検索結果

423件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブローガン VMG パルスブローユニット付 SMCブローガン VMG パルスブローユニット付SMC
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
・SMCの [ブローガン]+[Sカプラー]+[コイルチューブ] +[パルスブローユニット] でCO2排出量を60%削減・パルスブローユニット付 [New] 繰り返し衝突する断続的なエアブローにより連続ブロー比 除去効率35%向上・適用ノズル:おねじ付ノズル(カバー付可)、銅管ロングノズル(カバー付可)、低騒音ノズル、高効率ノズル、流量調整機能付ノズル・接続種類:ねじ込み式、Sカプラープラグ式、ワンタッチ管継手式・供給圧力の影響を受けない一定の操作力
質量(g)212使用圧力範囲(MPa)0.3~0.7ノズル接続径Rc1/4使用流体空気周波数範囲(Hz)(調整範囲)5~10保証耐圧力(MPa)1.05RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(3.58MB)
R1234yf用デジタルディテクターマニホールドセット プロステップR1234yf用デジタルディテクターマニホールドセットプロステップ
84,980税込93,478
1セット
5日以内出荷
業界初。回収・真空・充填・運転圧力測定を実現。1つのバルブで低圧・高圧・高/低圧・閉を切り替えられ-0.100MPa~5.000MPaまで1/1000単位で測定可能なコンパクトなΦ50デジタルゲージを組み合わせたことで5つの作業・測定が可能になりました。
セット内容デジタルマニホールド/チャージングホース低圧(青)150cm/チャージングホース高圧(赤)150cm/チャージングホース(黄)180cm/スマートバルブカプラ低圧/スマートバルブカプラ高圧/サービス缶バルブSV500/コンプレッサーオイル識別シール/プラグアダプター(7/16-20UNF)/サービス缶バルブ接続ジョイントバルブ付(M12/P1.5メス)/衝撃に強いアルミケース測定範囲(MPa)0.000~3.000測定精度【圧力】±1%FS/±1digit破壊圧力(MPa)6耐圧(MPa)4精度(℃)【温度センサー】±2単位0.1℃(100以下)動作温度(℃)-10~60動作湿度(%)35~85NPT1/8圧力範囲(MPa)最小0.001
R134a用デジタルディテクターマニホールドゲージセット プロステップR134a用デジタルディテクターマニホールドゲージセットプロステップ
79,980税込87,978
1セット
5日以内出荷
業界初。回収・真空・充填・運転圧力測定を実現。1つのバルブで低圧・高圧・高/低圧・閉を切り替えられ-0.100MPa~5.000MPaまで1/1000単位で測定可能なコンパクトなΦ50デジタルゲージを組み合わせたことで5つの作業・測定が可能になりました。
セット内容デジタルマニホールド/チャージングホース低圧(青)150cm/チャージングホース高圧(赤)150cm/チャージングホース(黄)180cm/スマートバルブカプラ低圧/スマートバルブカプラ高圧/サービス缶バルブSV400/コンプレッサーオイル識別シール/衝撃に強いアルミケース測定範囲(MPa)0.000~3.000測定精度【圧力】±1%FS/±1digit破壊圧力(MPa)6耐圧(MPa)4精度(℃)【温度センサー】±2単位0.1℃(100以下)動作温度(℃)-10~60動作湿度(%)35~85NPT1/8圧力範囲(MPa)最小0.001
ボールジョイントセパレーター・エアハンマセット KTCボールジョイントセパレーター・エアハンマセットKTC
39,980税込43,978
1セット
5日以内出荷
勘・コツ・経験に頼らず6つのセパレーターで安全・確実・スピーディーにボールジョイントを分離!連続打撃で振動を与えるエアハンマと6種類のボールジョイントセパレーターの組み合わせで、固着したボルトのねじ山を潰さず、安全・確実・スピーディーにボールジョイントの取り外しができます。また、手打ちハンマによる怪我を防ぎ、作業周辺箇所の破損リスクを提言します。
用途自動車のタイロッドエンドやサスペンションのボールジョイントの分離仕様エアインレット:PT1/4”、振動値a(3軸合成値)(m/s2):7.95、推奨ホース品番:JAH-080セット内容エアハンマ(JAP710),クイックチェンジリテーナー(JAP710-QR),ボールジョイントセパレーターパンチ(JAP710-H014),ボールジョイントセパレーター(JAP710-10125/12125/12150/12175/14150/14200),フックレンチ,エアカプラ(20PM相当),エアツール用オイル,専用樹脂ケース質量(kg)3.6内径(Φmm)使用エアホース:8以上騒音値(dB)106(負荷時)空気消費量(m3/min)負荷時:0.69打撃数(bpm)2900
R134aゲージマニホールド(エアゾール缶チャージ機能搭載) アールウィズエイチR134aゲージマニホールド(エアゾール缶チャージ機能搭載)アールウィズエイチ
28,980税込31,878
1式
4日以内出荷
本体にエアゾール缶専用接続口(特許申請中)から専用のアダプター(新型缶切り&クイックジョイント)を装着する事で作業効率を高めケミカル剤などのエアゾール缶を楽々注入ダイヤル式クイックカプラーにより容易にポートへ接続可能です。電動コンプレッサーシステム用との使い分け識別ラベル付
用途R134a、エアコンケミカル缶の車両充填に付属品RH-40A-R150 赤 高圧用ホース / RH-40A-B150 青 低圧用ホース / RH-40A-Y150N 黄 注入ホース / RH-40A5 ダイヤル式カプラーL青低圧用 / RH-40A6 ダイヤル式カプラーH赤高圧用 / RH-40A2 缶切りバルブ / RH-40A2-GM 新型缶切りバルブ(エアゾール缶用) / RH-40A10 ジョイントプラグR134a / RH-40A11-N 付属消耗品(Oリング等)危険物の類別非危険物関連資料(1.47MB)
R1234yfゲージマニホールド(エアゾール缶チャージ機能搭載) アールウィズエイチR1234yfゲージマニホールド(エアゾール缶チャージ機能搭載)アールウィズエイチ
49,980税込54,978
1式
4日以内出荷
本体にエアゾール缶専用接続口(特許申請中)から専用のアダプター(新型缶切り&クイックジョイント)を装着する事で作業効率を高めケミカル剤などのエアゾール缶を楽々注入ダイヤル式クイックカプラーにより容易にポートへ接続可能です。電動コンプレッサーシステム用との使い分け識別ラベル付
用途R1234yf、エアコンケミカル缶の車両充填に付属品RH-40YF4-R150チャージングホースH赤高圧用 / RH-40YF4-B150チャージングホースL青低圧用 / RH-40YF4-Y150NチャージングホースC黄注入用 / RH-40YF5ダイヤル式カプラーL青低圧用 / RH-40YF6ダイヤル式カプラーH赤高圧用 / RH-40YF2缶切りバルブ(R1234yf 用) / RH-40YF2N新型缶切りバルブ(エアゾール缶用) / RH-40YF10ジョイントプラグ(逆ネジ缶切り用) / RH-40A10ジョイントプラグ(真空用) / RH-40YF7簡易ジョイント(逆ネジホース側用)RH-40YF11-N付属消耗品(Oリング等) / RH-40A13ムシ回し危険物の類別非危険物関連資料(1.47MB)
エアマイクログラインダー PROMOTEエアマイクログラインダーPROMOTE
5,998税込6,598
1台
翌々日出荷
切り粉が飛散しない排気方式
用途各種金型の研削・彫刻をはじめ鋳物や溶接部の面仕上げ。機械加工後のバリ取り、複雑な曲面の仕上げ 内面研削、歯車の面取りなど。付属品スパナ×2本、ワンタッチカプラ×1個、軸付砥石(円筒型 Φ8)×1個、エアーホース(約1.8m)軸径(Φmm)3全長(mm)135最高回転数(min-1[r.p.m])58000本体質量(g)235使用空気圧力(MPa)0.64空気消費量(m3/min)0.057コレットサイズ(mm)3本体径(mm)16
クイックカプラー付エアホース SIGNET(シグネット)クイックカプラー付エアホースSIGNET(シグネット)
2,698税込2,968
1本
翌日出荷
エアーツールに必須のエアーホースです。 ホースは補強入りで高耐久、高耐圧です。 材質には耐久性・耐摩耗性に優れたポリウレタンを採用します。 軽量で取り回しやすいです。 柔軟性が高く、低温環境でもしなやかです。 カプラー付きです。
材質ポリウレタン (PU)最高使用圧力(MPa)1.4使用温度(℃)-20~60プラグ形状20型ソケット形状20型
エアリール ビルトイン 三協リールエアリール ビルトイン三協リール
26,980税込29,678
1台
31日以内出荷
マグネット等で簡単に取り付け、または機械への組み込みも可能な小さなリールです。ちょっとしたホースやコードを素早く引き出し、巻き取ることで生産性UP!
保証期間1年RoHS指令(10物質対応)対応ロック機構ラチェット式
エアリール ビルトイン 三協リールエアリール ビルトイン三協リール
27,980税込30,778
1台
31日以内出荷
機械への組み込みも可能な小さなリールです。ちょっとしたホースやコードを素早く引き出し、巻き取ることで生産性UP!
ホース内径(Φmm)8ホース長さ(m)【2次側(出力側)】2保証期間1年RoHS指令(10物質対応)対応ロック機構ラチェット式
イージーインジェクター (R134a用) SIGNET(シグネット)イージーインジェクター (R134a用)SIGNET(シグネット)
4,698税込5,168
1セット
翌々日出荷
蛍光剤、オイル、ケミカルの注入に便利です。従来の注入器に比べ非常に簡単で、圧倒的にコスパに優れます。カプラを接続するだけで自動的にエア抜きを行えます。
用途R134a用質量(g)45.5サイズ(mm)W250×D100×H20危険物の類別非危険物
イージーインジェクター (R1234yf用) SIGNET(シグネット)イージーインジェクター (R1234yf用)SIGNET(シグネット)
4,698税込5,168
1セット
翌々日出荷
イージーインジェクター、エキステンションホース、吸引用ストロー、アルミ製カプラー蛍光剤・オイル・ケミカルの注入に便利です。従来の注入器に比べ非常に簡単で、圧倒的にコスパに優れます。カプラを接続するだけで自動的にエア抜きを行えます。
用途R1234yf用セット内容イージーインジェクター、エキステンションホース、吸引用ストロー、アルミ製カプラー質量(g)45.5サイズ(mm)W250×D100×H20危険物の類別非危険物
POE蛍光剤注入キット (R1234yf対応) SIGNET(シグネット)POE蛍光剤注入キット (R1234yf対応)SIGNET(シグネット)
7,998税込8,798
1セット
翌々日出荷
40601 POEオイル20ml(蛍光剤入り)、40603 R1234yf用イージーインジェクター(イージーインジェクター、エキステンションホース、吸引用ストロー、アルミ製カプラー)、マニュアルカーエアコン用簡易ガス漏れ検査キットです。POEオイル、R1234yf対応します。従来の注入器に比べ非常に簡単で、圧倒的にコスパに優れます。カプラを接続するだけで自動的にエア抜きを行えます。POEオイルはベースオイルが純正グレードコンプレッサーオイル、日本製で高い安全性あります。コンプレッサーオイル200mlまでの車両で5ml使用します。単品供給ございます。
セット内容40601 POEオイル20ml(蛍光剤入り)、40603 R1234yf用イージーインジェクター(イージーインジェクター、エキステンションホース、吸引用ストロー、アルミ製カプラー)、マニュアル質量(g)100サイズ(mm)W215×D130×H50危険物の類別非危険物
PAG蛍光剤注入キット (R134a対応) SIGNET(シグネット)PAG蛍光剤注入キット (R134a対応)SIGNET(シグネット)
7,998税込8,798
1セット
翌々日出荷
40600 PAGオイル20ml(蛍光剤入り)、40604 R134a用イージーインジェクター(イージーインジェクター、エキステンションホース、吸引用ストロー、アルミ製カプラー)、マニュアルカーエアコン用簡易ガス漏れ検査キットです。PAGオイル、R134a対応します。従来の注入器に比べ非常に簡単で、圧倒的にコスパに優れます。カプラを接続するだけで自動的にエア抜きを行えます。PAGオイルはベースオイルが純正グレードコンプレッサーオイル、日本製で高い安全性あります。コンプレッサーオイル200mlまでの車両で5ml使用します。単品供給ございます。
セット内容40600 PAGオイル20ml(蛍光剤入り)、40604 R134a用イージーインジェクター(イージーインジェクター、エキステンションホース、吸引用ストロー、アルミ製カプラー)、マニュアル質量(g)100サイズ(mm)W215×D130×H50危険物の類別非危険物
PAG蛍光剤注入キット (R1234yf対応) SIGNET(シグネット)PAG蛍光剤注入キット (R1234yf対応)SIGNET(シグネット)
7,998税込8,798
1セット
翌々日出荷
40600 PAGオイル20ml(蛍光剤入り)、40603 R1234yf用イージーインジェクター(イージーインジェクター、エキステンションホース、吸引用ストロー、アルミ製カプラー)、マニュアルカーエアコン用簡易ガス漏れ検査キットです。PAGオイル、R1234yf対応します。従来の注入器に比べ非常に簡単で、圧倒的にコスパに優れます。カプラを接続するだけで自動的にエア抜きを行えます。PAGオイルはベースオイルが純正グレードコンプレッサーオイル、日本製で高い安全性あります。コンプレッサーオイル200mlまでの車両で5ml使用します。単品供給ございます。
セット内容40600 PAGオイル20ml(蛍光剤入り)、40603 R1234yf用イージーインジェクター(イージーインジェクター、エキステンションホース、吸引用ストロー、アルミ製カプラー)、マニュアル質量(g)100サイズ(mm)215×130×50危険物の類別非危険物
リークシール注入キット SIGNET(シグネット)リークシール注入キットSIGNET(シグネット)
9,998税込10,998
1セット
翌々日出荷
40602 リークシールオイル20mL、40603 R1234yf用イージーインジェクター(イージーインジェクター、エキステンションホース、吸引用ストロー、アルミ製カプラー)、マニュアルカーエアコン用簡易ガス漏れ止めキットで、ガス漏れ修理やその予防を行えるシール剤です。ガス漏れ予防としてもおすすめです。従来の注入器に比べ非常に簡単で、圧倒的にコスパに優れます。カプラを接続するだけで自動的にエア抜きを行えます。軽自動車から1BOXまで1本。1台使い切りです。ガスやオイルの過充填の心配ありません。微小なガス漏れに抜群の効果があります。ノーポリマー・油溶性処方により漏れ止め剤が固まる、詰まるなどの配管トラブルありません。注入後30-40分で効果が出ます。単品供給ございます。
セット内容40602 リークシールオイル20ml、40604 R134a用イージーインジェクター(イージーインジェクター、エキステンションホース、吸引用ストロー、アルミ製カプラー)、マニュアル質量(g)100サイズ(mm)W215×D130×H50危険物の類別非危険物
POE蛍光剤注入キット (R134a対応) SIGNET(シグネット)POE蛍光剤注入キット (R134a対応)SIGNET(シグネット)
7,998税込8,798
1セット
翌々日出荷
40600 PAGオイル20ml(蛍光剤入り)、40604 R134a用イージーインジェクター(イージーインジェクター、エキステンションホース、吸引用ストロー、アルミ製カプラー)、マニュアルカーエアコン用簡易ガス漏れ検査キットです。POEオイル、R134a対応します。従来の注入器に比べ非常に簡単で、圧倒的にコスパに優れます。カプラを接続するだけで自動的にエア抜きを行えます。POEオイルはベースオイルが純正グレードコンプレッサーオイル、日本製で高い安全性あります。コンプレッサーオイル200mlまでの車両で5ml使用します。単品供給ございます。
セット内容40601 PAGオイル20ml(蛍光剤入り)、40604 R134a用イージーインジェクター(イージーインジェクター、エキステンションホース、吸引用ストロー、アルミ製カプラー)、マニュアル質量(g)100サイズ(mm)W215×D130×H50危険物の類別非危険物
3/4ミニインパクトレンチ REX3/4ミニインパクトレンチREX
38,980税込42,878
1台
5日以内出荷
付属品エアーカプラ全長(mm)174.1質量(kg)1.91差込角(mm)19回転数(min-1[r.p.m])8000空気消費量(L/min)113トルク(N・m)作業:68~786
ハンディコンプレッサー 精和産業ハンディコンプレッサー精和産業
219,800税込241,780
1台
4日以内出荷
片手で持てる!100V高圧力、小型でも大型並みロッキングピストン採用で従来の約2.5倍の耐久性アルミタンク採用でクラス最軽量の13kg低電圧/オーバーヒート警報機能搭載(LED)高圧4.2MPa使用状況で選べる3モード(通常・パワフル・低速)
質量(kg)13消費電力(W)1250最高圧力(MPa)【空気タンク内】4.2空気取出口スーパーカプラ(ソケット)x1・ハイカプラ(ソケット)x1使用電源(V)100空気タンク容量(L)9吐出空気量(L/min)低圧 (0.7MPa) 115制御圧力(MPa)【OFF圧】4.2、【ON圧】3.2(通常)・3.8(パワフル)・3.2(低速)取出し可能圧力(MPa[kgf/cm2])【一般圧】0~1.1以下寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)31.7 × 45.0 × 36.3
静音オイルレスコンプレッサー39L シンセイ静音オイルレスコンプレッサー39Lシンセイ
59,980税込65,978
1個
5日以内出荷
仕様電動機出力:2.0HP質量(kg)約39種類静音消費電力(W)750×2/800×2定格電圧(V)100タンク容量(L)39最高使用圧力(MPa)0.79コード長さ(m)約1.5本体寸法(mm)約685×355×600最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.79[8]定格周波数(Hz)50/60圧力調整範囲(MPa)0~0.79吐出量(L/min)139.2~157.1(0.59Mpa)潤滑方式オイルレス空気接続口1/4ワンタッチカプラーエアコック付き騒音レベル(dB(A))80安全弁設定圧力(MPa[kgf/cm2])0.95[9.5]回転数(min-1[回/分])1400~1700再起動圧力(MPa)0.58(6kgf/cm2)
静音オイルレスコンプレッサー9L シンセイ静音オイルレスコンプレッサー9Lシンセイ
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
仕様電動機出力:1.0HP消費電力(W)750/800定格電圧(V)AC100タンク容量(L)9最高使用圧力(MPa)0.79コード長さ(m)1.5定格周波数(Hz)50/60本体質量(kg)約17圧力調整範囲(MPa)0~0.79吐出量(L/min)69.6~78.55空気接続口1/4ワンタッチカプラーエアコック付き安全弁設定圧力(MPa)0.95回転数(min-1[回/分])1400~1700再起動圧力(MPa)0.58
エアダスター いけうちエアダスターいけうち
5,198税込5,718
1個
翌日出荷
エアブローを行うハンドガンユニットです。エア噴射のON/OFFを片手で操作可能です。均等で強い噴射力があり、静音・直進性においても優れた性能を発揮します。エア量調整機能を標準装備しています。
用途液切り乾燥。ゴミ吹き飛ばし。エア冷却。清掃。剥離。トラスコ品番114-4835材質ノズル部:PPもしくはPPS、ガン部:PPS、POM他全長(mm)184全高(mm)161使用空気圧力(MPa)0.1~0.7ノズル長(mm)90ノズル口径(Φmm)1空気消費量(NL/min)約260(0.2MPa、調整弁最大時)ノズル外径(Φmm)42取付口エア:カプラ用プラグ(JS-02)ノズル取付口Rc1/4
エアーコートスプレー ACS-1223 精和産業エアーコートスプレー ACS-1223精和産業
619,800税込681,780
1セット
4日以内出荷
付属品本機サクションホース、フィルター、ビーカー、ビーカー受け、スーパーカプラ02PFF、工具、標(本体セットに加えて) :エアカーテンガンACG-3、プラスノズル1640、エアレスツインホース10m質量(kg)15最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])【エア】0.7 (7)【塗料】16 (160)最大吐出量(L/min)1.62寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)39.5×43×76
エンジンエアプラズマ切断・直流アーク溶接兼用機 デンヨーエンジンエアプラズマ切断・直流アーク溶接兼用機デンヨー
2,898,000税込3,187,800
1台
翌々日出荷
プラズマ切断、手溶接、交流電源、サービスエアの1台4役エコベース搭載の環境対応ボディです。エアプラズマ切断は、アセチレンや酸素ガスを使用しないため、取り扱いが簡単で資格は不要です。鉄・ステンレスに限らず非鉄金属の切断も可能です。ガスを使用しないので、安全かつランニングコストを抑えます。サービスエアを装備。サービスエアカプラでエア工具も同時使用できます。(但し、エアプラズマ切断中は、サービスエアとの同時使用は不可)手溶接は、溶接電流30~300A・適用溶接棒Φ2.0~6.0mmまで対応します。交流電源は100V 3.0kVA出力可能です。エコベース搭載の環境対応ボディ
その他【排出ガス指定】第3次質量(kg)【整備】660周波数(Hz)60容量(L)【エコベース】53.2定格電圧(V)【単相】100【直流溶接電源】31.2【エアプラズマ切断】140寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1580×850×1050燃料軽油定格電流(A)【エアプラズマ切断】70【直流溶接電源】280定格出力(kW)【エアプラズマ切断】9.8【直流溶接電源】8.74使用率(%)【定格エアプラズマ切断】60騒音値(dB)音響パワーレベル LwA:90/騒音指定:超低騒音型乾燥質量(kg)615燃料タンク容量(L)40適合溶接棒(mm)2.0~6.0エンジンタイプヤンマー 3-3TNV76G定格使用率(%)50電流調整範囲(A)30~300、【エアプラズマ切断】20~70定格出力(kVA)【単相】3
Lソケット N65 SK11Lソケット N65SK11
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
プロユースに使いやすく高品質な商品です。安全スリーブにより不意の脱落を回避します。ホースのねじれを解消します。ワンタッチ脱着で作業効率がアップします。
用途エアーカプラ。形状エアーカプラ最高使用圧力(MPa)1使用流体空気外径(mm)10内径(mm)6.5~7.0
トラック用レックスゲージ レックス(車用品)トラック用レックスゲージレックス(車用品)
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
付属品エアー接続カプラ全長(mm)270直径(Φmm)メーター:105質量(g)450測定範囲(kPa)100~1200ホース長さ(cm)65(チャック無)最小目盛(kPa)10取扱説明書(1.37MB)
レックスゲージ600kPa レックス(車用品)レックスゲージ600kPaレックス(車用品)
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
全長(mm)240直径(Φmm)メーター:75質量(g)335測定範囲(kPa)50~600最小目盛(kPa)10取扱説明書(1.37MB)
レックスゲージ1200kPa レックス(車用品)レックスゲージ1200kPaレックス(車用品)
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷
付属品エアー接続カプラ全長(mm)270直径(Φmm)メーター:105質量(g)450測定範囲(kPa)100~1200ホース長さ(cm)70(チャック込)最小目盛(kPa)10取扱説明書(1.37MB)
レックスゲージ(ロック付きエアーチャックOPEN付) レックス(車用品)レックスゲージ(ロック付きエアーチャックOPEN付)レックス(車用品)
15,980税込17,578
1個
5日以内出荷
付属品エアー接続カプラ全長(mm)270直径(Φmm)メーター:105質量(g)450測定範囲(kPa)100~1200チャック寸法(mm)195ホース長さ(cm)65(チャック無)最小目盛(kPa)10取扱説明書(1.37MB)
リフティングバック用エアホース 今野製作所(EAGLE)リフティングバック用エアホース今野製作所(EAGLE)
3,898税込4,288
1本
8日以内出荷から10日以内出荷
リフティングバック専用のカプラ付きエアホースです。ワンタッチカプラなので取り外しが簡単です。
仕様両側ワンタッチカプラ付RoHS指令(10物質対応)対応
高圧用C型ドラム スーパースムージーホース付 マッハ高圧用C型ドラム スーパースムージーホース付マッハ
37,980税込41,778
1台
3日以内出荷
高圧用C型エアードラム ロック一発カプラ 高圧スーパースムージーホース付き より柔らかい高圧専用エアーホース!引っ掛かりを防ぎ、手首への負担を軽減します。折り畳み式ハンドルを採用寄り戻しには二次側ホースと分離できるスウィングカプラを搭載。ホース内径 Φ6mm×30m
ブラック質量(g)6500長さ(m)30ホース内径(Φmm)6.0ホース外径(Φmm)10.0
高圧用C型ドラム スーパースムージーホース付 マッハ高圧用C型ドラム スーパースムージーホース付マッハ
39,980税込43,978
1台
3日以内出荷
高圧用C型エアードラム ロック一発カプラ回転台付き 高圧スーパースムージーホース付き より柔らかい高圧専用エアーホース!引っ掛かりを防ぎ、手首への負担を軽減します。折り畳み式ハンドルを採用寄り戻しには二次側ホースと分離できるスウィングカプラを搭載。ホース内径 Φ6mm×30m
ブラック質量(g)7500長さ(m)30ホース内径(Φmm)6.0ホース外径(Φmm)10.0
エアーマイクログラインダー PROMOTEエアーマイクログラインダーPROMOTE
8,898税込9,788
1個
4日以内出荷
エアーマイクログラインダーは、精密研削用のエアーマイクログラインダーです。切り粉が飛散しない排気方式です。各種金型の研削・彫刻をはじめ鋳物や溶接部の面仕上げ、機械加工後のバリ取り、複雑な曲面の仕上げ 内面研削、歯車の面取りなどで活躍します。
用途各種金型の研削・彫刻をはじめ鋳物や溶接部の面仕上げ、機械加工後のバリ取り、複雑な曲面の仕上げ 内面研削、歯車の面取りに。付属品スパナ×2本、ワンタッチカプラ、軸付砥石(円筒型 直径8)、エアーホース(約1.8m)軸径(Φmm)3全長(mm)135最高回転数(min-1[r.p.m])58000使用空気圧力(MPa)0.64空気消費量(m3/min)0.057コレットサイズ(mm)3本体径(mm)16
タガネ/チッパー 樹脂エアー ホース 東洋型+オスカプラ ノーブランドタガネ/チッパー 樹脂エアー ホース 東洋型+オスカプラノーブランド
5,998税込6,598
1本
3日以内出荷
使用温度範囲(℃)-5~+50最小曲げ半径(mm)ホース:64材質(ホース)軟質塩ビホース寸法(内径×外径)(mm)12.7×20.5使用流体空気カプラータイプ40P(オス)許容圧力(MPa)1(直管状態23℃での値)材質(カプラ)東洋型:鉄(メッキ付)
タガネ/チッパー 樹脂エアー ホース 東洋型+メスカプラ ノーブランドタガネ/チッパー 樹脂エアー ホース 東洋型+メスカプラノーブランド
6,898税込7,588
1本
3日以内出荷
使用温度範囲(℃)-5~+50最小曲げ半径(mm)ホース:235材質(ホース)軟質塩ビホース寸法(内径×外径)(mm)12.7×20.5使用流体空気カプラータイプ40S(メス)許容圧力(MPa)1(直管状態23℃での値)材質(カプラ)東洋型:鉄(メッキ付)
高圧用C型ウルトラライトホースドラム フジマック高圧用C型ウルトラライトホースドラムフジマック
38,980税込42,878
1台
3日以内出荷
高圧用C型エアドラム 30m 折り畳み式ハンドルを採用 バツグンに軽い! ホース重量を約25%軽減(メーカー比)し、柔らかくて使いやすい仕様になっています。 カプラがロータリー機構になっており、接続部分が回転してホースのねじれを防ぎます。 ホース内径6.0mm×外径9.0mm 高圧3.0Mpa 柔らかくて使いやすい
ピンク長さ(m)30
配管継手 テラピンコネクター マイクロカップリングプラグ MCシリーズ 千代田通商配管継手 テラピンコネクター マイクロカップリングプラグ MCシリーズ千代田通商
239税込263
1個
4日以内出荷
マイクロカプラプラグです。
樹脂エアーホース ワンタッチカプラ付(大流量タイプ) ノーブランド樹脂エアーホース ワンタッチカプラ付(大流量タイプ)ノーブランド
9,198税込10,118
1本
翌日出荷から3日以内出荷
ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。
用途工場・建築・土木の現場でのエア用の供給仕様ホース質量(m/g):495使用温度範囲(℃)-5~+50最高使用圧力(MPa)直管状態23℃での値:1外径(Φmm)34.5最小曲げ半径(mm)ホース:127材質(ホース)軟質塩ビホース内径(Φmm)25.4使用流体空気カプラータイプ800P(オス)/800S(メス)材質(カプラ)鉄(メッキ付)
ゴムエアーホース ワンタッチカプラ付(大流量タイプ) ノーブランドゴムエアーホース ワンタッチカプラ付(大流量タイプ)ノーブランド
9,298税込10,228
1本
翌日出荷から3日以内出荷
樹脂ホースに比べ耐久性に優れています。ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。
用途工場・建築・土木の現場でのエア用の供給仕様ホース質量(m/g):850使用温度範囲(℃)-30~+70最高使用圧力(MPa)1外径(Φmm)36.5最小曲げ半径(mm)ホース:265材質(ホース)合成ゴムホース内径(Φmm)25.4使用流体空気カプラータイプ800P(オス)/800S(メス)材質(カプラ)鉄(メッキ付)
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら