112件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
2,298 税込2,528
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
3,098 税込3,408
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
特価
919 税込1,011
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

1個
5,498 税込6,048
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ASK(エイエスケイ)(測定用品)油入圧力計
外径(Φmm)60 使用流体一般石油系作動油、水-グリコール系作動油、りん酸エステル系作動油、水 ケース形状A枠(立型つば無し) 種類グリセリン入圧力計 使用温度範囲(℃)-5~40 精度±3% F.S. 測定流体油、水
1台ほか
7,198 税込7,918
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ASK(エイエスケイ) (ベアリング)ショート型ボールブッシュ N-VSタイプ
標準型の全長を短くし、軽量化、ショートストロークによりコンパクトな設計が可能となります。 保持器は材質として、合成樹脂を使用しております。
用途各種 直線運動部 仕様両側シール(ニトリゴム) 質量(kg)0.005 タイプ全長ショート 全長L(mm)14(0~-0.2) 外径(Φmm)12(0~-0.009) 寸法D1(mm)11.5 寸法W(mm)1.15 基本動定格荷重(N [kgf])117.6[12] 基本静定格荷重(N [kgf])147.0[15] 内接円直径d(Φmm)6(0~0.009) 材質(保持器)樹脂 軸角度(°)(最大同軸度)0.012 玉列数4
1個
669 税込736
翌々日出荷

1個
4,798 税込5,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
4,898 税込5,388
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
5,298 税込5,828
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
4,698 税込5,168
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
7,998 税込8,798
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ASK(エイエスケイ)(測定用品)グリセリン圧力計用ダンパー
RoHS
材質(本体)C3604 最高使用圧力(MPa)35 耐圧(MPa)63 材質(パッキン)C1100 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
2,398 税込2,638
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
4,598 税込5,058
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


SMA スライドブッシュ(標準ブロック形) NB(日本ベアリング) CADデータあり
1個
特価
2,398 税込2,638
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (252種類の商品があります)

外径(Φmm)39 仕様封入液:グリセリン液100%、許容振動範囲:0~7G、中心裏ネジ、株形状:四角 ケース形状D枠(埋込型つば無し) 質量(g)110 種類グリセリン入圧力計 使用温度範囲(℃)-5~40 精度±3%/F.S. 接続ねじR1/4 材質(ケース)ステンレス 使用流体一般石油系作動油、水-グリコール系作動油、りん酸エステル系作動油、水
1台ほか
4,798 税込5,278
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ASK(エイエスケイ) (ベアリング)DBX(セグメンタル型別シール)
DBシリーズ専用の別シールです。 別シール外径はボールブッシュ外径より少し大きく、圧入する事でハウジング内にボールブッシュを固定できます。
用途各種 直線運動部
1個
特価
40 税込44
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
2,198 税込2,418
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
6,698 税込7,368
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
2,298 税込2,528
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1個
5,398 税込5,938
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
4,098 税込4,508
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ASK(エイエスケイ)(測定用品)高圧ホース
特殊ニップル(APT-N-※)とグリセリン圧力計(OPG)を接続する高圧ホースです。 圧力検出個所と圧力計読み取り場所とが離れている場所に使用します。
使用温度範囲(℃)-20~60 最高使用圧力(MPa)35 最小曲げ半径(mm)40 耐圧(MPa)50 周囲温度(℃)max.60以下 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,198 税込5,718
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
9,998 税込10,998
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
4,598 税込5,058
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
1,098 税込1,208
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ASK(エイエスケイ) (ベアリング)SBシリーズ(自動調芯開放型)(両シール)
SB型の鋼球1条列分を取り除いた型式で、専用軸をたわみ防止のために支持台で固定する場合に。 使用できる構造になっています。また、SB型と同様にスキマ調整も可能です。
用途各種 直線運動部 仕様両側シール(樹脂シール)
1個
7,498 税込8,248
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
2,298 税込2,528
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
4,398 税込4,838
翌々日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
3,798 税込4,178
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ASK(エイエスケイ) (ベアリング)ボールブッシュユニット SLSタイプ
スリット入りアルミハウジングに自動調芯機能を持ったスーパーボールブッシュが組み込まれておりスキマ調整、予圧調整が可能です。
用途各種 直線運動部
1個
特価
7,198 税込7,918
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ASK(エイエスケイ)(測定用品)圧力計アダプタ
RoHS
質量(g)60 材質(パッキン)C1100 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,498 税込3,848
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ASK(エイエスケイ)(測定用品)ダンパー付ゲージバルブ
RoHS
最高使用圧力(MPa)35 ねじの種類Rc RoHS指令(10物質対応)対応 バルブ種類流量制御弁
1個
5,498 税込6,048
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)