59件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

ユーザーの立場で考え、使いやすさを追求したFGシリーズ。 抜群の自吸性能で呼び水やフートバルブを必要とせずポンプ起動と同時に吸水します。 構造や機構が簡単で部品点数も少ないので専門知識がなくても分解・組立が容易に出来ます。 固形物を含む液、高粘度液、気液混合液の移送にも最適です。 コンパクトなポンプにもかかわらず、大容量を得ることが出来る容積式のポンプです。
用途工業薬品、脱水、スカム回収、醸造、ワインなどのポンプ作業に 材質(ポンプ本体)SCS13(ステンレス) 構造(軸封)メカニカルシール 材質(インペラ)RC 最大自吸力(m)(高さ)4~6
1台
65,980 税込72,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


省エネタイプのHEPAフィルタです。0.3μmの粒子に対して99.97%以上の捕集効率を保証します。 610mm×610mmの間口で50m3/minの風量を処理できます。
用途空調機の最終フィルター。 使用温度(℃)60以下 使用湿度範囲85%RH以下 捕集効率(%)99.97
1台
43,900 税込48,290
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1台
11,600 税込12,760
当日出荷

機能も着心地もよいベーシックな人気のアイテム
仕様胸ポケットマジックテープ仕様 セット内容服のみ 素材本体:コットンブロード(綿100%) 材質(ファスナー)フロント:プラスチック/胸ポケット:コイル(引き手 金属)
1着
4,890 税込5,379
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

火災発生から30分間炎から守ります。 水深20cmで8時間水の浸透を防ぎます。
耐熱性840℃(30分) 錠前シリンダー錠 施錠方法シリンダー錠 耐火時間30分
1台
7,998 税込8,798
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

海水用モーターポンプ・単体ポンプ用インペラ(羽根)機種、サイズ、キー式、スプライン式等をよくご確認の上お買い求め下さい。海水用、オイル用の用途がございます。
用途インペラの交換時に
1個
4,698 税込5,168
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

紫外線・赤外線をカットする裏チタン加工で快適な、風神ベスト対応の新シリーズ登場!
混率(%)ポリエステル100 生地デュスポ 材質(ファスナー)フロント・胸ポケット:プラスチック(引き手 金属)
1着
5,900 税込6,490
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

Merck(メルクミリポア)ステリベクス(ベルなし)
中量の濾過滅菌が簡単にできます。 ユニークなエアーベントフィルターを内蔵していますので、エアーロックの心配なく連続濾過滅菌ができます。
有効ろ過面積(cm2)10 メンブレンPVDF(ポリフッ化ビニリデン樹脂)
1ケース(15個)
26,980 税込29,678
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

繊維を接着材や熱融着で結合させたシート状(不織布)で多孔質構造のため、塵埃保持量が多く、空気抵抗が少ない高効率浄化フィルターです。 品質管理と作業能率の向上、外部からの汚染防止、快適性の増大と最適な空気環境を作り出します。
材質ポリエステル 耐熱温度(℃)100 難燃性有り 種別水洗いによる再利用可 風速(m/s)2.5(ろ過) 粗塵区分 設置場所給気、1次 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(10枚)ほか
13,980 税込15,378
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

万能クリップです。
用途あらゆるランプの固定に 仕様エイコー万能クリップMタイプ トラスコ品番851-3970 材質 質量(g)110
1個
699 税込769
当日出荷

一般空調用の角型フィルターです。 外気処理や中性能フィルターのプレフィルターとしてお使いいただけます。 数回洗浄を行うことが可能です。
用途外気処理 中性能フィルターのプレフィルター 種別水洗い可 材質ポリエステル 風速(m/s)2.5(ろ過) 耐熱温度(℃)100 設置場所給気、1次 粗塵区分
1袋(10枚)
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1台
259,800 税込285,780
22日以内出荷

1台
49,980 税込54,978
9日以内出荷

エイコーメディカルMRI室用器械台
非磁性体割合98%。 三方手摺付。
キャスター径(Φmm)75(ストッパー付) 仕様3.0テスラ対応 材質ステンレス 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×450×800 松吉医科器械コード24-3365-00
1個
52,980 税込58,278
6日以内出荷

エイコーメディカルMRI室用踏台(1段式)
仕様3.0ステラ対応 材質ステンレス、天然ゴム タイプ1段式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×270×180 松吉医科器械コード23-5269-00
1個
21,980 税込24,178
7日以内出荷

エイコー(EIKO)たまごあめーばぁぁぁ
エコ商品
「たまご」のかたちをした「たまごあめーばぁぁぁ」です!個別包装されておりますので、お子様ランチやイベントの景品におすすめです。
寸法(mm)55×85×67 入数(個)12 グリーンマーク認定
1パック(12個)
1,798 税込1,978
6日以内出荷

仕様3.0ステラ対応 材質アルミ、真鍮、樹脂 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00065ADC001 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
6,998 税込7,698
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

測定値が見やすい大型メーター。キャスターはストッパー付。
仕様3.0テスラ対応 材質支柱/ステンレス(SUS304)、ベース/アルミ、キャスター/樹脂・真鍮 質量(kg)約6 キャスター径(Φmm)75(双輪・ストッパー2コ付) 測定範囲(mmHg)20~300 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00065A00011 松吉医科器械コード24-4812-00 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
109,800 税込120,780
7日以内出荷

エイコーメディカルMRI室用アネロイド血圧計
測定部位上腕 仕様3.0ステラ対応 材質樹脂、真鍮 測定範囲20~300mmHg 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00065A00007 松吉医科器械コード23-5271-00 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
21,980 税込24,178
翌々日出荷

鏡は5倍拡大鏡を使用。高輝度LED搭載。場所を選ばない携帯サイズ。 2WAYグリップで縦でも横でも持つことが可能。口腔内のチェックだけでなく、化粧直しにも使用可能。 LEDライトはつけっぱなしでも1時間後に自動消灯。
用途歯磨き確認用の拡大鏡として。 材質ABS、ガラス、LED 質量(g)50 電源単4電池2本(別売) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×135×20 保証期間お買い上げ日より1年
1個
2,698 税込2,968
5日以内出荷

エイコーメディカル内視鏡用ハンガースタンド
大型アルミ製5脚ベースで安定感があります。 ポリ塩化ビニール製の上・下2段式架台。 落下防止具付。
高さ(mm)(ハンガー高)1300~2000 材質(本体)(支柱)ステンレス、(ベース)アルミ、(架台)ポリ塩化ビニール キャスター径(Φmm)75
1個
84,480 税込92,928
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エイコーメディカルMRI室用膿盆
材質ステンレス(TUS305M) 仕様3.0ステラ対応
1個
2,798 税込3,078
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エイコーメディカルMRI室用踏台(2段式)
仕様3.0ステラ対応 材質ステンレス、天然ゴム 質量(kg)5 タイプ2段式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×410×440 松吉医科器械コード23-5269-01
1個
34,980 税込38,478
7日以内出荷

1本
4,998 税込5,498
3日以内出荷

1個
2,098 税込2,308
当日出荷

1本
4,998 税込5,498
3日以内出荷

1セット(5個)
2,898 税込3,188
当日出荷

任意の位置を0°にセットでき、その位置からの測定ができます。 絶対値(ABS)を記憶できます。 ホールド機能付きで、数値の固定が可能。 表示が確認できない所の測定等に便利です。 測定面を研磨仕上したプロ向き仕様。 底面マグネット付き。
寸法(mm)32W×50.8H×50.8L 質量(g)172 材質アルミ合金 測定範囲360°リアルタイム(180°×2) 最小表示角度0.1° 測定精度0°・90°・180°=±0.1°(±1.75mm/m)1~89°・91~179°=±0.2°(±3.5mm/m) 使用温度範囲0℃~45℃ 防塵防水性能IP50 安定時間(秒)10 使用電池3Vリチウム電池(CR2032) 電池寿命約1000時間 仕様自動スイッチオフ:約5分後
1台ほか
15,980 税込17,578
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

デジタルCRノギス 東栄工業 動画あり
デジタル表示による、C面とR寸法の正確な数値測定が可能。 ボタン操作でC面測定とR測定の切り替えができます。 ボタン操作で通常測定に使用する『絶対値(ABS)測定』と、任意の寸法をゼロに設定しその寸法から±の比較測定ができる『比較測定』の切り替えができます。 絶対値校正用マスターゲージ付き。いつでもお手元で校正できます。
付属品校正用マスターゲージ(Φ20、厚8t、精度±3μm) 材質ステンレス(SUS420J2) 厚さ(mm)(Y尺)6、(本尺)3 最小表示C=0.01 / R=0.01 測定項目C面寸法、外R寸法 測定精度C=±0.05 / R=±0.08 最小表示(mm)C=0.01/R=0.01 測定対象C面寸法、外R寸法 使用電源CR2032 3V リチウムボタン電池1個 使用電池3Vリチウム電池(CR2032)1個 防塵防水性能IP50 測定条件測定ワーク最小厚み:0.8mm
1本ほか
37,980 税込41,778
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


オーバーフィード現象、サイホン現象を防止するだけでなく、主管から液体が噴出するのを防ぐ逆止弁機能があります。 ボイラー配管内への薬液注入の場合、ボイラーが停止して温度が下がると、ボイラー内に負圧(真空)が発生し、ポンプが停止しているにもかかわらず、薬液が吸引されます。サイホン止めチャッキ弁は、0.1MPa強の背圧を与え、薬液が吸引されることを防ぎます。
用途サイホン現象の防止。オーバーフィード現象の解消。渦巻ポンプの吸込側配管に注入するとき。 材質(本体)PVC 設定圧力(MPa)標準0.15
1個
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

3層プリーツマスク 耳にやさしい 個包装 50枚入 モノタロウ 動画あり
「JIS T9001適合審査合格品」のマスクです。適合番号G42112015(日衛連が運用するJIS適合審査です)。3層タイプのプリーツマスクで、オメガ形状のプリーツが大きく広がり、鼻や口を圧迫しにくく、呼吸しやすくなっています。 フィルターを不織布2枚で挟んでいます。 1枚ずつ袋入りにした衛生面に対応し携帯に便利な仕様になっています。 ゴム紐は6mmの平ゴム形状なので、耳への当たりが柔らかく、よくある耳の痛みも軽減してくれます。
用途清掃、軽作業時のホコリ吸引防止、飛沫防止など 種別簡易マスク 材質(不織布/フィルター)ポリプロピレン、(耳ひも)ポリエステル、ポリウレタン(ノーズフィッター)ポリエチレン サイズふつう タイプゴム/平ゴム6mm 認定番号G42112015 適合JIS規格JIS T9001一般用
1箱(50枚)
399 税込439
当日出荷

日本バイリーン超高性能フィルタ
HEPAフィルターです。0.3μm粒子に対して99.97%以上を保証しています。
用途空調機、クリーンルーム機器。 捕集効率(%)99.97
1個
62,980 税込69,278
翌々日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ハイレベルな機能性と安全性を備えた素材で、現場作業を快適にするための高機能白衣シリーズ。
混率(%)ポリエステル100 生地ストレッチツイル 性別男女兼用 袖丈長袖
1枚
3,998 税込4,398
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

ハイレベルな機能性と安全性を備えた素材で、現場作業を快適にするための高機能白衣シリーズ。
仕様体毛落下防止/半袖二重袖、ウエスト仕様/脇ゴムシャーリング 混率(%)ポリエステル80、綿20 生地シャミラントロ 生地性能帯電防止(ルアナ糸使用)、涼感性制菌性(マックスペックR) 性別男女兼用 袖丈半袖
1枚
3,898 税込4,288
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

MELSECNET対応光ケーブル F08F08 2芯 盤内用 大口径石英ガラスタイプ光ファイバケーブル
適合品番三菱電機システムサービス製光ファイバケーブル 盤内用(SIケーブル) QH-A型相当品。 コード種類(光コード)石英ガラスタイプ RoHS指令(10物質対応)対応 適合用途盤内用
1本
5,780 税込6,358
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

処理時間はわずか30分。タンパク洗浄の処理時間は原則として付1回、30分間。 取扱いラクラク。A液・B液を混ぜ合わせるだけで手軽に使えます。 汚れを取り残す心配なし。つけ置きタイプなのでコンタクトレンズ全体に均等に作用し、手指洗浄で取り残した汚れも確実に除去できます。
適合【メニコン】すべてのレンズに適合、【ボシュロム・ジャパン】ボシュロムEX02、【シード】シードスーパーHi-02、シードUV1、クララスーパー・オーEX、【日本コンタクトレンズ】ニチコンRZX、ニチコンEX-UV(トーリック含む)、プラスビュー、ニチコンうるるUV、ローズK、【旭化成アイミー】アイミーアスフェリックUV・エア、アイミーサプリーム(バイトーリック・フロントトーリック含む)、アイミーEXプレミアム、アイミークリアライフ、【HOYA】HOYAHARD/EX、HOYAマルチビューEX、【サンコンタクトレンズ】サンコンマイルドⅡ、サンコンマイルドパーム、サンコンマイルドEpi、【エイコー】ハードアフェックス、【レインボーコンタクトレンズ】レインボークレール、コンフォクレール、ハイサンソα 主成分(A液)次亜塩素酸ナトリウム、(B液)臭化カリウム 医薬品医療機器等法医薬部外品
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

BRASS PRODUCTS(ブラス プロダクツ)。GALLUPの無垢真鍮金物ブランド。真鍮は表面の酸化により「使い込むほどに味のある質感に変化する」風合い豊かな素材です。商品は一点一点手作業で磨きあげており、アンティークのような風合いを再現しています。あえて現代的な塗装で保護していないので、使う事で現れる経年変化をお楽しみいただけるようになっています。素材本来のゴールド色に加え、シルバーとブラックも選択可能。さらにアンティークな演出には欠かせないマイナスビスが付属します。※「ブラック」に関しては下記「注意事項」を必ずご確認ください。
用途板や壁に取り付ける真鍮製フック。先はどんぐりの形をしています。サイズ(mm):約 幅28×高さ70×奥行84。真鍮(合金)。・シルバー(クロムメッキ仕上げ)。・ゴールド(表面アンティーク加工)。・ブラック(化学反応による着色) 材質真鍮(合金) Gold
1セット
5,998 税込6,598
7日以内出荷