259件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バンド締めと違い、人的な締め付けトルクのばらつきを抑えることができます。 再利用可能なエコロジー製品です。
材質(本体・リング・ナット)SUS304、(スリーブ)POM 適合流体トルエン、キシレン、エチルアルコール
1個
9,898 税込10,888
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
2,498 税込2,748
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ねじ径R1・3/4 トラスコ品番814-6218 材質SUS304(本体、リング、ナット) POM(スリーブ) 形状エイトロック 質量(g)650 ねじの種類R 適合チューブ(ホース)内外径(Φmm)32×41
1個
26,980 税込29,678
翌々日出荷

1パック(10個)ほか
特価
429 税込472
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1箱(300個)ほか
4,598 税込5,058
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ステンレス製で異種金属による腐食が生じにくい商品です。
用途ワイヤーロープと使用し、屋外や使用環境が厳しい場所等に。 仕様専用圧着工具:無し(市販品で可)
1セット(30個)
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1パック(34個)ほか
409 税込450
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

呼び寸法M10 内径d(Φmm)10.5 厚さt(mm)2 外径D(Φmm)21 材質 種類エイトロックワッシャー 内径(Φmm)10.5 表面処理生地 内径公差(mm)+0.3
1パック(17個)
539 税込593
当日出荷

リガルジョイントカンタッチ TH型 BsBM
継手本体とホース差込み部を分離することで、ホースを抜き差しする際に起きるホース軟化と内面の傷による水漏れ・ホースの抜けを完全に防止。 インサートスリーブとOリングシール構造により流路抵抗を最小限にし、効果の良い配管が可能。
用途ブレードホース用継手 形状カンタッチ TH型 使用流体 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類R 材質ボディ・ナット/BsBM(C3604)、インサートスリーブ/SUS304、バックリング・スラストリング・フロントリング/ポリアセタール、Oリング/クロロプレン ねじ規格インチサイズ
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

継手本体とホース差込み部を分離することで、ホースを抜き差しする際に起きるホース軟化と内面の傷による水漏れ・ホースの抜けを完全に防止。 インサートスリーブとOリングシール構造により流路抵抗を最小限にし、効果の良い配管が可能。
用途ブレードホース用継手 形状カンタッチ TH型 使用流体 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類R 材質ボディ・ナット・インサートスリーブ/SUS304、バックリング・スラストリング・フロントリング/ポリアセタール、Oリング/クロロプレンゴム ねじ規格インチサイズ
1個
4,398 税込4,838
当日出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

ホース継手 袋ナット式 真鍮製[トヨコネクタ TC3-B型] TOYOX(トヨックス) 動画あり
【漏れ・抜け防止ホース継手】流体漏れやホース抜けなどの生産トラブルを防止し、安定生産が可能な袋ナットで締め付けるホース継手。 【取付作業の標準化ホース継手】袋ナットを最後まで締め付けるだけで、 均一なホース継手の取付が可能。また、増し締め作業も不要。 【省エネホース継手】従来の竹の子継手に比べてホース継手の口径が大きく圧力損失を低減。 【簡単挿入】ホースの継手への挿入性が良く誰でも簡単に取り付け可能。 【リスク低減】 振動、地震による流体漏れやホース抜けなどの配管トラブルを防止するホース継手。
用途工場設備配管用ホース継手(トヨックスホース専用継手) 材質【ニップル・袋ナット】真鍮 【ゴムパッキン】NBR 【スリーブ】ポリアセタール 使用温度範囲(℃)適合ホースに準ずる 機能簡単挿入、作業標準化、省エネ、漏れ抜け防止、リユース 使用流体空気、水(工業用水)、油 法規制RoHS2修正規制適合 関連資料(0.56MB) 耐薬品データ(0.96MB) トヨコネクタ特長(0.35MB) トヨコネクタ(オネジタイプ)製品比較表(0.16MB) トヨコネクタ省エネ比較(0.11MB)
1個
1,609 税込1,770
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1箱(300個)
45,980 税込50,578
翌日出荷

1袋(10個)
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ホースを安全確実に接続します。ホースの安全確実な接続に最適です。
用途ホースの接続。
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1箱(1000個)ほか
9,498 税込10,448
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

玄関・勝手口・室内ドアの上枠に付けるドアストッパーです。ドアを開ききると自動ストップ、引くと自動解除します。上框取付けのバリアフリータイプです。完全ストップ機能付。
材質SUS304 耐荷重(kg)20 適合扉厚(mm)25~45
1セット
4,898 税込5,388
翌々日出荷

緩み止め効果のあるワッシャーです。ボルト側、ナット側のどちら側でも使用できます。平ワッシャーに置き換えて使用できます。
材質鉄(または標準)、表面処理:ジオメット仕上げ タイプジオメット仕上げ RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(500個)ほか
4,698 税込5,168
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ホース継手 袋ナット式 ステンレス製[トヨコネクタ TC3-S型] TOYOX(トヨックス) 動画あり
【漏れ・抜け防止ホース継手】流体漏れやホース抜けなどの生産トラブルを防止し、安定生産が可能なホース継手。【取付作業の標準化】ホース継手の袋ナットを最後まで締め付けるだけで、 均一な取付作業が可能。また、ホースバンドのような増し締め作業も不要。【省エネホース継手】 一般的な竹の子継手に比べてホース口の有効断面積が大きく圧力損失を低減。【腐食に強い】 ステンレスSCS13(SUS304相当)を使用。さびにくく耐久性に優れる。【リスク低減】 振動、地震による流体漏れやホース抜けなどの配管トラブルを防止。
用途工場設備配管・各種機械組込用継手(トヨックスホース専用継手) 使用流体空気、水(工業用水)、薬品、溶剤・塗料、油 材質【ニップル】SCS13(SUS304相当) 【袋ナット】SCS13(SUS304相当) 【ゴムパッキン】NBR 【スリーブ】ポリアセタール 使用温度範囲(℃)適合ホース規格に準ずる 機能簡単挿入、作業標準化、省エネ、漏れ抜け防止、リユース 法規制RoHS2指令適合 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,216 税込5,738
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1パック(5個)ほか
539 税込593
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット(100個)
1,998 税込2,198
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

緩み止め効果のあるワッシャーです。ボルト側、ナット側のどちら側でも使用できます。平ワッシャーに置き換えて使用できます。
タイプ生地 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(300個)ほか
3,598 税込3,958
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

緩み止め効果のあるワッシャーです。ボルト側、ナット側のどちら側でも使用できます。平ワッシャーに置き換えて使用できます。
タイプ生地 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100個)ほか
15,980 税込17,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

緩み止め効果のあるワッシャーです。ボルト側、ナット側のどちら側でも使用できます。平ワッシャーに置き換えて使用できます。
材質ステンレス(303、304、XM7等)、表面処理:なし(生地) 厚さ(mm)3 タイプ生地 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(200個)ほか
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

緩み止め効果のあるワッシャーです。ボルト側、ナット側のどちら側でも使用できます。平ワッシャーに置き換えて使用できます。
材質鉄(または標準)、表面処理:溶融亜鉛メッキ(ドブ) タイプ溶融亜鉛メッキ
1箱(150個)ほか
5,998 税込6,598
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

緩み止め効果のあるワッシャーです。ボルト側、ナット側のどちら側でも使用できます。平ワッシャーに置き換えて使用できます。
材質ステンレス(303、304、XM7等)、表面処理:BK(SUS黒染め) タイプSUS黒染め RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(300個)ほか
36,980 税込40,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽量で扱いやすく、手ごろな価格の前開き式ポスターパネル。
仕様前開き式アルミフレーム(屋内用) 付属品吊下げ紐、バックスプリング 材質(背板)紙ダンボール(表面コート)、(透明板)ペット樹脂 機能ロック機構付
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

ミニエイト スタンダードユニット リューター(日本精密機械工作) 動画あり
幅広い回転領域の使い易さを追求した、新型ペンタイプグラインダーです。先端工具の脱着がセットリングを回すことにより、ワンタッチで行えます。ハンドピースとモーターの脱着がロックリングにより、ワンタッチで行えるため、簡単で素早いハンドピースの交換が可能です。多種類のハンドピースを用意しましたので、作業に合わせて高トルク、高回転数など、色々な組み合わせが可能です。
寸法L1(mm)83.5 寸法D1(mm)15
1本
61,980 税込68,178
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ミニエイト ヘビーユニット リューター(日本精密機械工作) 動画あり
リューター(日本精密機械工作)ミニエイト ヘビーユニット
最大軸径Φ6.35の太い先端工具の使用が出来ます。ハードな加工に最適のハンドピースです。先端工具の脱着がセットリングを回すことにより、ワンタッチで行えます。ハンドピースとモーターの脱着がロックリングにより、ワンタッチで行えるため、簡単で素早いハンドピースの交換が可能です。作業に合わせて高トルク、高回転数が選べます。
寸法L1(mm)91 寸法D(mm)31.6 寸法D1(mm)21 寸法L2(mm)89.8 最大負荷電流(A)4 最大入力(W)80
1本
79,980 税込87,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)ミニエイト モータ
超精密マイクログラインダー。先端工具の脱着がセットリングを回すことによりワンタッチで行えます。(HW-75、HY-76、HY-87、BS-12、RE-06を除く)。ハンドピースとモーターの脱着がロックリング方式によりワンタッチで行えるため、素早いハンドピースの交換が可能です。6種類のモーターは手元のスイッチの搭載によってクイックスタート、ストップが可能となりました。作業内容や装着する先端工具の特性によって重量、回転数、トルク等重視される項目に応じたモーターの選択が可能です。
1本
32,980 税込36,278
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ミニエイト アングルユニット リューター(日本精密機械工作) 動画あり
リューター(日本精密機械工作)ミニエイト アングルユニット
先端工具の脱着がセットリングを回すことにより、ワンタッチで行えます。ハンドピースとモーターの脱着がロックリングにより、ワンタッチで行えるため、簡単で素早いハンドピースの交換が可能です。作業に合わせて角度とヘッドの大きさ、回転数が選べます。ゴムパットにフェルトやサンドペーパー等を使用し平面や曲面の磨き作業に最適。軸付き砥石、ダイヤモンド砥石等の使用も出来ます。
寸法L2(mm)89.8 最大負荷電流(A)4 最大入力(W)80
1本
109,000 税込119,900
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

小さいお子様のイタズラ防止や、地震対策としても効果があります。オーディオ向け家具を意識して、目立たない色で構成。
種別開閉防止具 付属品両面テープ 材質ABS 寸法(mm)80×90×40
1個
360 税込396
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品カギ 3本 材質 仕上細槌目調ブラック
1個
5,198 税込5,718
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ミニエイト アングルユニットGS リューター(日本精密機械工作) 動画あり
リューター(日本精密機械工作)ミニエイト アングルユニットGS
先端工具の脱着がセットリングを回すことにより、ワンタッチで行えます。ハンドピースとモーターの脱着がロックリングにより、ワンタッチで行えるため、簡単で素早いハンドピースの交換が可能です。作業に合わせて角度とヘッドの大きさ、回転数が選べます。ゴムパットにフェルトやサンドペーパー等を使用し平面や曲面の磨き作業に最適。軸付き砥石、ダイヤモンド砥石等の使用も出来ます。小形、軽量90度アングルヘッドです。狭いところや軽作業用として使いやすくなっています。
寸法L1(mm)74 寸法L2(mm)89.8 最大入力(W)80
1本
89,980 税込98,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

MAC8(マックエイト)HH-3用ロック金具
エコ商品
本製品は表面実装用電源コネクター(HH-3シリーズ)に取付けたオスピン(HJ-3)を抜けないようにする為の金具です。 振動のある部分や、信頼性を高める為に抜けないようにする場合に御使用下さい。
材質ベリリウム銅 仕上ニッケルメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
1,598 税込1,758
9日以内出荷

MAC8(マックエイト)HH-5用ロック金具
エコ商品
本製品は表面実装用電源コネクター(HH-5シリーズ)に取付けたオスピン(OP-50-2)を抜けないようにする為の金具です。 振動のある場所や信頼性を高める為に抜けないようにする場合に御使用下さい。 抜く時はピンセットの先を上部のすき間に入れて浮かす様にして取りはずして下さい。
材質ベリリウム銅 仕上ニッケルメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
1,998 税込2,198
9日以内出荷

MAC8(マックエイト)HH-1用ロック金具
エコ商品
本製品は表面実装用コネクター(HH-1シリーズ)に取付けたオスピン(HJ-1)を抜けないようにする為の金具です。 振動のある部分や、信頼性を高める為に抜けないようにする場合に御使用下さい。 HH-1横方向取付時に御利用出来ます。
材質ベリリウム銅 仕上ニッケルメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
1,398 税込1,538
当日出荷

SUS316締付継手ストレート PISCO(ピスコ) 動画あり
耐食性に優れたSUS316材を使用した締付継手。薬品を始め気密性重視(医療、食品、半導体)な特殊環境配管に最適。
用途ねじとチューブの接続 形状ストレート 使用流体空気、水、その他 最高使用圧力(MPa)チューブの最高使用圧力に準じます。 接続ねじ種類R 材質SUS316 タイプ耐腐蝕用タイプ 使用温度範囲(℃)チューブの仕様範囲で異なります。(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100
1個
859 税込945
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

神栄ホームクリエイト(新協和)メーター点検口(カムロック錠)
カムロック錠タイプ。カムロック用の鍵は本体1台につき1個付属しています。現場にて仕上塗装を行って下さい。
仕様開閉方法:カムロック、吊元:右 材質鋼板1.6mm 仕上錆止め(グレー)
1台
14,980 税込16,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


カムロック錠タイプ。カムロック用の鍵は本体1台につき1個付属しています。
仕様開閉方法:カムロック、吊元:右 材質ステンレス(SUS304)1.2mm 仕上ヘアライン
1台
32,980 税込36,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)