1,054件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クイックエキゾーストバルブAQ Series(AQ~) SMC CADデータあり
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

1個
2,198 税込2,418
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)


応答性は抜群です。 排気流量が大きい。 耐久性に優れています。 配管したままメンテナンスができます。
使用温度範囲(℃)5~60 使用圧力範囲(MPa)0.2~1 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空 気
1個
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
当日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

スピードエキゾーストコントローラ (ASV~) SMC CADデータあり
・クイックエキゾーストバルブ+排気絞り弁を一体化。 ・シリンダの高速駆動に対応 約2倍の流量が得られます。(スピードコントローラ制御と比較の場合) 対応機種:ASV310F、410F、510F。 ・サイレンサ・ワンタッチ管継手を内蔵。 ・難燃性樹脂ボディが標準(UL規格V-0) 対応機種:ASV310F、410F、510F。 ・黄銅部品はすべて無電解ニッケルめっき。
使用圧力範囲(MPa)0.1~1 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.5 適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン(※ソフトナイロン、ポリウレタンは最高使用圧力にご注意ください)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (98種類の商品があります)

1個
5,998 税込6,598
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

急速排気弁 ユニオンストレート(大気開放型) PISCO(ピスコ) 動画あり
軽量、コンパクト設計。 シリンダの高速駆動に対応。RoHS対応品。
形状ユニオンストレート 使用流体空気 使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7 最低作動圧力(MPa)0.05 使用温度範囲(℃)5~60(凍結無き事) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,698 税込1,868
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)



BIGM(丸山製作所)バルブ(エキゾースト)
部品名称バルブ(エキゾースト) 関連資料展開図1(1.19MB) 展開図2(1.21MB) 展開図3(1.12MB) 展開図4(1.17MB) 展開図5(1.17MB) 展開図6(1.12MB) 展開図7(1.17MB) 展開図8(1.17MB) 展開図9(1.17MB) 展開図10(1.19MB) 展開図11(1.29MB) 展開図12(1.29MB) 展開図13(1.29MB) 展開図14(1.29MB) 展開図15(1.17MB) 展開図16(1.18MB) 展開図17(1.17MB) 展開図18(1.28MB) 展開図19(1.37MB) 展開図20(0.98MB) 展開図21(1.17MB) 展開図22(1.19MB) 展開図23(1.18MB) 展開図24(1.18MB) 展開図25(1.18MB) 展開図26(1.24MB) 展開図27(1.21MB) 展開図28(1.22MB) 展開図29(1.26MB) 展開図30(1.23MB) 展開図31(1.21MB) 図解NoMSA413R3-K-A(8.5) エンジン クランクケース、シリンダブロック部品_No.20、MSV413B-K-A(8.5) エンジン クランクケース、シリンダブロック部品_No.20、MFH-G350(W) エンジン シリンダブロック、バルブ、ロッカアーム部品_No.20、MS413EW-2K -A クランクケース,シリンダブロック部品_No.20、MFH-G350 エンジン シリンダブロック、バルブ、ロッカアーム部品_No.20、MS413CA2-K-A エンジン クランクケース、シリンダブロック部品_No.20、MSV413R1TB-K-1 エンジン クランクケース、シリンダブロック部品_No.19、MGC702D クランクケース,シリンダブロック部品_No.23、MS513EA-2K-A クランクケース シリンダブロック部品_No.20、MFH-G350-1(W) エンジン シリンダブロック、バルブ、ロッカアーム部品_No.20、MS413EA-2K-A クランクケース シリンダブロック部品_No.20、MRS40H-150 クランクケースなど
1個
2,098 税込2,308
7日以内出荷

急速排気弁 スタンダードタイプ PISCO(ピスコ) 動画あり
シリンダの高速駆動に対応。 シリンダの高速スピードを制御可能。 サイレンサを内蔵、排気音を軽減。
使用温度範囲(℃)5~60(配管内の凍結なきこと) 使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7 タイプスタンダードタイプ 使用流体空気 最低作動圧力差(MPa)0.05 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キタコ製SE-PROヘッド専用設計のバルブとバルブスプリングのSETです。 耐久性と吸排気抵抗の低減を両立させたウエストバルブと、フリクションロスの低減と高回転域での追従性と両立させた異形断面強度材の採用のバルブスプリングを採用しています。
サイズバルブフェイス径Φ29(吸気)・Φ24.5(排気)、ステム径Φ5.5
1セット
6,398 税込7,038
翌々日出荷

エアシリンダやエアタンクあるいは回路上の空気を急速に排出させるときに使います。またシャトル弁として使うときは、2方向からの流れを一方向にする場合に使います。
材質本体:黄銅、ダイヤフラム:合成ゴム 質量(g)10 最高使用圧力(MPa)0.03 有効断面積(mm2)(CV値)2.5(0.12)
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

エンジン型式:K35 製品詳細型式:SEV-25F-AAA-3/SEV-25FZ-AAA-2/SEV-25FZR-AAA-2
用途部品の交換に 適合品番SEV-25F-AAA-3/SEV-25FZ-AAA-2/SEV-25FZR-AAA-2 関連資料(0.71MB)
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (118種類の商品があります)

エンジン型式:K180-F2 製品詳細型式:SEV-50X-AAA-4/SEV-80X-AAA-4
用途部品の交換に 適合品番SEV-50X-AAA-4/SEV-80X-AAA-4 関連資料(2.02MB)
1個
869 税込956
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (106種類の商品があります)

【エンジン型式:K210】 エンジン式高圧洗浄機 キャリー付き JCE-1510UK(JCE-1510UK-AAA-1) エンジン部品
用途部品の交換に 適合品番JCE-1510UK-AAA-1 関連資料(1.27MB)
1個
329 税込362
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (105種類の商品があります)

【エンジン型式:K180-A1-K】 エンジン式高圧洗浄機 JCE-1408U/JCE-1408UDX(JCE-1408U-AAA-1/JCE-1408UDX-AAA-1) エンジン部品
用途部品の交換に 適合品番JCE-1408U-AAA-1/JCE-1408UDX-AAA-1 関連資料(1.96MB)
1個
869 税込956
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (107種類の商品があります)

スタンダード発電機 GV-2000-AAA-0・GV-2300-AAA-0 部品
用途部品の交換に 適合品番GV-2000-AAA-0・GV-2300-AAA-0 関連資料(1.8MB) 取扱説明書(13.9MB)
1個
869 税込956
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (154種類の商品があります)

用途部品の交換に 適合品番DM-30-AAA-4 エンジン型式GB131LN-100 関連資料※部品展開図(1.74MB)
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (198種類の商品があります)

エンジン型式:GM82PA-705 製品詳細型式:SEM-25FGM-AAA-0/SEM-40WGM-AAA-0
用途部品の交換に 適合品番SEM-25FGM-AAA-0/SEM-40WGM-AAA-0 関連資料(1.92MB)
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (181種類の商品があります)

1個
869 税込956
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (105種類の商品があります)

エンジン型式:GB18GPN-070(新) 製品詳細型式:SEM-80GB-AAA-2
用途部品の交換に 適合品番SEM-80GB-AAA-2 関連資料(2.13MB)
1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (139種類の商品があります)

エンジン型式:GB13GPN-070(新) 製品詳細型式:SEM-40GB-AAA-2/SEM-50GB-AAA-2/SEM-50WGB-AAA-2
用途部品の交換に 適合品番SEM-40GB-AAA-2/SEM-50GB-AAA-2/SEM-50WGB-AAA-2 関連資料(2.25MB)
1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (139種類の商品があります)

1個
869 税込956
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (190種類の商品があります)

用途部品の交換に 適合品番EBC-35C-AAA-3 エンジン型式K35-A2-B 関連資料※部品展開図(0.71MB)
1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (109種類の商品があります)

エンジン式除雪機 KSB-1170-AAA-0 エンジン部品【K420】
用途部品の交換に 適合品番KSB-1170-AAA-0 関連資料(1.32MB)
1個
539 税込593
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (128種類の商品があります)

エンジン式除雪機 KSB-1170-AAA-0エンジン部品【K420】
用途部品の交換に 適合品番KSB-1170-AAA-0 関連資料(1.32MB)
1個
539 税込593
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (128種類の商品があります)


1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷


1個
4,798 税込5,278
4日以内出荷

エンジン型式:GX120K1 WMA3/GX120K1 WMK 製品詳細型式:SEH-40R-AAE-0/SEH-50X-AAM-0/SEH-40R-AAE-0/SEH-50X-AAM-0/SEH-50X-AAO-1
用途部品の交換に 適合品番SEH-40R-AAE-0/SEH-50X-AAM-0/SEH-40R-AAE-0/SEH-50X-AAM-0/SEH-50X-AAO-1 関連資料(1.38MB)
1個
429 税込472
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (221種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)