くわえられる管径(Φmm)15-75
材質鍛鋼、エポキシ樹脂
チェーン長さ(cm)38
こんなお得な商品も!

バイスプライヤーチェーンクランプ
モノタロウ
¥2,498
税込¥2,748
サイズ、形状をきにせずに素早く調整し455mmまでのワークを掴むことが出来ます。
種類グリッププライヤ
タイプ20R
幅(mm)54~63
全長(mm)222
チェーンタイプで、幅広いサイズに対応できます
T型のハンドルで締め込みの調整がしやすくなっています
厚さ2.5mmまでの鉄・ステンレス・銅・PVC・パイプの切断に
全長(mm)340
チェーン長(mm)330
材質(刃)SUJ2
材質(チェーン及びピン)クロムモリブデン鋼
切断能力(Φmm)20~90
1丁
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
こんなお得な商品も!

バイスプライヤーチェーンクランプ
モノタロウ
¥2,498
税込¥2,748
エポキシ樹脂コーティングにより、腐食に対してニッケルメッキよりも10倍以上の耐性があります。いびつな形状をしたワークも容易にチェーンでつかむことが可能です。
用途丸材や角材などをつかむ場合に。
チェーン長(mm)480
締めつけてハンドルを回すことでアルミ、銅管、塩ビパイプの切断が行えます。
切粉を出さずに切断することができます。
切断可能肉厚(mm)(ステン)2まで、(銅管/真鍮/アルミ)2.5まで、(PVC)3まで
関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
リンクチェーンとバイスグリップでがっちりつかみます。Φ90~130mmのカートリッジ式フィルタ、フューエルフィルタに使用できます。
用途カートリッジ式オイルフィルタ、フューエルフィルタの取外し作業に
材質クロムモリブデン鋼
全長(mm)230
質量(g)730
有効径(Φmm)90~130
チェーン長(mm)460
適合径(Φmm)90~130
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
ステンレス管から銅管までスカット!
用途ステン、鋼、銅、アルミ、真鍮、硬質塩ビ管用
切粉が出ない確実な切断が可能
バリ取りカッタ付で切断面の仕上げができます。
用途銅・鉛・鉄・アルミ・塩ビ管・ステンレスなどのパイプの切断
仕様バリ取りカッタ付
付属品替刃(一般用)1枚
厚さ(mm)34
最大切断厚さ(mm)2.5
こんなお得な商品も!

チューブカッター パイプ用
モノタロウ
¥1,198~
税込¥1,318~
切りくずを出さずにパイプを正確に切断できます。薄肉ステンレス管の切断も可能です。面取りスクレーパーを装備しており、パイプの面取り作業やバリ取り作業ができます。取替用替刃はノブの丸刃収納部に収納出来ます。
用途銅管、アルミ管、真鍮管、塩ビ管、薄肉ステンレス管の切断。
付属品本体付属刃:PSB-8(銅管・薄肉ステンレス鋼管用)
材質刃:SKS3
切断能力(mm)(パイプ肉厚)最大:3(薄肉ステンレス鋼管・鋼管は1.2mm以下)
パイプ切断径(Φmm)6~38
適合替刃PSB-4(銅管用)、PSB-5(ステンレス鋼管用)
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
頭上や既設管の切断に最適です
全長(mm)292
質量(kg)6.1
切断能力(Φmm)38~101
アズワン品番64-2205-95
1個
¥147,100
税込¥161,810
翌日出荷
切れ味・耐久性に優れている。
用途鋼管の切断
種別パイプカッタ
オイルエレメントを、内側のろ紙と外側のケースに分解できます。
分別処理が可能なので、廃棄コスト削減に役立ちます。
用途オイルエレメントをセットした状態で、オイルフィルターレンチで回して下端を切断します。
全長(mm)280(最短)~385(最長)
フィルター直径(Φmm)60~140
刃厚(mm)3
刃外径(mm)20
材質(刃)HSS
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
こんなお得な商品も!

チューブカッター クイックセッティングタイプ
モノタロウ
¥2,798
税込¥3,078
切り始めの設定がワンタッチででき、作業性バツグン
バリ取りカッタ付で切断面の仕上げができます。
最大切断能力厚3.5mmの強力タイプ
用途銅・鉛・鉄・アルミ・塩ビ管・ステンレスなどのパイプの切断
パイプ径(Φmm)6~50
仕様バリ取りカッタ付
付属品替刃(一般用)1枚
厚さ(mm)38
全長(mm)175
質量(g)380
全幅(mm)70
最大切断厚さ(mm)3.5
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
往復運動切断タイプです。
狭い場所で威力を発揮します。
切れ味・耐久性に優れています。
従来の半分の力で切断が可能です。
用途鋼管用
切断能力1/2~2inch(21~61mm)
トラスコ品番760-5188
全長(mm)280~350
質量(kg)2
タイプ4枚刃タイプ
1台
¥55,980
税込¥61,578
翌日出荷
楽に早く、クイックカット。
切り屑をまったく出さないきれいな切断、クリーンカット。
抜群の切れ味、美しい切り口、クォリティカット。
材質本体・ネジ/亜鉛ダイキャスト、柄/ステンレス(SUS304)パイプ、ツマミネジ/アルミニウム、チェーン/ステンレス(SUS304)
全長(mm)165
ロッド径(Φmm)13
アズワン品番1-2900-01
締付可能ロッド径(Φmm)50~200
1個
¥4,480
税込¥4,928
当日出荷
用途鉛・鉄・ステンレス(別売ステンレス用替刃使用)・アルミ・塩ビ等のパイプの切断。
側面には、切断後のパイプの切り口に出来たバリは面取りナイフで削り取る事が出来ます。
Φ16mm~50mmの切断に。
材質アルミダイキャスト
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
こんなお得な商品も!

パイプカッター ラチェット式
モノタロウ
¥2,298
税込¥2,528
本体を回転させなくても、ハンドルを上下に動かすだけで切断可能なラチェット式パイプカッターです。薄肉ステンレス管も切断できるカッター刃のため、幅広い種類の管の切断が可能です。スペースいらずのラチェット機構を搭載しています。ラチェット機構を使わず、通常のパイプカッターのように本体を回転させて切断することもできます。
用途銅・アルミ・真鍮・塩ビ・薄肉ステンレス鋼管の切断。
切断径(mm)12~35
質量(g)455
肉厚(mm)最大3(薄肉ステンレス管・鋼管は1.2以下)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×180×39
送り角度(°)10
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
重量物も確実に固定できる設計です。
締付範囲が広く、微調整も思いのままです。
大型ビーカーや太い円筒形品の固定に最適です。
材質柄:ステンレスパイプ、固定部:ビニール被覆、チェーン部:ピアノ線
TGK品番561-55-20-11
トラスコ品番413-9399
質量(g)261
締付範囲(mm)Φ50~200
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
関連キーワード