120件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

首振りタイプのエクステンションバーは深くて狭い箇所の作業など、ハンドルが操作しにくい時、ソケットを延長させるために使用します。 凸ドライブを特殊加工し、10度傾けても使用できます。
差込角(mm)凹凸12.7 全長(mm)75、150、250 トラスコ品番369-8238 質量(g)600 質量(g/セット)600
1セット
4,998 税込5,498
当日出荷

首振り角度13°です。 ノンクロムメッキ(ニッケルメッキ)で、環境に優しいです。(ボールの表面処理は六価クロムメッキ) 材質はクロムバナジウム鋼です。
1本
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
2,898 税込3,188
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

首振り角度13°です。深くて狭い箇所にソケットを延長させるために使用します。材質はクロムバナジウム鋼です。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V) 表面処理三価クロムメッキ
1個
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1セットほか
2,298 税込2,528
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)




狭い場所、奥深い箇所に最適です。差込角凸部にテーパー加工した首振りタイプです。首振り状態と固定状態のどちらにも設定可能です。
用途ハンドル、ソケット間に挟み、長さ調整、角度を付けるバー。 材質クロームバナジウム鋼
1本
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


深くて狭い箇所での作業など、ハンドルが操作しにくいときにソケットを延長させられます。
用途自動車、バイク整備等に 材質クロムバナジウム鋼
1本
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

ソケットを軽く差し込み、コチッと音がすれば上下左右15度までのフレキシブルに首を振り、さらにグッと押し込めば従来のエクステンションバーと同じ直線的な動きをする二段活用タイプです。
差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ. 寸法D(mm)18
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)



TONE トネ (前田金属工業)エクステンションバー(首振りタイプ)
エコ商品
首振りタイプのエクステンションバーは深くて狭い箇所の作業など、ハンドルが操作しにくい時、ソケットを延長させるために使用します。凸ドライブを特殊加工し、10°傾けても使用できます。
トラスコ品番122-0969 材質構造用鋼 全長(mm)32 差込角(mm)9.5 RoHS指令(10物質対応)対応 差込角凹(mm)9.5 差込角凸(mm)9.5
1個
999 税込1,099
当日出荷



ラチェットハンドル 首振りタイプ セット モノタロウ 動画あり
首振りタイプのラチェットハンドルで奥まった場所などにも使えて便利なセットです。
用途奥まった場所での作業に 差込角(mm)6.35 セット内容ソケット:二面幅1/4、5、6、7、8、9、10、11、12、13mm ラチェットハンドル エクステンションバー 75mm ビット:PH1、PH2 、PZ1、PZ2、SL4、SL5、T15、T20、H3、H4 (各2本) ケース寸法(mm)(外寸)縦100(金具含まず)×横193×高さ35
1セット(32点組)
3,490 税込3,839
当日出荷

首振り機構と全長が長いので障害物を避けて作業できます。六角ソケット部のウェーブ形状は面接触により、ナットの角を傷付けにくい形状です。ソケット、ユニバーサルジョイント、エクステンションバーの3種類が一体化されていて、3種類を連結した状態に比べ軽量でガタつきが少ない。首振り部はボールジョイント連結により、従来のピン式連結と比べ強い。
用途インパクトレンチに取り付けて、トラクター爪の交換作業に最適です。建築・土木・建築現場等の組立、解体作業に!。コーナーや奥まった場所にあるボルト、ナットの締め緩め作業に。 全長(mm)154 差込角(mm)12.7 寸法D2(mm)25
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)







1本
1,510 税込1,661
翌日出荷

1本
2,190 税込2,409
翌日出荷

狭い場所で便利な1/2”SQ首振りエキステンションバー。傾きは上下それぞれ15°までOKです。
差込角(mm)12.7 差込角(sq.)1/2" 全長L(mm)52 質量(g)88 最大トルク(N・m)200 外径d(Φmm)23
1本
4,798 税込5,278
翌日出荷

1本
2,460 税込2,706
翌日出荷

ソケットの延長ツールです。 ストレートエクステンションでは困難な狭所や奥まった場所へのアクセスに便利です。 首振り角は強度と利便性のバランスから8°に設定しています。 ねじれや歪みが起こりにくく耐久性に優れています。
用途ソケットの延長用 差込角(mm)凹凸9.5 材質クロームバナジューム
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

狭い場所で便利な1/4”SQ首振りエキステンションバー。傾きは上下それぞれ8°までOKです。
差込角(inch)1/4 最大トルク(N・m)40 外径(Φmm)11.6
1本
3,098 税込3,408
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


狭い場所で便利な3/8”SQ首振りエキステンションバー。傾きは上下それぞれ15°までOK。
差込角(inch)3/8 最大トルク(N・m)80 首振角度(°)15 外径d(Φmm)17
1本
4,998 税込5,498
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

狭い場所で便利な1/2”SQ首振りエキステンションバー。傾きは上下それぞれ15°までOKです。
差込角(mm)12.7 差込角(sq.)1/2" 全長L(mm)130 質量(g)191 最大トルク(N・m)200 外径d(Φmm)23.2
1本
6,198 税込6,818
翌日出荷

首振りタイプ、最大8°傾けて作業可能。
差込角(inch)1/4 全長L(mm)356 質量(g)155 最大トルク(N・m)40 外径(Φmm)11.6
1本
5,698 税込6,268
翌日出荷

狭い場所で便利な1/2”SQ首振りエキステンションバー。傾きは上下それぞれ15°までOKです。
差込角(mm)12.7 差込角(sq.)1/2" 全長L(mm)75 質量(g)120 最大トルク(N・m)200 外径d(Φmm)23.2
1本
5,198 税込5,718
翌日出荷

狭い場所で便利な1/2”SQ首振りエキステンションバー。傾きは上下それぞれ15°までOKです。
差込角(mm)12.7 差込角(sq.)1/2" 全長L(mm)255 質量(g)341 最大トルク(N・m)200 外径d(Φmm)23.2
1本
7,298 税込8,028
翌日出荷

1セット
2,198 税込2,418
当日出荷

セット内容首振り伸縮ラチェットSR-3、スライディングTハンドルST-3、エクステンションバーEX-3125、EX-3050F、SS-8・10・12・13・14・17・19(各1個) アズワン品番64-6807-62 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
19,980 税込21,978
欠品中