こんなお得な商品も!

エクステンションバー
モノタロウ
¥259~
税込¥285~
首振り状態と固定状態のどちらにも設定可能なエクステンションバーです。首振りと固定のどちらにも設定可能です(首振り角度10度)。
用途深くて狭い場所でハンドル操作がしにくい場合のソケットの延長。
仕上クロームメッキ鏡面
材質クロームバナジウム鋼
こんなお得な商品も!

エクステンションバー
モノタロウ
¥259~
税込¥285~
狭い場所、奥深い箇所に最適です。差込角凸部にテーパー加工した首振りタイプです。首振り状態と固定状態のどちらにも設定可能です。
用途ハンドル、ソケット間に挟み、長さ調整、角度を付けるバー。
材質クロームバナジウム鋼
狭い所や奥まった所のねじ締めに延長できます。
ワンタッチクイックチャックはビット取り付けが差し込むだけです。
あと少しの延長が必要な時に便利なエクステンションバーです。
充電インパクトドライバー40Vにも使用できます。
用途ねじ締めで本体が干渉し、ビットが届かない時の延長用。
材質軸:工具鋼 スリーブ:アルミ
全長が長いので、奥まった場所での作業に最適です。ワンタッチ操作で、簡単にソケットを取外せ、確実にソケットを取付けられます。
ボルトが飛び出している場合やエクステンションバーを使わずにダイレクトに使用することも可能です。
用途ボルト・ナットの締め付け、緩め作業。
差込角(mm)9.5
セット内容5/16・3/8・7/16・1/2・9/16・5/8・11/16・3/4インチ
材質ソケット:クロームバナジウム鋼 ソケットホルダー・クリップ:ポリアセタール レール:鉄
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
深くて狭い箇所での作業など、ハンドルが操作しにくいときにソケットを延長させられます。
用途自動車、バイク整備等に
材質クロムバナジウム鋼
こんなお得な商品も!

ソケットレンチ セット 40PCS
モノタロウ
¥1,998
税込¥2,198
12ピース入りのソケットとレンチのセットです。クイックリリース機構で、ソケットの脱着はボタンを押すだけで簡単にできます。72山ギアラチェットハンドルで、細やかな動きが可能で狭い場所での作業性は抜群です。
用途各種ボルト・ナット・ネジの締付け、緩め作業。
仕様メタルケース入り
セット内容3/8インチDR(ラチェットハンドル(ギア数72山))・エクステンションバー(75・150mm)・ソケット(8・10・12・13・14・15・17・19mm)・ユニバーサルジョイント
材質/仕上クロームバナジウム鋼(ミラーポリッシュ仕上)
差込角(mm[inch])9.5(3/8)
1セット(12点組)
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
スピーディかつトルクフルな作業が可能、分離式のため、持ち運びや収納に便利です。空転可能なフリーターングリップによりスピーディーな作業が可能です。
ハンドルを片側に寄せることで、より力強い作業が楽にできます。ハンドルをスライドさせることで、障害物を避け、隅部作業も可能です。
ハンドルを抜き取れば、エクステンションバーとしても使用可能です。ソケットの差し込む深さで、固定と首振りの任意設定が可能です。
用途ボルト・ナットの締め付け、緩め作業。
材質クロームバナジウム鋼
狭い所・通常のソケットでは届かない所での作業に最適です。高級合金鋼製で耐久性抜群です。
用途六角ボルト・ナット等の締付・緩め作業。
材質特殊合金製
差込角(mm)12.7(1/2インチ)
駆動角(mm)12.7(1/2インチ)
こんなお得な商品も!

エクステンションバー
モノタロウ
¥259~
税込¥285~
深くて狭い箇所の作業など、ハンドルが操作しにくい時、ソケットを延長させるために使用します。
こんなお得な商品も!

エクステンションバー
モノタロウ
¥259~
税込¥285~
深くて狭い箇所にソケットを延長させるために使用します。材質はクロムバナジウム鋼です。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
表面処理三価クロムメッキ
首振り角度13°です。深くて狭い箇所にソケットを延長させるために使用します。材質はクロムバナジウム鋼です。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
表面処理三価クロムメッキ
こんなお得な商品も!

ソケット セット
モノタロウ
¥1,298~
税込¥1,428~
ワンタッチソケットホルダーを採用。
ソケットがワンタッチで簡単・確実に着脱できます。
ソケットの内側に埋め込まれた2つの鋼球がボルト・ナットを確実に保持し落とさない。
狭い場所や奥まった所での使用に重宝でその為に通常のソケットより全高を低く設計。又、マグネット式でないので鉄粉が付かない。
差込角(mm)9.5
セット内容(mm)8、10、12、13、14、17、19
材質クロームバナジュウム・ミラーポリッシュ
質量(g)269
1セット
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
こんなお得な商品も!

ソケットレンチ セット 65PCS
モノタロウ
¥11,980
税込¥13,178
6.3mm、9.5mm、12.7mm差込角のハンドル、ソケットを65点をセットした本格的なソケットレンチセットです。
差込角別にソケットの色分けをしており、差込角ごとの識別が容易です。
ラチェットハンドルは72山ギアを採用しており、細やかな動きが可能で狭い場所での作業は抜群です。
ソケットは面接触設計で、応力の集中を防ぎボルトやナットの角を傷めにくく確実な作業が可能です。
六角穴付きボルト対応のヘックスビットソケット、T型トルクスネジ対応のヘックスローブビットソケットもサイズも豊富にセットしています。
用途各種ボルト・ナット・ネジの締付け、緩め作業。
セット商品数65
入組点数65点
セット内容6.35mm差込角(ソケット(4・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13mm)、エクステンションバー100mm、ユニバーサルジョイント、ラチェットハンドル)。9.5mm差込角(ソケット(8・9・10・11・12・13・14・15・17・19mm)、ディープソケット(10・12・14・17mm)、ヘックスビットソケット(3・4・5・6・8・10・12mm)、ヘックスローブビットソケット(T20・T25・T27・T30・T40・T45・T50)、エクステンションバー150mm、ユニバーサルジョイント、ラチェットハンドル)。12.7mm差込角(ソケット(12・13・14・16・17・18・19・20・21・22・23・24・26・27・30・32mm)、エクステンションバー150mm、ユニバーサルジョイント、ラチェットハンドル、スライドヘッドハンドル)。
材質クロームバナジウム鋼
質量(kg)7.5
規格TS-2465M
ケース寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)290×477×58
1セット(65点組)
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
こんなお得な商品も!

ディープソケット セット
モノタロウ
¥1,998~
税込¥2,198~
奥まった場所での作業に最適です。全長が長いので、奥まった場所での作業に最適です。新型ソケットホルダーを採用しました。ワンタッチ操作で、簡単にソケットを取外せ、確実にソケットを取付けられます。六角ボルト(ミリ)に対応します。ボルトが飛び出している場合やエクステンションバーを使わずにダイレクトに使用することも可能です。
用途差込角9.5mmのミリサイズ対応ソケット8個組セット。
仕様ソケットホルダー付
材質ソケット:クロームバナジウム鋼 ソケットホルダークリップ:ポリアセタール レール:鉄
差込角(mm[inch])9.5(3/8)
クリップの色赤
サイズ(mm)8・10・12・13・14・15・17・19
1セット(8個)
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
スピーディかつトルクフルな作業が可能です。空転可能なフリーターングリップによりスピーディーな作業が可能です。ハンドルを片側に寄せることで、より力強い作業が楽にでき、また、障害物を避け隅部作業も可能です。ハンドルを抜き取れば、エクステンションバーとしても使用可能です。マグネット付きでスパークプラグを確実に保持します。分離式のため、持ち運びや収納に便利です。
用途スパークプラグの締め付け、緩め作業。
差込角(mm)9.5
材質クロームバナジウム鋼
スピーディかつトルクフルな作業が可能、分離式のため、持ち運びや収納に便利です。
空転可能なフリーターングリップによりスピーディーな作業が可能です。ハンドルを片側に寄せることで、より力強い作業が楽にできます。
ハンドルをスライドさせることで、障害物を避け、隅部作業も可能です。ハンドルを抜き取れば、エクステンションバーとしても使用可能です。
クイックチャック採用で、ビットの装着がワンタッチで行えます。
用途ネジの締め付け、緩め作業。
商品構成単品
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
振角約13度
種別エクステンションバー
こんなお得な商品も!

工具セット プロ用
モノタロウ
¥22,980
税込¥25,278
入組点数は充実の133点、厳選したこだわりのツールをセットしました。
収納力+剛性のあるツールチェストを採用しました。
用途各種メンテナンス作業。
こんなお得な商品も!

ソケットレンチ セット 46PCS
モノタロウ
¥4,598
税込¥5,058
6.3mm、9.5mm差込角のハンドル、ソケットを52点をセットした本格的なソケットレンチセットです。差込角別にソケットの色分けをしており、差込角ごとの識別が容易です。ラチェットハンドルは72山ギアを採用しており、細やかな動きが可能で狭い場所での作業は抜群です。ソケットは面接触設計で、応力の集中を防ぎボルトやナットの角を傷めにくく確実な作業が可能です。六角穴付きボルト対応のヘックスビットソケット、T型トルクスネジ対応のヘックスローブビットソケットもサイズも豊富にセットしています。
用途各種ボルト・ナット・ネジの締付け、緩め作業。
セット内容6.35mm差込角ソケット(4・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13mm)、エクステンションバー100mm、ユニバーサルジョイント、ラチェットハンドル、9.5mm差込角ソケット(8・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・21・22・24mm)、ディープソケット(8・10・12・14・17mm)、ヘックスビットソケット(3・4・5・6・8・10・12mm)、ヘックスローブビットソケット(T20・T25・T27・T30・T40・T45・T50)、エクステンションバー(75・150mm)、ユニバーサルジョイント、ラチェットハンドル、スピンナーハンドル
材質クロームバナジウム鋼
1セット
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
こんなお得な商品も!

ソケットレンチ セット
モノタロウ
¥4,998
税込¥5,498
13ピース入りのソケットとレンチのセットです。クイックリリース機構で、ソケットの脱着はボタンを押すだけで簡単にできます。72山ギアラチェットハンドルで、細やかな動きが可能で狭い場所での作業性は抜群です。
用途各種ボルト・ナット・ネジの締付け、緩め作業。
仕様メタルケース入り
セット内容1/2インチDRラチェットハンドル(ギア数72山)・1/2インチDRエクステンションバー150mm・1/2インチDRソケット(10・12・13・14・15・17・19・21・22・24mm)・1/2インチDRユニバーサルジョイント
材質/仕上クロームバナジウム鋼(ミラーポリッシュ仕上)
差込角(mm[inch])12.7(1/2)
1セット(13点組)
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
入組点数は充実の117点、厳選したこだわりのツールをセットしました。収納力+剛性のあるツールチェストを採用しました。
用途各種メンテナンス作業。
差込角(sq.)6.35・12.7
入組点数117
セット内容12.7sqソケット(10・12・13・14・17・19・21・22・24・27・30・32mm)・12.7sq2WAYエクステンションバー(75・150mm)・12.7sqユニバーサルジョイント・12.7sqコンパクトヘッドラチェットハンドル245mm・12.7sqスピンナーハンドル380mm・6.35sqソケット(5・5.5・6・7・8・10・12・13・14mm)・6.35sqユニバーサルジョイント・6.35sq2WAYエクステンションバー75mm・6.35sqビットアダプターソケット・6.35sqコンパクトラチェットハンドル145mm・メガネレンチ(8X10・10X12・11X13・12X14・14X17・17X19・19X21・22X24mm)・フレックスラチェットレンチ(8・10・12・13・14・17・19mm)・メガネレンチアダプタービット用・貫通ドライバー(+1X80・+2X100・+3X150・-5.5X100・-6.5X125・-8X150mm)・スタビードライバー(+2X25mm・-6X25mm)・ビットドライバーハンドル・25mmビット49本組・ボールポイント六角棒レンチセット(1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm)・モンキレンチ250mm・ラジオペンチ150mm・強力ニッパ180mm・コンビネーションプライヤー200mm・3段引出しツールチェスト
ハイパワー型エアーインパクトレンチです。エンジンマウントボルトの緩めたり、解体作業で活躍します。最大トルク677N・mで、実用トルクも350N・mとパワー重視です。頑丈なマグネシウムハンマーケースで持ち運びを行えます。ハンマー機構がピンクラッチタイプなので低振動で、手に伝わる衝撃が少なく、安定して作業が行なえます。締め付け3段階レギュレータ機能付きです。
用途自動車等のタイヤ交換・整備、解体作業。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])7000
最大トルク(N・m)677
最大締付トルク(N・m)677
実用トルク範囲(N・m)350~400
付属品ソケット17・19・21・24・27mm、ミニオイル、エクステンションバー125mm
質量(kg)2.57
差込角(mm)12.7
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約200×72×194
最高使用圧力0.6MPa
空気消費量(L/min)800
1個
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
こんなお得な商品も!

エクステンションバー
モノタロウ
¥259~
税込¥285~
首振り角度13°です。
ノンクロムメッキ(ニッケルメッキ)で、環境に優しいです。(ボールの表面処理は六価クロムメッキ)
材質はクロムバナジウム鋼です。
こんなお得な商品も!

エクステンションバー
モノタロウ
¥259~
税込¥285~
差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.
深くて狭所の作業など、ハンドル操作がしにくい時、ソケットを延長させるために使用します。材質はクロムバナジウム鋼です。
用途ソケット延長の中継ぎとし使用します。
材質クロムバナジウム鋼
表面処理クロムメッキ
こんなお得な商品も!

エクステンションバー
モノタロウ
¥259~
税込¥285~
凸ドライブを球状加工し、10度傾けても使用できます。
21世紀バージョンツール
差込角(sq.)9.5
寸法D2(mm)17
関連キーワード