20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
269 税込296
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ディヴインターナショナルDIBカテーテル専用延長管 D1-50 10本入
輸液用延長チューブ
長さ(mm)500 アズワン品番64-4011-33
1箱(10本)
1,998 税込2,198
7日以内出荷

1箱
5,598 税込6,158
当日出荷

用途リユース品 仕様延長チューブ 種別延長チューブ 寸法(mm)2000 コネクタ形状ルアー/吸引 アズワン品番3-8481-12
1本
3,998 税込4,398
6日以内出荷

材質チューブ/ポリプタジエン、三方活栓・コネクター/PC(ポリカーボネート) 一般的名称延長チューブ 医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:16200BZZ01649000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1箱(50本)
6,198 税込6,818
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

輸液・輸血の際の延長用チューブです。
半透明 一般的名称延長チューブ 医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:15100BZZ00050000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1箱(50本)ほか
5,498 税込6,048
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

45度回転毎にクリック感があり、確実なコック操作をサポートします。 色分けによる使用状況や使用薬剤の区別が可能です。 全ての接続口にキャップがついており、開封後、輸液ラインに接続するまでの接触感染リスクを低減します。 ルアーロックタイプγ線滅菌済(個包装)。
材質本体・ハンドル/ポリアミド・PC(ポリカーボネート)、保護キャップ/PP(ポリプロピレン)、チューブ/PVC(塩化ビニル樹脂/DEHPフリー) 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00218451001 医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱(50個)
25,980 税込28,578
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

活栓三方:R型(180°) 先端形状ロック 材質チューブ/PVC(塩化ビニル樹脂)、三方活栓/PC(ポリカーボネイト)・PE(ポリエチレン) 一般的名称延長チューブ 医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:15100BZZ00050000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1箱(20本)
6,398 税込7,038
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ビー・ブラウンエースクラップセーフフローバルブ チューブセット
仕様チューブセット(【延長チューブ】PVCフリー) 材質メスルアーバルブ:シリコーンゴム・PC(ポリカーボネート)、チューブ:PU(ポリウレタン)、コネクタ:PVC(ポリ塩化ビニル樹脂:DEHPフリー)、オスルアーアダプタ:メタクリル酸メチルアクリロニトリルブタジ・エンスチレン アズワン品番7-3485-12 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00218474021 チューブ長さ(mm)【延長チューブ】100 医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱(100個)
34,980 税込38,478
3日以内出荷

シリコンチューブ モノタロウ 動画あり
熱や熱水、薬品に対して優れた耐性を持っています。 -40~200℃の温度範囲で弾力性を保持し、オートクレーブにも対応。 半透明タイプなので外部から液の流れが確認できます。
用途一般工業用向け流体チューブとして。 材質シリコンゴム 半透明 使用温度範囲(℃)-40~200 硬度50±5A 伸び(%)360 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻(1m)ほか
49 税込54
当日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)


チューブ PTFE製 モノタロウ 動画あり
フッ素樹脂を薄肉のチューブ状に押出成形した製品です。耐熱性、耐薬品性、電気特性(高周波特性)、非粘着性、自己潤滑性に優れています。
用途一般工業用向け 材質PTFE(ポリテトラフルオロエチレン) 乳白色 最高使用温度(℃)260°
1巻(1m)ほか
88 税込97
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

カットして使用するお得な40m巻タイプ。 チューブは天然ゴムの質感を再現したポリウレタン製。 ラテックスフリー。
長さ(m)40 材質ポリウレタン チューブ外径×内径(mm)8.4×6
1個
7,998 税込8,798
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コストパフォーマンスに優れた樹脂製コネクタです。チューブの接続に最適です。丈夫でオートクレーブも可能です。
形状Y型 材質ポリプロピレン(PP) 使用温度範囲-10~121℃ 耐熱温度(℃)121 適合流体塩酸、りん酸
1袋(10個)
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

30cmのPP製替えノズルです。
用途細長い穴などへ洗浄剤や潤滑剤を噴射する際に。スプレー適合品:ALP-AC,BP,BPS,BPSJ,CL,TC(洗浄剤)、ALP-TS,MTS-420SP(切削剤)、ALP-AR,S2,SL,WO,TFP-420SP-U,-M,PTFE-420SP(オイルスプレータイプ) 適合ALP-AC・BP・BPS・BPSJ・CL・TC(洗浄剤)、ALP-TS、MTS-420SP(切削剤)、ALP-AR・S2・SL・WO、TFP-420SP-U・M、PTFE-420SP(オイルスプレ-タイプ) トラスコ品番415-5017 材質ポリプロピレン(PP) 長さ(mm)300 質量(g)2.0 危険物の類別非危険物
1本
249 税込274
当日出荷

のどに食物・異物が詰まって取れない時に応急処置としてご利用ください。 掃除機のすき間ノズルに接続して使用します。
材質PVCコンパウンド 全長(mm)150 内寸法(mm)(接続部)8.5×34 先端内径(mm)Φ6 耐熱温度(℃)60 アズワン品番0-7379-01
1個
2,178 税込2,396
当日出荷

プラびん針中間チューブ付 です。クランプは輸液流量の調節が正確に行えるように設計されています。
先端形状ルアーコネクター 材質PVC(塩化ビニル樹脂) チューブ径(Φmm)(内径)2.28×(外径)3.62 一般的名称自然落下式・ポンプ接続兼用輸液セット 仕様滴数:20 アズワン品番7-4690-21 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:219AABZX00039001 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1箱(50本)
8,298 税込9,128
翌々日出荷


1台
1,198 税込1,318
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)