97件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質チューブ/ポリプタジエン、三方活栓・コネクター/PC(ポリカーボネート) 一般的名称延長チューブ 医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:16200BZZ01649000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1箱(50本)
6,198 税込6,818
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)


1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷

1箱
5,598 税込6,158
当日出荷

オートポール用エクステンションチューブ。パイプ径はΦ40mm、長さ2m。オートポール2とオートポールに対応。
質量(kg)0.9 格納時全長(mm)2000
1本
6,198 税込6,818
4日以内出荷

1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,298 税込3,628
10日以内出荷

1個
26,980 税込29,678
5日以内出荷

1個
269 税込296
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

30cmのPP製替えノズルです。
用途細長い穴などへ洗浄剤や潤滑剤を噴射する際に。スプレー適合品:ALP-AC,BP,BPS,BPSJ,CL,TC(洗浄剤)、ALP-TS,MTS-420SP(切削剤)、ALP-AR,S2,SL,WO,TFP-420SP-U,-M,PTFE-420SP(オイルスプレータイプ) 適合ALP-AC・BP・BPS・BPSJ・CL・TC(洗浄剤)、ALP-TS、MTS-420SP(切削剤)、ALP-AR・S2・SL・WO、TFP-420SP-U・M、PTFE-420SP(オイルスプレ-タイプ) トラスコ品番415-5017 材質ポリプロピレン(PP) 長さ(mm)300 質量(g)2.0 危険物の類別非危険物
1本
249 税込274
当日出荷

1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷

オートポールテクステンションチューブ。パイプ径はΦ40mm、長さ1.5m。オートポール2とオートポールに対応。
質量(kg)0.72 格納時全長(mm)1500
1本
5,698 税込6,268
5日以内出荷

半導体・液晶などのエレクトロニクス分野、医療・食品分野、ファインケミカルなど幅広い分野で流体の移送用として使用される優れた耐薬品性・耐熱性・耐侯性を備えたふっ素樹脂チューブです。ナフロンチューブは、充填剤、可塑剤などの添加剤を含まない純粋なふっ素樹脂チューブです。非粘着性に優れ、汚れやスケールの付着が少ないです。高温・高湿・高周波数領域での電気的特性の低下が極めて少ないため、電気絶縁の用途として最適です。耐候性に優れ、長期間の屋外使用でも劣化がありません。
長さ(m)1 材質PFA(フッ素樹脂) 透明(有色含む)
1巻(1m)
761 税込837
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1本
5,998 税込6,598
10日以内出荷

1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷

輸液・輸血の際の延長用チューブです。
半透明 一般的名称延長チューブ 医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:15100BZZ00050000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1箱(50本)ほか
5,498 税込6,048
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

カメラボディと交換レンズの間に取り付けてマクロ撮影が可能に。マクロエクステンションチューブは、カメラボディと交換レンズの間に装着することによって、撮影倍率を高めマクロ撮影が可能となります。 リングは金属製で堅牢性と高級感があり、交換レンズに合わせてデザインしているので、交換レンズとデザインがマッチします。 また、レンズ側/ボディー側とも高精度のマウント部品を使用しているため、安心して交換レンズやカメラボディーに装着が可能です。
対応機種FUJIFILM X-H1 / X-Pro2 / X-Pro1 / X-T3 / X-T2 / X-T1 / X-T20 / X-T10 / X-T100 / X-E3 / X-E2 / X-E1 / X-M1 / X-A5 / X-A3 / X-A2 / X-A1
1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷

カメラボディと交換レンズの間に取り付けてマクロ撮影が可能に。マクロエクステンションチューブは、カメラボディと交換レンズの間に装着することによって、撮影倍率を高めマクロ撮影が可能となります。リングは金属製で堅牢性と高級感があり、交換レンズに合わせてデザインしているので、交換レンズとデザインがマッチします。 また、レンズ側/ボディー側とも高精度のマウント部品を使用しているため、安心して交換レンズやカメラボディーに装着が可能です。
対応機種FUJIFILM X-H1 / X-Pro2 / X-Pro1 / X-T3 / X-T2 / X-T1 / X-T20 / X-T10 / X-T100 / X-E3 / X-E2 / X-E1 / X-M1 / X-A5 / X-A3 / X-A2 / X-A1
1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷

VP300シリーズ共通
トラスコ品番256-4623 適合機種VP300/VP300HEPA RoHS指令(10物質対応)対応
1本(1本)
3,898 税込4,288
4日以内出荷

1個
5,298 税込5,828
10日以内出荷

1個
6,898 税込7,588
10日以内出荷

1本
7,498 税込8,248
10日以内出荷

1本
4,698 税込5,168
10日以内出荷

チューブ PTFE製 モノタロウ 動画あり
フッ素樹脂を薄肉のチューブ状に押出成形した製品です。耐熱性、耐薬品性、電気特性(高周波特性)、非粘着性、自己潤滑性に優れています。
用途一般工業用向け 材質PTFE(ポリテトラフルオロエチレン) 乳白色 最高使用温度(℃)260°
1巻(1m)ほか
88 税込97
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
9,998 税込10,998
10日以内出荷

1個
8,998 税込9,898
10日以内出荷

1本
4,198 税込4,618
10日以内出荷

1個
5,998 税込6,598
10日以内出荷

1個
9,998 税込10,998
10日以内出荷

1本
3,798 税込4,178
10日以内出荷

1個
5,298 税込5,828
10日以内出荷

1本
2,898 税込3,188
4日以内出荷

1本
4,698 税込5,168
33日以内出荷

1個
999 税込1,099
翌々日出荷

1個
2,498 税込2,748
翌々日出荷

1個
2,098 税込2,308
翌々日出荷

1個
2,498 税込2,748
翌々日出荷

1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷

1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷

1個
869 税込956
翌々日出荷