こんなお得な商品も!

エクステンションホルダー
モノタロウ
¥559~
税込¥615~
鉄製ホルダーと耐衝撃キャップで強度がアップしています。
対辺6.35六角軸のビット(全長45mm以上)やドリルの延長として使用できます。
用途ビットやドリルの延長に
ビットを延長でき、奥まった狭い場所の作業に便利です。
用途ビットの延長に
材質先端:アルミ合金(60601)+鍛造スチール(50BV30)、本体:クロムバナジウム鋼(CR-V6150)
鉄製ホルダーと耐衝撃キャップで強度がアップしています。+2×45mmのビット1ケ付です。対辺6.35六角軸のビットやドリルの延長として使用できます。
用途ビットやドリルの延長に。
トラスコ品番470-1411
1セット
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
六角対辺6.35mmのビットを差し込め、即ロングタイプに早変わり。
回転グリップに手を添えると安定した体勢で作業が行えます。
用途高所のネジ、障害物そばの入りにくい場所のネジ締め付けに。
外径(Φmm)12
ビット取付方法ビット差込式(ボール&スプリングで保持)
ソケット用アダプター。幅ひろいソケットサイズに使用可能
材質特殊合金鋼
質量(g)33
表面処理メッキ処理
六角軸対辺(mm)6.35
狭い箇所、奥まった箇所など作業状況に応じて変更可能です。ビット先端にも磁力がおよぶ構造になってるため、ねじ・ビスの保持にも便利です。
手の届かない場所や奥深い所でのネジ回し作業に!
最大軸径が14mmの細軸なので奥深く、狭いスペースでネジ回しに最適です。
仕様インパクト対応/電動・充電ドライバー用6.35mm六角軸
ビット取付方法引張スライド式
板金、軽天、内装作業などの足場が組めず手が届かない所、また、狭くて手が入らない所などにご使用ください。先端が差し換え式なので、様々なビットが使えます。
SDSプラスシャンクで先端に六角軸対辺6.35mmの先端工具が取り付け可能です。
SDSプラスハンマードリル対応です。
用途SDSプラスハンマードリルの先端工具の延長に
差込角(mm)6.35
ビット・ビットドリルなどの延長が簡単に!
奥まった所の作業に最適。
インパクト対応 簡単に延長できる。
ビットが落ちないロック方式。
全長(mm)150
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
手の届かない所の作業に最適。ロングホルダーで軸を覆っているので握る場所を選ばずに安定した作業を行えます。
プラス・マイナス・六角レンチのカラービットとビットの延長ができるエクステンションホルダーのセットです。
トラスコ品番753-6488
セット内容両頭(+)1、(+)2、(+)3、(-)5×(-)6、段付(+)2、対辺3.0、4.0、5.0、6.0、エクステンションホルダー100mm、差替ハンドル
材質ビット:クロムモリブデンバナジウム鋼、エクステンションホルダー:合金鋼、真鍮、ハンドル:PP+TPE
全長(mm)65
質量(g)241
1セット
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
狭く、奥深い場所の作業に最適
差込角S(mm)6.35
仕様インパクト対応
寸法D(mm)12
電動充電ドライバーに取り付けて、手の届かない場所などの作業に最適です。作業に合わせて握る位置を変えることができ、軸がブレずに安定したねじ回しが行えます。電動充電ドライバーに取り付けて、手の届かない場所などの作業に最適です。作業に合わせて握る位置を変えることができ、軸がブレずに安定したネジ回しが行えます。
トラスコ品番383-1418
全長(mm)450
質量(g)172
ビット取付方法引張スライド式
ビット軸対辺(mm)6.35
1本
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
コンパクトラチェットシリーズ、ビルドのパーツシリーズです。
ビットはビルド・ビルドMINI・差込角6.37mmの他機種ハンドルに対応しています。
六角軸全てのビットが使えるようになるエクステンションホルダーです。
ホルダー部をスライドしてビットをロックすることにより安全に作業ができます。
ビット溝の有無、溝位置8mm・12mm、なんでも使用可能です。
トラスコ品番363-3838
セット内容凸6.35mm×凹6.35mm
適合本体コンパクトラチェット・ビルド(BD-2)・コンパクトラチェット・ビルドMINI(BDM-2)、またはその他差込角6.35mm仕様のコンパクトラチェット
材質ビット類:クロームバナジウム、その他:ステンレス・アルミニウム
差込角(mm)6.35
ビット二面幅(mm)6.35
マグネットあり
1個
¥669
税込¥736
翌々日出荷
マグネットでビットを保持できます。
差替ハンドルに取り付けてビットの延長に使用できます。
トラスコ品番487-9422
全長(mm)60
質量(g)20
ビット取付方法ビット差込式
1個
¥559
税込¥615
当日出荷
各種電動ドライバーに取り付けた状態でショートビットを交換できる便利なアイテム。対辺6.35六角軸のショートビットをセットできます。
全長(mm)80
ホルダー径(mm)10
差込口対辺6.35mm
質量(g)44
仕様マグネット着脱式
トラスコ品番493-5870
材質クロム・モリブデン・バナジウム鋼真鍮磁石
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥679
税込¥747
当日出荷
こんなお得な商品も!

エクステンションバー
モノタロウ
¥259~
税込¥285~
深くて狭い箇所にソケットを延長させるために使用します。材質はクロムバナジウム鋼です。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
表面処理三価クロムメッキ
こんなお得な商品も!

精密ドライバー セット 32点
モノタロウ
¥1,398
税込¥1,538
豊富な30種類のビットは、三角ネジ、Y型ネジ、トルクスネジなどにも対応します。エクステンションホルダー付きで伸縮自在(軸長40~110mm)です。ビットはSNCM鋼を採用し、高強度、高靭性、高耐久性を実現しました。グリップエンドはロータリーキャップ付きで、早回しが容易で作業性抜群です。
用途時計、メガネ、精密機器の修理・組立などの精密作業。
種類セット品
材質(軸)SNCM鋼
材質(グリップ)樹脂
商品構成セット品
付属ビット30本
刃先マグネットなし
軸貫通なし
1セット
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
GRAFLEXは、ツールをクイックチェンジで接続可能なツーリングシステムです。工具接続アダプタ、エクステンション、アーバより構成されています。エクステンション
RoHS指令(10物質対応)対応
エクステンションアーム Φ19mmボール チタンシリーズ。・マウントを延長させることが可能。・エクステンションアーム(7cm)とボールジョイント付属。・ゴム製のボールジョイントが衝撃や振動を軽減。・フルアジャスタブルなボールジョイント固定システム。・本体はメタルダイキャスト構造
用途DuoLock マウントシステム。オプティラインが特許を取得しているデュオロックマウントシステムはワンタッチで簡単に着脱が可能です。 装着するとロック状態となりオートバイの走行時などは安心して走行ができます。1つのマウントで手軽に取り換えができるためスマートフォンやカメラ、ポーチなど用途に合わせてワンタッチで取り替えることが可能です。
1個
¥3,798
税込¥4,178
11日以内出荷
大量ロット生産で品質の安定と低コストが実現しています。
オリジナル特殊合金鋼使用しています。
品質管理により、最も折れに強いビットとしてシビアで過酷な状況での作業が要求される産業界で長い実績があります。
1個
¥3,120
税込¥3,432
欠品中
こんなお得な商品も!

精密ドライバー セット 32点
モノタロウ
¥1,398
税込¥1,538
豊富な30種類のビットをセットしました。エクステンションホルダー付きで伸縮自在(軸長40~110mm)です。ビットはSNCM鋼を採用し、高強度、高靭性、高耐久性を実現しました。
豊富な30種類のビット・ソケットは、あらゆるネジに対応します。グリップエンドはロータリーキャップ付で、早回しが容易で作業性抜群です。
用途時計・眼鏡・精密機器の修理・組立等、微細なネジの着脱作業。
仕様無段階エクステンションバー付
種類セット品
材質(軸)SNCM鋼
材質(グリップ)樹脂
商品構成セット品
付属ビット30本
刃先マグネットなし
軸貫通なし
1セット
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
1個
¥6,498
税込¥7,148
5日以内出荷
CAPTOツーリング、エクステンションホルダです。
寸法BD(mm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
CAPTOツーリング、エクステンションホルダです。
トラスコ品番428-9425
寸法(mm)OAL:99
寸法LB(mm)10.9
寸法BD(mm)32
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法BD1(mm)31.7
寸法LPR(mm)80
1個
¥36,980
税込¥40,678
翌々日出荷
CAPTOツーリング、エクステンションホルダです。
寸法LB(mm)10.9
寸法BD(mm)63
RoHS指令(10物質対応)対応
先端工具(対辺6.35mm軸)の取り付け、取り外しが簡単。
ほとんどのチャック式電動ドリルに使用可能。
作業性の良い軽量タイプ。
本体ガイドを移動させ先端工具を入れると、ガイドは自動的に戻り装着完了です。
トラスコ品番212-2367
質量(g)40
サイズ(mm)6.35
1本
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
メーカー名:プロト。メーカー品番:PEB0023。足りなくなったハンドルバーのクランプ領域を増設する外径Φ22.4mmの便利な延長アイテム。ハンドル周りにスマホを付けるなら「エクステンションバー」。販売備考:足りなくなったハンドルバーのクランプ領域を増設するアイテム。バー外径:Φ22.2mm、バー全長:58mm(クランプ可能範囲:48mm) マスタークランプボルト共締めタイプ。ボルト2本締めの車両専用。対応クランプピッチ:32~34mm。色[カラー]:バー:マットレッド。サイズ:バー全長:58mm(クランプ可能範囲:48mm)。材質[素材]:バー:アルミ、エンドボルト:ステンレス、ステー:スチール。加工[有/無]:無し。内容量[数量]:1個。付属品:エクステンションバー(マスタークランプ)、オリジナルキャップスクリューM6x30、平ワッシャー、スペーサー(必要に応じて利用します)。型番:PEB。備考:マスタークランプボルト共締めタイプ。ボルト2本締めの車両専用。(対応クランプピッチ:32-34mm)。特記事項:マスタークランプボルト共締めタイプ。ボルト2本締めの車両専用。(対応クランプピッチ:32-34mm)。使用上の注意:・目的用途以外のご利用はできません。・必ず走行する前には、商品および装着したアクセサリーに緩みが無いか確認し、走行中に脱落等が起きないよう確認してください。・走行中に少しでも異常を感じたら、直ちに車輛を停車させて装着状態を確認してください。・取り付けするアクセサリーによって、メーターの視界が被ったり、運転操作の邪魔をする位置への取り付けは厳禁です。・本品は汎用品のため、補償範囲は本品のみとなります。取り付けるアイテムや方法は常識的な範囲内にてご利用ください。・各ネジ部は定期的に増し締めを行ってください。・取り付けるアクセサリーの合計重量は1kg未満としてください。使用場所:マスターシリンダー。リペア:無し。関連商品:品番:PTU001,PTU002,PTU003,PEB0021,PEB0022
仕様●リペア:無し●関連商品:品番:PTU001,PTU002,PTU003,PEB0021,PEB0022
付属品エクステンションバー(マスタークランプ)、オリジナルキャップスクリューM6x30、平ワッシャー、スペーサー(必要に応じて利用します)
材質バー:アルミ、エンドボルト:ステンレス、ステー:スチール
全長(mm)バー:58(クランプ可能範囲:48mm)
色バー:マットレッド
備考マスタークランプボルト共締めタイプ。ボルト2本締めの車両専用。(対応クランプピッチ:32-34mm)
型番PEB
加工無し
使用場所マスターシリンダー
入数1個
特性マスタークランプボルト共締めタイプ。ボルト2本締めの車両専用。(対応クランプピッチ:32-34mm)
1個
¥2,698
税込¥2,968
4日以内出荷
メーカー名:プロト。メーカー品番:PEB0022。足りなくなったハンドルバーのクランプ領域を増設する外径Φ22.3mmの便利な延長アイテム。ハンドル周りにスマホを付けるなら「エクステンションバー」。販売備考:足りなくなったハンドルバーのクランプ領域を増設するアイテム。バー外径:Φ22.2mm、バー全長:58mm(クランプ可能範囲:48mm) マスタークランプボルト共締めタイプ。ボルト2本締めの車両専用。対応クランプピッチ:32~34mm。色[カラー]:バー:マットガンメタ。サイズ:バー全長:58mm(クランプ可能範囲:48mm)。材質[素材]:バー:アルミ、エンドボルト:ステンレス、ステー:スチール。加工[有/無]:無し。内容量[数量]:1個。付属品:エクステンションバー(マスタークランプ)、オリジナルキャップスクリューM6x30、平ワッシャー、スペーサー(必要に応じて利用します)。型番:PEB。備考:マスタークランプボルト共締めタイプ。ボルト2本締めの車両専用。(対応クランプピッチ:32-34mm)。特記事項:マスタークランプボルト共締めタイプ。ボルト2本締めの車両専用。(対応クランプピッチ:32-34mm)。使用上の注意:・目的用途以外のご利用はできません。・必ず走行する前には、商品および装着したアクセサリーに緩みが無いか確認し、走行中に脱落等が起きないよう確認してください。・走行中に少しでも異常を感じたら、直ちに車輛を停車させて装着状態を確認してください。・取り付けするアクセサリーによって、メーターの視界が被ったり、運転操作の邪魔をする位置への取り付けは厳禁です。・本品は汎用品のため、補償範囲は本品のみとなります。取り付けるアイテムや方法は常識的な範囲内にてご利用ください。・各ネジ部は定期的に増し締めを行ってください。・取り付けるアクセサリーの合計重量は1kg未満としてください。使用場所:マスターシリンダー。リペア:無し。関連商品:品番:PTU001,PTU002,PTU003,PEB0021,PEB0023
仕様●リペア:無し●関連商品:品番:PTU001,PTU002,PTU003,PEB0021,PEB0023
付属品エクステンションバー(マスタークランプ)、オリジナルキャップスクリューM6x30、平ワッシャー、スペーサー(必要に応じて利用します)
材質バー:アルミ、エンドボルト:ステンレス、ステー:スチール
全長(mm)バー:58(クランプ可能範囲:48mm)
色バー:マットガンメタ
備考マスタークランプボルト共締めタイプ。ボルト2本締めの車両専用。(対応クランプピッチ:32-34mm)
型番PEB
加工無し
使用場所マスターシリンダー
入数1個
特性マスタークランプボルト共締めタイプ。ボルト2本締めの車両専用。(対応クランプピッチ:32-34mm)
1個
¥2,698
税込¥2,968
4日以内出荷
メーカー名:プロト。メーカー品番:PEB0021。足りなくなったハンドルバーのクランプ領域を増設する外径Φ22.2mmの便利な延長アイテム。ハンドル周りにスマホを付けるなら「エクステンションバー」。販売備考:足りなくなったハンドルバーのクランプ領域を増設するアイテム。バー外径:Φ22.2mm、バー全長:58mm(クランプ可能範囲:48mm) マスタークランプボルト共締めタイプ。ボルト2本締めの車両専用。対応クランプピッチ:32~34mm。色[カラー]:バー:マットブラック。サイズ:バー全長:58mm(クランプ可能範囲:48mm)。材質[素材]:バー:アルミ、エンドボルト:ステンレス、ステー:スチール。加工[有/無]:無し。内容量[数量]:1個。付属品:エクステンションバー(マスタークランプ)、オリジナルキャップスクリューM6x30、平ワッシャー、スペーサー(必要に応じて利用します)。型番:PEB。備考:マスタークランプボルト共締めタイプ。ボルト2本締めの車両専用。(対応クランプピッチ:32-34mm)。特記事項:マスタークランプボルト共締めタイプ。ボルト2本締めの車両専用。(対応クランプピッチ:32-34mm)。使用上の注意:・目的用途以外のご利用はできません。・必ず走行する前には、商品および装着したアクセサリーに緩みが無いか確認し、走行中に脱落等が起きないよう確認してください。・走行中に少しでも異常を感じたら、直ちに車輛を停車させて装着状態を確認してください。・取り付けするアクセサリーによって、メーターの視界が被ったり、運転操作の邪魔をする位置への取り付けは厳禁です。・本品は汎用品のため、補償範囲は本品のみとなります。取り付けるアイテムや方法は常識的な範囲内にてご利用ください。・各ネジ部は定期的に増し締めを行ってください。・取り付けるアクセサリーの合計重量は1kg未満としてください。使用場所:マスターシリンダー。リペア:無し。関連商品:品番:PTU001,PTU002,PTU003,PEB0022,PEB0023
仕様●リペア:無し●関連商品:品番:PTU001,PTU002,PTU003,PEB0022,PEB0023
付属品エクステンションバー(マスタークランプ)、オリジナルキャップスクリューM6x30、平ワッシャー、スペーサー(必要に応じて利用します)
材質バー:アルミ、エンドボルト:ステンレス、ステー:スチール
全長(mm)バー:58(クランプ可能範囲:48mm)
色バー:マットブラック
備考マスタークランプボルト共締めタイプ。ボルト2本締めの車両専用。(対応クランプピッチ:32-34mm)
型番PEB
加工無し
使用場所マスターシリンダー
入数1個
特性マスタークランプボルト共締めタイプ。ボルト2本締めの車両専用。(対応クランプピッチ:32-34mm)
1個
¥2,698
税込¥2,968
4日以内出荷
携帯機器、ゲーム機、ノートパソコンの修理に便利な工具セットです。
エクステンションビットホルダーをハンドルに締めつける位置により、長さを調整できます。
ドライバーには丈夫なアルミニウムハンドルを採用しました。
ヘックスローブはヘクスローブ、ヘクサロビュラ、トルクスドライバー、星型ドライバーとも呼びます。
入組点数32
セット内容三角2種: 2.0/2.2マイナスドライバー4種: 1.0/1.5/2.0/3.0プラスドライバー4種: #000/#00/#0/#1ヘックスローブ4種: T1/T2/T3/T4ヘックスローブ (いじり止め付ネジ対応) 7種: T5/T6/T7/T8/T9/T10/T15ペンタローブ3種: P2/P5/P6Y字型2種: Y0/Y1SIMイジェクトピン: 0.8mm径六角3種: 1.5/2.0/2.5エクステンションビットホルダードライバーハンドル専用ケース
材質ビット:ニッケルクロムモリブデン鋼 (SAE8660)、ドライバーハンドル:アルミニウム
ビット軸対辺(mm)六角4
ビット全長(mm)28
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
ファインボーリングホルダー用エクステンションスライドです。
用途ファインボーリングホルダー用。
RoHS指令(10物質対応)対応
ホルダーボックスシリーズのエクステンションタイプ。
材質(本体)PS
関連キーワード
1
2
3
4
次へ