深くて狭い箇所での作業など、ハンドルが操作しにくいときにソケットを延長させられます。
用途自動車、バイク整備等に
材質クロムバナジウム鋼
こんなお得な商品も!

エクステンションバー
モノタロウ
¥259~
税込¥285~
深くて狭い箇所の作業など、ハンドルが操作しにくい時、ソケットを延長させるために使用します。
インパクトレンチなどの動力工具用エクステンションバーです。
付属品ピン・Oリング
トルクレンチ用延長バーです。
用途深くて狭い箇所での作業など、ハンドルが操作しにくいときにソケットを延長させられます。
差込角(sq.)25.4(1/1")
寸法D(mm)49
駆動角(sq.)25.4(1/1")
エア・電動インパクトレンチ用のエクステンションです。
特殊クロームバナジューム鋼を採用しています。
ピン・リングは別売となります。
用途産業機械・自動車・建設機械整備などに
差込角(mm)25.4
材質専用クロームバナジューム
1本
¥13,300
税込¥14,630
翌日出荷
差込角(mm[inch])25.4[1]
寸法d(mm)34
寸法D(Φmm)49
深くて狭い箇所の作業など、レンチが操作しにくい時、ソケットを延長させるために使用します。
外観品質の向上と防錆力UPを図り、表面処理を無電解めっきにしました。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。
インパクトレンチなどの動力工具用
差込角(mm)凹凸25.4
差込角(mm)1"(25.4mm)SQ
寸法D(mm)54
RoHS指令(10物質対応)対応
差込角(sq.)25.4(1/1インチ)
駆動角(mm)25.4(1/1インチ)
インパクト用のエクステンションソケットです
用途インパクトレンチなどの工具での作業用に
材質特殊工具鋼
差込角(mm)25.4
差込角(mm)凹凸25.4
材質特殊工具鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
差込角(mm)1"(25.4mm)SQ
寸法D(mm)44
RoHS指令(10物質対応)対応
深くて狭い場所での作業をする場合に、ソケットを延長させるアタッチメントです。ラインナップが拡充されました。また、新製品追加に伴う品番更新によりソケット・駆動工具類全体で体系が統一され分かりやすくなりました。
用途建設機械・大型車両など高トルクが必要な作業に使用します。
材質鉄
質量(g)1300
差込角(sq.)25.4
用途差込角が25.4sのインパクトレンチ対応エクステンションバーです。
差込角(sq.)25.4(1/1)
ピン形式8-P1
Oリング8-O1
駆動角(sq.)25.4(1/1)
差込角(mm[inch])25.4[1]
適合(ピン)PP8-2(リング)PR8-1
寸法d(mm)34
寸法D(Φmm)52
ピン抜け防止機構AMBAC(アンバック)システム(PAT.)を採用しました。
差込角(sq.)25.4
寸法D1(mm)33
寸法D2(mm)50
インパクトレンチなどの動力工具用エクステンションバーです。
差込角(mm)25.4
堅牢なつくりで丈夫です。狭い場所でも作業できます。
差込角(mm)凹凸25.4
材質特殊工具鋼、表面処理:ガンメタル仕上げ(6201140のみ)
2018年トラスコ掲載ページ4 0360
差込角(inch)1
全長(mm)200
エスコ品番EA617VR-6A
1個
¥17,200
税込¥18,920
翌日出荷
ソケットを延長するバーです
用途インパクトレンチで使用します
差込角(inch)1
全長(mm)410
エスコ品番EA617VR-6B
1個
¥25,300
税込¥27,830
翌日出荷
差込角(mm)25.4
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
差込角(inch)1
全長(mm)330
適合ピン:EA164AA-6A、Oリング:EA164AA-45B
エスコ品番EA164FA-330
質量(g)2380
1個
¥11,100
税込¥12,210
翌日出荷
差込角(inch)1
全長(mm)175
適合ピン:EA164AA-6A、Oリング:EA164AA-45B
エスコ品番EA164FA-175
質量(g)1400
1個
¥8,480
税込¥9,328
翌日出荷
差込角(inch)1
全長(mm)200
エスコ品番EA618EB-200
1個
¥9,060
税込¥9,966
翌日出荷
差込角(inch)1
全長(mm)250
適合ピン:EA164AA-6A、Oリング:EA164AA-45B
エスコ品番EA164FA-250
質量(g)1885
1個
¥10,000
税込¥11,000
翌日出荷
全長(mm)200
差込角(inch)1
アズワン品番64-7830-47
1個
¥6,630
税込¥7,293
翌日出荷
差込角(inch)1
全長(mm)400
エスコ品番EA618EB-400
1個
¥13,700
税込¥15,070
翌日出荷
差込角(mm)25.4
全長(mm)200
付属品ピン、リング
トラスコ品番853-1777
材質特殊鋼
質量(kg)1
1個
¥8,798
税込¥9,678
4日以内出荷
差込角(mm)25.4
全長(mm)300
付属品ピン、リング
トラスコ品番853-1778
材質特殊鋼
質量(kg)2
1個
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
差込角(mm)25.4
全長(mm)160
付属品ピン、リング
トラスコ品番853-1776
材質特殊鋼
質量(kg)1
1個
¥7,398
税込¥8,138
7日以内出荷
用途狭い場所、通常のソケットでは届かない所にご利用ください。
深くて狭所の作業等、ハンドル操作がしにくい時、ソケットを延長させるために使用します。
用途ソケット延長の中継ぎとし使用します。
材質SCM435
RoHS指令(10物質対応)対応
奥まった場所での作業に便利な1"SQのインパクト用エキステンションバー。
質量(g)2168
全長L(mm)330
差込角(sq.)1inch
外径d(Φmm)54
1個
¥48,980
税込¥53,878
90日以内出荷
奥まった場所での作業に便利な1"SQのインパクト用エキステンションバー。
質量(g)1361
全長L(mm)180
差込角(sq.)1inch
外径d(Φmm)54
1個
¥38,980
税込¥42,878
90日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
奥まった場所での作業に便利な1”SQのエキステンションバー。
差込角(sq.)1
全長L(mm)200
質量(g)965
外径d(Φmm)43
1本
¥22,980
税込¥25,278
翌日出荷
トラック用トルクレンチとエクステンションバーのセット。測定は右、左回転可能
用途トラック用トルクレンチ。プレセット型
仕様40cmエクステンションバー
全長(mm)1234
質量(kg)約6
全長(cm)40
トルク(N・m)200~1000
差込角(inch)25.4
1セット
¥78,980
税込¥86,878
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ