42件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
深くて狭い箇所での作業など、ハンドルが操作しにくいときにソケットを延長させられます。
用途自動車、バイク整備等に 材質クロムバナジウム鋼
1本
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1本
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

1個
6,598 税込7,258
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

トルクレンチ用延長バーです。
用途深くて狭い箇所での作業など、ハンドルが操作しにくいときにソケットを延長させられます。 差込角(sq.)25.4(1/1") 寸法D(mm)49 駆動角(sq.)25.4(1/1")
1個
6,498 税込7,148
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
7,898 税込8,688
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1本
6,798 税込7,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TONE(トネ/旧:前田金属工業)インパクト用エクステンションバー
深くて狭い箇所の作業など、レンチが操作しにくい時、ソケットを延長させるために使用します。 外観品質の向上と防錆力UPを図り、表面処理を無電解めっきにしました。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。 インパクトレンチなどの動力工具用 差込角(mm)凹凸25.4
1本
4,798 税込5,278
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1個
6,898 税込7,588
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
7,498 税込8,248
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
9,060 税込9,966
翌日出荷

差込角(inch)1 全長(mm)250 適合ピン:EA164AA-6A、Oリング:EA164AA-45B エスコ品番EA164FA-250 質量(g)1885
1個
10,000 税込11,000
翌日出荷

1個
25,300 税込27,830
翌日出荷

1個
13,700 税込15,070
翌日出荷

堅牢なつくりで丈夫です。狭い場所でも作業できます。
差込角(mm)凹凸25.4 材質特殊工具鋼、表面処理:ガンメタル仕上げ(6201140のみ) 2018年トラスコ掲載ページ4 0360
1本
4,698 税込5,168
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

STAHLWILLE(スタビレー)(1"SQ)エキステンションバー
奥まった場所での作業に便利な1”SQのエキステンションバー。
差込角(sq.)1 全長L(mm)200 質量(g)965 外径d(Φmm)43
1本
22,980 税込25,278
翌日出荷

差込角(inch)1 全長(mm)330 適合ピン:EA164AA-6A、Oリング:EA164AA-45B エスコ品番EA164FA-330 質量(g)2380
1個
11,100 税込12,210
翌日出荷

差込角(inch)1 全長(mm)175 適合ピン:EA164AA-6A、Oリング:EA164AA-45B エスコ品番EA164FA-175 質量(g)1400
1個
8,480 税込9,328
翌日出荷

1個
17,200 税込18,920
翌日出荷


1個
17,980 税込19,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

旭金属工業(旧:新日本ツール)インパクト エキステンションバー
RoHS
深くて狭所の作業等、ハンドル操作がしにくい時、ソケットを延長させるために使用します。
用途ソケット延長の中継ぎとし使用します。 材質SCM435 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,998 税込7,698
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

深くて狭い場所での作業をする場合に、ソケットを延長させるアタッチメントです。ラインナップが拡充されました。また、新製品追加に伴う品番更新によりソケット・駆動工具類全体で体系が統一され分かりやすくなりました。
用途建設機械・大型車両など高トルクが必要な作業に使用します。 材質 質量(g)1300 差込角(sq.)25.4
1個
6,698 税込7,368
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

差込角(mm)25.4 全長(mm)200 付属品ピン、リング トラスコ品番853-1777 材質特殊鋼 質量(kg)1
1個
8,798 税込9,678
3日以内出荷

差込角(mm)25.4 全長(mm)300 付属品ピン、リング トラスコ品番853-1778 材質特殊鋼 質量(kg)2
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷

インパクト用のエクステンションソケットです
用途インパクトレンチなどの工具での作業用に 材質特殊工具鋼 差込角(mm)25.4
1個
7,998 税込8,798
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途差込角が25.4sのインパクトレンチ対応エクステンションバーです。 差込角(sq.)25.4(1/1) ピン形式8-P1 Oリング8-O1 駆動角(sq.)25.4(1/1)
1個
9,498 税込10,448
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
7,398 税込8,138
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1個
7,198 税込7,918
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

差込角(mm)25.4 全長(mm)160 付属品ピン、リング トラスコ品番853-1776 材質特殊鋼 質量(kg)1
1個
7,398 税込8,138
7日以内出荷

1個
8,698 税込9,568
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


設定したトルクに達するとトグルが作動し、シグナル音で締め付け完了を感知できます。頭部ラチェットは24枚刻み、15度の振り幅で狭い場所での締め付けに威力を発揮します。エクステンションハンドル付です。
用途ボルト締め付けとトルクレンチ基本形。
1個
94,980 税込104,478
翌々日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

アウタナットとインナナット締緩作業に、1個のレンチで作業できる省力工具です。 薄肉タイプで、ホイールハブとホイールナットのクリアランスの少ない車種にも有効です。 コンビソケットとエクステンションバーを一体化したことによりガタツキを無くし、トルクレンチ使用時にもより高精度なトルク管理が可能です。 全長450mmのロング設計のため、ワイドボディでも干渉せずに使用可能です。
差込角(sq.)25.4 トラスコ品番112-7409 質量(g)2.8 全長L(mm)450 寸法D2(Φmm)50(差し込み部) 外径D1(Φmm)58(ソケット部) 寸法S1(mm)41 寸法S2(mm)21 深さH(mm)14
1個
18,980 税込20,878
3日以内出荷

トラック用トルクレンチとエクステンションバーのセット。測定は右、左回転可能
用途トラック用トルクレンチ。プレセット型 仕様40cmエクステンションバー 全長(mm)1234 質量(kg)約6 全長(cm)40 トルク(N・m)200~1000 差込角(inch)25.4
1セット
78,980 税込86,878
欠品中

エア・電動インパクトレンチ用のエクステンションです。 特殊クロームバナジューム鋼を採用しています。 ピン・リングは別売となります。
用途産業機械・自動車・建設機械整備などに 差込角(mm)25.4 材質専用クロームバナジューム
1個
24,980 税込27,478
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)