良質素材でソフトな感触を実現。高級パールカラーが自慢の耐寒ホース。
用途家庭用給水用具、家庭用散水用具として
最高使用圧力(MPa)0.2
仕様ドラム
材質PVC
長さ(m)50
使用温度範囲(℃)0~60
内径(Φmm)15
構造単層管チューブ
外径(Φmm)20
使用流体水
脆化温度(℃)-50
特性耐寒/耐圧/食衛適合/柔軟性
用途リベット打、削岩機用、その他圧搾エアー用、一般送水用、流体識別配管に
外被構造筋入
補強層合成繊維
使用可能雰囲気温度(℃)-20~60
輸送物温度範囲(℃)0~60
用途リベット打、削岩機用、その他圧搾エアー用、一般送水用、流体識別配管に
外被構造筋入
補強層合成繊維
使用可能雰囲気温度(℃)-20~60
輸送物温度範囲(℃)0~60
用途リベット打、削岩機用、その他圧搾エアー用、一般送水用、流体識別配管に
色黄
輸送物温度範囲(℃)0~60
使用可能雰囲気温度(℃)-20~60
材質内管・外観:合成ゴム
補強層合成繊維
外被構造筋入
用途リベット打、削岩機用、その他圧搾エアー用、一般送水用、流体識別配管に
色赤
輸送物温度範囲(℃)0~60
使用可能雰囲気温度(℃)-20~60
材質内管・外観:合成ゴム
補強層合成繊維
外被構造筋入
特性耐油
材質(内管・外被)合成ゴム
最高使用圧力(MPa)1.5
内側の構造を耐油/耐圧/耐水に優れたものにして外側を耐候に優れたゴムを使用するホース。耐圧1.5MPaであり、油であれば-40℃~+100℃の温度で対応、水であれば0℃~+60℃に対応。外部温度では-40℃~+70℃まで対応。耐圧構造(合成繊維入り)でありながら柔軟な作りになっております。
代表的な4サイズをラインナップし、オイルや水周りの使用で活躍します。 オイルラインやウォーターラインで御使用下さい。
材質(補強層)合成繊維
長さ(m)1
最高使用圧力(MPa)1.5
耐圧(MPa)1.5
豊富なラインアップ。軽量かつ屈曲性に富み、取り扱いやすく出来ています。
用途油圧回路の配管用。一般作動油、潤滑油、A重油などの移送用。一般送水用
最高使用圧力(MPa)1.5
輸送物温度範囲(℃)-40~100(油)、0~60(水)
使用可能雰囲気温度(℃)-40~70
材質内管・外被:合成ゴム
色外被:黒
外被構造平滑
補強層合成繊維
特性耐油
横浜ゴムの代用的耐油ホースです。
内面ゴムは、耐油性に富んでおり、また外面ゴムは耐油性、耐候性、耐久性に優れています。
用途一般作動油、潤滑油、重油などの油送
高温作動油、高温エアー対応。豊富なラインアップ。軽量かつ屈曲性に富み、取り扱いやすく出来ています。
用途油圧回路の配管用。一般作動油、潤滑油、A重油などの移送用。高温エアー移送用
最高使用圧力(MPa)1
輸送物温度範囲(℃)-40~150(油)、-40~120(エア)
使用可能雰囲気温度(℃)-40~70
材質内管・外被:合成ゴム
色外被:黒
外被構造平滑
補強層合成繊維
特性耐油
耐油性はもちろん、耐候性も十分研究し設計されたホース。
用途一般的送油(軽油・灯油・重油・潤滑油など)
最高使用圧力(MPa)1.0
材質ゴム
使用温度範囲(℃)-30~100
使用流体軽油・灯油・重油・潤滑油など
特性耐油、耐候
加締機を不要とした画期的なワンプッシュ式高圧ホース、口金具システムセルフィット。
適合流体鉱物性一般用作動油
流体温度範囲(℃)-30~80
推奨雰囲気温度(℃)-30~70
用途一般油圧配管用ホース、低・中圧用
最高使用圧力(MPa)1.5
使用流体一般作動油
流体温度(℃)-40~80
最小破壊圧力(MPa)5.9
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐油
用途リベット打、削岩機用、その他圧搾エアー用、一般送水用、流体識別配管に
外被構造筋入
補強層合成繊維
使用可能雰囲気温度(℃)-20~60
輸送物温度範囲(℃)0~60
豊富なラインアップ。軽量かつ屈曲性に富み、取り扱いやすく出来ています。
用途リベット打、削岩機用、その他圧搾エアー用、一般送水用、流体識別配管に
色黒
サイズ5×2B/6×2B/7×2B/8×2B/9z2B/12×2B/15×2B/19×2B/25×2B/32×3B/38×3B/50×3B
内径×外径(Φmm)5.1×11.2/6.3×13.4/7.1×14.2/7.9×15.1/9.5×17.4/12.4×21.1/15.9×25.7/19.0×29.3/25.4×36.2/31.8×46.0/38.1×53.0/50.8×68.0
最高使用圧力(MPa)サイズ5×2B~9×2B=1.5 / サイズ12×2B~50×3B=1.0
外被構造筋入
適合流体圧搾エアー/一般送水
補強層合成繊維
材質(ゴム)内管:合成ゴム/外被:合成ゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
推奨雰囲気温度(℃)-20~+60
輸送物温度範囲(℃)0~+60
サービス分類オーダー・加工
高寿命、高耐疲労性
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能
ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系
JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
用途一般油圧配管用
ホース外径(Φmm)29.7
最小曲げ半径(mm)170
補強層2W
質量(g/m)ホース/960
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。
ホース内径(Φmm)6.3
ホース外径(Φmm)13.2
最小曲げ半径(mm)55
補強層1W
質量(g/m)ホース/220
表面サラサラ。スモーク加工によりホースどうしのベトつきを防ぎます。
用途家庭用給水用具、家庭用散水用具として
最高使用圧力(MPa)0.19
仕様ドラム
材質PVC
長さ(m)50
使用温度範囲(℃)0~60
内径(Φmm)15
構造単層管チューブ
外径(Φmm)20
使用流体水
脆化温度(℃)-52
特性耐寒/耐圧/食衛適合
中空糸膜式フィルター内蔵のエクセルジュン・エアーガンと軽量コイルホースのクリーンホースのセット品。
トラスコ品番852-3604
1個
¥32,980
税込¥36,278
翌日出荷
最高使用圧力(MPa)1.8
最小破壊圧力(MPa)7
こんなお得な商品も!

ゴムホース ガソリン用
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
内側に耐油ゴム、外側に耐熱ネオプレーンを使用した2層構造でエンジン等の熱源からホースを守ります。
長さ(m)1
耐熱温度(℃)120
耐油温度(℃)100
耐油性・耐候性に優れたホースです。
用途一般的送油用(軽油・灯油・重油・潤滑油など)
材質耐油性NBR配合ゴム
使用温度範囲(℃)-30~100
使用圧力(MPa)1.0
使用流体軽油・灯油・重油・潤滑油など
特性耐油、耐候
豊富なラインアップ。軽量かつ屈曲性に富み、取り扱いやすく出来ています。
用途油圧回路の配管用。一般作動油、潤滑油、A重油などの移送用。一般送水用
材質外被ゴム:合成ゴム、内管:合成ゴム
色黒
サイズ6×1B/8×1B/9×1B/12×1B/15×1B/19×1B/25×2B/32×2B/38×2B/50×3B
内径×外径(Φmm)6.6×12.7/8.1×14.3/9.7×15.9/13.0×19.8/16.2×23.5/19.3×27.7/25.7×36.5/31.8×45.5/38.1×52.8/50.8×69.0
最高使用圧力(MPa)1.5
使用流体一般作動油/潤滑油/A重油/一般送水用
外被構造平滑
補強層合成繊維
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(1.01MB)
推奨雰囲気温度(℃)-40~70
輸送物温度範囲(℃)油:-40~100/水:0~60
サービス分類オーダー・加工
規格#50
部品名称ストレーナ 50メツシユ
関連資料展開図1(1.26MB) 展開図2(0.76MB) 展開図3(0.74MB) 展開図4(1.21MB) 展開図5(1.26MB) 展開図6(1.26MB) 展開図7(1.35MB) 展開図8(1.35MB) 展開図9(1.35MB)
図解NoMS-130D ノズル部品_No.11、GB1001AG ブーム配管 ノズル部品_No.14、GB1010BSR ブーム噴管 ノズル フィールドノズル部品_No.14、MRS30-130 ノズル部品_No.11、GB1010ALN ブーム噴管 ノズル フィールドノズル 部品_No.14、GB1010ASR ブーム噴管 ノズル フィールドノズル部品_No.14、エクセル500 ホース巻取機 1部品_No.34、GB1001BG ブーム配管 ノズル部品_No.14、GB1001AD ブーム配管 ノズル部品_No.14
1個
¥191
税込¥210
7日以内出荷
部品名称パツキン
関連資料展開図1(1.26MB) 展開図2(0.76MB) 展開図3(0.74MB) 展開図4(1.21MB) 展開図5(1.26MB) 展開図6(1.26MB) 展開図7(1.35MB) 展開図8(1.35MB) 展開図9(1.35MB)
図解Noエクセル500 ホース巻取機 1部品_No.35、GB1001AG ブーム配管 ノズル部品_No.15、MRS30-130 ノズル部品_No.10、GB1010ALN ブーム噴管 ノズル フィールドノズル 部品_No.15、GB1001AD ブーム配管 ノズル部品_No.15、GB1010ASR ブーム噴管 ノズル フィールドノズル部品_No.15、GB1010BSR ブーム噴管 ノズル フィールドノズル部品_No.15、MS-130D ノズル部品_No.10、GB1001BG ブーム配管 ノズル部品_No.15
1セット(5個)
¥416
税込¥458
7日以内出荷
関連資料展開図1(0.96MB) 展開図2(0.96MB) 展開図3(0.96MB) 展開図4(1.21MB) 展開図5(1.26MB) 展開図6(1.26MB) 展開図7(1.26MB) 展開図8(1.35MB) 展開図9(1.35MB) 展開図10(1.35MB)
図解NoGB1010ASR ブーム噴管 ノズル フィールドノズル部品_No.11、SD052 付属品,希望付属品部品 Oリング_No.25、GB1001AG ブーム配管 ノズル部品_No.11、GB1001BG ブーム配管 ノズル部品_No.11、GB1010BSR ブーム噴管 ノズル フィールドノズル部品_No.11、エクセル500 ホース巻取機 1部品_No.30、MS052T 付属品,希望付属品部品_No.25、MS052 付属品,希望付属品部品_No.25、MK052 付属品,希望付属品部品_No.25、GB1010ALN ブーム噴管 ノズル フィールドノズル 部品_No.11、GB1001AD ブーム配管 ノズル部品_No.11
1セット(5個)
¥359
税込¥395
7日以内出荷
関連資料展開図1(0.96MB) 展開図2(0.96MB) 展開図3(0.96MB) 展開図4(1.21MB) 展開図5(1.26MB) 展開図6(1.26MB) 展開図7(1.26MB) 展開図8(1.35MB) 展開図9(1.35MB) 展開図10(1.35MB)
図解NoGB1010BSR ブーム噴管 ノズル フィールドノズル部品_No.12、GB1001BG ブーム配管 ノズル部品_No.12、SD052 付属品,希望付属品部品 セイリユウナカゴD,HY-620ASS_No.26、エクセル500 ホース巻取機 1部品_No.31、GB1001AD ブーム配管 ノズル部品_No.12、GB1010ASR ブーム噴管 ノズル フィールドノズル部品_No.12、MS052T 付属品,希望付属品部品_No.26、MK052 付属品,希望付属品部品_No.26、MS052 付属品,希望付属品部品_No.26、GB1001AG ブーム配管 ノズル部品_No.12、GB1010ALN ブーム噴管 ノズル フィールドノズル 部品_No.12
1セット(5個)
¥449
税込¥494
7日以内出荷
規格PF3/8
部品名称ノズルエルボ PF3/8
関連資料展開図1(0.77MB) 展開図2(1.21MB) 展開図3(0.69MB) 展開図4(0.69MB) 展開図5(0.67MB) 展開図6(0.67MB) 展開図7(0.67MB) 展開図8(0.67MB) 展開図9(0.77MB) 展開図10(0.77MB) 展開図11(0.78MB) 展開図12(0.77MB) 展開図13(0.77MB) 展開図14(0.89MB) 展開図15(0.77MB) 展開図16(0.89MB) 展開図17(0.82MB) 展開図18(0.78MB) 展開図19(0.77MB) 展開図20(0.77MB) 展開図21(0.89MB) 展開図22(0.79MB) 展開図23(0.97MB) 展開図24(1.14MB) 展開図25(1.14MB) 展開図26(0.78MB) 展開図27(0.97MB) 展開図28(0.8MB) 展開図29(1.14MB) 展開図30(0.78MB) 展開図31(0.77MB) 展開図32(0.77MB) 展開図33(0.77MB) 展開図34(0.89MB) 展開図35(0.77MB) 展開図36(0.89MB) 展開図37(0.82MB) 展開図38(0.85MB) 展開図39(0.93MB) 展開図40(0.71MB) 展開図41(0.71MB) 展開図42(0.73MB) 展開図43(0.73MB) 展開図44(0.72MB) 展開図45(0.72MB) 展開図46(0.71MB) 展開図47(0.74MB) 展開図48(0.82MB) 展開図49(0.89MB) 展開図50(0.77MB)
図解NoBSM-1230SLT-C2 希望付属品1部品_No.25、MS510ENR-2K 1990ネン ホース巻取機部品_No.51、MS550DNR-2Y 高圧ホース部品_No.11、MS410DNR-2Y 高圧ホース部品_No.11、MS510ENR-S ホース巻取機部品_No.51、BSM-630SLT-C2-2 オプション3 (ホース巻取機)部品_No.24、BSM-630SLT-C2-1 希望付属品4 (ホース巻取機)部品_No.22、エクセル500 ホース巻取機 1部品_No.7、BSM-840SLT-C2-1 オプション1 (ホース巻取機)部品_No.24、BSM-1040SLT-C2-1 オプション1 ホース巻取機部品_No.24、MS650RCY-2Y 希望付属品部品_No.13、MS410RCL-M 噴霧ホース部品_No.7、BSM-1040SLT-C2 希望付属品1部品_No.24、BSM-1240SLT-C2 希望付属品1部品_No.24、MS410RCL-K 噴霧ホース部品_No.7、MS410ENR-2K 1990ネン ホース巻取機部品_No.51など
1個
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
規格M8X25クボミサキ
部品名称6カクアナツキトメネジ M8X25
関連資料展開図1(1.02MB) 展開図2(0.92MB) 展開図3(1MB) 展開図4(0.97MB) 展開図5(1.16MB) 展開図6(0.77MB) 展開図7(1.06MB) 展開図8(0.98MB) 展開図9(0.98MB) 展開図10(0.95MB) 展開図11(0.95MB) 展開図12(0.79MB) 展開図13(1MB) 展開図14(1MB) 展開図15(1.33MB) 展開図16(1.29MB) 展開図17(1.29MB) 展開図18(1.29MB) 展開図19(0.99MB) 展開図20(0.99MB)
図解NoMS510DNR-2K ホース巻取機部品_No.17、MX-502 ホースマキ(スタンド テンション)部品_No.27、MX-502 ホースマキ (ドラム)部品_No.20、MS510DNR-2Y ホース巻取機部品_No.17、エクセル500 操作レバー部品_No.12、CBM-520 ホース巻取機部品_No.23、CBM-520A ホース巻取機部品_No.23、MS410ENA-3M 走行部品_No.37、SSA-C421 台車 シャーシ部品_No.33、VSM110-15S 薬剤タンク・撹拌・シグナルタワー部品_No.35、VSM110-15K 薬剤タンク・撹拌・シグナルタワー部品_No.35、MX-502 ホースマキ(スタンド テンション)部品_No.24、MS410ENA-3K 走行部品_No.37、SSA-K500 ソウサレバー部品_No.12、MX-501 ホースマキ(ドラム)部品_No.18、SSA-S500 トランスミッション-3部品_No.21、VSM110-15-1 薬剤タンク・撹拌・シグナルタワー部品_No.35、MX-501 ホースマキ(スタンド テンション)部品_No.17、CBM-520BH-1 オプション2 ホース巻装置、ホース巻取機部品_No.25、VSM110-15 薬剤タンク・燃料タンク・作動油タンク部品_No.25、SSA-S500A トランスミッション-3部品_No.21
1個
¥139
税込¥153
7日以内出荷
規格M102シユ
部品名称コガタ6カクナット
関連資料展開図1(0.93MB) 展開図2(1.08MB) 展開図3(1.08MB) 展開図4(0.85MB) 展開図5(0.84MB) 展開図6(1.14MB) 展開図7(1.08MB) 展開図8(1.08MB) 展開図9(1.15MB) 展開図10(1.15MB) 展開図11(1.13MB) 展開図12(1.13MB) 展開図13(1.12MB) 展開図14(1.13MB) 展開図15(1.13MB) 展開図16(1.15MB) 展開図17(1.15MB) 展開図18(1.22MB) 展開図19(1.22MB) 展開図20(1.22MB) 展開図21(1.22MB) 展開図22(1.08MB) 展開図23(1.08MB) 展開図24(1.15MB) 展開図25(1.22MB) 展開図26(1.22MB) 展開図27(1.08MB) 展開図28(0.84MB) 展開図29(0.84MB) 展開図30(0.84MB) 展開図31(0.84MB) 展開図32(0.93MB) 展開図33(0.93MB) 展開図34(0.98MB) 展開図35(1.01MB) 展開図36(0.99MB) 展開図37(1.01MB) 展開図38(1MB) 展開図39(1MB) 展開図40(1.02MB) 展開図41(0.87MB) 展開図42(0.86MB) 展開図43(0.87MB) 展開図44(0.87MB) 展開図45(0.98MB) 展開図46(0.98MB) 展開図47(0.99MB) 展開図48(0.85MB) 展開図49(0.99MB) 展開図50(0.98MB)
図解NoBSA-410S センタブーム部品_No.15、SSA-S611 フロントアクスル分解部品_No.20、SSA-F600I 燃料配管及びマフラ部品_No.10、MSA513R3-2M-A ホースガイドクミタテ部品_No.27、SSA-G540 フロントアクスル部品_No.53、SSA-S600DX 1997ネン フロントアクスル部品_No.35、SSA-F500 台車 スピンドルシャフト部品_No.44、MSA613R3-K-A ホースガイドクミタテ部品_No.30、MS753DR6S-2Y -A ホースガイド組立部品_No.27、SSA-α604 リヤアクスル分解部品_No.2、MSA413R3-2M-A(8.5) ホースガイドクミタテ部品_No.27、MSA613R4C(13) ホースガイドクミタテ部品_No.5、MSA413R4C 8.5 ホースガイドクミタテ部品_No.5、エクセル500 スピンドルシャフト部品_No.39、SSA-F610I 1991ネン フロントアクスル部品_No.55、MSA413R3-2M-A ホースガイドクミタテ部品_No.27など
1セット(10個)
¥459
税込¥505
7日以内出荷
規格M4X0.71シユ
関連資料展開図1(0.74MB) 展開図2(1.05MB) 展開図3(0.78MB) 展開図4(1.04MB) 展開図5(0.78MB) 展開図6(0.86MB) 展開図7(0.82MB) 展開図8(0.56MB) 展開図9(0.9MB) 展開図10(0.99MB) 展開図11(0.68MB) 展開図12(0.68MB) 展開図13(0.68MB) 展開図14(0.69MB) 展開図15(0.69MB) 展開図16(0.68MB) 展開図17(0.68MB) 展開図18(0.83MB) 展開図19(0.83MB) 展開図20(0.87MB) 展開図21(0.87MB) 展開図22(0.68MB) 展開図23(0.68MB) 展開図24(0.69MB) 展開図25(0.69MB) 展開図26(1.2MB) 展開図27(1.2MB) 展開図28(1.4MB) 展開図29(1.4MB) 展開図30(1.4MB) 展開図31(1.4MB) 展開図32(1.4MB) 展開図33(1.4MB) 展開図34(1.08MB) 展開図35(0.91MB) 展開図36(0.92MB) 展開図37(0.92MB) 展開図38(0.91MB) 展開図39(0.92MB) 展開図40(1.01MB) 展開図41(1.23MB) 展開図42(1.2MB) 展開図43(0.68MB) 展開図44(0.68MB) 展開図45(0.85MB) 展開図46(0.68MB) 展開図47(0.69MB) 展開図48(0.68MB) 展開図49(0.85MB) 展開図50(0.86MB)
図解NoMS551DR4T-K ホース送り出しクラッチ部品_No.19、SSA-C610 フロントパネル及ボンネット部品_No.12、MS511R2-K ホース送り出し装置部品_No.52、SSA-S600 1996ネン 噴頭部品_No.40、MS511R4T-M ホース送り出しクラッチ部品_No.19、BSA-410AS フロントパネル部品_No.43、BSM-830SLT-BC2 スイッチボックス部品_No.12、エクセル500 フロントパネル部品_No.12、MJI300 1995ネン 電装品 (走行用エンジン)部品_No.39、MS651DR4T-Y ホース送り出しクラッチ部品_No.19、SSA-α600 希望付属品部品_No.64、MF401 本体部品_No.46、SSA-K400A 送風機部品_No.33、MS753DR6T-K ホース送り出しクラッチ部品_No.18、MX-501 フロントパネル部品_No.13、SSA-M500 台車 フロントパネル部品_No.11、MS550DR4 ホース送り出し装置部品_No.55、BSA-410 フロントパネル部品_No.43など
1セット(10個)
¥359
税込¥395
7日以内出荷
規格10.5X45XT4.5
関連資料展開図1(1.11MB) 展開図2(1.15MB) 展開図3(0.84MB) 展開図4(1.05MB) 展開図5(0.86MB) 展開図6(1.24MB) 展開図7(0.97MB) 展開図8(1.11MB) 展開図9(1.06MB) 展開図10(0.92MB) 展開図11(0.84MB) 展開図12(1.27MB) 展開図13(0.81MB) 展開図14(0.81MB) 展開図15(1.2MB) 展開図16(1.13MB) 展開図17(0.93MB) 展開図18(0.94MB) 展開図19(0.88MB) 展開図20(1.17MB) 展開図21(1.09MB) 展開図22(1.17MB) 展開図23(1.09MB) 展開図24(1.17MB) 展開図25(1.31MB) 展開図26(1.2MB) 展開図27(1.2MB) 展開図28(1.31MB) 展開図29(1.2MB) 展開図30(1.2MB) 展開図31(1.31MB) 展開図32(1.2MB) 展開図33(1.2MB) 展開図34(0.91MB) 展開図35(1.23MB) 展開図36(1.19MB) 展開図37(1.19MB) 展開図38(0.85MB) 展開図39(0.93MB) 展開図40(1.52MB) 展開図41(1.29MB) 展開図42(1.37MB) 展開図43(1.37MB) 展開図44(1.5MB) 展開図45(1.01MB) 展開図46(1.51MB) 展開図47(1MB) 展開図48(1.47MB) 展開図49(1.64MB) 展開図50(1.04MB)
図解NoSSA-α510 M-A エンジン(ラジエータ)部品_No.27、CSD-600NR 動力噴霧機部品_No.53、SSA-α510 M-A フロントアクスル部品_No.13、BSA-650-1 -2シリーズ ブームリフト、センタブーム部品_No.4、SSA-α510DX フロントアクスル部品_No.13、MJI-310 フロントエンジン(走行用)取付部品_No.6、GB1001AD 動力噴霧機(1)部品_No.22、BSA-950C -1シリーズ センタブーム部品_No.3、エクセル500 ステアリング部品_No.33、CBM-520BH-1 オプション6 ロワーリンクピン、ホース巻取機部品_No.11、BSA-650-1 -2シリーズ センタブーム部品_No.3、GB1010BSR 動力噴霧機(MS903)-1部品_No.21、MX-501 ブーム部品_No.6、GB1001AG 動力噴霧機(1)部品_No.22、SSA-α1004MA 動力噴霧機-2部品_No.46、BSA-536シリーズ -A Lブームセット センタブーム部品_No.5など
1個
¥389
税込¥428
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ