臭いのする床に。中性除菌バイオ洗剤。
様々な悪臭の除去に高効果。
1:20~1:64希釈。
トイレ床、ゴミ置き場、ゴミ箱、ペット臭、洪水後の道路など幅広い悪臭除去効果。
特許2種取得。
希釈倍率1:20~1:64
1箱(3.8L×4本)
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
便器内側以外の水拭き可能なあらゆる場所に。
トイレルーム用除菌中性洗剤。EPA登録商品。
衛生性向上、陶器・金属部分の光沢アップ、ノンリンス(便座の表部:赤ちゃんシートを除く)、消臭剤配合。
希釈倍率原液~1:10
環境にやさしいバイオの力を活用した、トイレクリーナーです。活きたバクテリアの活動により、洗浄だけでなく、抜群の消臭効果をもたらします。また、継続使用により、配管内の尿石も除去し、悪臭のないレストルームを創造します。
使用場所トイレ
商品タイプ業務用
種別液体
1本(4L)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
トイレ用洗剤。バイオ+クエン酸配合で世界特許。
圧倒的な消臭力の便器内側清掃用洗剤。
強力な消臭効果と従来にない作業性のアップ。
都内有名駅等で効果を実証。
二日に1度のトイレ清掃、目皿清掃の激減など。
便器に手を入れずに清掃可能。
天然クエン酸とバイオを配合。
スパルタンケミカル社環境推奨商品。
種別液体
希釈倍率原液使用
1個(950mL)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
耐摩耗性、屈曲性に優れた強力チェーンの採用により、小型・軽量化され、万一片側の玉掛けが外れても、絶対に吊り上げ構造物が落下しない安全構造になっています。さらにチェーンエコライザーに、コラムロックを接続することにより、玉掛け外し作業は簡単な遠隔操作で行えるようになり、安全性と能率が飛躍的に向上しました。
用途鉄骨の建て方作業に。
基本使用荷重(t)6
適合(コムラック)SF-03000×2台
トラスコ品番390-1971
質量(kg)18
材質(ボディ)スチール
1台
¥199,800
税込¥219,780
当日出荷
コンパクト・サイズのエコノミータイプ。しかも半田ゴテ・ホットブロー(熱風器)・トーチ 一台三役のすぐれモノ!
全長(mm)約186
半田コテ(W相当)約60
トラスコ品番276-5152
質量(g)約74
タイプ手動着火
方式ガス・触媒燃焼方式
使用量一回の充填で約1時間
ガス充填量(mL)約12
熱出力半田ゴテ/約500℃、ホットブロー/約650℃、トーチ/約1300℃
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
こんなお得な商品も!

ハンドパレットトラック
モノタロウ
¥43,980
税込¥48,378
本体の塗装には、環境に配慮し、無鉛塗料を使用。どんな場所でも安心してご使用いただけます。
冬の冷たさや静電気を防止する安心の樹脂ハンドルです。
グリップ部分の波型加工で、手にぴったりフィット。大きくて軽く、操作がラクラク。
安全性を高めるために、警告シールを操作側に集めました。
従来の鉄製ステアリングホイール芯が軽いアルミに変わり、操作が一段と楽になりました。
適合【コラムロック】SF-10000×2台
トラスコ品番851-6262
質量(kg)87
定格【荷重】20
1台
¥499,800
税込¥549,780
5日以内出荷
耐摩耗性、屈曲性に優れた強力チェーンの採用により、小型・軽量化され、万一片側の玉掛けが外れても、絶対に吊り上げ構造物が落下しない安全構造になっています。さらにチェーンエコライザーに、コラムロックを接続することにより、玉掛け外し作業は簡単な遠隔操作で行えるようになり、安全性と能率が飛躍的に向上しました。
用途鉄骨の建て方作業に。
基本使用荷重(t)10
適合(コラムロック)SF-05000×2台
トラスコ品番390-1980
材質ボディー:スチール
質量(kg)39
1台
¥359,800
税込¥395,780
翌々日出荷
高所での組立作業は、危険が伴い人手も高くつきます。このコラムロックは鋼材のボルト穴にピンを差込み、建起こしから鋼材の据え付け、その後のピンの抜取り、コラムロックの取り外しまで地上からの操作で完了します。
遠隔操作可能です。
完全ロック。
用途鉄骨の建て方作業に。
材質(ボディ)スチール
通常の床に。環境対応過酸化水素配合ハイブリッド型万能洗剤。
グリーンシール取得。通常床、トイレ・風呂場、カーペット、ガラスなど従来にない幅広い適用範囲。
希釈倍率1:10~1:128
1個(3.8L)
¥6,998
税込¥7,698
5日以内出荷
臭いのする床に。中性除菌バイオ洗剤。様々な悪臭の除去に高効果。1:20~1:64希釈。トイレ床、ゴミ置き場、ゴミ箱、ペット臭、洪水後の道路など幅広い悪臭除去効果。特許2種取得。
希釈倍率1:20~1:64
1本(3.8L)
¥8,398
税込¥9,238
5日以内出荷
クレーンシーブおよびエコライザーシーブの標準品です。
材質/仕上[シーブ本体]FCD600-3/塗装:NBKブルー、[標準ベアリング・止め輪]スチール
微生物を球状に固めた画期的な製品です。この玉1粒(約10g)に純粋培養微生物が約100億閉じ込められています。水の中に入れると簡単に溶け、微生物は目を覚まし、6~8時間で大増殖します。汚泥、油、でんぷん、タンパク質、繊維質、排水管に付着した不純物を栄養源として分解し、環境にも人体にも無害なものにします。
色茶色
直径(mm)25
1個
¥579
税込¥637
欠品中
バイオ(微生物)を利用した環境にやさしい消臭剤です。バイオ(微生物)が悪臭源を分解し無臭な物質に変化させます。
悪臭がなくなることでハエなどの害虫発生防止にも役立ちます。継続使用によって効果が維持します。
水に溶けるパック入りのため、便槽に投入するだけ。使用方法:初回3パックを便槽に投入します。
その後、週に1、2パックを定期的に投入すれば悪臭の発生を抑えます。即効性はありませんが、初回投入から約1週間で効果が現れます。
商品タイプ粉末・錠剤型
成分鉄・硅酸・微生物・培養基材
質量(g)約20(総:約260)
寸法(cm)約7×10×6
使用場所トイレ
1セット(12個×20g)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
定期的にきちんと清掃をしていても、小便器の排水管の内部からいやな匂いがしたり、水の流れが悪いことがありませんか それは尿石が付着している証拠です。
「デオライトL」は、尿石を素早く溶解除去して、頑固な詰まりや悪臭を解消する強力な洗浄剤です。
商品開発の段階から成分の選定から配合までこだわった結果、従来の尿石除去剤と同等の洗浄効果を備え、なおかつ医薬用外劇物に指定されない、環境への影響にも配慮した製品です。
用途トイレ便器・配水管内の尿石除去剤
使用場所トイレ
液性酸性
成分有機酸、塩酸(8.5%)、腐食抑制剤、キレート剤、着色剤
使用量約250g/1回
ザラザラした床材に最適なノンスリップモップ。今まで難しかった凹凸石材でもスムーズに拭き掃除が出来ます。
最近、転倒防止の目的で、駅構内や商業ビルで凹凸のある石材が増えています。
従来の糸モップや、通常のマイクロモップでは引っかかって大変でしたが、ノンスリップモップならスムーズなモップさばきが可能になりました。
マジックテープで簡単に取り外しが出来ます。洗濯機での洗濯が約500回出来ます。
寸法(cm)約49×14.5×140
1枚
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
汲み取りトイレの悪臭源を微生物の力で強力に分解・除去し、悪臭を防止します。継続使用することによりウジが生息しにくくなり、ハエの発生を防止し、汲み取り時の臭いも軽減します。バイオ(微生物)を利用した人畜や作物にも配慮したやさしい消臭剤です。
成分鉄・ケイ酸塩・微生物・培養基材
質量(g)約650
寸法(幅W×奥行D)(mm)約70×70(1包み)
使用の目安1週間に1回1包
1セット(30個)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
医療。老人ホームなどに。
便器内側用除菌酸性洗剤。
塩酸ベース。EPA登録商品。
病院、老人ホームなど。強い洗浄力と衛生性。
希釈倍率原液使用
1箱(950mL×12本)
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
関連キーワード