油を超微粒子に加水分散させる事により、再付着や油紋、オイルボールが発生しない為、事故等で下水・排水に油が流出しても、二次汚染を抑えることができます。
有害成分ゼロです。希釈して使用するためコスト削減になります。本品はOECD規格DOC法による生分解度81%(日本食品分析センター調べ)の性能です。
用途鉱物油の二次汚染防止に。床洗浄・計量機の洗浄・部品洗浄や手洗い、油で汚れた作業着・軍手の洗浄等に。流出油等の処理に。
仕様人体への影響:無し
付属品ノズル
材質非イオン系界面活性剤・ヤシ油脂肪酸系
液性水素イオン濃度:中性
香り無臭
界面活性剤(%)5.5以下
商品タイプ本体
瞬時に油成分を微細化し、油膜が土壌汚染、水質汚濁の防止に効果を発揮します!!また、一般的な中和剤のように白濁化せず、低毒性のため環境にも安心。
用途鉱物油の二次汚染防止に。床洗浄・計量機の洗浄・部品洗浄や手洗い、油で汚れた作業着・軍手の洗浄等に。流出油等の処理に。
タイプ原液使用不可(希釈タイプ)
液性中性
1個(0.5L)
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
生分解性72%(DOC法)の環境中で速やかに分解します。界面活性剤5%以下で環境に配慮します。白濁することなく、油を細かく分散することが可能で、再付着を防止します。優れた分散性能で油の微細化と再付着防止生分解性72%(DOC法)の分解されやすい洗浄剤消防法・PRTR法非該当中性で使用後に白濁しないタイプ
用途漏れ油の分散処理剤。流出した油の分散洗浄剤
対応オイル
仕様PRTR法非該当品、液体、中性
トラスコ品番835-7454
材質非イオン系海面活性剤(1~5%)・エタノール(1%未満)
幅(mm)90
質量(kg)1.095
高さ(mm)250
奥行(mm)90
容量(L)1
2018年トラスコ掲載ページ9 0449
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
乾燥性が優れており洗浄物表面から完全消滅する優れた特性を持ちます。
高純度精製溶剤のため塩素・硫黄及び重金属は一切含みません。
芳香族などの有害成分をまったく含有しないため有機溶剤中毒予防規則にも該当しない安全性の高い洗浄剤です。
乾燥性の極めて高い溶剤ですが、無臭性・低吸入毒性・低刺激性であるため作業環境問題に非常に有利です。
樹脂・ゴムなどの溶解や劣化がほとんどなく被洗浄物を選びません。
用途金属部品洗浄
外観無色透明液体
容量(L)18
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の性状非水溶性
ボイラーチューブや熱交換器で仕上げ清掃を行うときに使用。
ブラシ直径(Φmm)75
適合ケーブルC-11・C-12・C-14・C-15
モデル番号:T-41
1個
¥34,980
税込¥38,478
翌日出荷
油染みの上に処理剤を垂らす(約0.3~0.4平方メートル/kg使用できます)。
処理剤を内部まで完全に乾燥させる。表面がヒビ割れしてきます。
完全に乾燥後、ヘラで剥がし、ほうきで掃き取る。
用途オイルの色抜き処理に
生分解性の高い界面活性剤(99%以上)です。高性能低毒性界面活性剤は高い分散性と乳化安定を実現しました。
用途浮遊流出油の乳化分散。岸壁に付着した油の分散除去。工場の床面にこぼした油の分散除去。
外観淡黄色液体
より頑固な汚れに対応するアルカリ性のアースクリーンです。油を超微粒子に加水分散させる事により、再付着や油紋、オイルボールが発生しない為、事故等で下水・排水に油が流出しても、二次汚染を抑えることができます
用途鉱物油の二次汚染防止に。床洗浄・計量機の洗浄・部品洗浄や手洗い、油で汚れた作業着・軍手の洗浄等に。流出油等の処理に。
タイプ原液使用不可(希釈タイプ)
液性アルカリ性
1個(5L)
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
水産生物に対する影響の少ない油処理剤です。
シーグリンを流出油の上にポンプまたは噴霧器で散布すると、油は海水中に微粒子状に乳化分散します。乳化分散された油の微粒子は再び油に戻ることはありません。時間とともに水中のバクテリアの作用により分解されていきます。水産生物に与える影響は少ない処理剤です。
水産生物に油臭をあたえません。
常温で充分乳化ぶんさんします。処理剤はポンプまたは噴霧器を使用して散布するのが最適ですが、ジョウロ、柄杓などを使用しても容易に散布できます。処理剤を散布したのちにボードのスクリュー、ワッシュ・デッキホース等によって水面を撹拌してください。
引火点が比較的高いので安全に作業ができます。但し、引火の可能性がありますので火気の近くでは使用しないで下さい。
対応オイル
比重0.825±0.01(20℃)
引火点(℃)120±20
外観淡黄色液体
流動点(℃)-10以下
動粘度(mm2/s)5.75±1.5(30℃)
RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(18L)
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
濃縮タイプとなり、ご使用時は10倍希釈が目安となります。
生分解性99%の地球にやさしい処理剤です。
完全水系のため白濁現象を起こしません。
また、消防法上の備蓄制限もありません。
コンパクトな5Lボトルのため持ち運びが便利です。
アスファルトに対する影響もございません。
鉱物湯特有のにおいを抑制します。
長期保存可能です。(保存条件による)
用途オイル用
排水溝やアスファルトなどの路面に漏れた油の処理に最適
対応オイル
成分水・酵素・糖類・天然植物摘出エキス 約95%、界面活性剤約4.5%
形状液体タイプ
色無色透明
タイプ濃縮タイプ
吸油量10Kg/箱
1本(5L)
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
日本メーカー監修の高品質なオイルフィルターです。
用途エンジンオイル中のスラッジ、カーボン、金属粉などの不純物の濾過。
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
油汚れは、大きく取らずに細かく分散、微細化効果で強力洗浄します。
油の特性「再結合・再浮上」をストップ、加水分散で微細化した油の粒子を引き離します。
細分化+加水分散で自然への負荷を軽減。油の二次汚染を防止して、施設も環境もクリーンにします。
国際規格をクリアした環境対応商品!
吸着マットでは処理しきれない油汚れを洗浄。
低発泡性なので短時間で処理。
【油流出事故に対応(道路、河川、田畑、土壌)】
使用水は、軟水・硬水・海水を問いません。
消防法上の備蓄制限なし!
本剤には、ABS(分岐型アルキルベンゼンスルホン酸塩)、LAS(直鎖型アルキルベンゼンスルホン酸塩)、リン酸塩、砒素、重金属、メチルアルコール、蛍光増白剤は含まれておりません。
用途機械器具・部品洗浄、油タンク・床ワックス洗浄、脱脂洗浄、作業衣・軍手等の付着油洗浄、油流出事故に対応。事故対策の備蓄用。
質量(kg)18
タイプ希釈タイプ(3~100倍)
使用の目安20~30倍、50倍は高圧洗浄機
界面活性剤(%)5.5(非イオン系界面活性剤/ヤシ油脂肪酸系 )
こんなお得な商品も!

アルカリ排水用中和剤
モノタロウ
¥1,298~
税込¥1,428~
モルタル洗浄時などに発生するアルカリ排水を中和します。
劇物・危険物に該当しないため、作業者への安全性に配慮した商品です。
ただし、pH1.0以下の酸化液であるため、正しい使用方法を守ってご使用ください。
用途アルカリ排水の中和
仕様強酸性(pH1.0以下)
付属品スプーン、使用説明書付
使用方法対象液に少量ずつ添加しかき混ぜ、目的のpH値になるよう中和します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個(1L)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
天然繊維を主体原料としております。
吸着力は自重の約25倍。
抜群の疎水親油性を有し、すべての油液で対応できる万能型吸着シートです。
高いキープ力で、雨天時でも吸着後のシートから、油液の滴りがありません。
天然繊維が主原料なので経年劣化が少なく、備蓄用としても安心購入できる環境&コスト配慮型タイプです。
用途各設備周辺、廃材置き場、廃油置き場の飛散油や漏油を吸着。
河川水路へ流出時、油水分離槽、グリストラップの浮上油のみを吸着。
材質植物繊維主体
厚さ(mm)約4
色ベージュ
種別オイル専用
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料(1.6MB)
天然植物繊維を使用した環境にやさしい高性能油吸着剤です。鉱物油や動植物油に対して、自重の30倍以上の吸着力があります。特に高濃度、高粘度の油に対して有効です。持ち運びに便利な軽量バックタイプです。コンビニやスーパー、整備工場・機械工場など様々なシーンにお使い頂けます。油水混合系の液体に対しても水分を吸わず油を選択的に吸着しますので、油水分離層などに最適です。本品は吸着力にすぐれているので、少量で大きな効果をあげることができ、低コストを実現します。通常の状態(水と油)では水分を吸わないので、油吸着後も油液面に浮いています。使用後の回収も容易です。天然繊維を主体としているので、焼却時に発熱量が少なく(ポリプロピレンの1/2)、また有害ガスの発生する心配がありません。中空繊維の為、繊維の中に油を取り込み回収の際、吸着した油のしたたり落ちが少ないです。
用途(オイルキャッチャーNK-4050)油液吸着用。(オイルキャッチャーSB-30PRO)油液吸着用・拭き取り用。(オイルキャッチャーKT-100)オイルフェンス用(床面)。(オイルキャッチャーKB-500)側溝用油吸着材
対応オイル
セット内容オイルキャッチャーNK-4050(12枚)、オイルキャッチャーSB-30PRO(10枚)、オイルキャッチャーKT-100(2本)、オイルキャッチャーKB-500(1個)
寸法(mm)(オイルキャッチャーNK-4050)400×500×4(1枚当り)(オイルキャッチャーSB-30PRO)300×300(1枚当り)(オイルキャッチャーKT-100)Φ70×1200(1本当り)(オイルキャッチャーKB-500)Φ250×500(1個当り)
吸着量(オイルキャッチャーNK-4050)1.5kg(1枚当り)(オイルキャッチャーSB-30PRO)0.4kg(1枚当り)(オイルキャッチャーKT-100)3kg(1本当り)(オイルキャッチャーKB-500)15kg(1個当り)
1セット
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
最近の長寿命クーラントに使用されているアルミニウム、鉄、黄銅などの金属の腐食防止剤として、
耐熱・耐久性に優れた有機酸系防錆剤(ノンアミン)を主成分とし、その他各種の防錆剤をバランス良く配合しています。
高濃度の有機酸系防錆剤により、キャビテーション腐食を防止します。
全量交換により、通常使用(※乗用車でのご使用時)で5年間又は10万kmの長期間、冷却系統の金属の腐食を防止します。
高純度の精製水にて調製していますので、薄めずにそのまま使用でき、長寿命クーラントへの補充液としても使用できます。
エチレングリコールを高濃度(47~50wt%)に配合し、凍結温度-40℃で日本全国使用できます。
ラジエーターやエンジンの材質を問わないため、最近の長寿命クーラント使用車はもとより従来車にも使用できます。
消泡剤配合により、気泡の発生を抑制しオーバーヒートを予防します。
用途エンジン冷却液
成分エチレングリコール、水、防錆剤、消泡剤、色素
凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-40/-
タイプ希釈不要
凍結温度(℃)-40
危険物の類別非危険物
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
油処理剤の決定版!アースクリーン厨房用です。
無色透明の液状で、中和剤のような乳白化しません。
用途食器洗浄、厨房掃除、動植物油の廃棄処理等
タイプ原液使用不可(希釈タイプ)
液性中性
瞬時に油成分を微細化し、油膜が土壌汚染、水質汚濁の防止に効果を発揮します!!また、一般的な中和剤のように白濁化せず、低毒性のため環境にも安心。低発泡性で高圧洗浄機などで効果を発揮します。
用途油の二次汚染防止、環境に優しい業務用油脂散洗浄剤です。
タイプ原液使用不可(希釈タイプ)
液性中性
マジックテープで取付らくちん。
用途単管パイプ、コーンバー・プラチェーン・トラロープ等に。
材質ターポリン(マジックテープ付)
寸法(mm)450×600
文字内容投げるな落とすな
取付方式面ファスナー
印面サイズ(mm)450×500
1枚
¥769
税込¥846
4日以内出荷
「りんご酸」の洗浄力で、汚れの多い部分や、こびりついた汚れの除去にお勧めです。
酸性タイプなのにコスト的にも大変お得です。(大理石には使用できません)
用途トイレ・浴室内の衛生陶器・タイル・浴槽などの洗浄に
1個(2L)
¥14,980
税込¥16,478
6日以内出荷
エコエスモスラックス。ツータック、脇ゴム、両腰ポケット付、後ろアウトポケット付、裏付、ウエストベルト通し付
股下(cm)90(フリー)
素材エコエスモ
グリーン購入法適合
関連キーワード