耐油性、耐薬品性、耐突き刺し特性に優れたニトリルゴム製使い捨て手袋。
仕様指先エンボス加工、左右兼用
材質NBR(ニトリルゴム)
タイプ粉無
厚さ(mm)(掌部)0.07、(指先部)0.1
全長(cm)23
原材料は天然の恵みトウモロコシ(コーンスターチ)とPVAを使用、100%自然に優しい商品です。
燃焼時のカロリーは、4090cal/gと低く有害ガス、ダイオキシン等は出ません。
耐湿性に優れ、オールシーズン安心して使用できます。緩衝性にも優れ、色々な種類の商材、様々な用途にも使用可能です。
用途段ボール内の緩衝材として
内容量(L)約400
包装形態バラ大袋詰め
粒サイズ(mm)40
生分解性プラマーク認定
生分解性プラスチック使用率(%)100
生分解性プラスチック種別PVA
生分解性プラマーク登録番号1124
1パック
¥6,598
税込¥7,258
4日以内出荷
クッション性が高く、環境にも優しいバラ緩衝材のご提案です。
ポリプロピレン40%使用。
可燃ゴミとしての処理可能。
発泡剤には水蒸気を使用。
従来のエコタッチより、緩衝性を高めました。
機能可燃物、忌避性、耐湿性
再生材使用使用
ハイタッチはコーンスターチを主原料としていますので嫌な臭いはありません。(ポリプロピレン40%使用)
可燃ゴミとしての処理が可能です。(自治体により処理方法が異なる場合があります。)
発泡剤には水蒸気を使用しておりますので、環境に優しい商品です。従来のエコタッチEより、緩衝性能を高めました。
摩擦等による粉っぽさも従来品とくらべ大幅に軽減。
内容量(L)約400
パッケージサイズ(mm)直径600×高さ1400
機能可燃物、忌避性、耐湿性
再生材使用使用
1パック(400L)
¥5,598
税込¥6,158
3日以内出荷
とうもろこしの”デンプン”からできたエコプラス
大地に生まれ大地に還る原料で環境負荷低減に貢献します。
エコプラスは、とうもろこしのデンプンを主原料とした緩衝材です。
エコプラスを焼却処理した場合のCO2発生量は、従来の石油系緩衝材の1/3程度。
土に埋めた場合でも、微生物の働きにより水と二酸化炭素に分解される地球に優しい緩衝材です。
RoHS指令(10物質対応)対応
パウダーフリーです。
仕様●200枚入りで省資源・省スペース●指先エンボス●入数:1ケース(200枚×10箱)
耐油性・耐薬品性に優れたニトリルゴム製です。200枚入りで省資源化を実施しました。
用途自動車関連・介護福祉・その他一般作業などに。
トラスコ品番671-6191
材質ニトリルゴム
厚さ(mm)0.1
色ブルー
サイズSS
入数(枚)200
機能耐油、耐薬品
全長(cm)23
中指長(cm)7.1
手のひらまわり(cm)15.2
左右区別左右兼用
RoHS指令(10物質対応)対応
粉有無粉なし
エンボス加工指先エンボス
食品衛生法適合
1箱(200枚)
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
シングルユースタイプ。
フレームは10色組で再利用可能。
レンズが汚染または壊れた場合、簡単に交換できます。
タイプレンズ+フレーム
松吉医科器械コード23-5669-00
1式(50組)
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
S字状の包装用発泡緩衝材です。高湿度環境下でもヘタリや潰れによる変形が少なく、被包装物の損傷を防ぎます。
こんなお得な商品も!
緩衝材 積層タイプ
モノタロウ
¥1,998~
税込¥2,198~
ポリエチレン独自の柔軟性が対象物を傷付けません。保温・保冷性能に優れています。緩衝材・クッション材・芯材・当て材として使用できます。
用途弱電製品、精密機械部品などの緩衝材。
シングルユースタイプ。
フレームは10色組で再利用可能。
レンズが汚染または壊れた場合、簡単に交換できます。
タイプフレーム
松吉医科器械コード23-5669-01
1式(100本)
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
たっぷり150m巻の業務用芯なしトイレットペーパー。
包装紙も水解性でトイレに流せます。
地球にやさしい再生紙です。
外装箱はコンパクトですので、保管スペースが削減できます。
タイプソフトシングル
使用場所トイレ
種別芯なし
ロール長さ(m)150
ロール幅(mm)114
材質古紙パルプ(配合率100%)
エコマーク認定認定
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号4108031
1箱(36巻)
¥4,998
税込¥5,498
欠品中
色Mグレー
トラスコ品番802-0912
寸法(mm)段鼻:50
質量(kg)4.8
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)500×900×10×50
1個
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
衝撃を和らげ、中身をガード。
大事なものを大事にガードして貴方の財産を守ります。
衝撃を優しく吸収。
優しく包んで傷をつけません。
種別緩衝材(エアー)
質量(g)500
握りやすいT型ハンドル。
全面ソフトグリップですべりにくく、手にフィットする曲面デザイン。
内部はリサイクル樹脂使用。
クロームバナジューム鋼、全身焼入。
軸部は六価クロムフリー、環境負荷物質を含まない表面メッキ仕上げ。
9種類のソケット付
用途ナット、ボルトの作業に。
トラスコ品番810-6936
セット内容ソケット(ボックス):H5・H5.5・H6・H7・H8・H9・H10・H12・H13/Tバーソケットセット/ソケットホルダー
種類セット品
商品構成セット品
1セット
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
シングルユースタイプ。
フレームは10色組で再利用可能。
レンズが汚染または壊れた場合、簡単に交換できます。
タイプレンズ
松吉医科器械コード23-5669-02
1式(250枚)
¥27,980
税込¥30,778
7日以内出荷
湿性の血液・体液・排泄物等が飛散する際の顔面保護用に使用します。
シールドは単回使用し、フレームは複数回使用できます。
形状一眼型
セット内容フレーム2本・シールド20枚(2枚×10)
材質フレーム/ABS樹脂、シールド/PET樹脂
寸法(mm)172×128
アズワン品番1-9575-01
1箱
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
こすると消える蛍光ペン フリクションライト
フリクションライトは、摩擦熱で筆跡を消去する"フリクション"シリーズの蛍光ペンです。
「マークしすぎてどれが重要かわからなくなった」「間違えて別の単語に引いてしまった」、そんな時でもフリクションライトなら簡単に消去できるから、参考書やノートにも気軽にマークできます。
消しカスが出ない。消し残りが少ない。
何度でも書き消し可能です。
用途設計図、メモ、スケジュール管理、チェック作業、印付け、書類、マーキング、
線幅(mm)3.3
全長(mm)139
使用方法筆跡が乾いてから、軸後部の専用ラバーでこすると色が消えます。
タイプシングル
種類蛍光ペン
エコマーク認定認定
方式キャップ式
インクフリクションインキ
グリーン購入法適合
商品タイプ使い切り本体
エコマーク認定番号17 112 109
厚さ70ミクロンなので細かな作業なに使用できます。指先シボ加工で滑り止め強化しています。大容量1箱200枚入りなので、たっぷり使えてパッケージの省資源化も実現。左右どちらにも使える両用タイプの手袋。衛生的な袖口取り出し口あります。食品衛生法適合。
RoHS指令(10物質対応)対応
おむつ交換・介護・掃除などさまざまな用途に使用可能です。
材質PVC(塩化ビニル樹脂)
厚さ(mm)指先/0.10、掌/0.08
全長(mm)240
箱寸法(mm)240×123×58
メッシュ構造で作業時のムレやベタつきの不快感を軽減します。ポリエステル素材ですので耐久性があり、繰り返し洗濯が可能。指先をカットしても使用できます。
サイズフリー
材質ポリエステル100%
松吉医科器械コード24-6738-00
1パック(60枚)
¥5,998
税込¥6,598
5日以内出荷
封筒中面に地紋が印刷されているので内容物が透けない窓明封筒です。
幅(mm)120
サイズ長3
質量(g)500
タイプ長3
奥行(mm)235
2018年トラスコ掲載ページ10 0390
窓枠あり
自然環境にやさしい、人にもやさしい。密着性に優れたオールプラスチック。
形状ゴーグル型
機能開閉ベンチレーション付、回転バンド式、防爆形、マスク併用可、めがね併用可、アイピース交換可
質量(g)69
規格JIS規格品
フレーム色クリスタルクリアー
材質(フレーム)エラストマー
材質(レンズ)ポリカーボネート
1個
¥3,298
税込¥3,628
11日以内出荷
ハード(EUM-010)に柔軟性を持たせることで凹凸のある地形に追随し、よりフィット感のある施工を可能にします。
公園・駐輪場用芝生保護材
素早く、手軽に芝生を保護します。
エコユニットマットは公園や駐輪場の芝生を優しく守る芝生保護材です。
また、表面フラット形状により歩きやすさにも配慮した優しい設計です。
更に表面の小さな凸形状が滑り止め効果を発揮。
安定した歩行と足元の安全に配慮します。
エコユニットマット内にある空間が、芝生を踏圧や自転車等の擦れなどから保護し育成をします。
施工後は芝生が伸びることで目立たなくなっていきます。
用途芝生保護材
セット内容本体8枚/固定ピン(大)8本
材質PVC
寸法(mm)15厚×530×530(施工時は500ピッチ)
質量(g)約670
滑りに対して視覚的にも安心なシボ加工を表面に施しました。
ゴルフシューズなどの樹脂製スパイクの滑りを抑制します。
従来品よりもより地形に沿った施工が可能になりました。
公園・駐輪場用芝生保護材
素早く、手軽に芝生を保護します。
エコユニットマットは公園や駐輪場の芝生を優しく守る芝生保護材です。
また、表面フラット形状により歩きやすさにも配慮した優しい設計です。
更に表面の小さなシボ加工が滑り止め効果を発揮。
安定した歩行と足元の安全に配慮します。
エコユニットマット内にある空間が、芝生を踏圧や自転車等の擦れなどから保護し育成をします。
施工後は芝生が伸びることで目立たなくなっていきます。
用途芝生保護材
セット内容本体8枚/固定ピン(大)8本
材質PE+EVA
寸法(mm)15厚×527×527(施工時は500ピッチ)
色グリーン
質量(g)約975
1箱(8枚)
¥15,980
税込¥17,578
6日以内出荷
エコロックハイパークリヤーは、新開発の速硬化型特殊樹脂の導入により、反応硬化速度を飛躍的に高速化させ、短時間でポリッシングを可能にするとともに、超級(HYPER)な仕上がり品質を両立させた新世代のクリヤーです。硬化が速いことにより乾燥エネルギーやCO2排出量を抑制し、また、塗装回数の低減によりVOC排出量削減と作業時間の短縮を可能にする環境配慮型塗料です。作業に合せてH(ハードタイプ)とS(ソフトタイプ)の2種類を揃えています。
研磨可能時間(分)60℃×15分以上
指触乾燥時間(分)約6(20℃)
危険等級Ⅲ
希釈硬化剤配合済の塗料に対して149-6145は20~35%、149-6150は15~35%希釈してください。エコ仕様の場合は、環境対応型のエコマルチ、エコHSシンナーをご使用ください。また、パナロック、ロックエースの各車両用シンナーも使用できます。
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
可使時間(時間)約3(10℃)・約2(20℃)・約1(30℃)
危険物の性状非水溶性
テーピング60℃×25分以上
塗料・水・油の拭取りに最適な、環境に優しいエコウエスです。ソフトな風合いで吸水性に優れ、素早い吸水力で作業性抜群です。
用途塗料のふき取りや自動車や機械のメンテナンス。
材質綿・その他(リサイクル生地)
色白
サイズ不定形
区分新品
内容量(kg)約1
1個
¥689
税込¥758
当日出荷
ソフトツイル
たて糸、よこ糸3本以上から作られた連続した織り目が斜めになった綾織の生地。手触りがソフトでシワになりにくく光沢がある。
充実のカラー&サイズバリエーション。丈夫で優しい肌触りのエコソフトツイルシリーズ。
仕様左内エコマーク・左胸ペン差し・左袖ペン差し
種別長袖ジャンパー
エコマーク認定認定
混率(%)ポリエステル65(再生ポリエステル65)・綿35
素材リサイクル素材
生地ソフトツイル
グリーン購入法適合
生地性能静電気帯電防止作業服
作業服シリーズ381シリーズ
性別女性用
エコマーク認定番号19 103 030
マグネットで貼り付けるだけの簡単取り付け。袋入りのソフトパック対応のコンパクトなティッシュケース。エコなソフトパックのサイズにピッタリと合うティッシュケース。コンパクトなサイズ感なので置くスペースも取りません。箱入りのポリ袋などの収納にも便利。 ソフトパック300枚(150組)まで対応。
質量(g)約240
材質本体・台座:ABS樹脂・マグネット
対応対応ティッシュ:枚数300枚(150組)までの袋入りティッシュペーパー(ソフトパック)※箱ティッシュは対応していません。取り付け可能な壁面:マグネットの付く平らな面・スチール壁面
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約11.5×5.5×21.5
耐荷重(g)約500
内寸(cm)約W10.5×D4.5×H20.5
繰り返し・詰め替え対応
袋入りのソフトパック対応のコンパクトなティッシュケース。シンプルなデザインで置く場所を選びません。エコなソフトパックのサイズにピッタリと合うティッシュケース。コンパクトなサイズ感なので置くスペースも取りません。木ネジで壁に取り付け可能。ソフトパック300枚(150組)まで対応。
質量(g)約195
付属品木ネジ×4
材質本体・台座:ABS樹脂
対応対応ティッシュ:枚数300枚(150組)までの袋入りティッシュペーパー(ソフトパック)※箱ティッシュは対応していません。取付可能な壁面:柱・板壁・プリント合板(裏側に水平にサンがある場所)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約21.5×11.5×5.5
耐荷重(g)約500
内寸(cm)約W20.5×D10.5×H4.5
繰り返し・詰め替え対応
強力に脱臭して快適が続く。
スタンダードなウォッシュレット。
安全装置【洗浄装置】温度ヒューズ/温度過昇防止器(自動復帰式バイメタル)/空焚き防止フロートスイッチ、【温風乾燥装置】-、【暖房便座】温度ヒューズ
風量(m3/min)【温風乾燥装置】-、【脱臭装置】標準モード:約0.09、パワーモード:約0.16
温度調節範囲(℃)【洗浄装置】(温水)切/約35~40、【温風乾燥装置】(温風)-、【暖房便座】(表面)切/約28~36(スーパーおまかせ節電時:約26)
ヒーター容量(W)【洗浄装置】250/【温風乾燥装置】-/【暖房便座】50
形状前丸
質量(kg)約4.7
機能共通機能+脱臭・オートパワー脱臭
消費電力(W)【脱臭装置】標準モード:約1.7、パワーモード:約5.3
タンク容量(L)約0.49
方式【脱臭装置】O2脱臭
定格消費電力(W)318
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)473×531×168
電源コード(m)1.0(漏電保護プラグ、アース線付)
その他の機能(共通)<洗浄>おしり洗浄、ビデ洗浄、ムーブ洗浄、水勢調節、洗浄位置調節<快適。エコ>着座センサー、便座、便フタソフト閉止、暖房便座、おまかせ節電、タイマー節電、<清掃・清潔>便ふた着脱、本体着脱、クリーンノズル、セルフクリーニング、ノズルお掃除機能、クリーン便座
使用周囲温度(℃)0~40
吐出水量(L/min)おしり洗浄/約0.27~0.43、ビデ洗浄/約0.29~0.43
定格電圧(V)交流100(50/60Hz)
供給水温(℃)0~35
給水圧力(MPa)最低必要水圧/0.05(流動時)、最高水圧/0.75(静止時)
年間消費電力量(kWh/年)159k(221※節電機能を使用しない場合)
タイプ貯湯式
環境に優しいエコウエス!
タオル素材のためソフトな風合いで吸水性にも優れています。
用途塗料・水・油の拭取りに
材質綿100%
区分中古
色サラシ
寸法(cm)約30×60(不定形)
1個(1kg)
¥869
税込¥956
当日出荷
こんなお得な商品も!
ウエス バスタオルサイズ 中古生地 白
モノタロウ
¥3,698
税込¥4,068
環境に優しいエコウエス!
タオル素材のためソフトな風合いで吸水性にも優れています。
用途塗料・水・油の拭取りに
材質綿100%
区分中古
色サラシ
寸法(cm)約75×160(不定形)
1セット(5kg)
¥4,398
税込¥4,838
欠品中
環境に優しいエコウエス!
四方はホツレ防止のロック加工済み。
タオル素材のためソフトな風合いで吸水性にも優れています。
用途塗料・水・油の拭取りに
材質綿100%
区分中古
色サラシ
寸法(cm)約30×30角(不定形)
1セット(10枚)
¥719
税込¥791
当日出荷
適合場所キッチン
使用地区一般地・寒冷地共用
仕様エコシングル、整流・ミクロソフト、ホース付き(487mm)、メタル、逆止弁
規格JIS規格
ホース長さ(m)(引出)478
取付穴径(Φmm)PJ1/2
関連資料分解図(TKS05314J)
吐水口長さ(mm)187
商品タイプ壁付
1台
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
混率(%)ポリエステル65、綿35(再生PET繊維65使用)
素材ファイブスター エコソフトライトツイル(日清紡 防汚加工 アネックスクリーン)
電波の到達距離の長い、周波数「2.4GHz」ワイヤレス設計です。最大10m離れた場所からでも動作可能です。
経済的でエコな繰り返し充電できるリチウムイオン電池を内蔵しています。
電池の消耗を抑えるオン・オフスイッチ付きです。
専用ソフトでスタンダード日本語109キーボードの機能を割り付けることができます。
3つのモードで切替可能。MODE1はテンキー部分以外の8キーに割り付けが可能。MODE2とMODE3は27キー全てに割り付けが可能です。
3つのモードはテンキーのMODEボタンを押すだけで切替可能です。
縦向き、横向き両方の向きでも使用できるデザインです。
割り付けた文字や機能がひと目でわかるように、割り付けられた内容がPC画面上に表示されます
割り付けた機能はテンキーのメモリーに保存されているので、一度設定すればドライバの入っていないパソコンでも同じ機能が使えます。(一部機能はPC側に保存されている為、PC毎に設定が必要な場合があります)
よく使うソフトを割り当てて、キーを押すだけでソフトを起動することができます。
キートップのカバーが外れるので、割り付けた文字のシールなどを貼ることができます。
デスクトップキーボードと同じ19mmキーピッチを採用しています。
普通のデスクトップキーボードのしっかりした深めのメンブレンキー方式です。
テンキーとして使用する場合はNumLock非連動の安心設計です。
セット内容製品本体、取扱説明書、保証書、キーカバー引き抜き工具、USBケーブル(テンキー側/TypeC、PC側/USB Aコネクタ)
質量(g)テンキー/約160、レシーバー/2
スイッチメンブレン
コネクタ形状USB Aコネクタ
接続方式2.4GHzワイヤレス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)テンキー/82×166×26、レシーバー/14×18×6
動作力60±15g
インターフェースUSB
キー数27キー
使用電池充電池
通信距離10m
キーストローク(mm)3.8±0.3
印刷方式シルク印刷
キーピッチ(mm)19
角度調節あり
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
適合場所キッチン
使用地区一般地・寒冷地共用
仕様ソフト吐水、エコシングル、メタルハンドル
規格JIS規格
関連資料分解図(TKY01302J)
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ