材質SKD61
硬度(表面)900HV~、(内部)38~42HRC
RoHS指令(10物質対応)対応
接続片側 コネクタ 片側 バラ線
RoHS指令(10物質対応)対応
材質S45C
硬度-
RoHS指令(10物質対応)対応
用途BOSCH、LUCASのインジェクター取り外し用
ねじ寸法M8・M12・M14
適合車種BOSCH・LUCAS
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
その他NPN2出力
種類真空用圧力スイッチ
定格電圧(V)DC24
機能単位切換
排気方式高消音サイレンサ排気
組合対応【供給弁】N.C【破壊弁】N.C
呼び径(Φmm)【ノズル】1
RoHS指令(10物質対応)対応
ボディ形式マニホールド用
コネクタ仕様供給弁・破壊弁用なし集中配線仕様備考(プラグイン);供給弁・破壊弁用個別配線仕様300mm(コネクタAssy);真空用圧力スイッチ用2m(コネクタ付リード線);圧力センサAssy3m(リード線一体)
圧力範囲(kPa)0~-101
真空(V)ポート6mm
1個
¥29,980
税込¥32,978
9日以内出荷
・供給弁:N.O.仕様を追加。 停電/電源OFF時の真空発生※が可能 。 停電時のワーク落下を防止※。 ※供給圧が確保されている場合。・エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較)。・高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上
用途マニホールド用
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(40.18MB)
取扱説明書(5.51MB)
ボディ型式単体
呼び径(mm)ノズル:Φ0.7
定格電圧(V)DC24
排気方式ポート排気
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタ仕様供給弁・破壊弁用300mm(コネクタAssy);真空用圧力スイッチ用2m(コネクタ付リード線);圧力センサAssy3m(リード線一体)
供給弁・破壊弁の組合わせ供給弁:N.C.;破壊弁:N.C.
真空(V)ポートΦ6
圧力センサ/真空用圧力スイッチ仕様種類:真空用圧力スイッチ;圧力範囲:0~-101kPa;NPN2出力;単位切換機能なし(SI単位固定)
1個
¥29,980
税込¥32,978
9日以内出荷
仕様●オプションb:マニホールド共通破壊圧力供給(PD)ポート付●コネクタ仕様(供給弁・破壊弁/真空用圧力スイッチ):供給弁/破壊弁用なし集中配線仕様備考(プラグイン);供給弁/破壊弁用個別配線仕様300mm(コネクタAssy);真空用圧力スイッチ用なし2m(コネクタ付リード線);圧力センサAssyなし3m(リード線一体)●ノズル呼び径:Φ1.2●ボディ/排気形式:ボディ:マニホールド用;排気方法:複合排気(直接排気、エンドプレート排気)●供給弁・破壊弁組合せ:供給弁:N.C.;破壊弁:N.C.●定格電圧(V)(供給弁・破壊弁): DC24
RoHS指令(10物質対応)対応
真空(V)ポートΦ6
1個
¥17,980
税込¥19,778
9日以内出荷
定格電圧(V)DC24
排気方式サイレンサ排気
RoHS指令(10物質対応)対応
ボディ形式単体
供給弁・破壊弁の組合わせ供給弁N.C./破壊弁N.C.
真空(V)ポートΦ6mm
エジェクタ/ノズル呼び径Φ0.7mm
1個
¥31,980
税込¥35,178
11日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
省エネエジェクタ:真空到達時供給エアカット:空気消費量 93%削減(メーカー測定条件による)
エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー製1段エジェクタとの比較)
省エネ効果(金額換算):93%削減
高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上
仕様ボディ:単体
定格電圧(V)DC24
排気方式ポート排気
呼び径(Φmm)ノズル:1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタ仕様供給弁・破壊弁用300mm(コネクタAssy)/真空用圧力スイッチ用2m(コネクタ付リード線)/圧力センサAssy3m(リード線一体)
圧力範囲(kPa)0~-101
供給弁・破壊弁の組合わせ供給弁:N.C./破壊弁:N.C.
真空(V)ポート6Φmm
1個
¥28,980
税込¥31,878
24日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
省エネエジェクタ 真空到達時供給エアカット:空気消費量 93%削減(メーカー測定条件による)
エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー製1段エジェクタとの比較)
省エネ効果(金額換算):93%削減
高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上
仕様ボディ:単体
定格電圧(V)DC24
排気方式サイレンサ排気
呼び径(Φmm)ノズル:10
RoHS指令(10物質対応)対応
真空ポートサイズVΦ6mm
供給弁・破壊弁の組合わせ供給弁:N.C.、破壊弁:なし
圧力センサ/真空用圧力スイッチ仕様種類:真空用圧力スイッチ、圧力範囲:0~-101kPa、NPN2出力、単位切換機能付
1個
¥26,980
税込¥29,678
24日以内出荷
全長(mm)345
適合エンジン型式6M60系
純正品番MH061071
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥10,980
税込¥12,078
22日以内出荷
供給弁:N.O.仕様を追加。停電/電源OFF時の真空発生※が可能 ※供給圧が確保されている場合。停電時のワーク落下を防止※ ※供給圧が確保されている場合。エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(従来品1段エジェクタとの比較)。高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(40.18MB)
ボディ形式単体
取扱説明書(5.51MB)
寸法L(mm)300
材質YAG
硬度表面:800HV~ 内部:50~55HRC
材質SKH51
硬度58~60HRC
RoHS指令(10物質対応)対応
真空ポンプに匹敵する大流量エジェクタ。低い供給圧力で大吸込流量確保。省エネ・省配線。電磁弁搭載タイプ。簡単なインライン取付け。プッシュイン継手標準装備
タイプ単体
センサー搭載センサー:MVS-202、圧力:連成圧、表示:デジタル、スイッチ出力:NPN/PNP1点、アナログ出力:なし、入力仕様:シンク/ソース
RoHS指令(10物質対応)対応
ノズルタイプ0.3MPa
電磁弁常時閉
1台
¥84,980
税込¥93,478
11日以内出荷
タイプボディ:マニホールド用
種類真空用圧力スイッチ
呼び径(mm)ノズル:Φ1.5
定格電圧(V)DC24
排気方式複合排気(直接排気、エンドプレート排気)
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタ仕様供給弁・破壊弁用集中配線仕様なし(プラグイン)なし;供給弁・破壊弁用個別配線仕様300mm(コネクタAssy);真空用圧力スイッチ用2m(コネクタ付リード線)なし;圧力センサAssy3m(リード線一体)なし
供給弁・破壊弁の組合わせ供給弁:N.C.・破壊弁:N.C.
真空(V)ポートΦ6
圧力センサ(圧力範囲)0~-101kPa、NPN2出力、単位切換機能なし(SI単位固定)
1個
¥28,980
税込¥31,878
9日以内出荷
供給弁:N.O.仕様を追加。停電/電源OFF時の真空発生※が可能 ※供給圧が確保されている場合。停電時のワーク落下を防止※ ※供給圧が確保されている場合。エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(従来品1段エジェクタとの比較)。高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(40.18MB)
ボディ形式単体
取扱説明書(5.51MB)
仕様ボディ:単体
呼び径(mm)ノズル:Φ1.2
定格電圧(V)DC24
排気方式高消音サイレンサ排気
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタ仕様省エネ機能付真空用圧力スイッチ用:2m(コネクタ付リード線)
供給弁・破壊弁の組合わせ供給弁:N.C.;破壊弁:N.C.
真空(V)ポートΦ6
省エネ機能付真空用圧力スイッチ圧力範囲:-100~100kPa;NPN1出力;単位切換機能付
1個
¥32,980
税込¥36,278
9日以内出荷
仕様供給弁:N.C.;破壊弁:N.C.
種類真空用圧力スイッチ
呼び径【ノズル】Φ0.7
定格電圧(V)DC24
機能PNP2出力/単位切換機能付
排気方式ボディ:単体;排気方法:ポート排気
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタ仕様供給弁・破壊弁用300mm(コネクタAssy);真空用圧力スイッチ用2m(コネクタ付リード線);圧力センサAssy3m(リード線一体)
圧力範囲(kPa)0~-101
真空(V)ポートΦ6
1個
¥29,980
税込¥32,978
9日以内出荷
仕様●ノズル呼び径(Φ):0.7●ボディ:マニホールド用●供給弁:N.C.●排気方法:個別ポート排気●真空(V)ポート(mm):Φ6●破壊弁:N.C.
定格電圧(V)DC24
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥33,980
税込¥37,378
11日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
省エネエジェクタ 真空到達時供給エアカット:空気消費量 93%削減(メーカー測定条件による)
エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー製1段エジェクタとの比較)
省エネ効果(金額換算):93%削減
高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上
仕様ボディ:マニホールド用
定格電圧(V)DC24
排気方式個別ポート排気
呼び径(Φmm)ノズル:1
RoHS指令(10物質対応)対応
供給弁・破壊弁の組合わせ供給弁:N.C.、破壊弁:N.C.
真空(V)ポートΦ6mm
圧力センサ/真空用圧力スイッチ仕様種類:真空用圧力スイッチ、圧力範囲:0~-101kPa、NPN2出力、単位切換機能なし(SI単位固定)
1個
¥29,980
税込¥32,978
24日以内出荷
材質SCM415
硬度58~60HRC
RoHS指令(10物質対応)対応
種類真空用圧力スイッチ
形式排気:高消音サイレンサ排気
出力PNP2
定格電圧(V)DC24
機能単位切換機能付
ノズル直径(mm)呼び径:1.2
RoHS指令(10物質対応)対応
ボディ形式単体
コネクタ仕様供給弁・破壊弁用300mm(コネクタAssy);真空用圧力スイッチ用2m(コネクタ付リード線);圧力センサAssy3m(リード線一体)
圧力範囲(kPa)-100~100
供給弁・破壊弁の組合わせ供給弁:N.C.;破壊弁:N.C.
真空(V)ポートΦ6
1個
¥29,980
税込¥32,978
9日以内出荷
仕様NPN2出力/単位切換機能付
種類真空用圧力スイッチ/圧力センサ:真空用圧力スイッチ
径(Φmm)真空(V)ポート:6
定格電圧(V)DC24
排気方式サイレンサ排気
呼び径(Φmm)ノズル:1.2
RoHS指令(10物質対応)対応
ボディ形式ボディ:単体
コネクタ仕様供給弁・破壊弁用300mm(コネクタAssy)/真空用圧力スイッチ用2m(コネクタ付リード線)/圧力センサAssy3m(リード線一体)
圧力範囲(kPa)真空用圧力スイッチ/圧力センサ:0~-101
供給弁・破壊弁の組合わせ供給弁:N.C./破壊弁:N.C.
1個
¥29,980
税込¥32,978
9日以内出荷
タイプボディ:マニホールド用
呼び径(mm)ノズル:Φ1.0
定格電圧(V)DC24
排気方式個別 ポート排気
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタ仕様供給弁・破壊弁用集中配線仕様なし備考(プラグイン);供給弁・破壊弁用個別配線仕様300mm(コネクタAssy);真空用圧力スイッチ用2m(コネクタ付リード線)なし;圧力センサAssy3m(リード線一体)なし
供給弁・破壊弁の組合わせ供給弁:自己保持・破壊弁連動、破壊弁:N.C.
真空(V)ポートΦ8
圧力センサ/真空用圧力スイッチ仕様圧力センサなし/真空用圧力スイッチ
1個
¥18,980
税込¥20,878
9日以内出荷
仕様●オプションc:排気干渉防止弁付●ノズル呼び径:Φ1.5●ボディ/排気形式:ボディ:マニホールド用;排気方法:複合排気(直接排気、エンドプレート排気)●供給弁・破壊弁組合せ:供給弁:N.C.;破壊弁:N.C.●真空用圧力スイッチ/圧力センサ:真空用圧力スイッチ/圧力センサなし
定格電圧(V)DC24
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタ仕様コネクタ仕様
真空(V)ポートΦ8
1個
¥19,980
税込¥21,978
9日以内出荷
仕様ボディ:マニホールド用
種類真空用圧力スイッチ、NPN、単位切替機能なし(SI単位固定)
定格電圧 DC V24
排気方式複合排気
コネクタ真空用圧力スイッチ用 2m(コネクタ付リード線)、圧力センサAss'y 3m(リード線一体)
RoHS指令(10物質対応)対応
圧力範囲(kPa)0~-101
供給弁・破壊弁の組合わせ供給弁:N.C./破壊弁:N.C.
真空(V)ポートΦ8mm
エジェクタ/ノズル呼び径Φ1.2mm
1個
¥29,980
税込¥32,978
11日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
省エネエジェクタ
真空到達時供給エアカット:空気消費量 93%削減(メーカー測定条件による)
エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較)
省エネ効果(金額換算):93%削減
高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上
仕様供給弁:自己保持・破壊弁連動、破壊弁:N.C.
種類真空用圧力スイッチ
定格電圧(V)DC24
排気方式個別ポート排気
表示単位単位切換なし(SI単位固定)
出力仕様NPN2出力
呼び径(Φmm)ノズル:1.2
RoHS指令(10物質対応)対応
ボディ形式マニホールド用
圧力範囲(kPa)0~-101
真空(V)ポートΦ6mm
1個
¥28,980
税込¥31,878
26日以内出荷
インジェクター脱着用
主な適合純正品番23588417、2358022
メーカーBMW
適合エンジン型式B36・B38・B48
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥62,900
税込¥69,190
5日以内出荷
用途インジェクターの取り外しに使用します。
適合車種VW AUDI TDiエンジン 4気筒エンジン 16V 2005~2008年
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
RJ45、30W、絶縁あり、シールド電流検知あり、サージ保護あり、広温度範囲
型番2703009
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥39,980
税込¥43,978
82日以内出荷
RJ45、30W、絶縁なし、シールド電流検知なし、サージ保護なし
型番2703005
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥26,980
税込¥29,678
82日以内出荷
RJ45、60W、絶縁あり、シールド電流検知あり、サージ保護あり、広温度範囲
型番2703010
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥48,980
税込¥53,878
82日以内出荷
用途インジェクター脱着用JTC2503と併用して使用します。
適合車種ガソリン・ディーゼル車
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
適合車種M271 エンジン 2007y 以降
純正品番271589023300
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
主な適合純正品番272_589_00_43_00
材質ステンレス鋼
メーカーメルセデスベンツ
適合エンジン型式M113・152・157・270・274・276・278
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,098
税込¥6,708
5日以内出荷
ボディ型式マニホールド用
呼び径(mm)ノズル:Φ1.0
定格電圧(V)DC24
排気方式複合排気(直接排気、エンドプレート排気)
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタ仕様供給弁・破壊弁用集中配線仕様備考(プラグイン);個別配線仕様300mm(コネクタAssy)なし;真空用圧力スイッチ用2m(コネクタ付リード線);圧力センサAssy3m(リード線一体)
供給弁・破壊弁の組合わせ供給弁:自己保持・破壊弁連動;破壊弁:N.C.
真空(V)ポートΦ6
圧力センサ/真空用圧力スイッチ仕様種類:真空用圧力スイッチ;圧力範囲:0~-101kPa;PNP2出力;単位切換機能なし(SI単位固定)
1個
¥28,980
税込¥31,878
9日以内出荷
定格電圧(V)DC24
RoHS指令(10物質対応)対応
ボディ形式マニホールド用
コネクタ仕様供給弁・破壊弁用:集合配線仕様(プラグイン)、真空用圧力スイッチ用2m(コネクタ付リード線)、圧力センサAssy3m(リード線一体)
エジェクタ排気形式複合排気(直接排気、エンドプレート排気)
供給弁・破壊弁の組合わせ供給弁:自己保持・破壊弁連動、破壊弁:N.C.
真空(V)ポートΦ6mm
エジェクタ/ノズル呼び径Φ1.5mm
圧力センサ/真空用圧力スイッチ仕様種類:真空用圧力スイッチ、圧力範囲:-100~100kPa、PNP2出力:単位切換機能なし(SI単位固定)
1個
¥28,980
税込¥31,878
9日以内出荷
定格電圧(V)DC24
RoHS指令(10物質対応)対応
ボディ形式ボディ
コネクタ仕様供給弁・破壊弁用300mm(コネクタAssy)、真空用圧力スイッチ用2m(コネクタ付リード線)、圧力センサAssy3m(リード線一体)
エジェクタ排気形式ポート排気
供給弁・破壊弁の組合わせ供給弁:N.C. 破壊弁:なし
真空(V)ポートΦ8mm
エジェクタ/ノズル呼び径Φ1.2
圧力センサ/真空用圧力スイッチ仕様種類:真空用圧力スイッチ、圧力範囲:0~‐101kPa、NPN2出力、単位切換機能付
1個
¥24,980
税込¥27,478
9日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ