58件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HDLEDY40W2700K LED電球 HIDISC 動画あり
エジソン電球 PSE認証品 ライセンスがあるフィリップスCHIP2385を使用
材質アルミ、ポリカーボネート、PBT 長さ(mm)106 質量(g)32 電圧(V)100 温度範囲(℃)約5~40 口金E26 定格消費電力(W)4.8 全光束(Lm)550 定格寿命(時間)40000 電球形状一般球 色温度(K)6500 外径(mm)60 配光角度(°)240 電球の種類LED
1個
639 税込703
当日出荷

カラーLEDフィラメント電球 E26 調光 光商事 動画あり
デザイン性に優れたフィラメントLEDランプは一般的な電球と同じようにご使用いただけます。モダン、レトロ、ヨーロピアンテイストなどの照明灯具に幅広くご利用ください。 調光対応のため、こだわりのある空間演出が可能です。 オーソドックスなエジソン球形です。電球色の他、青・赤・ピンク・緑のカラーバリエーション有り。
種別エジソン型 質量(g)45 消費電力(W)6 適合規格PSE準拠 口金E26 入力電圧(V)AC100 50/60Hz 寸法(Φ×mm)65×138 RoHS指令(10物質対応)対応 調光の可否対応
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オシャレでレトロなフィラメントタイプの明るいLED電球。
用途オシャレに演出したいお部屋。レストラン、バー、サロンにも。 材質ガラス 口金E26 寸法(Φ×高さH)(mm)65×140 定格消費電力(W)9 全光束(Lm)900 色温度(K)2700 寿命15000h 電球の種類LED
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

カラーLEDフィラメント電球 E26 調光 光商事 動画あり
デザイン性に優れたフィラメントLEDランプは一般的な電球と同じようにご使用いただけます。モダン、レトロ、ヨーロピアンテイストなどの照明灯具に幅広くご利用ください。 調光対応のため、こだわりのある空間演出が可能です。 オーソドックスなエジソン球形です。電球色の他、青・赤・ピンク・緑のカラーバリエーション有り。
質量(g)45 消費電力(W)6 適合規格PSE準拠 口金E26 入力電圧(V)AC100 50/60Hz 寸法(Φ×mm)65×138 RoHS指令(10物質対応)対応 調光の可否対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1879年にトーマス・エジソンが実用化した電球と同じ光と形を再現したものです。竹のフィラメントではなく、長寿命のカーボンフィラメントを使用しています。
定格110V 40W 口金E26 寸法(Φ×mm)約60×130
1個
2,300 税込2,530
欠品中

きらめきが広がるLED電球フィラメントタイプ 光の広がり約290°全方向タイプ E26口金
全長(mm)140 質量(g)約55 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 口金E26 外径(Φmm)64 定格寿命(時間)20000 平均演色評価数(Ra)80 光源色電球色 電球の種類LED
1個
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

白熱電球のように全方向に光が広がるLEDミニボール球です。クリアガラスがきらめく華やかな明かりのクリアタイプで、インテリア性のあるペンダントライトや装飾照明に最適です。口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。
電源(V)100(50/60Hz共用) 寸法(幅W×高さH)(mm)Φ51×87 対応密閉形器具 使用場所屋内用
1個
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

白熱電球のように光が広がり、ペンダントやシャンデリアなどに適したインテリア性のあるデザインです。 クリアガラスで華やかな明かり。長寿命で約20000時間取り替え不要。密閉形器具にも対応。
口金E26
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ラタン(籐)細工を思い出す、丸いバスケット型の可愛いフレームに、エジソン球の様なノスタルジックなホヤを採用したランタン。工芸品のような丸いバスケット型のフレームは、アジアンリゾートの夜にピッタリのムードあるデザイン。温かみのある電球色のLEDライトに、ホヤを電球型にしているので、光源はまるでガスランタンの様に優しい光。軽量・小型・コードレスなので、お好きな場所に置いたり、ハンギングするだけで、リラックスした空間に。
用途ランタン、照明、アウトドアランプ、テントランプ、インテリアランプとして。アウトドア/キャンプ/間接照明/吊り下げ/ハンギング/コードレス/電池式/小型/軽量/360度照明/アンティーク/レトロ/ノスタルジー/ノスタルジック/エスニック/バリニーズ/バリ/テイスト/アジア/リゾート/東南アジア/籐/ラタン/ロタン/提灯/籠/カゴ/バスケット/クラフトワーク/癒し/リラックス/ヒーリング/安らぎ/セレニティ 材質ポリプロピレン、その他 質量(g)255 使用電池単4乾電池×3本(別売) 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)16×16×27 光束(Lm)最大約30 光色電球色 連続点灯時間(時間)(目安)約12
1個
1,498 税込1,648
7日以内出荷

消費電力6.3Wで60形相当の明るさフィラメントタイプLEDできらめきが広がるLED電球光の広がり約310°の全方向タイプ
口金E26 定格消費電力(W)6.3 全光束(Lm)830 全長(mm)103 クリア 質量(g)37 定格寿命(時間)20000 平均演色評価数80Ra 電球形状A形 定格入力電流(A)0.1 エネルギー消費効率(Lm/W)131.7 使用場所屋内専用(屋外使用禁止) 外径(mm)60
1個
989 税込1,088
当日出荷

アーテック(学校教材・教育玩具)LED 豆電球
材質エポキシ樹脂、真鍮 寸法(mm)Φ11.5×27 質量(g)2.8
1個
291 税込320
当日出荷

消費電力2.1Wで20形相当の明るさフィラメントタイプLEDできらめきが広がるLED電球光の広がり約310°の全方向タイプ
口金E26 定格消費電力(W)2.1 全光束(Lm)260 全長(mm)103 クリア 質量(g)37 定格寿命(時間)20000 平均演色評価数80Ra 電球形状A形 色温度(K)3000 定格入力電流(A)0.04 エネルギー消費効率(Lm/W)123.8 使用場所屋内専用(屋外使用禁止) 外径(mm)60
1個
639 税込703
当日出荷

白熱電球のように光が広がり、ペンダントやシャンデリアなどに適したインテリア性のあるデザインです。 クリアガラスで華やかな明かり。長寿命で約20000時間取り替え不要。密閉形器具にも対応。
口金E17
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

交流電源:100V 50/60Hz共用。口金:E17。サイズ:全長93X外径32(mm)。質量:20g。定格消費電力:6.0W。定格入力電流:70mA。設計寿命:25000h。全光束:780lm。エネルギー消費効率:130.0lm/W。光色:電球色相当(色温度3,000K)。クリアタイプ。屋内用
用途こだわりの空間に。約25000時間の長寿命設計。割れても飛び散りにくい飛散防止コーティング採用。省エネ法2027年度目標基準値達成
1個
1,298 税込1,428
3日以内出荷

交流電源:100V 50/60Hz共用。口金:E26。サイズ:全長98X外径35(mm)。質量:44g。定格消費電力:6.0W。定格入力電流:70mA。設計寿命:25000h。全光束:780lm。エネルギー消費効率:130.0lm/W。光色:電球色相当(色温度3,000K)。クリアタイプ。屋内用
用途こだわりの空間に。約25000時間の長寿命設計。割れても飛び散りにくい飛散防止コーティング採用。省エネ法2027年度目標基準値達成
1個
1,298 税込1,428
3日以内出荷

交流電源:100V 50/60Hz共用。口金:E26。サイズ:全長98X外径35(mm)。質量:41g。定格消費電力:2.1W。定格入力電流:25mA。設計寿命:25000h。全光束:240lm。エネルギー消費効率:114.2lm/W。光色:キャンドル色(色温度2,100K)。クリアタイプ。屋内用
用途こだわりの空間に。約25000時間の長寿命設計。割れても飛び散りにくい飛散防止コーティング採用。省エネ法2027年度目標基準値達成
1個
1,098 税込1,208
3日以内出荷

交流電源:100V 50/60Hz共用。口金:E17。サイズ:全長93X外径32(mm)。質量:20g。定格消費電力:2.1W。定格入力電流:25mA。設計寿命:25000h。全光束:300lm。エネルギー消費効率:142.8lm/W。光色:電球色相当(色温度3,000K)。クリアタイプ。屋内用
用途こだわりの空間に。約25000時間の長寿命設計。割れても飛び散りにくい飛散防止コーティング採用。省エネ法2027年度目標基準値達成
1個
1,098 税込1,208
3日以内出荷

交流電源:100V 50/60Hz共用。口金:E26。サイズ:全長98X外径35(mm)。質量:44g。定格消費電力:3.8W。定格入力電流:46mA。設計寿命:25000h。全光束:420lm。エネルギー消費効率:110.5lm/W。光色:キャンドル色(色温度2,100K)。クリアタイプ。屋内用
用途こだわりの空間に。約25000時間の長寿命設計。割れても飛び散りにくい飛散防止コーティング採用。省エネ法2027年度目標基準値達成
1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷

交流電源:100V 50/60Hz共用。口金:E17。サイズ:全長93X外径32(mm)。質量:20g。定格消費電力:3.8W。定格入力電流:46mA。設計寿命:25000h。全光束:420lm。エネルギー消費効率:110.5lm/W。光色:キャンドル色(色温度2,100K)。クリアタイプ。屋内用
用途こだわりの空間に。約25000時間の長寿命設計。割れても飛び散りにくい飛散防止コーティング採用。省エネ法2027年度目標基準値達成
1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷

交流電源:100V 50/60Hz共用。口金:E26。サイズ:全長98X外径35(mm)。質量:44g。定格消費電力:3.8W。定格入力電流:46mA。設計寿命:25000h。全光束:550lm。エネルギー消費効率:144.7lm/W。光色:電球色相当(色温度3,000K)。クリアタイプ。屋内用
用途こだわりの空間に。約25000時間の長寿命設計。割れても飛び散りにくい飛散防止コーティング採用。省エネ法2027年度目標基準値達成
1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷

交流電源:100V 50/60Hz共用。口金:E26。サイズ:全長98X外径35(mm)。質量:41g。定格消費電力:2.1W。定格入力電流:25mA。設計寿命:25000h。全光束:300lm。エネルギー消費効率:142.8lm/W。光色:電球色相当(色温度3,000K)。クリアタイプ。屋内用
用途こだわりの空間に。約25000時間の長寿命設計。割れても飛び散りにくい飛散防止コーティング採用。省エネ法2027年度目標基準値達成
1個
1,098 税込1,208
3日以内出荷

交流電源:100V 50/60Hz共用。口金:E17。サイズ:全長93X外径32(mm)。質量:20g。定格消費電力:6.0W。定格入力電流:70mA。設計寿命:25000h。全光束:700lm。エネルギー消費効率:116.6lm/W。光色:電球色相当(色温度3,000K)。ホワイトタイプ。屋内用
用途こだわりの空間に。約25000時間の長寿命設計。割れても飛び散りにくい飛散防止コーティング採用。省エネ法2027年度目標基準値達成
1個
1,298 税込1,428
3日以内出荷

交流電源:100V 50/60Hz共用。口金:E12。サイズ:全長103X外径32(mm)。質量:18g。定格消費電力:2.1W。定格入力電流:25mA。設計寿命:25000h。全光束:300lm。エネルギー消費効率:142.8lm/W。光色:電球色相当(色温度3,000K)。クリアタイプ。屋内用
用途こだわりの空間に。約25000時間の長寿命設計。割れても飛び散りにくい飛散防止コーティング採用
1個
1,098 税込1,208
3日以内出荷

交流電源:100V 50/60Hz共用。口金:E17。サイズ:全長93X外径32(mm)。質量:20g。定格消費電力:3.8W。定格入力電流:46mA。設計寿命:25000h。全光束:550lm。エネルギー消費効率:144.7lm/W。光色:電球色相当(色温度3,000K)。クリアタイプ。屋内用
用途こだわりの空間に。約25000時間の長寿命設計。割れても飛び散りにくい飛散防止コーティング採用。省エネ法2027年度目標基準値達成
1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷

交流電源:100V 50/60Hz共用。口金:E17。サイズ:全長93X外径32(mm)。質量:20g。定格消費電力:3.8W。定格入力電流:46mA。設計寿命:25000h。全光束:500lm。エネルギー消費効率:131.5lm/W。光色:電球色相当(色温度3,000K)。ホワイトタイプ。屋内用
用途こだわりの空間に。約25000時間の長寿命設計。割れても飛び散りにくい飛散防止コーティング採用。省エネ法2027年度目標基準値達成
1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷

交流電源:100V 50/60Hz共用。口金:E17。サイズ:全長93X外径32(mm)。質量:20g。定格消費電力:2.1W。定格入力電流:25mA。設計寿命:25000h。全光束:280lm。エネルギー消費効率:133.3lm/W。光色:電球色相当(色温度3,000K)。ホワイトタイプ。屋内用
用途こだわりの空間に。約25000時間の長寿命設計。割れても飛び散りにくい飛散防止コーティング採用。省エネ法2027年度目標基準値達成
1個
1,098 税込1,208
3日以内出荷

交流電源:100V 50/60Hz共用。口金:E17。サイズ:全長93X外径32(mm)。質量:20g。定格消費電力:2.1W。定格入力電流:25mA。設計寿命:25000h。全光束:240m。エネルギー消費効率:114.2lm/W。光色:キャンドル色(色温度2,100K)。クリアタイプ。屋内用
用途こだわりの空間に。約25000時間の長寿命設計。割れても飛び散りにくい飛散防止コーティング採用。省エネ法2027年度目標基準値達成
1個
1,098 税込1,208
3日以内出荷

交流電源:100V 50/60Hz共用。口金:E12。サイズ:全長103X外径32(mm)。質量:18g。定格消費電力:3.8W。定格入力電流:46mA。設計寿命:25000h。全光束:550lm。エネルギー消費効率:144.7lm/W。光色:電球色相当(色温度3,000K)。クリアタイプ。屋内用
用途こだわりの空間に。約25000時間の長寿命設計。割れても飛び散りにくい飛散防止コーティング採用
1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷

交流電源:100V 50/60Hz共用。口金:E12。サイズ:全長103X外径32(mm)。質量:18g。定格消費電力:2.1W。定格入力電流:25mA。設計寿命:25000h。全光束:240lm。エネルギー消費効率:114.2lm/W。光色:キャンドル色(色濃度2,100K)。クリアタイプ。屋内用
用途こだわりの空間に。約25000時間の長寿命設計。割れても飛び散りにくい飛散防止コーティング採用
1個
1,098 税込1,208
3日以内出荷

交流電源:100V 50/60Hz共用。口金:E17。サイズ:全長70X外径50(mm)。質量:17g。定格消費電力:2.1W。定格入力電流:25mA。設計寿命:25000h。全光束:300lm。エネルギー消費効率:142.8lm/W。光色:電球色相当(色温度3,000K)。クリアタイプ。屋内用
用途こだわりの空間に。約25000時間の長寿命設計。割れても飛び散りにくい飛散防止コーティング採用。省エネ法2027年度目標基準値達成
1個
1,098 税込1,208
3日以内出荷

交流電源:100V 50/60Hz共用。口金:E17。サイズ:全長70X外径50(mm)。質量:17g。定格消費電力:3.8W。定格入力電流:48mA。設計寿命:25000h。全光束:480lm。エネルギー消費効率:126.3lm/W。光色:電球色相当(色温度3,000K)。ホワイトタイプ。屋内用
用途こだわりの空間に。約25000時間の長寿命設計。割れても飛び散りにくい飛散防止コーティング採用。省エネ法2027年度目標基準値達成
1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷

交流電源:100V 50/60Hz共用。口金:E26。サイズ:全長73X外径52(mm)。質量:36g。定格消費電力:2.1W。定格入力電流:25mA。設計寿命:25000h。全光束:300lm。エネルギー消費効率:142.8lm/W。光色:電球色相当(色温度3,000K)。クリアタイプ。屋内用
用途こだわりの空間に。約25000時間の長寿命設計。割れても飛び散りにくい飛散防止コーティング採用。省エネ法2027年度目標基準値達成
1個
1,098 税込1,208
3日以内出荷

交流電源:100V 50/60Hz共用。口金:E17。サイズ:全長93X外径32(mm)。質量:20g。定格消費電力:3.8W。定格入力電流:46mA。設計寿命:25000h。全光束:550lm。エネルギー消費効率:144.7lm/W。光色:電球色相当(色温度3,000K)。調光器対応。クリアタイプ。屋内用
用途こだわりの空間に。約25000時間の長寿命設計。割れても飛び散りにくい飛散防止コーティング採用。省エネ法2027年度目標基準値達成
1個
1,298 税込1,428
3日以内出荷

交流電源:100V 50/60Hz共用。口金:E26。サイズ:全長73X外径52(mm)。質量:36g。定格消費電力:3.8W。定格入力電流:48mA。設計寿命:25000h。全光束:480lm。エネルギー消費効率:126.3lm/W。光色:電球色相当(色温度3,000K)。ホワイトタイプ。屋内用
用途こだわりの空間に。約25000時間の長寿命設計。割れても飛び散りにくい飛散防止コーティング採用。省エネ法2027年度目標基準値達成
1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷

交流電源:100V 50/60Hz共用。口金:E26。サイズ:全長73X外径52(mm)。質量:36g。定格消費電力:3.8W。定格入力電流:46mA。設計寿命:25000h。全光束:550lm。エネルギー消費効率:144.7lm/W。光色:電球色相当(色温度3,000K)。クリアタイプ。屋内用
用途こだわりの空間に。約25000時間の長寿命設計。割れても飛び散りにくい飛散防止コーティング採用。省エネ法2027年度目標基準値達成
1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷

交流電源:100V 50/60Hz共用。口金:E17。サイズ:全長70X外径50(mm)。質量:17g。定格消費電力:2.1W。定格入力電流:27mA。設計寿命:25000h。全光束:270lm。エネルギー消費効率:128.5lm/W。光色:電球色相当(色温度3,000K)。ホワイトタイプ。屋内用
用途こだわりの空間に。約25000時間の長寿命設計。割れても飛び散りにくい飛散防止コーティング採用。省エネ法2027年度目標基準値達成
1個
1,098 税込1,208
3日以内出荷

交流電源:100V 50/60Hz共用。口金:E26。サイズ:全長98X外径35(mm)。質量:41g。定格消費電力:2.1W。定格入力電流:25mA。設計寿命:25000h。全光束:300lm。エネルギー消費効率:142.8lm/W。光色:電球色相当(色温度3,000K)。調光器対応。クリアタイプ。屋内用
用途こだわりの空間に。約25000時間の長寿命設計。割れても飛び散りにくい飛散防止コーティング採用。省エネ法2027年度目標基準値達成
1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷

交流電源:100V 50/60Hz共用。口金:E17。サイズ:全長70X外径50(mm)。質量:17g。定格消費電力:3.8W。定格入力電流:46mA。設計寿命:25000h。全光束:550lm。エネルギー消費効率:144.7lm/W。光色:電球色相当(色温度3,000K)。クリアタイプ。屋内用
用途こだわりの空間に。約25000時間の長寿命設計。割れても飛び散りにくい飛散防止コーティング採用。省エネ法2027年度目標基準値達成
1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷

交流電源:100V 50/60Hz共用。口金:E26。サイズ:全長73X外径52(mm)。質量:36g。定格消費電力:2.1W。定格入力電流:27mA。設計寿命:25000h。全光束:270lm。エネルギー消費効率:128.5lm/W。光色:電球色相当(色温度3,000K)。ホワイトタイプ。屋内用
用途こだわりの空間に。約25000時間の長寿命設計。割れても飛び散りにくい飛散防止コーティング採用。省エネ法2027年度目標基準値達成
1個
1,098 税込1,208
3日以内出荷

交流電源:100V 50/60Hz共用。口金:E26。サイズ:全長73X外径52(mm)。質量:36g。定格消費電力:2.1W。定格入力電流:25mA。設計寿命:25000h。全光束:240lm。エネルギー消費効率:114.2lm/W。光色:キャンドル色(色温度2,100K)。クリアタイプ。屋内用
用途こだわりの空間に。約25000時間の長寿命設計。割れても飛び散りにくい飛散防止コーティング採用。省エネ法2027年度目標基準値達成
1個
1,098 税込1,208
3日以内出荷