外径(Φmm)20.57
材質ニトリルゴム、金属部:鉄
エスコ品番EA423MX-2
厚さ(mm)2.03
サイズ(BSP)1/4”
1個
¥435
税込¥479
当日出荷
外径(Φmm)24
材質ニトリルゴム、金属部:鉄
エスコ品番EA423MW-16
厚さ(mm)1.5
ボルトM16
1個
¥945
税込¥1,040
当日出荷
1個
¥4,810
税込¥5,291
当日出荷
外径(Φmm)16
材質ニトリルゴム、金属部:鉄
エスコ品番EA423MW-10
厚さ(mm)1.5
ボルトM10
1個
¥530
税込¥583
当日出荷
1個
¥4,850
税込¥5,335
当日出荷
外径(Φmm)14
材質ニトリルゴム、金属部:鉄
エスコ品番EA423MW-8
厚さ(mm)1
ボルトM8
1セット(10個)
¥655
税込¥721
当日出荷
外径(Φmm)23.80
材質ニトリルゴム、金属部:鉄
エスコ品番EA423MX-3
厚さ(mm)2.03
サイズ(BSP)3/8”
1個
¥470
税込¥517
当日出荷
外径(Φmm)26
材質ニトリルゴム、金属部:鉄
エスコ品番EA423MW-18
厚さ(mm)1.5
ボルトM18
1個
¥905
税込¥996
当日出荷
外径(Φmm)28.58
材質ニトリルゴム、金属部:鉄
エスコ品番EA423MX-4
厚さ(mm)2.5
サイズ(BSP)1/2”
1個
¥625
税込¥688
当日出荷
外径(Φmm)30
材質ニトリルゴム、金属部:鉄
エスコ品番EA423MW-22
厚さ(mm)2
ボルトM22
1袋(10個)
¥1,000
税込¥1,100
当日出荷
外径(Φmm)15.88
材質ニトリルゴム、金属部:鉄
エスコ品番EA423MX-1
厚さ(mm)2.03
サイズ(BSP)1/8”
1個
¥405
税込¥446
当日出荷
外径(Φmm)32
材質ニトリルゴム、金属部:鉄
エスコ品番EA423MW-24
厚さ(mm)2
ボルトM24
1個
¥1,650
税込¥1,815
当日出荷
外径(Φmm)18
材質ニトリルゴム、金属部:鉄
エスコ品番EA423MW-12
厚さ(mm)1.5
ボルトM12
1個
¥560
税込¥616
当日出荷
外径(Φmm)34.93
材質ニトリルゴム、金属部:鉄
エスコ品番EA423MX-6
厚さ(mm)2.5
サイズ(BSP)3/4”
1個
¥905
税込¥996
当日出荷
材質ニトリルゴム、金属部:鉄
エスコ品番EA423MW
セット内容【ボルトサイズ、外径×厚み(入数)】M8、14.00×1.00mm(25)M10、16.00×1.50mm(25)M12、18.00×1.50mm(15)M16、24.00×1.50mm(15)M18、26.00×1.50mm(25)M22、30.00×2.00mm(10)M24、32.00×2.00mm(10)
質量(g)375
ケース寸法(mm)190×130×35(H)
1セット
¥10,300
税込¥11,330
当日出荷
材質ニトリルゴム、金属部:鉄
エスコ品番EA423MX
セット内容【BSPサイズ、外径×厚み(入数)】1/8”、15.88×2.03mm(25)1/4”、20.57×2.03mm(25)3/8”、23.80×2.03mm(15)1/2”、28.58×2.50mm(15)5/8”、31.75×2.50mm(15)3/4”、34.93×2.50mm(15)1”、42.80×2.50mm(4)
質量(g)555
ケース寸法(mm)190×130×35(H)
1セット
¥9,920
税込¥10,912
当日出荷
外径(Φmm)42.80
材質ニトリルゴム、金属部:鉄
エスコ品番EA423MX-8
厚さ(mm)2.5
サイズ(BSP)1”
1個
¥1,160
税込¥1,276
当日出荷
締付箇所からの漏洩およびホコリや異物の侵入を完全に防止でき、ステンレス製のためさびにくい構造です。
溝加工、密封面の精密仕上げが不要です。
耐腐食性・耐薬品性に優れています。
用途頭付ボルトシール。
フランジシール。
材質[パッキン]合成ゴム(NBR)、[金属ワッシャー]ステンレス(SUS304)
使用温度範囲-25~100℃
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱いが簡単な上、締付箇所からの漏洩およびホコリや異物の侵入を完全に防止できます。
溝加工、密封面の精密仕上げが不要です。
用途頭付ボルトシール。
フランジシール。
材質(パッキング/リップ部)NBR、(金属ワッシャー)SPCC
使用箇所頭付ボルト用
使用温度範囲-25~100℃
RoHS指令(10物質対応)対応
セット内容:ポンチ×10個、ハンドル×1個。スプール機能によりチャックへの固定が非常に簡単で、双方を組み合わせて1回の操作でリングをカットすることができます。20mmまでのシール、ペレット、ワッシャーの切断が可能なセットです。
1セット
¥14,100
税込¥15,510
翌日出荷
30分で硬化開始し、60分(20℃の場合)で実用強度に達する。硬化後の体積収縮が少なく、充てん接着ができる。壁面でもたれにくい。広範囲の硬質材を強力に接着できる。押し出しやすいラミネートチューブ入り。4VOC基準適合。JAIA F☆☆☆☆。
用途金属、コンクリート、ブロック、タイル、ガラス、陶磁器、木材、硬質プラスチックの接着充てんに。金属製機械器具類の短時間接着、ひび割れ充てんに。自動車車輌船舶の各部接着に(金属把手、内装部品、ガラスと異種材、板金下地調整など)。キャスティング時の穴埋めに。建築工事内装施工時の応急接着に(モザイクタイルガラス装飾品、照明器具、ステンレスアルミ建材、大理石、テラゾー、レンガブロック、木レンガ、スレート、ノンスリップ、アンカーピンなど)。電気機器の絶縁接着、マグネットとフレームボビン、ダストコア、モータコアの接着に。木工時のダボホゾの接着に。工芸品、装飾品、スポーツ用具(ラケット、クラブ、スキー板など)の短時間接着に。ひび割れのシール、座金の取付に。家具、床材床タイル、壁材の接着に
材質エポキシ樹脂系
色淡黄色
使用温度範囲(℃)5~35
耐熱温度(℃)範囲:60で10N/(mm2)(下限データなし)
可使時間(分)25~30(20℃)
内容量(kg)1
完全硬化時間6時間(20℃)
硬化時間(時間)実用:60(20℃)
危険物の類別非危険物
1個
¥6,760
税込¥7,436
翌日出荷
ケーブルの固定と、ケーブル差込口から水・油・粉塵が浸入するのを防ぎ、内部保護すると同時に、EMC対策もできるケーブルグランドです。シールドケーブルのシールド部分をリングに接触させることで、シールド設置機能を持たせます。干渉電波への対策としてご利用頂けます。
仕様●適用ケーブル(mm):13~18●取付ねじ:M25×1.5mm●入数:1●材質:真鍮(ニッケルメッキ)シール・ワッシャー/NBR●使用温度範囲:-40~100℃●サイズ(mm):H/30、GL 12●スパナサイズ:30mm●防水・防塵型●RoHS対応品
アズワン品番65-9319-44
1箱(1個)
¥4,340
税込¥4,774
翌日出荷
金属タイプなので、耐薬品性・耐候性・耐衝撃性に優れております。
仕様●適用ケーブル(mm):13~20●取付ねじ(G):1"●入数:1●材質:真鍮(ニッケルメッキ)シール・ワッシャー/NBR●防水保護等級:IP68/69K●使用温度範囲:-40~100℃●サイズ(mm):H/31、GL/21●スパナサイズ(mm):40●RoHS対応品
アズワン品番65-9319-37
1箱(1個)
¥2,710
税込¥2,981
翌日出荷
ケーブルの固定と、ケーブル差込口から水・油・粉塵が浸入するのを防ぎ、内部保護すると同時に、EMC対策もできるケーブルグランドです。シールドケーブルのシールド部分をリングに接触させることで、シールド設置機能を持たせます。干渉電波への対策としてご利用頂け
仕様●適用ケーブル(mm):18~21●取付ねじ:M32×1.5mm●入数:1●材質:真鍮(ニッケルメッキ)シール・ワッシャー/NBR●使用温度範囲:-40~100℃●サイズ(mm):H/36、GL/12●スパナサイズ:34mm●防水・防塵型●RoHS対応品
アズワン品番65-9319-45
1箱(1個)
¥8,540
税込¥9,394
翌日出荷
ケーブルの固定と、ケーブル差込口から水・油・粉塵が浸入するのを防ぎ、内部保護すると同時に、EMC対策もできるケーブルグランドです。シールドケーブルのシールド部分をリングに接触させることで、シールド設置機能を持たせます。干渉電波への対策としてご利用頂け
仕様●適用ケーブル(mm):2~5●取付ねじ:M12×1.5mm●入数:1●材質:真鍮(ニッケルメッキ)シール・ワッシャー/NBR●使用温度範囲:-40~100℃●サイズ(mm):H/23、GL/10●スパナサイズ:17mm●防水・防塵型●RoHS対応品
アズワン品番65-9319-41
1箱(1個)
¥2,560
税込¥2,816
翌日出荷
金属タイプなので、耐薬品性・耐候性・耐衝撃性に優れております。
金属タイプなので、耐薬品性・耐候性・耐衝撃性に優れております。
仕様●適用ケーブル(mm):10~14●取付ねじ(G):1/2"●入数:1●材質:真鍮(ニッケルメッキ)シール・ワッシャー/NBR●防水保護等級:IP68/69K●使用温度範囲:-40~100℃●サイズ(mm):H/24、GL/9●スパナサイズ(mm):24●RoHS対応品
アズワン品番65-9319-34
1箱(1個)
¥1,170
税込¥1,287
翌日出荷
金属タイプなので、耐薬品性・耐候性・耐衝撃性に優れております。
仕様●適用ケーブル(mm):32~38●取付ねじ(G):1-1/2"●入数:1●材質:真鍮(ニッケルメッキ)シール・ワッシャー/NBR●防水保護等級:IP68/69K●使用温度範囲:-40~100℃●サイズ(mm):H/37、GL/15●スパナサイズ(mm):57●RoHS対応品
アズワン品番65-9319-40
1箱(1個)
¥4,630
税込¥5,093
翌日出荷
金属タイプなので、耐薬品性・耐候性・耐衝撃性に優れております。
仕様●適用ケーブル(mm):2~5●取付ねじ(G):1/4"●入数:1●材質:真鍮(ニッケルメッキ)シール・ワッシャー/NBR●防水保護等級:IP68/69K●使用温度範囲:-40~100℃●サイズ(mm):H/19、GL/8●スパナサイズ(mm):14●RoHS対応品
アズワン品番65-9319-28
1箱(1個)
¥845
税込¥930
翌日出荷
赤外センサーで、人の手を検知。自動的に吐水・止水ができます。手を検知した時にだけ吐水するので節水効果抜群。蛇口に触れないので衛生的です。高級感あふれるボディは、耐久性に富み、精密なセンサーをしっかりガードします。検知エリア内に障害物が置かれることにより、水が流れっぱなしになっても、約30秒経過すると自動的に止水します。LEDの点滅により、電池交換時期と電池切れをお知らせします。電池ボックスは本体の中にありますので、立ったまま楽に電池交換ができます。
用途パブリックおよび一般住宅洗面用
付属品操作説明シール、菊座金、締付け用ナット、六角レンチ(対辺2mm)、リチウム電池(CR-P2)
材質亜鉛ダイカスト、黄銅
厚さ(mm)10~30(設置可能範囲)
質量(kg)約1.3
ねじ径G1/2"
電源リチウム電池CR-P2(DC6V)(付属)
使用範囲給水圧力/0.1~0.7MPa 室温/1~50℃ 水温/1~50℃(凍結不可)
寸法(奥行D×高さH)(mm)123×118(設置)
使用流体上水道水
取付穴径(Φmm)25~28(穴中央から背面までの距離50mm以上開いていること)
電池寿命約2年(100回/1日の目安)
アズワン品番65-2127-76
検知距離(mm)吐水口より30~170程度(大人の手のひら)
1個
¥55,000
税込¥60,500
翌日出荷
金属タイプなので、耐薬品性・耐候性・耐衝撃性に優れております。
金属タイプなので、耐薬品性・耐候性・耐衝撃性に優れております。
。金属タイプなので、耐薬品性・耐候性・耐衝撃性に優れております。
金属タイプなので、耐薬品性・耐候性・耐衝撃性に優れております。
仕様●適用ケーブル(mm):5~9●取付ねじ(G):1/2"●入数:1●材質:真鍮(ニッケルメッキ)シール・ワッシャー/NBR●防水保護等級:IP68/69K●使用温度範囲:-40~100℃●サイズ(mm):H/23、GL/9●スパナサイズ(mm):22●RoHS対応品
アズワン品番65-9319-32
1箱(1個)
¥1,040
税込¥1,144
翌日出荷
ケーブルの固定と、ケーブル差込口から水・油・粉塵が浸入するのを防ぎ、内部保護すると同時に、EMC対策もできるケーブルグランドです。シールドケーブルのシールド部分をリングに接触させることで、シールド設置機能を持たせます。干渉電波への対策としてご利用頂けます。
仕様●適用ケーブル(mm):5~10●取付ねじ:M16×1.5mm●入数:1●材質:真鍮(ニッケルメッキ)シール・ワッシャー/NBR●使用温度範囲:-40~100℃●サイズ(mm):H/25、GL/10●スパナサイズ:20mm●防水・防塵型●RoHS対応品
アズワン品番65-9319-42
1箱(1個)
¥2,760
税込¥3,036
翌日出荷
ケーブルの固定と、ケーブル差込口から水・油・粉塵が浸入するのを防ぎ、内部保護すると同時に、EMC対策もできるケーブルグランドです。シールドケーブルのシールド部分をリングに接触させることで、シールド設置機能を持たせます。干渉電波への対策としてご利用頂け
仕様●適用ケーブル(mm):10~14●取付ねじ:M20×1.5mm●入数:1●材質:真鍮(ニッケルメッキ)シール・ワッシャー/NBR●使用温度範囲:-40~100℃●サイズ(mm):H/28、GL/10●スパナサイズ:24mm●防水・防塵型●RoHS対応品
アズワン品番65-9319-43
1箱(1個)
¥3,460
税込¥3,806
翌日出荷
小型モーター、センサー、計測器などの狭いスペースでの電線引き出し部に。
優秀な漏れ防止機能を持っています。
シールワッシャーは従来の液体パッキン・銅ワッシャー等に変わる製品で、ねじ締付部からの漏れを防止する画期的なガスケットです。
耐油性・耐熱性・耐候性が優れています。
特殊配合された合成ゴムがシールワッシャーのパッキンに使用されています。
標準タイプⅠ、Ⅱにつきましては、NBR、FKM以外に水専用として
EPDM材でのシールワッシャーも一部設定しております。サイズにつきましてはメーカーにお問い合わせ願います。
繰り返し使用(2~3回)が可能です。
「段付心金」が接着面積を広げ、心金とパッキンの接着を強固にしています。
作業性が優れています。
シールワッシャーは使用時、表裏の区別をする必要がありません。
シールワッシャーをねじに組み込んだ状態でねじを下に向けても脱落しません。
接触する相手面の仕上げが容易です。
相手接触面の仕上精度は、銅ワッシャーに比べ粗く出来ます。
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード