ステンレスワイヤロープは、耐食性、耐錆性、耐熱性、対摩耗性にすぐれ、その上、美しい光沢をもっているため産業用からレジャー関連まで広範囲の分野に使用されています。
アルミ管入り(端末加工は圧着ペンチでかしめて下さい。)
付属品加工用スリーブ(アルミ管)5個
ワイヤー(構成)7×7
両端アイ加工をしておりますので、すぐにお使いいただけます。
エスコ品番EA628SA-20
全長(mm)300
1個
¥370
税込¥407
当日出荷
ねじを緩めると1本の線状になります。
材質ステンレス
エスコ品番EA916ZC-21
全長(mm)160
質量(g)3
ねじ径(mm)3.3
ロープ径(Φmm)1.5
1個
¥150
税込¥165
当日出荷
用途カンバン・装飾用・作業工具の落下防止・額縁などの吊り用・園芸用・アンテナの張り・船舶・木工、工作用・電設・室内配線・ビニールハウスの野菜、果物の枝張り用
ワイヤー(構成)7×7
仕様両端ビス止め端子付
エスコ品番EA628ST-13
全長(mm)450
穴径(Φmm)【端子】4.2
1個
¥515
税込¥567
当日出荷
両端アイ加工をしておりますので、すぐにお使いいただけます。
エスコ品番EA628SA-11
全長(mm)300
1個
¥295
税込¥325
当日出荷
1個
¥3,200
税込¥3,520
翌日出荷
エスコ品番EA628SR-104
1個
¥10,400
税込¥11,440
当日出荷
トゲが全くありません。荷物の下から引抜きが容易です。
エスコ品番EA981WK-8
材質炭素鋼(溶融亜鉛メッキ仕上げ)
質量(kg)0.85
長さ(m)6
全長(m)6
破断荷重(t)1.7
ロープ径(Φmm)6
1個
¥2,020
税込¥2,222
翌日出荷
こんなお得な商品も!

ワイヤーロープ ステンレス
モノタロウ
¥469~
税込¥516~
ステンレスロープは耐食性、耐錆性、耐熱性、耐摩擦性にすぐれ、その上美しい光沢を持っているため、産業用からレジャー関連まで広範囲の分野に使用されています。特に海水中で使用する場合は、従来のワイヤーロープに比べて約10倍の寿命があります。
エスコ品番EA638JB-7
全長(mm)270
材質(本体)ステンレス(SUS304)
質量(g)28
種類ワイヤーキャッチ
寸法L(mm)80
線径(Φmm)4
使用荷重(kg)100
寸法A(mm)25
寸法B(mm)9
1個
¥2,580
税込¥2,838
翌日出荷
エスコ品番EA628SD-0.5
適合ワイヤ径(Φmm)0.45
1セット(10個)
¥245
税込¥270
当日出荷
エスコ品番EA840DC-15
長さ(m)15
ケーブル長(m)15
使用荷重(kg)380
ロープ径(Φmm)4.8
フック口開き(mm)17
ケーブル径(Φmm)4.8
安全使用荷重(kg)約380
1個
¥14,900
税込¥16,390
翌日出荷
ステンレスワイヤーロープは、耐食性や耐熱性・耐摩擦性・弱磁性等、非常に優れた特性を持つロープです。産業用からレジャー関連など様々な用途で使用されています。
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
スチール缶入り(Φ56×22mm)
エスコ品番EA534XA-0.8
材質SUS304
全長(mm)27
直径(Φmm)0.8
1個
¥2,930
税込¥3,223
当日出荷
材質SUS304
付属品クリップ2個
エスコ品番EA628SB-76
全長(m)5
参考使用荷重(kg)160
1個
¥1,960
税込¥2,156
当日出荷
材質スチール(亜鉛メッキ)
入数(個)10
ワイヤーのかしめに
仕様適合ワイヤーロープ:3.0mm
アズワン品番64-2252-33
1袋(10個)
¥345
税込¥380
当日出荷
ワイヤーのかしめに
仕様適合ワイヤーロープ:1.5mm
アズワン品番64-2252-31
1袋(10個)
¥155
税込¥171
当日出荷
エスコ品番EA628SD-2A
適合ワイヤ径(Φmm)2
1袋(10個)
¥330
税込¥363
当日出荷
円形内径、底部等の研磨に最適。
毛丈(mm)25
直径(Φmm)30
軸径(Φmm)6
線径(Φmm)0.3
最大回転数(min-1[r.p.m])2000
ワイヤーのかしめに
仕様適合ワイヤーロープ:4.0mm
アズワン品番64-2252-34
1袋(10個)
¥540
税込¥594
当日出荷
エスコ品番EA638RZ-6
材質ステンレス(SUS316)
幅(mm)17.5
全長(mm)28
適合ワイヤ径(Φmm)6
1個
¥290
税込¥319
当日出荷
トゲが全くありません。荷物の下から引抜きが容易です。
エスコ品番EA981WK-76
質量(kg)7.1
全長(m)4
破断荷重(t)20.1
ロープ径(Φmm)20
長さA(mm)360
周長(mm)900
折径(mm)450
1個
¥18,100
税込¥19,910
翌日出荷
トゲが全くありません。荷物の下から引抜きが容易です。
エスコ品番EA981WK-26
質量(kg)1.6
全長(m)4
破断荷重(t)5.0
ロープ径(Φmm)10
長さA(mm)160
周長(mm)400
折径(mm)200
1個
¥2,880
税込¥3,168
翌日出荷
トゲが全くありません。荷物の下から引抜きが容易です。
エスコ品番EA981WK-72
質量(kg)3.7
長さ(m)1.5
全長(m)1.5
破断荷重(t)20.1
ロープ径(Φmm)20
長さA(mm)360
周長(mm)900
折径(mm)450
1個
¥15,400
税込¥16,940
翌日出荷
トゲが全くありません。荷物の下から引抜きが容易です。
材質炭素鋼(溶融亜鉛メッキ仕上げ)
質量(kg)2.85
全長(m)10.0
破断荷重(t)3.0
ロープ径(Φmm)8
アズワン品番64-2293-85
トゲが全くありません。荷物の下から引抜きが容易です。
エスコ品番EA981WK-75
質量(kg)5.7
全長(m)3
破断荷重(t)20.1
ロープ径(Φmm)20
長さA(mm)360
周長(mm)900
折径(mm)450
1個
¥17,100
税込¥18,810
翌日出荷
トゲが全くありません。荷物の下から引抜きが容易です。
エスコ品番EA981WK-25
質量(kg)1.2
長さ(m)3
全長(m)3
破断荷重(t)5.0
ロープ径(Φmm)10
長さA(mm)160
周長(mm)400
折径(mm)200
1個
¥2,470
税込¥2,717
欠品中
トゲが全くありません。荷物の下から引抜きが容易です。
材質炭素鋼(溶融亜鉛メッキ仕上げ)
質量(kg)2.88
長さ(m)8.0
全長(m)8.0
破断荷重(t)4.67
ロープ径(Φmm)10
アズワン品番64-2293-86
1本
¥8,390
税込¥9,229
8日以内出荷
トゲが全くありません。荷物の下から引抜きが容易です。
材質炭素鋼
質量(kg)0.96
長さ(m)3
全長(m)3
破断荷重(t)3.78
ロープ径(Φmm)9
1個
¥2,140
税込¥2,354
欠品中
トゲが全くありません。荷物の下から引抜きが容易です。
材質炭素鋼
質量(kg)0.69
長さ(m)2
全長(m)2
破断荷重(t)3.78
ロープ径(Φmm)9
1個
¥1,870
税込¥2,057
翌日出荷
トゲが全くありません。荷物の下から引抜きが容易です。
エスコ品番EA981WL-8
質量(kg)15.1
長さ(m)6
全長(m)6
破断荷重(t)29.0
ロープ径(Φmm)24
長さA(mm)440
周長(mm)1100
折径(mm)550
1個
¥29,300
税込¥32,230
翌日出荷
トゲが全くありません。荷物の下から引抜きが容易です。
エスコ品番EA981WK-1
質量(kg)0.2
全長(m)1
破断荷重(t)1.8
ロープ径(Φmm)6
長さA(mm)120
周長(mm)300
折径(mm)150
1個
¥1,320
税込¥1,452
当日出荷
トゲが全くありません。荷物の下から引抜きが容易です。
材質炭素鋼
質量(kg)2.85
長さ(m)10.0
全長(m)10.0
破断荷重(t)3.78
ロープ径(Φmm)9
アズワン品番64-2293-83
1本
¥8,710
税込¥9,581
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ