一般的なタイプのDカンです。
エスコ品番EA628RN-125
材質ポリアセタール樹脂
種類リンク
寸法D(mm)6
寸法B(mm)35
寸法C(mm)25
適合バンド幅(mm)25
寸法(B×C×D)(mm)35×25×6
1個
¥310
税込¥341
当日出荷
一般的なタイプのDカンです。
エスコ品番EA628RN-130
材質ポリアセタール樹脂
種類リンク
寸法D(mm)6
寸法B(mm)40
寸法C(mm)28
適合バンド幅(mm)30
寸法(B×C×D)(mm)40×28×6
1個
¥380
税込¥418
欠品中
一般的なタイプのDカンです。
エスコ品番EA628RN-138
材質ポリアセタール樹脂
種類リンク
寸法D(mm)6
寸法B(mm)49
寸法C(mm)31
適合バンド幅(mm)38
寸法(B×C×D)(mm)49×31×6
1個
¥475
税込¥523
当日出荷
エスコ品番EA638JD-2
材質ステンレス(SUS304)
質量(g)4
種類リンク
使用荷重(kg)20
寸法A(mm)20
寸法D(mm)3
表面処理鏡面研磨仕上
寸法B(mm)17
1セット(2個)
¥345
税込¥380
当日出荷
一般的なタイプのDカンです。
エスコ品番EA628RN-120
材質ポリアセタール樹脂
種類リンク
寸法D(mm)5
寸法B(mm)29
寸法C(mm)25
適合バンド幅(mm)20
寸法(B×C×D)(mm)29×25×5
1個
¥285
税込¥314
当日出荷
径(Φmm)2
内寸(幅W×高さH)(mm)25×17
エスコ品番EA638JD-5
材質ステンレス(SUS304)
質量(g)9
種類リンク
使用荷重(kg)40
寸法A(mm)25
寸法D(mm)4
表面処理鏡面研磨仕上
寸法B(mm)22
1セット(2個)
¥515
税込¥567
当日出荷
フック部分は360°どの方向にもスムーズに揺動および回転します。
エスコ品番EA628RF-109
材質ポリアセタール樹脂
使用荷重(kg)【平均】27.3
寸法A(mm)9
寸法B(mm)13
寸法C(mm)52
開口幅(mm)3.8
1個
特価
¥249
税込¥274
当日出荷
カラーバリエーション豊富な強化プラスチックタイプです。外れにくい二つのフックで多様な使い道が可能です。ウエストポーチやポシェット、カギなども付けられて便利です。
用途小物から工具・ケーブル等の吊り下げに。
材質強化プラスチック、ステンレススチール
質量(g)8
耐荷重(kg)4.5
幅×長さ(mm)25×50
こんなお得な商品も!

リンク D型
モノタロウ
¥84~
税込¥92~
材質ステンレス(SUS304)
種類リンク
RoHS指令(10物質対応)対応
直線部分と曲線部分のある、Dの形をしたリングです。
接続部は溶接していますので、丈夫です。
用途チェーン・ロープなどの連結金具として。
材質ステンレス(SUS304)
種類リンク
直線部分と曲線部分のある、Dの形をしたリングです。
接続部は溶接していますので、丈夫です。
用途かばんや衣類などの金具として。
直線部に、ゴム・繊維などの幅のあるベルトを使用でき、曲線部分はチェーン・ワイヤ・ロープなどに使用。
材質ステンレス(SUS304)
種類リンク
ステンレス製クリップ、Dカン付。
サイドには、ペンの差込めるポケット付。
材質ポリエステル
仕様マジックテープ付
エスコ品番EA925CD-6
ベルト幅(mm)65
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×40×145
1個
¥3,870
税込¥4,257
当日出荷
リング部分が倒れるので、不使用時に邪魔になりにくいです。
用途アイプレートのように壁面や床に設置してフックとして使用
種別ウォールフック
材質ステンレス(SUS304)
種類ウォールフック
使用荷重(kN)0.1
リング部分を狭くしたことで、ナスカンとDカンが安定します。
湾曲構造のカン部分がテープの片寄りを抑えます。
エスコ品番EA628RL-525
材質亜鉛ダイカスト
種類リンク
寸法D(mm)2
寸法B(mm)32
寸法C(mm)23
適合バンド幅(mm)25
寸法(B×C×D)(mm)32×23×2
1個
¥220
税込¥242
当日出荷
一般的なタイプのDカンです。
エスコ品番EA628RN-150
材質ポリアセタール樹脂
種類リンク
寸法D(mm)7
寸法B(mm)62
寸法C(mm)33
適合バンド幅(mm)50
寸法(B×C×D)(mm)62×33×7
1個
¥615
税込¥677
当日出荷
リング部分を狭くしたことで、ナスカンとDカンが安定します。
湾曲構造のカン部分がテープの片寄りを抑えます。
エスコ品番EA628RL-530
材質亜鉛ダイカスト
種類リンク
寸法D(mm)3
寸法B(mm)38
寸法C(mm)26
適合バンド幅(mm)30
寸法(B×C×D)(mm)38×26×3
1個
¥295
税込¥325
翌日出荷
仕様●外径(mm):13●肉厚(mm):1.0●全長:1m●入数:1●材質:SUS304●表面仕上げ:#400研磨
アズワン品番65-9254-62
1本
¥4,940
税込¥5,434
翌日出荷
仕様●外径(mm):6●肉厚(mm):1.0●全長:1m●入数:1●材質:SUS304●表面仕上げ:#400研磨
アズワン品番65-9254-60
1本
¥3,800
税込¥4,180
翌日出荷
仕様●外径(mm):25●肉厚(mm):2.0●全長:1m●入数:1●材質:SUS304●表面仕上げ:#400研磨
アズワン品番65-9254-66
1本
¥15,200
税込¥16,720
翌日出荷
口金26mmの電球を口金17mmの電球ソケットに取付ける為の変換アダプターです。
仕様●口金:E17→E26●サイズ(mm):Φ33.5×36.5●重量(g):33●材質:樹脂
アズワン品番65-2178-59
1個
¥1,190
税込¥1,309
翌日出荷
IP23(正方向取付)
ソーラーパネル、照明部本体が一体化したLED照明灯です。
満充電後、不日照3日間点灯が可能です。
国土交通省新技術情報提供システムNETIS登録製品です。(登録番号:KK-140015-VE)
マイコン制御で過充電や過放電の保護を強化。ソーラーパネルの出力電圧の揺れを自動補正し、明るさを均一にする補正回路を実装しました。これにより点灯時間効率化と複数台を使用した場合の点灯・消灯のばらつきが少なくなりました。
耐塩仕様になっており海岸近くにおいても使用できます。
オプション品を利用する事で、床面・壁面・手すりなどに取付が可能になります。
仕様●照度:57Lx(発行面直下1m地点)●電源:ニッケル水素電池(Ni-MH 3.6V)●光源:LED球●LED数:0.5W×4●重量:1.5kg●発光色:白●材質:グローブ:ポリカーボネート本体:ABS●サイズ:パネル:80×450mm照明部:80×420mm●充電池寿命:約3年●ソーラーパネル寿命:約10年●夜間連続点灯時間:12時間●動作:夜間自動点灯●電池:単3電池×6
アズワン品番65-2228-53
1台
¥31,700
税込¥34,870
翌日出荷
。コピー用紙100枚を自動細断可能なオートフィードシュレッダーです。2×10mmのマイクロクロスカットで細かく細断、個人情報をしっかり処理します。トレーを開けて紙を投入口にセットするだけで自動で細断、書類処理にかかる時間を短縮します。本体とダストボックスの前後の組み合わせを変えることができるので、お好みの向きで使用でき、省スペース化にも繋がります。※ステープラーの針・クリップ・ピンなどは、必ず取り除いてから投入してください
仕様●細断速度:約2.1m/分●細断能力:A4コピー用紙7枚(手差し)100枚(オート時)●ダストボックス容量:22L●定格時間:10分●細断形状:マイクロクロスカット(2×10mm)●投入幅:220mm(A4)●電源(50/60Hz):100V●消費電力:110W(50/60Hz)●サイズ:357(W)×239(D)×560(H)mm●重量:9.5kg●キャスター:自在×2、自在(ストッパー付)×2●機能:オートフィード、オートストップ、サーマルプロテクター、ダストボックススイッチ、逆転機能●材質:ABS樹脂、ポリプロピレン●電源コード長:1.5m
アズワン品番65-9280-31
1台
¥41,000
税込¥45,100
翌日出荷
充電式ハンディークリーナーの収納バッグに。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:820×205×210●全長790mmまでの製品に対応●重量:1kg●表側にはファスナー付ポケット付●内側には小物ポケット、コードまとめバンド付●ショルダーベルト用Dカン付
アズワン品番65-9311-65
1個
¥3,900
税込¥4,290
翌日出荷
IP23(正方向取付)
ソーラーパネル、照明部本体が一体化したLED照明灯です。
幅600mmでパワーLEDを6個使用し、充電池には安全性に優れたリン酸鉄リチウムイオン電池を採用。満充電後、不日照3日間点灯が可能です。充電池の交換は照明部側面にある蓋を外すだけで行えます。
マイコン制御で過充電や過放電の保護を強化。ソーラーパネルの出力電圧の揺れを自動補正し、明るさを均一にする補正回路を実装しました。これにより点灯時間効率化と複数台を使用した場合の点灯・消灯のばらつきが少なくなりました。
国土交通省新技術情報提供システムNETIS登録製品です。(登録番号:KK-140015-VE)
耐塩仕様になっており海岸近くにおいても使用できます。
オプション品を利用する事で、床面・壁面・手すりなどに取付が可能になります。
仕様●照度:62Lx(発行面直下1m地点)●電源:リン酸鉄リチウムイオン電池(Li26650×3)●光源:LED球●LED数:0.5W×6●重量:2.1kg●発光色:白●材質:グローブ:ポリカーボネート本体:ASA●サイズ:パネル:80×600mm照明部:88×574mm●充電池寿命:約5年●ソーラーパネル寿命:約10年●夜間連続点灯時間:12時間●動作:夜間自動 点灯、点滅(約130回/分)
アズワン品番65-2228-54
1台
¥48,300
税込¥53,130
当日出荷
ファスナーポケット付き。
小銭や小物などの収容に。
小さなお財布としても使えます。
ストラップ付き。
バッグの持ち手などに取り付けられます。
両面ポケットタイプ。
ICカードや名刺などの収容に。
厚生労働省検定合格品(定期自主検査が必ず必要です)
高圧活線作業時や接近時、検電時における感電事故の防止に。
両端接続型
入園入学の小物作りには欠かせないDカン。サンコッコーシリーズのカラーテープ、Dカン、カラーひも、ループエンドは色合わせができ、組み合わせに迷いません!
用途衣類・小物など
材質ポリアセタール
リング部分が倒れるので、使用しない時は倒すとじゃまになりません。
用途テントロープの端末処理、懸垂幕などの細物ワイヤ・ロープなどの受け金具として。
材質ステンレス(SUS304)
種類ウォールフック
質量(g)50
適合ベルト幅(mm)50
エスコ品番EA638JD-11
材質ステンレス(SUS304)
質量(g)23
種類リンク
使用荷重(kg)60
寸法A(mm)40
寸法D(mm)5
表面処理鏡面研磨仕上
寸法B(mm)37
1セット(2個)
¥830
税込¥913
翌日出荷
径(Φmm)2
内寸(幅W×高さH)(mm)30×19
関連キーワード