36件中 1~36件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
名称エチルセルロース100CPS 等級化学用 CP 化学式C6H7(OH)m(OC2H5)n 濃度(%)48-50 (エトキシ基) アズワン品番89-0064-40 危険物の類別非危険物 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB) CAS登録番号9004-57-3
1本(500g)
10,980 税込12,078
3日以内出荷

1個(25g)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

メチルセルロースは、塗り壁の保水性や作業性などを向上させる「糊」のようなものです。 粉末で水に溶けやすく、乳化剤や安定剤、保水剤として食品添加物としても使われている製品です 粘性や成分によってもその種類は数多くありますが、一般的に左官材料の作業性向上にはこの【汎用品】がお勧めです。 【高粘品】は少量で高い粘性を出すことができるメチルセルロースでも上質タイプになります。 少し作業中の乾燥を遅らせたい(保水性)時や作業性を向上させたい時など、製品により添加料は変わりますが、1%~2%(入れる塗り壁の重量比)を目安にお使い下さい。
容量(g)500 成分セルロース誘導体 仕様産地 製造地:淡路島 危険物の類別非危険物
1袋
4,998 税込5,498
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一定範囲内の温度における1000~50000(mPa・S)粘度の水溶液を作ることができます。 生分解性に優れ、温度が変わる場合でも添加濃度が計算できます。
用途潤滑油等の石油製品の粘度調整などに。 土木分野の泥水等の調整剤などに。 アズワン品番5-3281-01 形状白色粉末 温度範囲(℃)15~35 粘度範囲(mPa・s)1000~50000 pH中性 濃度(%)0.69~2.22wt 主成分CMC(カルボキシメチルセルローズ) 危険物の類別非危険物
1本(250g)
4,490 税込4,939
当日出荷

名称カルボキシメチルセルロースナトリウム 等級化学用 CP 化学式C6H9O5・CH2COONa)n 濃度(%)80以上 アズワン品番89-0063-63 危険物の類別非危険物 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB) CAS登録番号9004-32-4 別称CMC
1本(500g)
2,498 税込2,748
当日出荷

名称ブロモフェノールブルー 等級特級 化学式C19H10Br4O5S 濃度(%)99以上 化学組成C19H10Br4O5S アズワン品番89-0063-36 危険物の類別非危険物 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB) 平均分子量669.97 CAS登録番号115-39-9
1本(25g)
6,298 税込6,928
3日以内出荷

WAKI(和気産業)hiメトローズ
左官用モルタル混和材です。しごき、薄塗りやタイル直貼りのときは、接着増強剤と併用して下さい。本品は水に濡れると滑り易くなりますので、こぼれた場合は乾いたほうき、雑巾等で取り除き焼却処分してください。多量に吸い込んで、喉や鼻に異常がある場合は医師の診断を受けて下さい。
用途左官用のモルタル混和材 内容量(g)45 危険物の類別非危険物
1個(45g)
349 税込384
当日出荷

1袋(5kg)
9,898 税込10,888
当日出荷

速乾タイプ。密着性バツグン!!
用途釣具、ルアーメイキング、木工工作用 クリアー 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1個(500cc)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セルロースクリヤーに対する溶解力が良好です
用途セルロースクリヤーの希釈・洗浄用 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.4L 危険物の性状非水溶性
1個(400cc)
1,198 税込1,318
当日出荷

名称エタノール(99.5%) 化学組成C2H5OH 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB) 危険物の性状水溶性
1箱(500mL×4本)ほか
6,698 税込7,368
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1万粒のミクロスクラブで洗う、スキンケア発想の洗顔料です。 洗っているうちに細かくなっていくスクラブだから、繊細な洗い心地。毛穴の奥から小鼻のキワ、肌のすみずみまでしっかり洗浄します。 洗い上がりはスッキリするのに、肌つっぱらない。肌を清潔にして、ニキビを防ぎます。 メントール(清涼成分)配合。
シリーズビオレ 成分水、ソルビトール、ミリスチン酸、ラウリルヒドロキシスルタイン、ラウレス-4カルボン酸、エチルヘキシルグリセリン、水酸化K、コーンスターチ、セルロース、ラウリン酸、ラウレス-6カルボン酸、パルミチン酸、フルオロケイ酸(Mg/K)、(マレイン酸/ビニルアルコール)コポリマーNa、(アクリレーツ/アクリル酸アルキル(C10-30))クロスポリマー、メントール、ポリクオタニウム-7、ポリクオタニウム-39、PEG-6、PEG-65M、酸化チタン、EDTA-2Na、フェノキシエタノール、香料 香りマイルドシトラス 性別男性用 商品タイプ本体 洗顔タイプチューブ
1個(130g)
359 税込395
当日出荷

等級特級 名称エタノール(99.5%) 化学組成C2H5OH 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB) 危険物の性状水溶性
1箱(500mL×4本)ほか
5,598 税込6,158
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

不思議な高分子化合物で、自重の数百倍の水を吸収することができます。紙おむつなどに利用されています。 水を吸収した樹脂に塩をかけると浸透圧により水が排出します。
内容量(g)約200 吸収量自重の約400倍(純水の場合) 自重の約300倍(水道水の場合) 粒径(μm)150~710
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

ステンレスパイプフレームに透明シートを組み合わせた簡易タイプです。
消費電力(W)86/88 電源AC100V 50/60Hz、36/38W(ファンユニット1台あたり) モーターACモーター 風量(m3/min)(吹出)約1 電源コード(m)1.8(2Pプラグ) 風速(m/s)(吹出)約0.5 パイプ径(Φmm)13 フィルターサイズ(mm)(HEPA)200×200×50 集塵効率(%)99.97%以上
1個
68,600 税込75,460
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

等級特級 化学式C2H5OH 濃度(%)≧99.5 化学組成C2H5OH 危険等級 労働安全衛生法の表示労57,57-2 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 特性引火性の高い液体及び蒸気、眼刺激、呼吸器への刺激のおそれ、眠気又はめまいのおそれ、発がんのおそれ、生殖能又は胎児への悪影響のおそれ、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (肝臓)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ (中枢神経系) 平均分子量46.07 危険物の性状水溶性 CAS登録番号64-17-5 別称エチルアルコール
1本(500mL)ほか
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

名称ブロモチモールブルー溶液 pH 6.0~7.6 pH測定用 等級pH測定用指示薬 IN 規格指示薬溶液 IN 化学式(ブロモチモールブルー)C27H28Br2O5S、(水酸化ナトリウム)NaOH 濃度(%)(ブロモチモールブルー)0.04、(水酸化ナトリウム)0.003 化学組成なし 危険物の類別非危険物 CAS登録番号76-59-5
1本(100mL)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

複数の天然由来の「虫よけ」成分を効果的に組み合わせることにより、虫よけ効果がアップ。殺虫成分は使っていません。 液体タイプだから最後まで効く。安定した効果が持続し、残量もひと目でわかる。 緑茶エキス配合で、高い消臭効果。
用途【適用害虫】ユスリカ・チョウバエ
1個(400mL)ほか
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

溶けやすくダマになりにくいのでご家庭で初めて使う方でも簡単にお使いいただけます。 冷たい食品にも温かい食品にもご使用いただけます。 食品本来の「味・色・香り」をそこなわず、おいしくお召し上がりいただけます。風味をそこなわないので料理のソースなどにもご利用いただけます。 お茶・牛乳・栄養食・オレンジジュースなど、色々な食品になめらかなトロミが付けられます。
原材料デキストリン、増粘多糖類、pH調整剤 賞味期限製造後2年
1箱(2.5g×10包)ほか
329 税込355
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

密着が良く、金属、亜鉛鋼板にも密着します。乾燥が速く、耐候性に優れます。
用途自動車用/サッシュ、サイドステップ、ワイパーアーム、ラジエーター廻り等 成分アクリル樹脂、ニトロセルロース、トルエン、酢酸エチル、顔料、DME 耐熱温度(℃)120 指触乾燥時間(分)5~10(常温) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量120mL 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
979 税込1,077
当日出荷

樹脂・接着剤・塗料、印刷インキなどの増粘・タレ・沈降防止・艶消し・耐熱性・接着強度・耐摩耗性・透明性に優れます。液状樹脂のポリエステル・エポキシウレタン樹脂に投入しタレ止め・増粘度アップに効果を発揮します。
危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(1000mL)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「汚れガード成分(ヒドロキシエチルセルロース)」配合でサラッと手早く落とします。 乾燥を防いで片手で取り出しやすい「プラフタ」。 トイレに流せます。
香り無香料 成分水、BG、フェノキシエタノール、安息香酸Na、ヒドロキシエチルセルロース、エチドロン酸、 セチルピリジニウムクロリド、ジラウロイルグルタミン酸リシンNa、エチドロン酸4Na タイプ無着色・ノンアルコール シートサイズ(mm)190×180
1個(72枚)ほか
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

多パック化のニーズに合わせて4個パック新登場!。ふんわり厚手のやわらかシート。厚手でふんわりやわらかな肌ざわりで、。うんち汚れをやさしくふけます。おしり保護成分配合。ふきとった後、汚れの付着を防ぐ成分。(ヒドロキシエチルセルロース)を配合。※汚れがまったくつかないわけではあり。ません。無添加。PG、パラベン、IPBC(ブチルカルバ。ミン酸ヨウ化プロピニル)、アルコール、。着色料、香料は不使用
1セット(72枚×4個)
799 税込879
5日以内出荷

片手でフタを開閉、トイレに流せるから後片付けもラク。汚れガード成分(ヒドロキシエチルセルロース)配合。汚れを落としやすくします。破れにくく、独自開発の不織布ティシュだからお肌の汚れをしっかり、さっぱり落とします。1枚ずつ簡単に取り出せ、おむつ交換の時のおしりケアに手間がかかりません。
材質パルプ、レーヨン ケース入数20 寸法(cm)(1枚当たり)18×19 主成分水、BG、フェノキシエタノール、安息香酸Na、他 商品タイプ無香料、無着色、ノンアルコール、トイレに流せるタイプ
1個(72枚)
549 税込604
5日以内出荷

キャップは片手で楽に開閉できます。 キャップの取り外しが可能なため、他容器への移し替えが容易です。 保湿効果の高いトレハロースを配合しています。 乾きにくく、刺激の少ない水溶性ゼリーです。 ゴム、プラスチック、金属に影響を与えません。 用途 肛門鏡検査・直腸指診及び浣腸・内視鏡検査※・注腸 X線検査の施行時における潤滑補助 婦人科及び泌尿器科領域※における潤滑補助※気管支内視鏡及び尿道カテーテルには使用しないでください。 使用状の注意 本品により湿疹、かぶれ等があらわれた場合は使用を中止してください。 開封後は早めに使用してください。使用後はキャップを必ず閉めてください。 成分 水、グリセリン、プロピレングリコール、ヒドロキシエチルセルロース、トレハロース、パラオキシ安息香酸プロピル 麻酔成分を一切含んでいません。
仕様●用量:200g●一個入数:10本●貯法:室温保存●殺菌済 アズワン品番67-9358-36
1本(10本)
11,980 税込13,178
6日以内出荷

やさしいふき心地にこだわったピジョンおしりナップシリーズ。うんちスッキリ トイレにポイ!!トイレに流せるおしりナップのおでかけ用です。離乳食がはじまってうんちが固くなりだしたらおすすめです♪。<ピジョントイレに流せるおしりナップの特長>。ふんわり厚手のやわらかシート。厚手でふんわりやわらかな肌ざわりで、うんち汚れをやさしくふけます。おしり保護成分配合。ふきとった後、汚れの付着を防ぐ成分(ヒドロキシエチルセルロース)を配合。※汚れがまったくつかないわけではありません。トイレに流せてラクチン処理。水流の力でほぐれやすいシートなので、うんちと一緒にトイレに流せます。トイレトレーニングの時にお子様も上手にふけてすぐに流せるので便利です。※トイレに流す場合は、1~2枚ずつ「大」の水量で流してください。無添加:PG、パラベン、IPBC(ブチルカルバミン酸ヨウ化プロピニル)、アルコール、着色料、香料は不使用です。体や手足ふきにも使えます。新生児から使えます。皮フ科医による皮フ刺激性テスト済み(すべての方に肌トラブルが起きないというわけではありません)
1個
169 税込186
4日以内出荷

凸凹のある爪や傷んだ爪を保護。つやのある美爪をキープ。機能性成分オイルケラチン配合。
1個(9mL)
1,200 税込1,320
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

やさしいふき心地にこだわったピジョンおしりナップシリーズ。うんちスッキリ トイレにポイ!!トイレに流せるおしりナップ、お得な2個パック。離乳食がはじまってうんちが固くなりだしたらおすすめです♪。<ピジョントイレに流せるおしりナップの特長>。ふんわり厚手のやわらかシート。厚手でふんわりやわらかな肌ざわりで、うんち汚れをやさしくふけます。おしり保護成分配合。ふきとった後、汚れの付着を防ぐ成分(ヒドロキシエチルセルロース)を配合。※汚れがまったくつかないわけではありません。トイレに流せてラクチン処理。水流の力でほぐれやすいシートなので、うんちと一緒にトイレに流せます。トイレトレーニングの時にお子様も上手にふけてすぐに流せるので便利です。※トイレに流す場合は、1~2枚ずつ「大」の水量で流してください。無添加:PG、パラベン、IPBC(ブチルカルバミン酸ヨウ化プロピニル)、アルコール、着色料、香料は不使用です。体や手足ふきにも使えます。新生児から使えます。皮フ科医による皮フ刺激性テスト済み(すべての方に肌トラブルが起きないというわけではありません)
1個
439 税込483
4日以内出荷

傑出した長期にわたる保護および最適な金属表面の外観 ひと噴きで厚いコーティング 高耐候性で、優れた安全性 最小限の施工で効率性アップ 広い汎用性 用途に応じてスプレーヘッドの調節が可能 スプレーヘッドを調節することにより、広い領域から小さな修復まで、素早く確実に施工可能。 垂れにくい、高い耐摩耗性、スポット溶接可能 塗布表面はクリーンで、乾燥し、グリースが付いていない必要があります。錆と古い塗料を取り除き、次に研磨してクリーニングします。
用途金属表面の錆に対する美観の向上、修復、および保護。 アルミニウムシルバー色 仕様高圧ガス:ブタンプロパン、(握力)最小:25min、握力の条件:推奨される乾いた層厚において、クロスカット試験:GT0-1、クロスカット試験の条件:DIN 53151に準拠、AOXフリー:はい、スポット溶接可能:いいえ 適合最小防塵乾燥時間:15min、防塵乾燥時間の条件:推奨される乾いた層厚において、再塗装可能/ペンキ塗り可能:条件付き、予備試験要 基材木材、金属、段ボール(接着性の良好) 厚さ7μm(乾燥層厚さ(初期前後動作)) 温度(℃)400(最大短期温度耐性)、点火:235 主成分化学薬品:エチルセルロース合成樹脂 容積400ml 引火点(℃)-97 危険等級 養生時間最小:4 h、最大:6h、完全硬化/養生条件:推奨される乾いた層厚において 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.4L 光沢高光沢 保存期間(年)24ヶ月/10℃~25℃(保持する条件) 危険物の性状非水溶性 基材厚さ(μm)コーティング:7
1本(400mL)
4,898 税込5,388
6日以内出荷

ダイヤモンドの輝きを指先へ
仕様●酢酸ブチル、酢酸エチル、ニトロセルロース、クエン酸アセチルトリブチル、イソプロパノール、(無水フタル酸/無水トリメリト酸/グリコールズ)コポリマー、安息香酸スクロース、アクリレーツコポリマー他●サイズ:約Φ2.8 × 高さ 6.9cm●日本製 アズワン品番65-4350-37
1個
1,898 税込2,088
10日以内出荷

ポンポンするヘアファンデーション。分け目や地肌の透けを自然にカバー。根元の白髪かくしにも。Wカバー処方(髪+地肌)の微細パウダーで髪を太く、地肌の透けをカバー。髪や地肌にやさしい。汗・雨に落ちにくい:ウォータープルーフ仕様。シャンプーで洗い流せる:通常使用のシャンプーでOK。アレルギーテスト済み※全ての方にアレルギーが起こらないということではありません。【販売名】パウダーレーベル。【頭皮用ファンデーション】
用途頭皮用ファンデーション 成分タルク、酸化チタン、アルニカ花エキス、オドリコソウ花エキス、オランダガラシ葉エキス、ゴボウ根エキス、セイヨウキズタ茎エキス、ニンニク根エキス、セイヨウアカマツ球果エキス、ローズマリー葉エキス、ローマカミツレ花エキス、ノイバラ果実エキス、グリチルリチン酸2K、トコフェロール、セルロース、エチルヘキシルグリセリン、BG、水、酸化鉄、ハイドロゲンジメチコン 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)46×140×46
1個(4g)
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

様々なシーンで実は見られている手元。ネイルコートで清潔感ある爪に…。ツヤなしマットタイプ。
成分酢酸ブチル、酢酸エチル、ニトロセルロース、クエン酸アセチルトリブチル、イソプロパノール、ステアラルコニウムヘクトライト、(スチレン/アクリレーツ)コポリマー、イソ酪酸酢酸スクロース、ジアセトンアルコール、オリーブ果実油、ホホバ種子油、加水分解シルク、スギナエキス、アボカド油、ヒアルロン酸Na、パンテノール、パントテン酸Ca、加水分解ケラチン(羊毛)、オクトクリレン、セチルジグリセリルトリス(トリメチルシロキシ)シリルエチルジメチコン、クエン酸、BG、エタノール、水、フェノキシエタノール、プロピルパラベン、メチルパラベン、エチルパラベン、ブチルパラベン、ナイロン-66、シリカ、含水シリカ、水酸化Al、カーボンブラック、酸化チタン、マイカ、メチコン RoHS指令(10物質対応)対応
1個(4mL)
1,280 税込1,408
5日以内出荷

様々なシーンで実は見られている手元。ネイルコートで清潔感ある爪に…。ツヤありクリアタイプ。
成分酢酸ブチル、酢酸エチル、ニトロセルロース、(アジピン酸/ネオペンチルグリコール/無水トリメリト酸)コポリマー、クエン酸アセチルトリブチル、イソプロパノール、アクリレーツコポリマー、ステアラルコニウムベントナイト、アボカド油、オリーブ果実油、ホホバ種子油、加水分解シルク、スギナエキス、ヒアルロン酸Na、パンテノール、パントテン酸Ca、加水分解ケラチン(羊毛)、ブタノール、(スチレン/アクリレーツ)コポリマー、オキシベンゾン-1、ジ安息香酸トリメチルペンタンジイル、ポリビニルブチラール、ジメチコン、エタノール、BG、水、フェノキシエタノール、プロピルパラベン、メチルパラベン、エチルパラベン、ブチルパラベン、ナイロン-66、シリカ、含水シリカ、水酸化Al、パーフルオロオクチルトリエトキシシラン、酸化チタン、酸化鉄、メチコン RoHS指令(10物質対応)対応
1個(4mL)
1,280 税込1,408
5日以内出荷

「うるおいは、多い方がいい。」赤ちゃんのお肌へのやさしさをいちばんに考えたスキンケアシリーズ。 乾燥が気になる時期に特におすすめ。 しっとり感が持続するシアバター(保湿成分)配合。新生児から使えるしっとりリッチな乳液タイプのベビーローション。 お肌にしっとりとしたうるおいを与え、すこやかに保ちます。しっとり感があるのに伸びがよく、ぬった後もベタつきにくい。 未熟な赤ちゃんの肌に必要な成分「ピジョン ナチュラルモイスチャー※」を配合。赤ちゃんの肌本来のバリア層(角質細胞間脂質)に近い保湿成分を外側から補い、肌のバリア機能を助けます。 ※保湿成分:セラミドNP+イソステアリン酸フィトステリル 弱酸性・無着色・無香料。パラベン・アルコール・動物由来原料フリー。 皮フ科医による皮フ刺激性テスト済み(すべての方に肌トラブルがおきないというわけではありません)。
成分水、グリセリン、パルミチン酸エチルへキシル、ステアリン酸ソルビタン、ワセリン、ポリソルベート60、セテアレス-6、ステアリルアルコール、ステアリン酸、セラミドNP、イソステアリン酸フィトステリル、シア脂、グリチルリチン酸2K、エチルへキシルグリセリン、セルロースガム、(アクリレーツ/アクリル酸アルキル(C10-30))クロスポリマー、ジメチコン、水酸化K、フェノキシエタノール、クエン酸、トコフェロール タイプうるおいプラス
1個(120g)ほか
699 税込769
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

毎日使える泥パック たった1分!シャワータイムに洗い流すだけ 微粒子カオリン(角質除去成分)が、古くなった角質と毛穴の汚れをやさしく取りのぞく、洗い流すクレイパック ブルガリア「薔薇の谷」産のダマスクローズ蜂蜜(保湿成分)を配合 なめらかで健やかな肌に整えます 【ご使用方法】 1)洗顔後、顔全体に適量(さくらんぼ粒大3個分)手に取り、顔全体に伸ばします。 2)薬指の腹を使い、1分程なでるように、顔の中心から外側に向かってマッサージします。※目の周り、口の周りにもご使用いただけます。 3)ぬるま湯で洗い流します。
容量(g)450(毎日顔のみの使用で約45日分、首までの使用で約30日分) 配合成分カオリン・グリセリン・水・BG・PCA-Na・ハチミツ・乳酸Na・セルロースガム・乳酸・メチルパラベン・エチルパラベン ※無香料・無鉱物油・無合成着色料
1個(450g)
5,298 税込5,828
5日以内出荷

濃厚クリームでプレミアムケア。コンディショナー独自のダメージ補修成分※を配合。髪への摩擦を軽減し、すべるような指通りに。※ポリクオタニウム-64
成分水、セタノール、ベヘントリモニウムクロリド、オレイルアルコール、ステアリン酸グリセリル、セリン、グリシン、グルタミン酸、アラニン、リシン、アルギニン、トレオニン、プロリン、セラミドEOP、セラミドNP、セラミドAP、PPG-3カプリリルエーテル、加水分解ダイズタンパク、センチフォリアバラ花エキス、マドンナリリー根エキス、ローズ水、クチナシ果実エキス、ヨーロッパキイチゴ果実エキス、カミツレ花エキス、ユキノシタエキス、セテアラミドエチルジエトニウム加水分解コメタンパク、加水分解エンドウタンパク、ポリクオタニウム-64、ジラウロイルグルタミン酸リシンNa、ベタイン、PCA-Na、グリセリン、ソルビトール、ヒドロキシエチルセルロース、フィトスフィンゴシン、コレステロール、ラウロイルラクチレートNa、カルボマー、キサンタンガム、ジメチコン、アモジメチコン、ミネラルオイル、PEG-200水添ヒマシ油、エチルヘキシルグリセリン、クエン酸、BG、塩化Na、セルロースガム、ポリビニルアルコール、硫酸AL、エタノール、フェノキシエタノール、メチルパラベン、プロピルパラベン、香料 内容量(mL)450 香りサムライウーマンホワイトローズの香り アズワン品番69-3859-74
1個
1,448 税込1,593
12日以内出荷