29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1枚
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

溶接ヒュームガスに伴う取扱注意事項が記載された標識です。
用途アーク溶接作業を行う作業場への掲示に。 トラスコ品番442-7180 材質再生ポリプロピレン(エコユニボード) 厚さ(mm)1.2 取付ビス止め、両面テープ止め 質量(g)274 縦(mm)600 横(mm)450 表示内容ヒューム・ガス 取付穴径(mm)2.5
1枚
2,798 税込3,078
当日出荷

日本緑十字社有機溶剤標識
労働安全衛生規則等の一部を改正する省令に基づいた標識です。有機溶剤名、疾病の種類、症状の記載ありタイプです。
用途当該情報の明示に。 付属品チェックマークステッカー×1枚(10片) 材質ポリプロピレン 厚さ(mm)1 取付方式ビス止め(ビス別売) 縦(mm)600 横(mm)450 取付穴径(Φmm)3×4ヶ所 印刷方式UV印刷
1枚
2,798 税込3,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

労働安全衛生法 有機溶剤中毒予防規則第24条に基づく法令表示品です。2024年2月 労働安全衛生規則等の一部を改正する省令(令和4年厚生労働省令82号)改正法令の追加項目である疾病・症状・使用すべき保護具等の掲示が義務付けられました。法令内容が確認できる二次元コード付きです。化学物質名を初めから記載した標識です。
用途有機溶剤を取り扱う作業場での掲示に。 材質再生ポリプロピレン(エコユニボード) 厚さ(mm)1 取付ビス止め、両面テープ止め タイプ片面表示 取付穴数4 縦(mm)600 横(mm)450 取付穴径(mm)4
1枚
2,798 税込3,078
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

化学物質の取扱注意事項が記載された標識です。
用途特定化学物質を取り扱う作業場に。 トラスコ品番256-2478 材質再生ポリプロピレン(エコユニボード) 厚さ(mm)1.2 取付ビス止め、両面テープ止め 質量(g)274 エコマーク認定認定 縦(mm)600 横(mm)450 表示内容トルエン 取付穴径(mm)2.5 エコマーク認定番号7118031
1枚
2,798 税込3,078
当日出荷

1枚
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

労働安全衛生規則等の一部を改正する省令に基づいた標識です。ペットボトルリサイクルボードを使用しており環境に配慮した標識です。便利なチェックマークステッカー(10片)が付属しています。
用途当該情報の明示に。 付属品チェックマークステッカー×1枚(10片) 材質ペットボトルリサイクルボード 厚さ(mm)1 取付ビスまたはテープ止め(ビス、テープ別売) 縦(mm)600 横(mm)450 表示内容粉じん障害防止規則第23条の2に定める掲示 取付穴径(mm)3
1枚
2,798 税込3,078
当日出荷

有機溶剤取扱いの際の注意事項標識になります。 各々四隅に穴が開いておりますので、市販のネジ等で壁面などに固定してお使いいただけます。
文字内容有機溶剤等使用の注意事項 取付方式4隅穴
1枚ほか
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

労働安全衛生規則により義務付けられた職務標識です。
取付方式4隅穴 材質ポリプロピレン 寸法(縦×横)(mm)500×400
1枚
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

名称Ethylbenzene 等級EP 種別一般用試薬(研究実験用) 化学式C6H5C2H5 濃度(%)≧98.0 比重d≒0.86 化学組成C6H5C2H5 危険等級 労働安全衛生法の表示労特-2,57,57-2 アズワン品番89-0064-39 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量500mL 特性引火性の高い液体及び蒸気、飲み込んで気道に侵入すると生命に危険のおそれ、眼刺激、吸入すると有害、呼吸器への刺激のおそれ、眠気又はめまいのおそれ、発がんのおそれの疑い、生殖能又は胎児への悪影響のおそれ、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ (聴覚器)、水生生物に非常に強い毒性、長期継続的影響によって水生生物に毒性 化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB) 平均分子量106.17 PRTR法第1種 危険物の性状非水溶性 CAS登録番号100-41-4
1本(500mL)
1,298 税込1,428
3日以内出荷

化学物質の取扱注意事項が記載された標識です。
用途特定化学物質を取り扱う作業場に。 トラスコ品番256-2482 材質再生ポリプロピレン(エコユニボード) 厚さ(mm)1.2 取付ビス止め、両面テープ止め 質量(g)274 エコマーク認定認定 縦(mm)600 横(mm)450 表示内容アセトン(Acetone) 取付穴径(mm)2.5 エコマーク認定番号7118031
1枚
2,798 税込3,078
当日出荷


労働安全衛生規則等の一部を改正する省令に基づいた標識です。ペットボトルリサイクルボードを使用しており環境に配慮した標識です。便利なチェックマークステッカー(10片)が付属しています。
用途当該情報の明示に。 付属品チェックマークステッカー×1枚(10片) 材質ペットボトルリサイクルボード 厚さ(mm)1 取付ビスまたはテープ止め(ビス、テープ別売) 縦(mm)600 横(mm)450 表示内容有機溶剤中毒予防規則第24条に定める掲示 取付穴径(mm)3
1枚
2,798 税込3,078
当日出荷

安衛法で規定された作業種類の主任者職務を記載した表示板です。50%再生ポリプロピレンを使用しています。法令による設置義務品です。2023年4月1日施行 労働安全衛生法 安全衛生規則改正に伴う一部文面改正対応品です。
用途作業主任者表示の必要な作業場に。 トラスコ品番469-8813 材質再生ポリプロピレン(エコユニボード再生材50%) 厚さ(mm)1.0 質量(g)200 取付方式穴4ヵ所 縦(mm)500 横(mm)400 表示内容特定化学物質作業主任者の職務
1枚
1,098 税込1,208
当日出荷

有機溶剤中毒予防規則にて不可欠とされる標識になります。
用途第二種有機溶剤等 文字内容第二種有機溶剤等 取付方式穴4 材質塩ビ 仕様四隅に穴(約Φ3.0mm)あり 寸法(縦×横×厚さ)(mm)600×300×1
1枚
1,198 税込1,318
当日出荷

化学物質の取扱注意事項が記載された標識です。
用途特定化学物質を取り扱う作業場に。 トラスコ品番256-2490 材質再生ポリプロピレン(エコユニボード) 厚さ(mm)1.2 取付ビス止め、両面テープ止め 質量(g)274 エコマーク認定認定 縦(mm)600 横(mm)450 表示内容メタノール 取付穴径(mm)2.5 エコマーク認定番号20118001
1枚
2,798 税込3,078
当日出荷

労働安全衛生規則等の一部を改正する省令(令和4年厚生労働省令82号)にて、改正法令の追加項目である疾病・症状・使用すべき保護具などの掲示が義務付けられました。該当する作業や使用すべき保護具にチェックマークを入れてご使用ください。
材質エコユニボード 寸法(mm)600×450×1 取付方式ビス・テープ 表示内容有機溶剤等使用の注意事項
1枚
1,198 税込1,318
当日出荷

1枚
1,098 税込1,208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

労働安全衛生法では、政令で指定する対象化学物質またはそれを含有する製剤その他の物を譲渡提供する際、譲渡提供する者は容器等へのラベルの貼付を義務づけられています。
用途対象化学物質の容器等に。 枚数シート:5 取付け方法粘着シール ラベル数5シート
1袋(5枚)
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1枚
749 税込824
当日出荷

塗料の密着力をアップさせるマルチ(万能)タイプのプライマー。各種金属や樹脂(PP含む)・化粧版・メッキ処理済みにも使えます。万能密着プライマーは変性ポリオレフィン系塗料で、各種金属からプラスチックまで対応した耐久性及び付着性があり、ウレタン、ラッカー、フタル酸、焼付アクリル等の下塗りとしてご使用いただけます。 1.あらゆる素材に強力な付着力。 各種プラスチック、焼付塗膜、電着塗膜、PCM塗膜、非鉄金属ノンクロム処理鋼板等。 2.各種上塗塗料に対する優れた付着性。 ウレタン、ラッカー、フタル酸、焼付メラミン、焼付アクリル等。 3.クロム等重金属は使用していません。
仕様乾燥方法/常温・焼付 使用方法1.万能密着プライマーは既調合タイプ(1液)ですのでそのままスプレー塗装が出来ます。(使用の際には塗装面の油分、ホコリ、錆び等の不純物を除去してください。)2.プライマー塗装後15分以上(20℃)で使用可能です。焼付(2コート1ベーク)も常温乾燥も問題ありません。3.上限焼付温度~150℃、標準膜厚5~10μ クリア タイプ樹脂系/変性ポリオレフィン樹脂 種類プライマー 対応材質(プラスチック類)◎PP、ABS、PET、FRP、硬質塩ビ、6ナイロン、PCM塗膜/△ポリカーボネイト/×ポリエチレン(鋼板・他)◎溶融亜鉛メッキ、アルミ、ステンレス、真鍮(黄銅)、クロームメッキ銅板、ガラス、ペンタイト、ボンデ鋼板、ノンクロム処理鋼板 主成分キシレン(異性体混合物)、トルエン、ジメチルエーテル、エチルベンゼン、シクロヘキサン 耐熱温度(℃)140 適合材金属・非鉄金属樹脂 危険等級 労働安全衛生法の表示名称/合成樹脂塗料、指針番号/126、国連番号/1950 有機溶剤中毒予防規則第二種有機溶剤等 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量210mL RoHS指令(10物質対応)対応 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB) 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
1,298 税込1,428
当日出荷

特殊合成ゴムを主成分とした半乾性型の液状ガスケットです。肉盛り性が良好です。平面度の良くないクリアランスの大きい接合面のシールにも威力を発揮します。耐振動・衝撃性に優れています。塗布乾燥後はゴム状弾性体を形成しますので、優れた耐振動・耐衝撃性を発揮します。耐熱・耐寒性に優れています。-40℃~150℃の広い温度範囲で安定したゴム弾性を保ちます。耐水性・耐油性・耐ガソリン性に優れています。ねじ部からの漏れ防止にも効果があります。
用途各種フランジ面、各種ねじ部のシール。 クリアランスの大きなフランジ面のシールにも使用可能です。 トラスコ品番394-6771 使用温度範囲(℃)-40~150 比重1.26 耐圧性(MPa)(室温)10.0/(80℃)8.5/(150℃)8.5 引張強度(MPa)0.17 外観灰色 硬度(JIS A)23 粘度(Pa・s)9.5 危険等級 労働安全衛生法の表示有機溶剤中毒予防規則 第二種有機溶剤 タックフリータイム(分)12 伸長率(%)1720 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.2L PRTR法第一種指定化学物質(キシレン、エチルベンゼン) 危険物の性状非水溶性
1本(200g)
2,098 税込2,308
当日出荷

塗料の密着力をアップさせるマルチ(万能)タイプのプライマー。各種金属や樹脂(PP含む)・化粧版・メッキ処理済みにも使えます。万能密着プライマーは変性ポリオレフィン系塗料で、各種金属からプラスチックまで対応した耐久性及び付着性があり、ウレタン、ラッカー、フタル酸、焼付アクリル等の下塗りとしてご使用いただけます。 1.あらゆる素材に強力な付着力。 各種プラスチック、焼付塗膜、電着塗膜、PCM塗膜、非鉄金属ノンクロム処理鋼板等。 2.各種上塗塗料に対する優れた付着性。 ウレタン、ラッカー、フタル酸、焼付メラミン、焼付アクリル等。 3.クロム等重金属は使用していません。 ホルムアルデビトは含んでおりません。
仕様乾燥方法/常温・焼付 使用方法1.万能密着プライマーは既調合タイプ(1液)ですのでそのままスプレー塗装が出来ます。(使用の際には塗装面の油分、ホコリ、錆び等の不純物を除去してください。)2.上塗り塗装後15分以上(20℃)で使用可能です。焼付(2コート1ベーク)も常温乾燥も問題ありません。3.上限焼付温度~150℃、標準膜厚5~10μ タイプ樹脂系/変性ポリオレフィン樹脂 種類プライマー 対応材質(プラスチック類)◎PP、ABS、PET、FRP、硬質塩ビ、6ナイロン、PCM塗膜/△ポリカーボネイト/×ポリエチレン(鋼板・他)◎溶融亜鉛メッキ、アルミ、ステンレス、真鍮(黄銅)、クロームメッキ銅板、ガラス、ペンタイト、ボンデ鋼板、ノンクロム処理鋼板 適合材金属・非鉄金属樹脂 危険等級 労働安全衛生法の表示名称/合成樹脂塗料、指針番号/128、国連番号/1263 有機溶剤中毒予防規則第二種有機溶剤等 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 関連資料よくある商品Q&A(0.4MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB) 危険物の性状非水溶性
1本(3.7L)
6,298 税込6,928
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジスプライマーはセキスイ路面標示材専用接着剤です。シートタイプ、路面種類に合わせた専用プライマーで接着力を向上させます。
用途ジスラインSの接着。ソリッドシートの接着 成分トルエン、キシレン、エチルベンゼン、鉱油 適合特定化学物質障害予防規則:第2類物質 特別有機溶剤等(エチルベンゼン) 有機溶剤中毒予防規則第2種有機溶剤 関連資料品質表示ラベル(0.25MB)
1缶(1L)ほか
2,498 税込2,748
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

古くなったガスケット、パッキン、シール材にスプレーする事で容易にはがす事が出来ます。 各種揮発乾燥タイプ塗料の塗膜除去、カーボン類の除去にも使用できます。 ジクロロメタンを全く使用しない塩素フリーの商品です。
用途自動車、二輪車用ガスケットの剥離「業務用」 表示成分キシレン、トルエン、ブチルセロソブル、エチルベンゼン(安衛法) 危険物の類別非危険物
1本(420mL)
1,998 税込2,198
7日以内出荷

セキスイプライマー
セキスイ 路面標示材ジスラインSと立体減速標示ソリッドシートを『アスファルト路面』に施工するためのプライマーです。。【用途】。アスファルト路面にジスラインSと立体減速標示ソリッドシートを施工する前に塗布することで接着力を向上させます。。【注意】。すべての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。熱/火花/裸火/高温のもののような着火源から遠ざけること。(禁煙)。吸入を避けること.。塗布の際には保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護面を着用すること。容器は丁寧に扱い、内容物をこぼさないこと。取扱後は、手をよく洗うこと。口をすすぐこと。環境への放出を避けること。容器を密閉しておくこと。日光から遮断すること。換気のよい場所で保管すること。(5~35℃)。子供の手の届かないところに置くこと。容器は、中身をすべて使い切ってから廃棄すること。内容物/容器を、許可を受けた専門業者に委託し、廃棄すること。
仕様●材質:クロロプレンゴム等/19%、トルエン/70~80%、キシレン/1%未満、エチルベンゼン/1%未満●内容量:18L アズワン品番65-8897-62
1缶
29,980 税込32,978
17日以内出荷

ポータブルガス検知器 XP-3360Ⅱ 新コスモス電機 動画あり
1個ほか
199,800 税込219,780
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (106種類の商品があります)

質量(g)約460(電池含む) 保護等級IP67相当 関連資料(0.12MB) (0.09MB) 校正証明書付き(宛名なし)
1セット
219,800 税込241,780
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (126種類の商品があります)

ワイドレンジモデルでは低濃度から爆発危険濃度までを1台で測定可能です。 従来の2台分の測定範囲を1台で対応することが可能となります。 以下32種類のガス種への読み替えが可能です。 メタン、イソブタン、水素、プロパン、n-ブタン、エタン、アセチレン、エチレン、プロピレン、トルエン、エタノール、メタノール、イソプロピルアルコール、アセトン、メチルエチルケトン、o-キシレン、m-キシレン、p-キシレン、酢酸エチル、酢酸プロピル、ベンゼン、エチルベンゼン、n-ペンタン、シクロペンタン、n-ヘキサン、ヘプタン、ガソリン、ジメチルエーテル、シクロヘキサン、メチルシクロヘキサン、テトラヒドロフラン、メチルイソブチルケトン※校正ガス以外のガス種は参考値となります。 専用アプリと連動し、警報時のメール通知やロギングデータの確認が可能です。 従来品から大幅に耐衝撃性が向上しました。 データロギング機能付き。 機器本体に測定日時・ガス濃度・温湿度を記録。Bluetooth機能でアプリへのデータ読み出しや、オプションのソフトウェアを使ってPCへのデータ出力が可能です。 ストップウォッチ、タイマー、暗所用ライト、自立スタンド機能あり。
仕様ワイドレンジタイプ 付属品(標準)1mガス導入管、ショルダーベルト、ドレンフィルタ、フィルタエレメント、アルカリ乾電池、液晶保護フィルム、レザーケース、アリゲータークリップ、ログデータ収集ソフトウェア、バンプテスタ、充電器、アタッチメント 測定範囲0~100%LEL※ppm表示に切替可能 質量(g)約460 寸法W91×H164×D44mm ガスの種類(校正ガス)メタン 表示分解能0.1%LELまたは1ppm 連続使用時間約15時間 保護等級IP67相当 使用電源単三形アルカリ乾電池4本 使用圧力範囲大気圧(800~1100hPa) ガス採気方式自動吸引式 使用温湿度範囲-20~50℃ 95%RH以下(但し、結露や急激な温湿度の変化がないこと) 指示精度1000ppm以下の場合/±100ppm、1001~10000ppmの場合/±500ppm、左記以外/±5%FS 防爆構造本質安全防爆 警報設定値20%LEL アズワン品番65-0509-60
1個
229,800 税込252,780
22日以内出荷