120件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
美しい仕上がり! 簡単便利! 化粧テープをカットするのに最適! カッターの刃が手に触れないので安全! 小さいのに切れ味抜群! 両刃になっているので、左右どちらに引いても切れます!
幅(mm)70 高さ(mm)25 奥行(mm)17 表面樹種本体:ABS樹脂、刃:スチール
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

長尺シートの耳落としに使用します。 本体にローラーが付いていますので、床の上を走らすだけで楽々カットできます。また、内部にもローラーが付いていますのでシートのすべりもスムーズです。 刃はカッター大刃を折って使用します。(一折目)
全長(mm)150
1個
47,980 税込52,778
5日以内出荷

KLASS(クラス/極東産機)エッジカッター
長尺シートの耳落としカッターです。 本体にはローラーが付き、床面でスムーズにカット可能。 替刃はカッター替刃(大)をご使用ください。
1個
39,980 税込43,978
5日以内出荷

ヤヨイ化学エッジカッター
長尺シートの耳落としに使用します。 本体両端にローラーがついているので、床の上を走らせるだけで楽にカットできます。 溝の内部にもローラーがついていますので、シートのすべりもスムーズです。 上下からシートを切り込むので、硬質の材料でも比較的簡単にカットできます。 刃は、市販のL型替刃の折り目1つ分を上下に1枚ずつ取り付け、はみ出した部分をペンチ等で折って使用します。
1個
43,980 税込48,378
8日以内出荷

No.4953 かどっ子 スターエム 動画あり
家具、建具等に化粧テープや木口テープを貼り付ける際、はみ出た部分を切り取るカッター。化粧テープだけでなく、防犯フィルムやダイノックフィルムのカットにも使用されています。家具等の角とテープカッターを確実にあわせて前後にスライドさせてください。
用途化粧テープや防犯フィルムのカットに 材質セラミック 幅(mm)22 全長(mm)76 高さ(mm)30
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

4953-KR かどっ子 角型 改良型 スターエム 動画あり
家具、建具等に化粧テープや木口テープを貼り付ける際、はみ出た部分をかどっ子を前後にスライドさせて切り取ります。 防犯フィルムやダイノックフィルムのカットにも使用されています。
用途化粧テープや防犯フィルムのカットに 全長(mm)76 材質セラミック 幅(mm)22 高さ(mm)30
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

従来のエッジトリマーをフック刃と、市販のカッターL型替刃の折刃と併用して使うように改良しました。カッター折刃でリードカット、その後をフック刃でまっすくきれいにカットします。薄型フック刃で切れ味も良く安価です。
全長(mm)127
1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷

No.4951 ダイヤ型テープカッター スターエム 動画あり
家具・建具に化粧テープや木口テープを貼り付ける際、はみ出した部分を簡単にカット。カッターの角を貼り付けた化粧テープに沿って前後にスライドさせるだけできれいな仕上がりに。金属素材・再研磨可能・コンパクトサイズ
用途化粧テープのカットに 全長(mm)60
1個
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ダイヤ型テープカッター・かどっ子では困難だった曲線カットも可能になりました。
用途家具・建具等の化粧テープのはみ出した部分をきれいにカットできます。 材質ステンレス 全長(mm)123.5
1個
2,898 税込3,188
当日出荷



芝生の縁を綺麗に揃え、美しい芝生に! 移植用にもご利用いただけます。 せまい所の仕上げに。
用途芝生の手入れ用具 トラスコ品番828-4071 全長(mm)930 刃幅(mm)195 刃高(mm)90
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

1台
15,980 税込17,578
10日以内出荷

1台
15,980 税込17,578
10日以内出荷

1個
139,800 税込153,780
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1台
16,980 税込18,678
10日以内出荷


1台
16,980 税込18,678
10日以内出荷

1台
16,980 税込18,678
10日以内出荷


富士元工業面取りカッター
用途に応じて角度(15~75°)が選べます。スローアウェイ2枚刃による高速切削が可能です。チップの種類も豊富にあり、多様なワーク材の加工に適応します。
刃数2枚 寸法L1(mm)100 適合チップTT32GUR、T32MOR 寸法L2(mm)30 切刃形状その他
1本
39,980 税込43,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

富士元工業面取りカッター
用途に応じて角度(15~75°)が選べます。スローアウェイ2枚刃による高速切削が可能です。チップの種類も豊富にあり、多様なワーク材の加工に適応します。
用途皿面取り加工、エッジの面取り加工 刃数2枚 寸法L1(mm)140 適合チップTT32GUR、T32MOR 寸法D2(Φmm)32 寸法L2(mm)30 適合L型レンチ(K-3) 質量(kg)1 切刃形状その他
1本
45,980 税込50,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質鉄、樹脂 寸法(mm)エッジボードサイズ:100×100×10(t) 質量(kg)7.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)579×206×475
1台
62,800 税込69,080
翌日出荷

●オートマチックチューブカッター。3/16~1-1/4”まで切断可能。 ●切り刃を片刃にすることにより垂直切り側の切断面がきれいに効率よく切断出来ます ●刃の送り込み不要のオートマチック機能により、バリの出にくい切断を実現しました。 ●銅管の材質に合わせてハンドルを絞め込んだら、内蔵のスプリングの伸縮作用により、その後はハンドルを増し締めしなくても銅管が切断出来ます。 ●スプリング式刃送り機構により、バージン銅管のような切り口。コイル銅管に最適。
用途銅管切断用(予備刃1枚付) トラスコ品番858-6405 全長(mm)144 質量(g)235 肉厚(mm)2.6 適合替刃TC-320S-B2 切断能力(inch[mm])3/16~1-1/4(4~32)
1丁
5,598 税込6,158
当日出荷


チタン合金専用ロングエッジカッター。 高剛性精密ロックシステム。 チップ段差が少なく面粗さ良好。
用途チタン合金加工用、側面旋削、溝入れ加工、コロマントキャプト
1個ほか
259,800 税込285,780
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

生やしたくない芝生のエッジ(境界)部分のカットに便利です。 芝生を張る時のサイズあわせのカットや、部分的にいたんだ所を取り除く際のカットに最適です。 芝生の根切りにもご使用戴けます。 刃と柄の接合部に樹脂とリベットを使っていますのでがたつきません。
材質首部/ステンレス鋼 全長(mm)400 刃幅(mm)120 材質(グリップ)エラストマー樹脂 材質(柄部)アルミパイプ 材質(刃)刃物工具鋼(クロームメッキ仕上)
1本
879 税込967
当日出荷

1台ほか
99,980 税込109,978
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

1台
139,800 税込153,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

KLASS(クラス/極東産機)エッジトリマー
硬質タイプの長尺シート等の耳落としに便利です。
幅(mm)(耳落ち幅)約10
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

仕様●用途:EA845D用ガラスカッターガイドレール●長さ:3m●幅:80mm●パット数:4個 アズワン品番68-1860-41
1本
26,000 税込28,600
3日以内出荷

4970 ネオ シャープ スターエム 動画あり
突板テープ専用のカッターです。はみ出した突板テープをカットします。円形刃で曲線・直線カット可能です。刃は360度使用可能です。
用途はみ出した突板テープをカット円形刃で曲線・直線カット可能家具・建具用 材質本体:ABS樹脂、クリップ:アクリル、刃:合金工具鋼、板金プレート:ステンレス 高さ(mm)40.99
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

コロマントキャプト
タイプコロマントキャプト 関連資料特長(0.4MB) 品番の見方(0.2MB)
1個
99,980 税込109,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

円筒シャンク
タイプ円筒シャンク 関連資料特長(0.4MB) 品番の見方(0.2MB)
1個
95,980 税込105,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

チタン合金専用ロングエッジカッター。 高剛性精密ロックシステム。 チップ段差が少なく面粗さ良好。
用途チタン合金加工用、側面旋削、溝入れ加工、コロマントキャプト
1個
39,980 税込43,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

チタン合金専用ロングエッジカッター。 高剛性精密ロックシステム。 チップ段差が少なく面粗さ良好。
用途チタン合金加工用、側面旋削、溝入れ加工、コロマントキャプト
1個
119,800 税込131,780
4日以内出荷

ストレートタイプで普通のハサミ同様の使いやすさです!! 鉄板1.9mm・ステンレス1.4mm・アルミ2.3mm の切断能力があります。
全長(mm)251 質量(kg)1.18 穴径(Φmm)(推奨エアーホース)10 無負荷回転数(min-1[r.p.m])2000 使用空気圧力(MPa)0.62 空気消費量(m3/min)0.41 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
18,980 税込20,878
当日出荷

チタン合金加工用ロングエッジカッターのチップです。iLockインターフェイスにより、非常に高いチップクランプ剛性です。全チップ内部クーラント対応のカッター。高圧クーラントも適用可能で、長い工具寿命を実現しました。外周刃は4コーナー仕様チップ、90°の
仕様●チップサイズ:14●iC:14.5●s:6.35●re:1●la:14.75●iW:14.5●bs:1●サンドビック コロミル690用外周刃チップ S30T COAT●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:563-4261 アズワン品番65-8143-43
1セット(10個)
31,180 税込34,298
7日以内出荷

チタン合金加工用ロングエッジカッターのチップです。iLockインターフェイスにより、非常に高いチップクランプ剛性です。全チップ内部クーラント対応のカッター。高圧クーラントも適用可能で、長い工具寿命を実現しました。外周刃は4コーナー仕様チップ、90°の
仕様●チップサイズ:10●iC:10●s:5.2●re:3.1●la:10●iW:10.01●bs:1●サンドビック コロミル690用底刃チップ S40T COAT●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:563-4156 アズワン品番65-8143-36
1セット(10個)
27,980 税込30,778
7日以内出荷

チタン合金加工用ロングエッジカッターのチップです。iLockインターフェイスにより、非常に高いチップクランプ剛性です。全チップ内部クーラント対応のカッター。高圧クーラントも適用可能で、長い工具寿命を実現しました。外周刃は4コーナー仕様チップ、90°の
仕様●チップサイズ:10●iC:10●s:5.2●re:1.2●la:10●iW:10.01●bs:1●サンドビック コロミル690用底刃チップ S40T COAT●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:563-4016 アズワン品番65-8143-29
1セット(10個)
27,980 税込30,778
7日以内出荷