164件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
取付が簡単です。
用途エッジ部からケーブルを保護します。 ナチュラル 寸法C(mm)1.0 材質(本体)6ナイロン、UL94-HB RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50本)
7,498 税込8,248
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

カメダデンキエッジング
RoHS
鉄板その他のパネルの端部の保護に使用します。
材質ナイロン6 寸法D(mm)5 寸法C(mm)1 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料図面(0.08MB)
1袋(50本)
6,498 税込7,148
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

サイズごとに適応パネル厚に広いレンジを持っているため、1アイテムである程度のサイズをカバーできます。 極めて柔らかく、曲線部分にも対応が可能です。 面倒な接着剤はまったく不要です。
材質ポリエチレン 関連資料SEカタログ.pdf(0.17MB) RoHS2証明書(SE).pdf(0.12MB) 非含有証明書(SE).pdf(0.07MB)
1本ほか
999 税込1,099
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ヘラマンタイトン(旧:タイトン)エッジング
絶縁性、耐摩耗性に優れた6ナイロン製で、柔軟性に富み、パネル、シャーシのエッジ部分を完全保護します。角穴や直線の切断に適しており、シャーシのエッジ部分に簡単にはめるだけで確実にフィットします。使いやすい1mmカット品です。
乳白 材質6ナイロン 使用温度範囲(℃)-40~+85 寸法E(mm)0.9
1袋(100本)
21,980 税込24,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


開口部のエッジに取り付けるだけで簡単に取り付けができます。 ワンタッチ式
全長(mm)250 材質6ナイロン 難燃性UL94 V2
1セット(10本)
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1巻
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

板厚の薄化傾向に対応 ワンタッチ式
全長(m)1 寸法T(mm)1.0 寸法H(mm)5.0 材質6ナイロン 難燃性UL94 HB 乳白色 関連資料DEカタログ.pdf(0.14MB) RoHS2証明書(DE).pdf(0.12MB) 非含有証明書(DE).pdf(0.07MB)
1セット(5本)
特価
599 税込659
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

適合板厚(mm)1.2~1.6 全長(m)10 材質ポリエチレン 種類グロメット
1個
2,480 税込2,728
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

植栽帯や芝生などの根切り、また敷き詰めた砂利の植栽帯への混入を防ぎ、綺麗な景観を保持します。
用途耐熱にも優れているため、アスファルト舗装の路盤の見切としても使用されています。 セット内容本体3本(約2m×3本)、30cmアンカーピン10本、ストレートジョイント(細:3本・太:3本) 高さ(mm)130 長さ(m)2
1セット
8,398 税込9,238
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

内側に粘着剤が付いているので接着剤が不要です。何回でも取り付け、取り外しができ、バリが出ていても簡単に取り付け作業ができます。リール状になっているので必要な長さでカットできるので無駄が出ません。
用途パネル・シャーシなどを貫通する電線の保護。盤加工などで通線を行う場合の保護。 長さ(m)30.48 材質ポリエチレン(PE) 使用温度範囲-40~50℃
1巻
5,598 税込6,158
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1袋(1m×100本)ほか
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ガラス扉の小口を保護するシール材です。ガラス扉の吊元や戸先、または下部に取り付け、壁や床とのすき間をふさぎます。小口にはめるだけで簡単に取り付けできます。
半透明
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


軽量で強く、錆びません。
用途ガラス・アクリル・鉄板等の破損防止・安全対策に。 材質塩化ビニール(PVC) 形状はさみこみ型 取付け方法差し込みタイプ
1巻
9,898 税込10,888
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

鉄板等のエッジの保護などに便利です。 着脱を簡単に行うことができます。 好きな長さにカットして使用できます。 グロメットを使用することで、鉄板の周りを保護することができ、手を切る危険性を減らせます。
材質ポリエチレン 種類グロメット 全長(m)10 適合板厚(mm)1.6~2
1個
2,680 税込2,948
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パネル、シャーシのエッジ部からケーブルを保護します。柔軟であるため、あらゆる形状の孔にも取付可能です。
ナチュラル 材質ナイロン6 仕様はめ込み取付 寸法D(mm)1.2
1パック(100個)ほか
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

接着剤なしでエッジ部に取付けが出来ます。 TPEは消却時に有害物質を発生しにくく、リサイクル性にも優れ、近年の環境問題などの対応を考えた材料です。 ファインペブル(細目模様)とファインサンド(極細目模様)は模様の細かさの違いのみになり、使用用途に違いはありません。 ご使用環境に応じてお使い下さい。
用途エッジ部の安全対策、美観の提供 材質(本体)TPE(熱可塑性エラストマー) 寸法C(mm)2.2 材質(芯金)アルミ(A5052) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1本)
899 税込989
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (160種類の商品があります)

ガラス扉の小口を保護するシール材です。小口にはめるだけで簡単に取り付けできます。ポリカーボネートを使用しているため、ガラス用プロテクターの中でも透明感があります。
付属品十字穴付皿タッピンねじ5×49 材質ポリカーボネート(PC) クリアー 種類エッジシール RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

エッジから電線を確実に保護します。
材質ナイロン6 UL94V-2 標準色ナチュラル
1箱(100個)
8,298 税込9,128
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

芝軽粗材エッジング
パネルシャーシのエッジ部分を完全に保護します。エッジ部分の角穴・直線に最適です。
材質ナイロン6 自然色 適合板厚(mm)1.2~1.6
1箱(100m)
11,980 税込13,178
翌々日出荷

曲線に合わせて、手で簡単に曲げることもできるので、施工箇所にしっかり追従し、施工後の見た目も綺麗です。
用途アルミ製の見切材で耐久性が高く、底面が幅広形状でレベルが出しやすく、軽量で施工性が向上します。 仕様グランドグリッド(TM)スターター/エッジガイド /アスファルト見切 セット内容高さ50mm×2m本体×3本(6m)、20cmアンカーピン×9本、ステンレス製ジョイント部材×3個
1セット(3本)
8,898 税込9,788
当日出荷

上下が丸い形状をしているため、砂利の散らばりを抑え、砂利の植栽帯への混入を防ぎます。
用途防草シートと使用することで、雑草を抑制しつつ植栽帯と砂利敷きとの境界を綺麗に描きます。 セット内容本体3本、コ型止めピン20cm9本、ストレートジョイント3本 長さ(m)2
1セット
5,998 税込6,598
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


エッジにセットしやすく、外れにくいタ イプです。
材質ナイロン6 UL94V-2 標準色ナチュラル
1箱(100個)
8,298 税込9,128
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1セット
1,298 税込1,428
翌々日出荷

リサイクルエッジング用副資材。
セット内容細コーナー:1本、太コーナー:1本、太ストレートジョイント2本
1セット
1,798 税込1,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セット内容本体3枚、接続プラグ3個 材質ポリプロピレン RoHS指令(10物質対応)対応 寸法(高さH×長さL)(mm)11×200
1セット
11,980 税込13,178
3日以内出荷

綺麗な花壇のエッジをつくる、高品質のプラスチック製エッジングロール
用途花壇や草木の境界に。園芸/庭/ガーデニング/庭いじり/エッジ/ベッドエッジング/プラスチック製エッジングロール/植物/成長/防止/品質/設置/花壇/広がり/根 材質高品質プラスチック 厚さ(mm)1 ブラウン 長さ(m)9 高さ(cm)20
1個
3,798 税込4,178
4日以内出荷

綺麗な花壇のエッジをつくる、高品質のプラスチック製エッジングロール
用途花壇や草木の境界に。園芸/庭/ガーデニング/庭いじり/エッジ/ベッドエッジング/プラスチック製エッジングロール/植物/成長/防止/品質/設置/花壇/広がり/根 材質高品質プラスチック 厚さ(mm)1 ブラウン 長さ(m)9 高さ(cm)9
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

綺麗な花壇のエッジをつくる、高品質のプラスチック製エッジングロール
用途花壇や草木の境界に。園芸/庭/ガーデニング/庭いじり/エッジ/ベッドエッジング/プラスチック製エッジングロール/植物/成長/防止/品質/設置/花壇/広がり/根 材質高品質プラスチック 厚さ(mm)1 ブラウン 長さ(m)9 高さ(cm)15
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷

綺麗な花壇のエッジをつくる、高品質のプラスチック製エッジングロール
用途花壇や草木の境界に。園芸/庭/ガーデニング/庭いじり/エッジ/ベッドエッジング/プラスチック製エッジングロール/植物/成長/防止/品質/設置/花壇/広がり/根 材質高品質プラスチック 厚さ(mm)1 グリーン 長さ(m)9 高さ(cm)15
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷

曲線に合わせて、手で簡単に曲げることもできるので、施工箇所にしっかり追従し、施工後の見た目も綺麗です。
用途アルミ製の見切材で耐久性が高く、底面が幅広形状でレベルが出しやすく、軽量で施工性が向上します。 仕様植栽帯/天然芝見切 セット内容高さ100mm×2m本体×3本(6m)、20cmアンカーピン×9本、ステンレス製ジョイント部材×3個
1セット(3本)
10,980 税込12,078
6日以内出荷

綺麗な花壇のエッジをつくる、高品質のプラスチック製エッジングロール
用途花壇のエッジ造りに。 GARDENA ガルデナ ガルディナ 園芸 庭 ガーデニング 花壇 エッジ エッジングロール 植物 材質高品質プラスチック 厚さ(mm)1 質量(kg)1.1 グリーン 長さ(m)9 高さ(cm)20
1個
3,998 税込4,398
6日以内出荷

YWE-B 速度調整式ペンシル型ルーター Bコング ヤナセ(柳瀬) 動画あり
ペンシル型&スピード調節で精密作業も思いのまま! ペンシル型のグリップで快適に作業が行えます!
用途模型加工、ガラスエッジング、シルバーアクセサリー加工、金属加工、木材加工など 付属品ハイスビット、ダイヤモンドバー(3種)、軸付砥石×2本、サンディングバンド×5個、サンディングバンド用マンドレール(2.34mm軸)、エンドブラシ、フェルト軸付、切断砥石×3枚、切断砥石用マンドレール(2.34mm軸)、ステンシル×2枚、2.34mmコレット、3mmコレット 定格使用時間(分)15 コレット径(Φmm)2.34、3 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
5,298 税込5,828
当日出荷

耐熱性にすぐれています。 単線導体を使用していますのでエッジングが容易です 。
用途ブレッドボードのジャンパー線 電気機器、電子機器、計測器等の内部配線 種類産業機械用ケーブル 導体外径(Φmm)0.65 仕上外径(Φmm)1.45 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

耐熱性にすぐれています。 単線導体を使用していますのでエッジングが容易です。
用途ジャンパー線、電気機器・電子機器・計測器等の内部配線 導体構成(本/mm)1/0.5 導体径(mm)Φ0.5 仕上外径(Φmm)約1.3
1個ほか
419 税込461
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

繊維の特殊断面エッジング効果により、水だけで汚れが落とせます。
材質毛/ポリエステル、柄・リング/PP(ポリプロピレン) サイズ幅80×全長380mm タイプ冷水筒・ボトル洗い用 アズワン品番8-9134-01
1本
609 税込670
当日出荷

庭とアプローチを仕切るエッジングや花壇の縁取りに・・・簡単に連結でき、厚みがあるので丈夫です。
用途園芸その他。 材質ポリプロピレン
1セット(2枚)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スーパーカルマーPRO専用替刃。 芝生のエッジング用途にも最適。Φ280mm
トラスコ品番127-4113 種類スーパーカルマー用部品 アズワン品番62-3887-52
1セット
6,398 税込7,038
当日出荷