992件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
自作基板のエッチングが簡単にできます。
用途カット基板のエッチング処理に。 現像済み感光基板のエッチング処理に。 仕様廃液処理剤付き 主成分塩化第二鉄水溶液 危険物の類別非危険物
1本
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアー噴流で、簡単・効率的にエッチング。 少量のエッチング液で効率的にエッチングできるように設計されています。 エアー噴流式で自動的に液をかくはんするため、短い時間でシャープに仕上がります。 両面基板の同時エッチングはもちろん、数枚まとめてもOKです。
種類その他 容量(mL)(槽)約1400 電圧(V)(エアーポンプ)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)(エアーポンプ)2.5 槽内寸法(mm)(幅×奥行×高さ)200×30×247.5 基板寸法(mm)(エッチング可能寸法)150×200
1式
9,398 税込10,338
当日出荷

超硬合金付で、硬い物の罫書線・文字が書けます。
全長(mm)155
1本
799 税込879
当日出荷

自作基板のエッチングが簡単にできます。100×150mmサイズの片面基板が約300枚処理できます。
種類その他 主成分塩化第二鉄 液性酸性 外観黒褐色液体
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

名称塩化第二鉄 無水 等級化学用 CP 仕様一般実験・合成用等を目的のメーカー規格適合品 その他等級はメーカーで独自に設定。特級はJIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの、一般はJIS(旧JIS)収載品目で試薬一級規格に適合するもの、GRは試薬特級に準ずるメーカー規格適合品、EPは試薬一級に準ずるメーカー適合品、CPは一般実験・合成用等を目的とするメーカー規格適合品 化学式FeCl3 濃度(%)≧98 化学組成FeCl3 労働安全衛生法の表示労57,57-2 アズワン品番2-3647-29 危険物の類別非危険物 特性飲み込むと有害、重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷、呼吸器への刺激のおそれ、臓器の障害 (全身毒性)、水生生物に有害 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 平均分子量162.20 CAS登録番号7705-08-0 別称塩化第二鉄(無水)
1本(500g)
3,298 税込3,628
当日出荷

水や酸に強いアルコールベースの特殊レジストペンです。 耐酸性に優れていますので、カット基板に直接パターンを描いてエッチングできます。 遮光性に優れていますので、アートワーク用フィルムにもくなじみ回の作成・修正が手早くできます。
用途耐酸・遮光ペン 種類その他 インク色
1個
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

少量のエッチング液で効率的にエッチングできるように設計されています。 エアー噴流式で自動的に液をかくはんするため、短い時間でシャープに仕上がります。 両面基板の同時エッチングはもちろん、数枚まとめても OK です。 外箱にコンテナケースを採用しました。ケース内でエッチング作業を行う事により汚れを防止できます。 底板の接地面積を拡大し、より倒れにくくなりました。 ヒーターホルダー(カバー)を採用したことによりヒーター位置をしっかり固定できます。 開口部が広くなり、基板の出し入れがやりやすくなりました。
種類その他 材質(本体)硬質塩ビ 全容量(L)4 適合寸法(mm)(エッチング可能な基板)200×300
1個
57,980 税込63,778
3日以内出荷

ホーセイテイント
用途ステンレス、鉄、銅、砲金、合金等あらゆる金属面にマーキングが出来、消えません。 材質(使用)鉄、銅、ステンレス 全長(mm)140 先端径(mm)2 線幅(mm)約2 インク色 商品タイプ使い切り
1本
2,198 税込2,418
当日出荷

名称Iron(III) chloride, hexahydrate 等級一級 その他等級はメーカーで独自に設定。特級はJIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの、一般はJIS(旧JIS)収載品目で試薬一級規格に適合するもの、GRは試薬特級に準ずるメーカー規格適合品、EPは試薬一級に準ずるメーカー適合品、CPは一般実験・合成用等を目的とするメーカー規格適合品 化学式FeCl3 6H2O 濃度(%)≧97 化学組成FeCl3 6H2O 労働安全衛生法の表示労57,57-2 アズワン品番89-0064-91 保管環境冷蔵 危険物の類別非危険物 特性飲み込むと有害、重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷、呼吸器への刺激のおそれ、臓器の障害 (全身毒性)、水生生物に有害 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 平均分子量270.29 CAS登録番号10025-77-1 分子式FeCl3・6H2O 別称塩化第二鉄六水和物
1本(500g)
1,798 税込1,978
当日出荷

1枚
299 税込329
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

AIRREX(アネスト岩田)ホワイトアルミナ#120
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります
用途ガラスのエッチング、塗装前の下地処理に
1個(2kg)
2,998 税込3,298
当日出荷

種類ノーズプライヤ 全長(mm)136 先端形状ロングノーズ 頭部厚(mm)7 仕様ばね付 トラスコ品番828-3590 材質機械構造用炭素鋼 質量(g)75
1丁
1,898 税込2,088
当日出荷

繊細な表現をするのに非常に使いやすくなっています。 エッチングに必要な繊細な表現そするのに非常に使いやすくなっています。
1本
337 税込371
当日出荷

銅を黒くいぶす時に使います。5倍にうすめてお使いください。
危険物の類別非危険物
1本(50mL)
455 税込501
当日出荷

噴流式卓上エッチング装置用投げ込み型ヒーターです。メーカー従来品に比べ、より短い時間で適温になります。自動温度制御機能付きセラミックヒーターです。熱伝導に優れたセラミックヒーター採用で液温を効率よく制御します。エッチング作業時間が短縮され、仕上がりがシャープになります。
種類その他 外形寸法(mm)60×35×105 消費電力(W)200 定格電圧(V)AC100 50/60Hz コード長さ(m)ヒーター用:1.0 ヒーター寸法(mm)Φ16×165 電源コード(m)1.0 制御温度(℃)30~45(±2.0)
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

最高級の材料(特殊工具鋼SKS-51)の使用で、エッチングをきれいにカットできます。
切断能力(mm)エッチング:0.3以下、ブリキ板:0.5以下、アルミ板:0.8以下、針金・銅線:1.0以下、真鍮線:1.0以下
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

エッチング、ドライポイント凸版、木版画などに適しています。
1個(500g)
2,500 税込2,750
3日以内出荷

デザインフィル(ミドリ)エッチングクリップス
繊細な加工でさまざまなモチーフを表現したステンレス製のデザインクリップです。
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)55×92×7
1個
779 税込857
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

クイックポジ感光基板がリニューアル。従来の「NZシーリーズ」と比べ性能は同等、露光時間が約半分に。短時間で仕上げる事が可能になりました。プリント基板と手軽に作成する事ができ、試作や小ロット作製に便利です。最小パターン幅/間隔は0.2mmです。
厚さ(μm)(銅箔)35 波長(nm)【露光】300~450(ghi線波長) 品質保持期間36ヶ月 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.09MB)
1枚
749 税込824
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

インバーター方式、デジタルタイマー内蔵の標準機。 1秒から99分59秒まで、1秒単位で設定できるメモリー付きデジタルタイマーを装備しています。 紫外線照射面に特殊ディフューザー(特許出願中)を装備し、150×200mmまでのポジ感光基板にパターンをムラなく露光できます。 照射効率の高いインバーター方式を採用しています。 付属のクランプでパターンフィルムとポジ感光基板を密着させ、露光できます。
種類その他 質量(kg)1.6 外形寸法(mm)313×170×161(突起物含まず、取っ手を含む)、(最大露光)150×200 消費電力(W)20 電源AC100V 50/60Hz共用 光源近紫外線 ピーク波長(nm)365 使用ランプFL-UV8BL(サンハトヤ ライトボックス専用管)
1式
44,980 税込49,478
当日出荷

大根おろしが超軽い。きめ細やかなふわふわ食感。特殊加工のステンレス刃で細かくシャープな切れ味。容器付。
材質樹脂部=ABS樹脂、おろし部=ステンレス鋼、すべり止め=シリコーンゴム 質量(g)160 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×280×75 耐熱温度(℃)90
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

高精度で視認性に優れた界線で、1mmの専用枠付で生きたままのプランクトンを観察できます。
寸法(mm)76×26 仕様エッチング範囲:1mピッチ方眼(20×50mm) 厚さ(mm)1.0~1.2
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

種類ノーズプライヤ 全長(mm)124 先端形状ラウンドノーズ/ショートノーズ 頭部厚(mm)7 仕様ばね付 トラスコ品番828-3589 材質機械構造用炭素鋼 質量(g)70
1丁
1,698 税込1,868
当日出荷

三好キカイ(旧:三好パイジョン)角パイプ 目盛り付(エッチング)
転回せず、簡単に位置ぎめや再現ができる。 器具などの直線移動や確かな固定が要求されるフレーム材。 耐薬品に強い彫のある目盛り、確かな固定のポジショニングツール。 外径公差はパイジョン(クランプ)の内径公差にあわせて製作しています。 パイプの外径はマイナス公差、ヘアーラインで精度を高めています。
1個
4,990 税込5,489
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (132種類の商品があります)



新食感。やわらかサラダ。 特殊加工のステンレス刃でシャープな切れ味です。
材質樹脂部:ABS樹脂(耐熱温度90度)・金属部:ステンレス鋼 厚さ(mm)(エッジ)0.3 全長(mm)90 質量(g)73 寸法(幅W×高さH)(mm)8×270
1個
799 税込879
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デザインフィル(ミドリ)エッチングクリップス
かわいい動物を繊細な加工で表現した4種のアソートクリップ。ステンレスにエッチング(食刻)加工を施し、繊細なデザインを表現したクリップです。カードサイズのケースには、それぞれ4種類のクリップがアソートで入っています。コピー用紙を約10枚までしっかりと留められます。好きなクリップが取り出しやすいよう、ケースは左右どちらからでもスライド開閉できます。 ケース端には傾斜をつけており、薄いクリップを滑らせるようにスムーズに取り出すことが可能です。ケースに入った状態では、クリップの動物たちが森や海にいるように見える、かわいいデザインになっています。 デフォルメされた動物の可愛らしさと、エッチングの強みを活かすレリーフのような繊細な表現をバランス良く両立させました。
用途クリップ セット内容4型×4個 材質クリップ:ステンレス製、ケース:ABS+ポリスチレン製 寸法(mm)ケース:H55×W92×D7、クリップ1個あたり:約H22×W22(型によって異なります) ネコ 繰り返し・詰め替え対応
1パック(4セット×4個)
669 税込736
翌々日出荷

大根おろしが超軽い。 特殊加工のステンレス刃でシャープな切れ味です。
材質原料樹脂:ABS樹脂(耐熱温度90度)・おろし部:ステンレス鋼 厚さ(mm)(エッジ)0.3 全長(mm)90 質量(g)74 寸法(幅W×高さH)(mm)8×270
1個
799 税込879
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ご注文時に、色をご指定ください。.PVCトレイ-プラスチッククランプ.開発活動に最適です。フィルム及び回路用のプラスチッククランプです。さまざまなサイズのPVCトレーが用意されています。
材質PVC(ポリ塩化ビニル) 寸法(mm)380×500×85 タイプエッチングトレイ
1個
4,750 税込5,225
5日以内出荷

鼻の下にあてて鼻息を吹き付け、鏡の曇り具合で鼻腔の通気度を測定します。
材質ステンレス(鏡面仕上げ) 寸法(mm)115×85 アズワン品番8-7436-11 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B3X00081000001 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
2,890 税込3,179
当日出荷

薬味おろしが超軽い。 鋭い切れ味で薬味おろしに最適。細かい目立てです。
材質原料樹脂:ABS樹脂(耐熱温度90度)・おろし部:ステンレス鋼 厚さ(mm)(エッジ)0.3 全長(mm)76 質量(g)58 寸法(幅W×高さH)(mm)8×235
1個
789 税込868
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特殊加工のステンレス刃で細かくシャープな切れ味。千切りがふわふわ!容器付。
材質樹脂部=ABS樹脂、おろし部=ステンレス鋼、すべり止め=シリコーンゴム 質量(g)160 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×280×75 耐熱温度(℃)90
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷

極細ふわふわ食感。千切りが超軽い。シャープなエッジ(エッジの厚さ0.3mm)で繊維が切れるので、千切りが簡単に作れます
材質【樹脂部】ABS樹脂【千切り部】ステンレス鋼 質量(g)73 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)270×90×25
1個
819 税込901
翌々日出荷

1個
900 税込990
3日以内出荷

新食感。やわらかサラダ。 特殊加工のステンレス刃でシャープな切れ味です。
寸法(幅W×高さH)(mm)25×270 質量(g)73 材質本体:ABS樹脂 千切り部:ステンレス鋼 全長(mm)90 厚さ(mm)(エッジ)0.3
1個
799 税込879
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鋭い切れ味で薬味おろしに最適。細かい目立てです。
材質ABS樹脂、おろし部:ステンレス鋼 質量(g)57 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)235×75×20
1個
789 税込868
翌々日出荷

削りたてのナチュラルチーズの味を香りは格別。 チーズの細おろし、太おろし、千切り、スライスがこれひとつで。
仕様細おろし、太おろし、千切り、スライス 材質金属部:ステンレス鋼 ハンドル:ABS樹脂
1個
569 税込626
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三好キカイ(旧:三好パイジョン)角シャフト 目盛り付(エッチング)
剛性があり、たわみや振動に強い。 機器の直接取付けや追加工もできる。 食品機械や医薬品の生産ラインにパイプとの使い分け。 外径公差はパイジョン(クランプ)の内径公差にあわせて製作しています。 パイプの外形はマイナス公差、ヘアーラインで精度を高めています。
公差(mm)(辺)0~-0.1
1個
4,390 税込4,829
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (132種類の商品があります)

薬味おろしが超軽い。 鋭い切れ味で薬味おろしに最適。細かい目立てです。
材質本体:ポリプロピレン おろし部:ステンレス鋼 厚さ(mm)(エッジ)0.3 全長(mm)98 ナチュラル 質量(g)30 寸法(幅W×高さH)(mm)65×30
1個
549 税込604
翌々日出荷