28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
幅(mm)15 高さ(mm)51 タイプリチウム乾電池単三形 奥行(mm)15 使用推奨期限25年
1台(2本)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

幅(mm)11 質量(kg)0.008 高さ(mm)45 奥行(mm)11 使用推奨期限25年
1台(2本)
709 税込780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ENERGIZER(エナジャイザー)単3乾電池 アルカリ電池
デジタルカメラで標準アルカリ乾電池を使用の場合。EnergizerR EcoAdvancedR乾電池。Energizer EcoAdvancedはシリーズで最も長寿命のアルカリ乾電池で、リサイクル電池から製造された初の単三乾電池です。 現在、総重量の4 %(主な活性材料の約10)に相当します。 性能向上と環境に配慮した製品です。最大80 %の長寿命* 高出力機器に最適 原料の4 %はリサイクル電池 出力を最長12年間維持** 液漏れ防止
タイプ単3 公称電圧(V)1.5 レンジEnergizer EcoAdvanced 電池アルカリ電池 ターミナルタイプスタンダード
1袋(8個)ほか
3,500 税込3,850
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ペンライトなど小型機器に使われる、単4よりさらに小さいサイズの電池です。
タイプ単6形 本数2本
1パック(2本)
379 税込417
当日出荷

・各種保護回路付き:過放電保護設置、過充電保護設置、過電流保護設置など ・充放電サイクル500回以上 ・大容量!3600mAh
用途18650型リチウム電池を使用する商品各種。LEDライト・ハンディライト・ランタンなど RoHS指令(10物質対応)対応 直径×長さ(mm)約18×70
1個ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エボルタ乾電池 単3形 Panasonic(パナソニック) 動画あり
業界最長!単1形から単4形まで使用推奨期限10年の長期保存を可能に! 内容積と強度がアップしより長持ちになりました。 小電流域から大電流域までの幅広い放電流域でアルカリ乾電池を上回る優れた性能を発揮。
用途連続して大きな電流を使う機器に適しています。 寸法(mm)Φ14.5×50.5 質量(g)24 電圧(V)1.5
1パック(2本)ほか
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

アルカリ乾電池 単3 モノタロウ 動画あり
品質を保ちながらこの価格でご提供! 購入頻度が高いならこれで間違いなし! サイズが一目で分かるオリジナルデザイン。 水銀0(ゼロ)使用。
タイプ単3形 電圧(V)1.5
1パック(4本)ほか
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使用推奨期限15年 デジカメなどの大電流機器で長寿命化を実現
電圧(V)1.5 使用推奨期限15年
1パック(2本)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

長持ちパワー。
タイプ単3形 質量(g)96 使用温度範囲(℃)-20~60 電圧(V)1.5 直径×長さL(Φmm×mm)14.5×50.5
1パック(10本)ほか
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

安全規格不要!(全種類400Wh/L以下) 全数国内入荷時、再通電検査、外観検査を実施。 全数ロット管理してます。
適合機種設定なし 公称電圧(V)3.7 充電電圧(V)(最大)4.2
1個
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

品質を保ちながらこの価格でご提供! 購入頻度が高いならこれで間違いなし! サイズが一目で分かるオリジナルデザイン。 水銀0(ゼロ)使用。
タイプ単4形 電圧(V)1.5 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1パック(4本)ほか
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

18650リチウムイオン充電池です。 電池に直接ケーブルを挿せるmicroUSB充電ポート搭載なので、充電器の必要がありません。
規格18650、【PES】有 バッテリー容量(mAh)2600 電圧(V)3.7 保護回路有り 寸法(Φ×mm)18×69 質量(g)48 対応機種A20、A22、C2、C3、D1、E10、E12R、FU8、L50C、P26、T1、TO40R、E10、I333、L50、L50S、L60、LT35Pro、T101、T101Pro、T103、T103Pro、T103W、T103WPro、TO46R、LT35 RoHS指令(10物質対応)対応 仕様【電力】9.62Wh 本数1本
1台
2,798 税込3,078
欠品中

アルカリ乾電池 単3形 Panasonic(パナソニック) 動画あり
使用推奨期限10年の長期保存が可能。 液漏れ防止製法採用。 負極材料の改良により、対漏液&反応性の向上で安全性と発電効率アップを両立。
タイプ単3形
1パック(2本)ほか
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

エボルタ乾電池 単4形 Panasonic(パナソニック) 動画あり
全ての電流域で高性能を発揮!様々な機器で長持ちを実感して頂けます。 内容積と強度がアップし、より長持ち。 業界最長!使用推奨期限10年の長期保存を可能に! 小電流域~大電流域にわたる幅広い機器で安全に、快適にお使い頂けます。
用途デジタルカメラ・ストロボフラッシュ携帯電話充電器・バクシードポータブルステレオCDシステム・ポータブルMDプレーヤーLEDライト・手首血圧計デジタルオーディオプレーヤー・キャンドル懐中電灯・FM/AM2バンドレシーバー タイプ単4形 使用推奨期限10年
1パック(2本)ほか
428 税込471
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

サイズ単6 種別AAAA高性能アルカリ乾電池 全長(mm)43 直径(Φmm)8 タイプ単6形 本数6本 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(6本)
1,598 税込1,758
当日出荷

1パック(10本)ほか
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大電流域まで使用できる上質のアルカリ乾電池です。 デジタルカメラやフォトフラッシュなど、一瞬に大電流を使用する機器に最適です。 デジタルカメラでの使用時では、モノタロウアルカリ電池の1.5倍長持ちします。
タイプ単3形 電圧(V)1.5
1パック(4本)ほか
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パワフルで長寿命!サイズが一目瞭然のデザイン。 水銀0(ゼロ)使用。
用途タブレット タッチペン用など 種別AAAAアルカリ乾電池 全長(mm)42.5 直径(Φmm)8.3 タイプ単6形 電圧(V)1.5 本数6本
1パック(6本)
399 税込439
当日出荷

単5乾電池と同じ大きさ・形状でありながら12Vの電圧。 小さくてもハイパワー!様々な小型機器で活躍します。 キーレスエントリーなどに。
用途ライター・カーリモコン タイプ単5形 質量(g)約6.0 電圧(V)12 直径×長さL(Φmm×mm)10.1×28.0 本数1本
1本
439 税込483
当日出荷

単3アルカリ乾電池2本使用で点灯します。(お試し用乾電池2本付属)。「ハイモード」「ローモード」の2段階切替えができます。「ハイモード時」明るさ300ルーメン、点灯時間6.5時間、照射距離115mです。「ローモード時」明るさ45ルーメン、点灯時間65時間、照射距離45mです。軍手装着時でも押しやすい、大型のスイッチです。
用途作業現場などで。 本体質量(g)100 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×35×165 明るさ(Lm)ハイモード時:300、ローモード時:45 防水性IPX4 照射距離(m)ハイモード時:115、ローモード時:45 電球の種類LED 落下衝撃(m)約7 点灯時間(時間)ハイモード時:6.5、ローモード時:45
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

LED×3灯使用 エナジャイザー独自の「デジタルフォーカス機能」(特許技術)を搭載。スイッチの長押しで、鮮明なスポットライトから広域なエリアライトまでワンボタンで無段階に自動調節が可能。 近接で広い範囲を照射できるライトフュージョンテクノロジーを進化させた「Max Viz テクノロジー」技術を新搭載。 近距離・遠距離どちらにも強いハンドライトです。 全天候対応防水(IPX5) アルミ合金製のボディ
使用電池単3形2本 電球の種類LED 幅(mm)30 高さ(mm)160 質量(g)108 奥行(mm)30 連続使用時間21 光束(Lm)400 防水保護等級IPX4 照射距離(m)115
1台
3,298 税込3,628
当日出荷

ENERGIZER(エナジャイザー)コンパクトランタン
明るさは最大240ルーメンです。(ハイモード使用時) 点灯時間は最大40時間です。(ローモード使用時) 薄型タイプで収納しやすいです。 IPX4対応の防水設計です。 薄型・軽量なので、吊り下げても使用できます。 単3乾電池を4本使用します。(お試し用電池を付属しています。)
用途非常時の備えに。アウトドアのおともに。吊り下げて作業用のライトとして。 明るさ(Lm)240 使用電池単3乾電池 保護等級IPX4 本体質量(g)239 最大点灯時間40時間 本体幅(mm)143 本体寸法(mm)奥行39 本体高さ(mm)192
1個
3,298 税込3,628
欠品中

ENERGIZER(エナジャイザー)ハードケース ヘッドライト
明るさは最大325ルーメンです。(ハイモード使用時) 照射距離は最大100mです。(ハイモード使用時) 点灯時間は最大22時間です。(ローモード使用時) 耐衝撃性能は7mです。 IPX4対応の防水設計です。 単3乾電池を3本使用します。 お試し用電池が付属しています。 8つのライトモードがあります。
電球の種類LED 明るさ(Lm)325 電源タイプ電池式 使用電池単3乾電池 最大点灯時間22 照射距離(m)100 保護等級IPX4 本体幅(mm)76 本体寸法(mm)奥行45 本体高さ(mm)38 本体質量(g)150
1個
特価
3,298 税込3,628
当日出荷

FFL815 折りたたみランタン ENERGIZER(エナジャイザー) 動画あり
ENERGIZER(エナジャイザー)折りたたみランタン
フュージョンテクノロジーを搭載した、 持ち運びも簡単な折りたたみランタン 単3形乾電池 4本 or 8本 使用 スリムタイプで省スペース収納可能 調光機能付き
幅(mm)123 質量(kg)0.391 高さ(mm)194 奥行(mm)49 使用電池単三形アルカリ乾電池4本(又は8本使用) 明るさ(Lm)400(ハイモード使用時) 防水保護等級IPX4 最大点灯時間50時間(ローモード使用時)
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷

ENERGIZER(エナジャイザー)スポット&エリアライト
ハンドライトとしても、エリアライトとしても活躍。 ハイモードで最大300ルーメン、連続点灯約20時間。 ローモードで最大30ルーメン、連続点灯約100時間。 全方向からの10分間の水しぶきに耐える防水性能。(IPX4対応防水) スイッチの長押しで明るさを調節できます。 単3アルカリ乾電池4本使用(お試し用付属)
明るさ(Lm)(最大)ハイモード:300、ローモード:30 本体質量(g)145 防水保護等級IPX4 連続点灯時間(時間)(最大)ハイモード:約20、ローモード:約100 付属品単3アルカリ乾電池4本使用(お試し用付属) 機能スポットライト、エリアライト、スイッチ長押しで光の強さを調節可能 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)194×50×39 照射距離(m)(最大)70
1個
3,598 税込3,958
6日以内出荷

単三及び単四サイズは、完全使用から最長2年間、液漏れを防止します。Energizer MAXRアルカリ乾電池。Energizerアルカリ電池は、使用頻度が高い大電流ドレイン装置に電力を供給する産業グレードの電池です。これらのアルカリ電池は容量が安定しており、業務用市場向けに設計されています。アルカリ電池の寿命は、従来のマンガン乾電池より最大7倍も長く、長期間の保管に適しています。Energizer MAX電池は、家庭やオフィスの電子機器に最適です。特長と利点:1.5 V又は9 V 単3、単4、PP3、単2、単1形乾電池 従来のEnergizer MAX電池よりも30 %長寿命 水銀不使用 保管寿命: 10年 漏れ防止保証 高エネルギー密度。代表的用途。Energizerアルカリ電池は、小さくコンパクトな電源を必要とする電子機器で使用されています。用途例: 計算機 ラジオ トーチ リモート 玩具。よくある質問 アルカリ / リチウム電池は有害ですか アルカリ電池からはときどき水酸化カリウムという物質が漏れ出すことがあります。これは眼、皮膚、及び呼吸器に対する炎症を引き起こす苛性剤です。このリスクは、メーカーや種類の異なるバッテリ、化学的性質の異なるバッテリを混ぜて使わず、すべてのバッテリを同時に交換することでリスクを低減できます。 アルカリ / 電池を廃棄する方法は 責任を持ってリサイクルしてください。幅広いスキームを利用できます。 安全に関するアドバイス 子供に見つからず、子供の手の届かない場所に保管してください。 ガイダンス: 指示に従って電池を正しく取り付けてください コンタクトがきれいで導電性があることを確認します 種類の異なる電池を混在させないでください 加熱したり、電池の充電を試みたりしないでください 火中に廃棄しないでください
タイプ単2形電池 公称電圧(V)1.5 本数2 コード914-5054 レンジEnergizer MAX 電池C バッテリー容量(mAh)8000 アズワン品番64-1886-12 ターミナルタイプスタンダード
1袋(2個)
1,898 税込2,088
7日以内出荷

ESAL351J 360°エリアランタン ENERGIZER(エナジャイザー) 動画あり
ENERGIZER(エナジャイザー)360°エリアランタン
モバイル端末への充電用USBポートで、もしもの時のスマホ充電にも! 起きている時はしっかり周りを照らし、寝るときには、夜間モードでぐっすり。 単1、単3乾電池どちらでも使用可能!
幅(mm)101 質量(kg)0.494 高さ(mm)208 奥行(mm)97 使用電池単三形乾電池 3本 もしくは 単一形乾電池 3本 明るさ(Lm)500 防水保護等級IPX4 最大点灯時間90時間(ローモード使用時)
1個
3,998 税込4,398
8日以内出荷