39件中 1~39件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ウレタン樹脂のワニスを導体に焼き付けた巻線です。 耐熱性、耐薬品性にすぐれています。 接続時被覆をはがさずハンダ付けすることが可能です。 高周波における誘電特性にすぐれています。 はんだ付け性:ハンダ槽にて380℃X1秒
用途リレーコイル、通信用コイル、小型モーター、小型トランス等 種類産業機械用ケーブル 厚さ許容差(mm)±0.003 絶縁皮膜2種 耐熱区分120℃(E種) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


コイルづくりや工作の時に、被覆がちゃんとはがれたかどうかが一目で分かる褐色(チョコレート色)の被覆のエナメル線です。 クリップモーターや電磁石作りに最適です。
質量(kg/巻)1
1個(1kg)
9,700 税込10,670
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Φ0.4mm×10m
種類産業機械用ケーブル 導体外径(Φmm)0.4 全長(m)10 質量(g)15 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)115×60×5
1個
161 税込177
当日出荷

1個
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

KNIPEX(クニペックス)ピンセット型ストリッパー
銅ワイヤーの被覆(磨き処理済み)のストリッピング(皮むき)作業に。 その他のサイズ(直径)に対応するスペアブレードも各種用意しています(別売り)。 ボディー形状はピンセット型でバネ鋼製です。 ハンドル材質はプラスチック。 精密なブレードにより綺麗にストリッピング(皮むき)することができます。
トラスコ品番446-7302 質量(g)34 能力(Φmm)0.6(ストリッピング)
1丁
2,398 税込2,638
当日出荷

ポリエステル系樹脂のワニスを導体に焼き付けた巻線です。 耐熱性、絶縁性、耐溶剤性、耐薬品性(アルカリは除く)にすぐれています。 高周波における誘電特性にすぐれています。
用途汎用モーター、携帯用発電機、ソレノイド、リレーコイル、各種トランス等 種類産業機械用ケーブル 絶縁皮膜1種 耐熱区分155℃(F種)
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

UL VW-1及び電気用品安全法-F-の難燃試験に合格します。 UL・CSA共用です。
用途電気、電子機器の内部配線(二次側リード線)等 種類電力ケーブル 定格電圧(V)300 定格温度(℃)80 耐電圧(V/min)AC2000
1巻ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (167種類の商品があります)

●JAPPY電線/600Vビニル絶縁電線(IV)各色の条長を幅広くラインアップ(5M・10M・15M・20M・30M・50M・100M)
用途一般電気工作物、電気機器用配線および盤内配線の配線材料などにご使用いただけます。
1巻(5m)ほか
特価
819 税込901
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

KNIPEX(クニペックス)ストリッパー替刃
仕様ワイヤストリッパー1240-200用替刃。 トラスコ品番792-4976 質量(g)5
1組
3,998 税込4,398
翌々日出荷


刃は、ダイヤモンド精密砥石研磨により、高精度の剥離を実現。グリップは、AWG、mm、mm2の換算表付き。
全長(mm)155 質量(g)100
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コイルづくりや工作の時に、被覆がちゃんとはがれたかどうかが一目で分かる褐色(チョコレート色)の被覆のエナメル線です。クリップモーターや電磁石作りに最適です。
内容10個 寸法(Φmm×m)0.35×14
1セット(10個)
2,500 税込2,750
当日出荷

ダイドーハント(大同製鋲所)エナメル線
通電性に優れ、表面にエナメルコートを施した針金です。日曜大工に最適な少量タイプです。
用途結束や補修、ディスプレイやホビーと使い方も様々。 材質銅・ポリウレタン 質量(kg)0.02
1巻
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ムキソケ アジャスター式 タジマツール(TJMデザイン) 動画あり
タジマツール(TJMデザイン)ムキソケ アジャスター式
CV・CVTケーブルの被覆剥がし。 電力量計にも対応したケーブルストリッパー。 充電ドライバーにセットしてCVケーブルを差し込み回転させるだけで被覆が剥がせます。
用途CV・CVTケーブルの被覆はがし
1個ほか
特価
5,998 税込6,598
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

軟らかく作業性に優れます。耐食性、電導性、伸延性、圧延性に優れています。
用途園芸、盆栽、屋根など。 材質銅(Cu99.9以上含有) 質量(kg)1
1巻
8,498 税込9,348
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


ビニール線のビニール被覆を剥取る場合に用いる工具。線を傷めず被覆を剥取る事が出来、便利で能率的。
全長(mm)170 質量(g)350
1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


ワイヤーストリッパー ホーザン 動画あり
「使いやすさ」を追求し、さらなる進化を遂げた、プロによるプロのためのワイヤーストリッパー。 細身で女性の手にもフィットします。 スプリングを利用したクリック感のあるストッパーは、手元で操作でき、確実にロックします。 先端がプライヤーになっているので、電線の曲げ、引っ張りなどに使用できます。
全長(mm)163 質量(g)80 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

5年生 電磁石の性質 200回巻きにすると単3電池1個(約1.5V)でも強い磁力が発生する電磁石を作ることができます。 流れる電流は約1A、電池に負担がかかりません。工作の際、被覆がちゃんとはがれたかどうかが確認しやすい、チョコレート色の被覆のエナメル線です。
セット内容6mmボルトナット 10本/エナメル線(直径0.35mm×14m) 10巻/ボビン(内径7mm、有効長約27mm) 10個
1セット
3,200 税込3,520
当日出荷

熱電対素線そのものに、ビニール、ガラス、フッ素樹脂などで絶縁被覆を施した軽量・手軽な熱電対です。柔軟性に富み、自由に折り曲げられ、加工が簡単であることから狭い箇所、多点の温度チェック、使い捨てなどの広い用途にお使いいただけます。
素線の種類K
1組(1m)ほか
429 税込472
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

仕様●インダクタンス: 150 μH●最大直流電流: 4A●実装タイプ: ラジアル●最大直流抵抗: 69mΩ●許容差: ±10%●直径: 24.4mm●長さ: 27.7mm●奥行き: 25.9mm●高さ: 15.5mm●寸法: 24.4 (Dia.) x 15.5mm●最大自己共振周波数: 3.4MHz●リード間隔: 23.5mm●シリーズ: 1400●最小品質ファクター: 24mm●ムラタ1400シリーズ高電流ラジアルインダクタ. スイッチングレギュレータ、フィルタ、抑制回路などの電源ライン用途向けに設計 飽和磁束密度の大きい材質でできているので、大電流用途に使用可能 中央の固定穴を介して非磁性固定具を使用した基板実装やシャーシ取り付けに最適 被覆を剥きやすいすずめっきエナメル銅リード線付き リード長10 mm 動作温度: -40 → +85 ℃ インダクタンス許容差: ±10 %
1箱(25個)
9,698 税込10,668
5日以内出荷

仕様●インダクタンス: 220 μH●最大直流電流: 5.5A●実装タイプ: ラジアル●最大直流抵抗: 62mΩ●許容差: ±10%●直径: 29.8mm●長さ: 32.1mm●奥行き: 29.8mm●高さ: 21.8mm●寸法: 29.8 (Dia.) x 21.8mm●最大自己共振周波数: 2.2MHz●リード間隔: 29.1mm●シリーズ: 1400●最小品質ファクター: 30mm●ムラタ1400シリーズ高電流ラジアルインダクタ. スイッチングレギュレータ、フィルタ、抑制回路などの電源ライン用途向けに設計 飽和磁束密度の大きい材質でできているので、大電流用途に使用可能 中央の固定穴を介して非磁性固定具を使用した基板実装やシャーシ取り付けに最適 被覆を剥きやすいすずめっきエナメル銅リード線付き リード長10 mm 動作温度: -40 → +85 ℃ インダクタンス許容差: ±10 % RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(15個)
9,498 税込10,448
5日以内出荷

仕様●インダクタンス: 3.3 mH●最大直流電流: 700mA●実装タイプ: ラジアル●最大直流抵抗: 1.428Ω●許容差: ±10%●直径: 25.2mm●長さ: 24mm●奥行き: 24.4mm●高さ: 14mm●寸法: 25.2×24.4 (Dia.) x 14mm●最大自己共振周波数: 800kHz●リード間隔: 23mm●シリーズ: 1400●動作温度 Max: +85℃●ムラタ1400シリーズ高電流ラジアルインダクタ. スイッチングレギュレータ、フィルタ、抑制回路などの電源ライン用途向けに設計 飽和磁束密度の大きい材質でできているので、大電流用途に使用可能 中央の固定穴を介して非磁性固定具を使用した基板実装やシャーシ取り付けに最適 被覆を剥きやすいすずめっきエナメル銅リード線付き リード長10 mm 動作温度: -40 → +85 ℃ インダクタンス許容差: ±10 % RoHS指令(10物質対応)対応
1個
499 税込549
5日以内出荷

仕様●インダクタンス: 330 μH●最大直流電流: 4.5A●実装タイプ: ラジアル●最大直流抵抗: 91mΩ●許容差: ±10%●直径: 31.8mm●長さ: 31.8mm●奥行き: 29.8mm●高さ: 21.8mm●寸法: 31.8×29.8×21.8mm●最大自己共振周波数: 1.6MHz●リード間隔: 29mm●シリーズ: 1400●リード径: 1.02mm●ムラタ1400シリーズ高電流ラジアルインダクタ. スイッチングレギュレータ、フィルタ、抑制回路などの電源ライン用途向けに設計 飽和磁束密度の大きい材質でできているので、大電流用途に使用可能 中央の固定穴を介して非磁性固定具を使用した基板実装やシャーシ取り付けに最適 被覆を剥きやすいすずめっきエナメル銅リード線付き リード長10 mm 動作温度: -40 → +85 ℃ インダクタンス許容差: ±10 % RoHS指令(10物質対応)対応
1個
669 税込736
5日以内出荷

仕様●インダクタンス: 100 μH●最大直流電流: 7.8A●実装タイプ: ラジアル●最大直流抵抗: 40mΩ●許容差: ±10%●直径: 32.4mm●長さ: 31.8mm●奥行き: 29.8mm●高さ: 21.8mm●寸法: 32.4×29.8×21.8mm●最大自己共振周波数: 3.3MHz●リード間隔: 29.3mm●シリーズ: 1400●末端仕様: ラジアルリード型mm●ムラタ1400シリーズ高電流ラジアルインダクタ. スイッチングレギュレータ、フィルタ、抑制回路などの電源ライン用途向けに設計 飽和磁束密度の大きい材質でできているので、大電流用途に使用可能 中央の固定穴を介して非磁性固定具を使用した基板実装やシャーシ取り付けに最適 被覆を剥きやすいすずめっきエナメル銅リード線付き リード長10 mm 動作温度: -40 → +85 ℃ インダクタンス許容差: ±10 % RoHS指令(10物質対応)対応
1個
659 税込725
5日以内出荷


仕様●インダクタンス: 100 μH●最大直流電流: 5.4A●実装タイプ: ラジアル●最大直流抵抗: 46mΩ●許容差: ±10%●直径: 26.4mm●長さ: 24mm●奥行き: 24.4mm●高さ: 14mm●寸法: 26.4×24.4×14mm●最大自己共振周波数: 4.6MHz●リード間隔: 23.6mm●シリーズ: 1400●最小品質ファクター: 24mm●ムラタ1400シリーズ高電流ラジアルインダクタ. スイッチングレギュレータ、フィルタ、抑制回路などの電源ライン用途向けに設計 飽和磁束密度の大きい材質でできているので、大電流用途に使用可能 中央の固定穴を介して非磁性固定具を使用した基板実装やシャーシ取り付けに最適 被覆を剥きやすいすずめっきエナメル銅リード線付き リード長10 mm 動作温度: -40 → +85 ℃ インダクタンス許容差: ±10 % RoHS指令(10物質対応)対応
1個
419 税込461
5日以内出荷

仕様●インダクタンス: 2.2 mH●最大直流電流: 1.4A●実装タイプ: ラジアル●最大直流抵抗: 622mΩ●許容差: ±10%●直径: 29.8mm●長さ: 32.6mm●奥行き: 31.3mm●高さ: 23.3mm●寸法: 29.8 (Dia.) x 23.3mm●最大自己共振周波数: 0.6MHz●リード間隔: 28.7mm●シリーズ: 1400●動作温度 Max: +85℃●ムラタ1400シリーズ高電流ラジアルインダクタ. スイッチングレギュレータ、フィルタ、抑制回路などの電源ライン用途向けに設計 飽和磁束密度の大きい材質でできているので、大電流用途に使用可能 中央の固定穴を介して非磁性固定具を使用した基板実装やシャーシ取り付けに最適 被覆を剥きやすいすずめっきエナメル銅リード線付き リード長10 mm 動作温度: -40 → +85 ℃ インダクタンス許容差: ±10 % RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(15個)
9,798 税込10,778
5日以内出荷

仕様●インダクタンス: 68 μH●最大直流電流: 6.2A●実装タイプ: ラジアル●最大直流抵抗: 32mΩ●許容差: ±15%●長さ: 26.5mm●奥行き: 24.4mm●高さ: 14mm●寸法: 26.5×24.4×14mm●コア材料: フェライトボビンコア●最大自己共振周波数: 5.3MHz●リード間隔: 23.7mm●シリーズ: 1400●リード径: 1.08mm●ムラタ1400シリーズ高電流ラジアルインダクタ. スイッチングレギュレータ、フィルタ、抑制回路などの電源ライン用途向けに設計 飽和磁束密度の大きい材質でできているので、大電流用途に使用可能 中央の固定穴を介して非磁性固定具を使用した基板実装やシャーシ取り付けに最適 被覆を剥きやすいすずめっきエナメル銅リード線付き リード長10 mm 動作温度: -40 → +85 ℃ インダクタンス許容差: ±10 % RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(25個)
9,998 税込10,998
5日以内出荷

仕様●インダクタンス: 1 mH●最大直流電流: 1.6A●実装タイプ: ラジアル●最大直流抵抗: 460mΩ●許容差: ±10%●直径: 25.6mm●長さ: 24mm●奥行き: 24.4mm●高さ: 14mm●寸法: 25.6×24.4×14mm●最大自己共振周波数: 1.4MHz●リード間隔: 23.2mm●シリーズ: 1400●最小品質ファクター: 30℃●ムラタ1400シリーズ高電流ラジアルインダクタ. スイッチングレギュレータ、フィルタ、抑制回路などの電源ライン用途向けに設計 飽和磁束密度の大きい材質でできているので、大電流用途に使用可能 中央の固定穴を介して非磁性固定具を使用した基板実装やシャーシ取り付けに最適 被覆を剥きやすいすずめっきエナメル銅リード線付き リード長10 mm 動作温度: -40 → +85 ℃ インダクタンス許容差: ±10 % RoHS指令(10物質対応)対応
1個
409 税込450
5日以内出荷

仕様●インダクタンス: 680 μH●最大直流電流: 2A●実装タイプ: ラジアル●最大直流抵抗: 300mΩ●許容差: ±10%●直径: 24.4mm●長さ: 27.2mm●奥行き: 25.9mm●高さ: 15.5mm●寸法: 24.4 (Dia.) x 15.5mm●最大自己共振周波数: 1.6MHz●リード間隔: 23.3mm●シリーズ: 1400●最小品質ファクター: 23mm●ムラタ1400シリーズ高電流ラジアルインダクタ. スイッチングレギュレータ、フィルタ、抑制回路などの電源ライン用途向けに設計 飽和磁束密度の大きい材質でできているので、大電流用途に使用可能 中央の固定穴を介して非磁性固定具を使用した基板実装やシャーシ取り付けに最適 被覆を剥きやすいすずめっきエナメル銅リード線付き リード長10 mm 動作温度: -40 → +85 ℃ インダクタンス許容差: ±10 % RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(25個)
9,998 税込10,998
5日以内出荷

仕様●インダクタンス: 47 μH●最大直流電流: 8.5A●実装タイプ: ラジアル●最大直流抵抗: 21mΩ●許容差: ±15%●直径: 24.4mm●長さ: 28.3mm●奥行き: 25.9mm●高さ: 15.5mm●寸法: 24.4 (Dia.) x 15.5mm●最大自己共振周波数: 6.7MHz●リード間隔: 23.8mm●シリーズ: 1400●最小品質ファクター: 33mm●ムラタ1400シリーズ高電流ラジアルインダクタ. スイッチングレギュレータ、フィルタ、抑制回路などの電源ライン用途向けに設計 飽和磁束密度の大きい材質でできているので、大電流用途に使用可能 中央の固定穴を介して非磁性固定具を使用した基板実装やシャーシ取り付けに最適 被覆を剥きやすいすずめっきエナメル銅リード線付き リード長10 mm 動作温度: -40 → +85 ℃ インダクタンス許容差: ±10 % RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(25個)
8,598 税込9,458
5日以内出荷

仕様●インダクタンス: 470 μH●最大直流電流: 2.3A●実装タイプ: ラジアル●最大直流抵抗: 250mΩ●許容差: ±10%●直径: 24.4mm●長さ: 27.2mm●奥行き: 25.9mm●高さ: 15.5mm●寸法: 24.4 (Dia.) x 15.5mm●最大自己共振周波数: 2MHz●リード間隔: 23.3mm●シリーズ: 1400●最小品質ファクター: 34mm●ムラタ1400シリーズ高電流ラジアルインダクタ. スイッチングレギュレータ、フィルタ、抑制回路などの電源ライン用途向けに設計 飽和磁束密度の大きい材質でできているので、大電流用途に使用可能 中央の固定穴を介して非磁性固定具を使用した基板実装やシャーシ取り付けに最適 被覆を剥きやすいすずめっきエナメル銅リード線付き リード長10 mm 動作温度: -40 → +85 ℃ インダクタンス許容差: ±10 % RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(25個)
9,798 税込10,778
5日以内出荷

仕様●インダクタンス: 220 μH●最大直流電流: 3.5A●実装タイプ: アキシャル●最大直流抵抗: 96mΩ●許容差: ±10%●長さ: 27.6mm●奥行き: 25.9mm●高さ: 15.5mm●寸法: 27.6×25.9×15.5mm●最大自己共振周波数: 2.8MHz●リード間隔: 23.5mm●シリーズ: 1400●最小品質ファクター: 22℃●ムラタ1400シリーズ高電流ラジアルインダクタ. スイッチングレギュレータ、フィルタ、抑制回路などの電源ライン用途向けに設計 飽和磁束密度の大きい材質でできているので、大電流用途に使用可能 中央の固定穴を介して非磁性固定具を使用した基板実装やシャーシ取り付けに最適 被覆を剥きやすいすずめっきエナメル銅リード線付き リード長10 mm 動作温度: -40 → +85 ℃ インダクタンス許容差: ±10 % RoHS指令(10物質対応)対応
1個
419 税込461
5日以内出荷

仕様●インダクタンス: 22 μH●最大直流電流: 11A●実装タイプ: ラジアル●最大直流抵抗: 11mΩ●許容差: ±15%●直径: 27mm●長さ: 28.5mm●奥行き: 25.9mm●高さ: 14mm●寸法: 27 (Dia.) x 14mm●最大自己共振周波数: 9.3MHz●リード間隔: 23.9mm●シリーズ: 1400●最小品質ファクター: 64mm●ムラタ1400シリーズ高電流ラジアルインダクタ. スイッチングレギュレータ、フィルタ、抑制回路などの電源ライン用途向けに設計 飽和磁束密度の大きい材質でできているので、大電流用途に使用可能 中央の固定穴を介して非磁性固定具を使用した基板実装やシャーシ取り付けに最適 被覆を剥きやすいすずめっきエナメル銅リード線付き リード長10 mm 動作温度: -40 → +85 ℃ インダクタンス許容差: ±10 % RoHS指令(10物質対応)対応
1個
419 税込461
5日以内出荷

仕様●インダクタンス: 330 μH●最大直流電流: 2.8A●実装タイプ: ラジアル●最大直流抵抗: 150mΩ●許容差: ±10%●直径: 25.9mm●長さ: 24mm●奥行き: 24.4mm●高さ: 14mm●寸法: 25.9×24.4×14mm●最大自己共振周波数: 2.5MHz●リード間隔: 23.4mm●シリーズ: 1400●リード径: 0.76mm●ムラタ1400シリーズ高電流ラジアルインダクタ. スイッチングレギュレータ、フィルタ、抑制回路などの電源ライン用途向けに設計 飽和磁束密度の大きい材質でできているので、大電流用途に使用可能 中央の固定穴を介して非磁性固定具を使用した基板実装やシャーシ取り付けに最適 被覆を剥きやすいすずめっきエナメル銅リード線付き リード長10 mm 動作温度: -40 → +85 ℃ インダクタンス許容差: ±10 % RoHS指令(10物質対応)対応
1個
419 税込461
5日以内出荷

仕様●インダクタンス: 10 mH●最大直流電流: 600mA●実装タイプ: ラジアル●最大直流抵抗: 2.6Ω●許容差: ±10%●直径: 29.8mm●長さ: 32.4mm●奥行き: 31.3mm●高さ: 23.3mm●寸法: 29.8 (Dia.) x 23.3mm●最大自己共振周波数: 0.2MHz●リード間隔: 28.5mm●シリーズ: 1400●末端仕様: ラジアルリード型mm●ムラタ1400シリーズ高電流ラジアルインダクタ. スイッチングレギュレータ、フィルタ、抑制回路などの電源ライン用途向けに設計 飽和磁束密度の大きい材質でできているので、大電流用途に使用可能 中央の固定穴を介して非磁性固定具を使用した基板実装やシャーシ取り付けに最適 被覆を剥きやすいすずめっきエナメル銅リード線付き リード長10 mm 動作温度: -40 → +85 ℃ インダクタンス許容差: ±10 % RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(15個)
9,698 税込10,668
5日以内出荷