欧州CE規格レベル2を認証取得した脊椎ソフトプロテクター。背中部プロテクターのCE規格基準EN1621-2(レベル2)を満たすプロテクター。特殊ホログラム技術を応用した偽造防止ラベル付き
色ブラック
サイズフリー
素材TPE・ナイロン・ポリエステル・スパンデックス・その他
寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)285×455×12
1個
¥5,698
税込¥6,268
6日以内出荷
世界最薄のCE レベル2 プロテクションユニットを他社製ジャケットにも装着可能にしたモデル。胸部プロテクターをスナップボタンで装着するジャケットに対応。胸部プロテクターのCE規格基準EN1621-3(レベル2)を満たすプロテクター。特殊ホログラム技術を応用した偽造防止ラベル付き
色ブラック
サイズフリー
素材TPE・ナイロン・ポリエステル
寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)320×285×10
1着
¥4,798
税込¥5,278
6日以内出荷
お手持ちの様々なジャケットに合わせられるベストタイプのボディプロテクター。欧州CE規格レベル2認証を取得した世界最薄のソフトプロテクターを胸、背中、脇腹に採用。高い通気性で乗車時のムレを解消。CE規格基準EN1621-1(レベル2)を満たすプロテクター。背中部プロテクターのCE規格基準EN1621-2(レベル2)を満たすプロテクター。胸部プロテクターのCE規格基準EN1621-3(レベル2)を満たすプロテクター。特殊ホログラム技術を応用した偽造防止ラベル付き
色ブラック
素材TPE・ナイロン・ポリエステル・スパンデックス・ポリプロピレン・その他
CE規格レベル2ソフトプロテクターを装備するサポータータイプの膝プロテクター。世界最薄のプロテクターを使用し、パンツの下に装着してもすっきり収まる薄型タイプ。肘・膝プロテクターのCE規格基準EN1621-1(レベル2)を満たすプロテクター。特殊ホログラム技術を応用した偽造防止ラベル付き
色ブラック
素材TPE・ナイロン・ポリエステル・スパンデックス・その他
お手持ちのアウタージャケットの下に着るプロテクションインナーウェア。欧州CE規格レベル2認証を取得した世界最薄のソフトプロテクターを肩、肘、胸、背中、脇腹に採用。高い通気性で乗車時のムレを解消。偽造防止4Dラベル
色ブラック
素材TPE(サーモプラスチックエラストマー)・ナイロン・ポリエステル・スパンデックス・ほか
欧州CE規格レベル1認証を取得した通気性抜群で薄型の瞬間硬化脊椎ソフトプロテクター。特徴。・CE規格をクリアした衝撃吸収パッド。
用途サイズ:Free。(W)285cm×(H)395cm×(T)10.5cm。・記載の数値は製品の外寸です。・ストレッチ素材、ウエストゴムの製品は伸びていないそのままの状態で計測しています
色ブラック
サイズFree
部位名称脊椎
1着
¥2,998
税込¥3,298
欠品中
走行中に受ける風を効果的に取り込むカジュアルテイストのフルメッシュパーカ。インナープロテクターには通気性の高い薄型CEレベル1のソフトプロテクターを肩、肘、胸に、更に背中にはハニカム仕様のEVAパッドを装備。・乗車姿勢の取りやすい3Dパターン。・夜間視認性を高めるリフレクター : 胸・背中。・胸部プロテクター : KOMINE SK-858 (CE Lv.1 /ソフトタイプ)。・肩プロテクター : KOMINE SK-857 (CE Lv.1 /ソフトタイプ)。・肘プロテクター : KOMINE SK-856 (CE Lv.1 /ソフトタイプ)。・脊椎プロテクター : KOMINE SK-815。・偽造防止4Dラベル。・特殊ホログラム技術を応用した偽造防止ラベル付き。・通気性の良いメッシュ素材を使用。・夜間被視認性を高めるリフレクター装備。・運動性を高める立体裁断。・CEプロテクター装備
材質[表地] ポリエステル [裏地] ポリエステル
1個
¥38,980
税込¥42,878
36日以内出荷
高い伸縮性、耐久性、保温性を備えたクロロプレンゴム素材を使用した空気抵抗を減らすジャケット。胸、肩、肘には薄型のCE規格レベル1のソフトプロテクター、背中にはハニカム仕様のEVAパッドを標準装備。アウターとしてもミドルレイヤーとしても使用でき、乗車姿勢が取りやすい立体裁断を採用。ウエア体積量を抑える事でバイク乗車中の空気抵抗を減少させる効果が認められました。(メーカー比)。・ウェットスーツにも使用されるネオプレンを使用したジャケット。・人間工学に基づいた3Dフィットで快適な乗り心地を実現。・フロント裾、バックに反射パネル。特徴。・肩・肘・脊椎にプロテクター標準装備。・夜間被視認性を高めるリフレクター装備。・運動性を高める立体裁断。・胸プロテクター標準装備(胸部プロテクターSK-689、SK-619もしくはSK-682を標準装備)。・防風仕様。・CE規格をクリアした衝撃吸収パッド。肩・肘・脊椎などの各部に使用。・特殊ホログラム技術を応用した偽造防止ラベル。・ウェットスーツにも使われている、保温性と防風性に優れる素材ネオプレン。水に濡れても冷えにくい保温性の高さが大きな特徴です。・伸縮生地
用途素材。[アウターシェル] ポリエステル。[ミドルレイヤー] クロロプレンゴム・ナイロン。[裏地] ポリエステル。プロテクター。肩・肘・背中・胸
色ブラック
1個
¥38,980
税込¥42,878
36日以内出荷
欧州CE規格レベル1認証を取得した通気性抜群で薄型の肘・膝用瞬間硬化ソフトインナープロテクター。特徴。・CE規格をクリアした衝撃吸収パッド。・左右セット
用途サイズ:Free。(W)125cm×(H)230cm×(T)8cm。・記載の数値は製品の外寸です。・ストレッチ素材、ウエストゴムの製品は伸びていないそのままの状態で計測しています
色ブラック
サイズFree
部位名称肘・膝用
1着
¥1,498
税込¥1,648
6日以内出荷
伸縮性の高い透湿防水生地を使用したウインターパーカ。保温性に優れた中綿入りなので、暖かさをキープし快適なライディングをサポート。充実のフルプロテクションで、夜間被視認性を高めるリフレクターを配置。冬の通勤・通学用など普段使いに最適。・透湿防水構造。・防水性と保温性に優れたパーカージャケット。・人間工学に基づいた3Dフィットで快適な乗り心地を実現。・肩、背中に反射パネルを装備。・模倣品防止ラベル。特徴。・透湿防水素材を使用(※ただし雨天長時間走行時はレインウェアをご使用ください)。・保温性を高める中綿入り。・肩・肘・脊椎にプロテクター標準装備。・夜間被視認性を高めるリフレクター装備。・運動性を高める立体裁断。・胸部プロテクター標準装備(胸部プロテクターSK-689、SK-619もしくはSK-682を標準装備)。・CE規格をクリアした衝撃吸収パッド。肩・肘・脊椎などの各部に使用。・特殊ホログラム技術を応用した偽造防止ラベル。・伸縮生地
用途素材。[アウターシェル] ポリエステル(TPUラミネート)。[中綿] ポリエステル。[裏地] ポリエステル。プロテクター。肩・肘・背中・胸
欧州CE規格レベル1認証を取得した通気性抜群で薄型の肩用瞬間硬化ソフトインナープロテクター。特徴。・CE規格をクリアした衝撃吸収パッド。・左右セット
用途サイズ:Free。(W)128cm×(H)170cm×(T)8cm。・記載の数値は製品の外寸です。・ストレッチ素材、ウエストゴムの製品は伸びていないそのままの状態で計測しています
色ブラック
サイズFree
部位名称肩用
1着
¥1,298
税込¥1,428
欠品中
お手持ちのジャケットの下にこれを着ればもうライディングジャケットは必要ない
伸縮性と吸汗性に優れるクールマックスを使用したインナーシャツの中に肩・肘・胸・脊椎にプロテクターを内蔵したセーフティジャケットインナーとも言えるプロテクションウエアです。
普段着の下にも着用できるため、わざわざライディングジャケットを買わなくても安全性を高められます。
もちろんレーシングスーツなどの競技用としても最適です。
胸プロテクターはSK-619インナーチェストガードと交換可能です。
材質ポリエステル
伸縮性、通気性、撥水性をもった着心地の良いプロテクションパーカ。
肩・肘・胸部・背中プロテクターを標準装備したフルプロテクション仕様。
伸縮性、通気性、撥水性をもった着心地の良いパーカ
乗車姿勢をとりやすい立体パターン採用
樹脂製スライダーを装備『肩』
CE規格ハードプロテクター標準装備(S~6XLB)『肩』『肘』
CE規格レベル2ソフトプロテクター標準装備(WM・WL)『肩』『肘』
ばたつきを抑えるアジャスター『腕』『腰』
EVAパッドを標準装備『脊椎』
胸部プロテクター標準装備
夜間被視認性を高めるリフレクター『胸』『背中』
別売りハードタイプバックプロテクター装着可能
偽造防止4Dラベル
【MATERIALS】
[outshell]polyester・spandex[lining]polyester
【PROTECTOR】
shoulder・elbow・back・chest
欧州CE規格レベル1認証を取得した通気性抜群で薄型の分割型、ソフトタイプの瞬間硬化胸部プロテクター。特徴。・CE規格をクリアした衝撃吸収パッド。・左右セット
用途サイズ:Free。(W)148cm×(H)223cm×(T)10.5cm。・記載の数値は製品の外寸です。・ストレッチ素材、ウエストゴムの製品は伸びていないそのままの状態で計測しています
色ブラック
サイズFree
部位名称胸部
1着
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
CE規格レベル2ソフトプロテクターを装備するサポータータイプの肘プロテクター。世界最薄のプロテクターを使用し、ジャケットの下に装着してもすっきり目立たない薄型タイプ。肘・膝プロテクターのCE規格基準EN1621-1(レベル2)を満たすプロテクター。特殊ホログラム技術を応用した偽造防止ラベル付き。
色ブラック
素材TPE・ナイロン・ポリエステル・スパンデックス・その他
欧州CE規格レベル1認証を取得した通気性抜群で薄型の瞬間硬化ソフトインナープロテクター。特徴。・CE規格をクリアした衝撃吸収パッド。・左右セット
用途サイズ:Free。(W)130cm×(H)191cm×(T)8.5cm。・記載の数値は製品の外寸です。・ストレッチ素材、ウエストゴムの製品は伸びていないそのままの状態で計測しています
色ブラック
サイズFree
部位名称ウエスト
1着
¥1,498
税込¥1,648
6日以内出荷
独特な形状が目を引くプロテクターを配した、先進的なデザインのID-018。
プロテクターに賽の目状の切れ込みを入れることで安全性としなやかな付け心地を両立します。
各所にゴートレザーを使用することで、安全性を高めています。
手首にしっかりとフィットし、ホールド性を高めるダブルタイプのベルトを採用。
また、アイディール特有の小指にリフレクターを配し視認性を上げて事故を未然に防ぎます。
テキスタイルとレザー、独特なプロテクターが相まったデザイン性の高いグローブです。
・スマホ操作可能
・丈夫なゴートレザー
・小指側面リフレクター (側方安全性を向上)
・プロテクターを装備
高い伸縮性、耐久性、保温性を備えたクロロプレンゴム素材を使用した空気抵抗を減らすフーディ。胸、肩、肘には薄型のCE規格レベル1のソフトプロテクター、背中にはハニカム仕様のEVAパッドを標準装備。アウターとしてもミドルレイヤーとしても使用でき、乗車姿勢が取りやすい立体裁断を採用。ウエア体積量を抑える事でバイク乗車中の空気抵抗を減少させる効果が認められました。(メーカー比)。・ウェットスーツにも使われるネオプレンを使用したパーカー。・人間工学に基づいた3Dフィットで快適な乗り心地を実現。・フロント裾、バックに反射パネル。特徴。・肩・肘・脊椎にプロテクター標準装備。・夜間被視認性を高めるリフレクター装備。・運動性を高める立体裁断。・胸プロテクター標準装備(胸部プロテクターSK-689、SK-619もしくはSK-682を標準装備)。・防風仕様。・CE規格をクリアした衝撃吸収パッド。肩・肘・脊椎などの各部に使用。・特殊ホログラム技術を応用した偽造防止ラベル。・ウェットスーツにも使われている、保温性と防風性に優れる素材ネオプレン。水に濡れても冷えにくい保温性の高さが大きな特徴です。・伸縮生地
用途素材。[アウターシェル] ポリエステル。[ミドルレイヤー] クロロプレンゴム・ナイロン。[裏地] ポリエステル。プロテクター。肩・肘・背中・胸
色ブラック
プロテクター肩・肘・脊椎にプロテクター標準装備
クールマックスR繊維を生地に織り込んだ夏用ライディングジーンズ。高い伸縮性で快適なフィット感を実現し、涼しくドライな穿き心地。膝には薄型で通気性に優れたCEレベル1プロテクターを標準装備。・乗車姿勢の取りやすい3Dパターン。・膝 プロテクター : KOMINE SK-856 (CE Lv.1 /ソフトタイプ)。・偽造防止4Dラベル。・夜間被視認性を高めるリフレクター装備。・プロテクター外入れ式。・激しい運動時にも皮膚の温度を33.3度に近づける快適な吸汗・速乾素材、クールマックスを使用。・CEプロテクター装備。・伸縮生地
材質コットン、ポリエステル、スパンデックス
メッシュ生地を全面に使用し、走行風を効果的に取り込むフルメッシュジャケット。インナープロテクターには通気性の高い薄型CEレベル1のソフトプロテクターを肩、肘、胸に、更に背中にはハニカム仕様のEVAパッドを装備。・乗車姿勢の取りやすい3Dパターン。・夜間視認性を高めるリフレクター : 胸・背中。・胸部プロテクター : KOMINE SK-858 (CE Lv.1 /ソフトタイプ)。・肩プロテクター : KOMINE SK-857 (CE Lv.1 /ソフトタイプ)。・肘プロテクター : KOMINE SK-856 (CE Lv.1 /ソフトタイプ)。・脊椎プロテクター : KOMINE SK-815。・偽造防止4Dラベル。・特殊ホログラム技術を応用した偽造防止ラベル付き。・通気性の良いメッシュ素材を使用。・夜間被視認性を高めるリフレクター装備。・運動性を高める立体裁断。・CEプロテクター装備
材質[表地] ポリエステル [裏地] ポリエステル
走行風を効果的に取り込むスポーツテイストのフルメッシュジャケット。インナープロテクターには通気性の高い薄型CEレベル1ソフトプロテクターを肩、肘、胸に採用。更に背中にはハニカム仕様のEVAパッドを装備。・フルメッシュジャケット。・夜間視認性を高めるリフレクター : 腕・背中。・乗車姿勢の取りやすい3Dパターン。・胸部プロテクター : KOMINE SK-858 (CE Lv.1 /ソフトタイプ)。・肩プロテクター : KOMINE SK-857 (CE Lv.1 /ソフトタイプ)。・肘プロテクター : KOMINE SK-856 (CE Lv.1 /ソフトタイプ)。・脊椎プロテクター : KOMINE SK-815。・偽造防止4Dラベル。・特殊ホログラム技術を応用した偽造防止ラベル付き。・通気性の良いメッシュ素材を使用。・夜間被視認性を高めるリフレクター装備。・運動性を高める立体裁断。・CEプロテクター装備
材質[表地] ポリエステル [裏地] ポリエステル
強度が必要な肩から腕にかけてテキスタイル、前後ボディにメッシュを使用したハーフメッシュジャケット。胸、肩、肘には通気性の高い薄型CEレベル1ソフトプロテクター、背中にはハニカム仕様のEVAパッドを装備したフルプロテクション仕様。乗車姿勢が取りやすい立体裁断、夜間視認性を高めるリフレクターを効果的に配置。・テキスタイルとメッシュのコンビネーションジャケット。・乗車姿勢の取りやすい3Dパターン。・胸部プロテクター : KOMINE SK-858 (CE Lv.1 /ソフトタイプ)。・肩プロテクター : KOMINE SK-857 (CE Lv.1 /ソフトタイプ)。・肘プロテクター : KOMINE SK-856 (CE Lv.1 /ソフトタイプ)。・脊椎プロテクター : KOMINE SK-815。・偽造防止4Dラベル。・特殊ホログラム技術を応用した偽造防止ラベル付き。・通気性の良いメッシュ素材を使用。・夜間被視認性を高めるリフレクター装備。・運動性を高める立体裁断。・CEプロテクター装備
材質[表地] ポリエステル [裏地] ポリエステル
胸、肩、肘には通気性が高い薄型のCEレベル1のソフトプロテクター、背中にはハニカム仕様のEVAパッドを標準装備したフルプロテクション仕様。夜間被視認性を高めるリフレクターを効果的に配置。・テキスタイルとメッシュのコンビネーションパーカ。・乗車姿勢の取りやすい3Dパターン。・着脱可能フード。・夜間視認性を高めるリフレクター : 胸・背中・腕。・胸部プロテクター : KOMINE SK-858 (CE Lv.1 /ソフトタイプ)。・肩プロテクター : KOMINE SK-857 (CE Lv.1 /ソフトタイプ)。・肘プロテクター : KOMINE SK-856 (CE Lv.1 /ソフトタイプ)。・脊椎プロテクター : KOMINE SK-815。・偽造防止4Dラベル。・特殊ホログラム技術を応用した偽造防止ラベル付き。・通気性の良いメッシュ素材を使用。・夜間被視認性を高めるリフレクター装備。・運動性を高める立体裁断。・CEプロテクター装備
材質[表地]ポリエステル [裏地] ポリエステル
撥水・通気性に優れた生地を使用した、速乾性のあるカーゴパンツ。膝には通気性の高い薄型CEレベル1のソフトプロテクターを標準装備。伸縮性にも優れているのでストレスのない履き心地。・乗車姿勢の取りやすい3Dパターン。・膝 プロテクター : KOMINE SK-856 (CE Lv.1 /ソフトタイプ)。・偽造防止4Dラベル。・通気性の良いメッシュ素材を使用。・運動性を高める立体裁断。・CEプロテクター装備。・プロテクター外入れ式
材質[表地] ポリエステル、スパンデックス [裏地] ポリエステル
テキスタイルとメッシュを組み合わせたハーフメッシュジャケット。夜間視認性を高めるリフレクターを効果的に配置。乗車姿勢がとりやすい立体裁断を採用。フルプロテクション仕様ながらシルエットに影響しにくいインナープロテクターを採用。降車後も自然に着用できる一着。・ハーフメッシュジャケット。・夜間視認性を高めるリフレクター : 背中。・乗車姿勢の取りやすい3Dパターン。・胸部プロテクター : KOMINE SK-858 (CE Lv.1 /ソフトタイプ)。・肩プロテクター : KOMINE SK-857 (CE Lv.1 /ソフトタイプ)。・肘プロテクター : KOMINE SK-856 (CE Lv.1 /ソフトタイプ)。・脊椎プロテクター : KOMINE SK-815。・偽造防止4Dラベル。・特殊ホログラム技術を応用した偽造防止ラベル付き。・通気性の良いメッシュ素材を使用。・夜間被視認性を高めるリフレクター装備。・運動性を高める立体裁断。・CEプロテクター装備
材質[表地] ポリエステル [裏地] ポリエステル
伸縮性に優れた防風生地と暖かなフリース生地を使用した冬用ジーンズ。乗車姿勢が取りやすい3Dパターンを採用。膝には薄型CE規格ソフトプロテクターを標準装備。・防風性を備えた3層生地。・裾を切っても見えるよう、反射テープを縦に配置。特徴。・膝プロテクター標準装備。・夜間被視認性を高めるリフレクター装備。・運動性を高める立体裁断。・防風仕様。・プロテクター外入れ式。・CE規格をクリアした衝撃吸収パッド。肩・肘・脊椎などの各部に使用。・特殊ホログラム技術を応用した偽造防止ラベル。・伸縮生地
用途素材。・コットンブラック、カーキ。[アウターシェル] コットン・スパンデックス。[裏地] ポリエステル。・デニムブラック、デニムインディゴ。[アウターシェル] コットン・ポリエステル・レーヨン・スパンデックス。[裏地] ポリエステル。プロテクター。膝(標準装備)。脇腹(オプション)
プロテクター膝/薄型CE規格ソフトプロテクターを標準装備
欧州CE規格レベル2を独自取得した装着感の良いソフトプロテクター。男性用ジャケット・パンツの肘・膝に装着可能。
サイズF
色黄
素材ポリウレタン
1セット(2枚)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
ハードタイプのCEプロテクターを採用。
抜群の軽さと耐貫通性を兼ね備えるインナータイプのニーガード。
レベル2のCEプロテクターの採用によって"点"で受けた衝撃を面に拡散し、体に伝わる衝撃を効果的に緩和。
耐貫通性にも優れ、デニムパンツ等の着用時にも使用出来る、インナータイプのニーガード。
色イエロー/ブラック
仕様左右セット
材質ポリエステル・ポリウレタン・ポリエチレン
長さ(cm)【プロテクター】26
機能CELEVEL2プロテクター・デニム等の下に装着しても目立ちにくい薄型設計・フィット性抜群のアウターカバー・膝裏には通気性の高いメッシュ素材
超薄型で通気性に優れた、インナータイプのCEレベル1膝用プロテクター
用途プロテクター
材質(プロテクター)TPU100%/(カバー本体)ポリエステル87%/ポリウレタン13%/(メッシュ)ナイロン82%/ポリウレタン18%/(上ゴム部)ナイロン55%/ポリエステル45%/(下ゴム部)ポリエステル100%
長さ(cm)(プロテクター)26
オートバイでもスマホアプリが使える。スマートフォンと接続することでスマートフォンに入っているナビアプリや音楽アプリ。 等をスマートライドモニター上で使用できるようになります。お好みに応じてアプリを追加することで機能を拡張することができます。Carplay、Andoroid Auto に対応。お使いにスマートフォンに対応アプリをダウンロードするだけでOK !
セット内容本体×1、カメラ×2、GPS受信機×1、電源ケーブル×1、取付けステー×1、取付けジョイントベース×1、Φ22.2mmスペーサー×1、Φ25.4mmスペーサー×1、Φ28mmスペーサー×1、エレクトロタップ×2、結束バンド、取付け用工具セット×1
電源(V)12~18(対応車両)
本体寸法(mm)136.2×78.8×26.8
本体質量(g)320
センサーGPSセンサー/ジャイロセンサー/ Gセンサー
記録方式[ループ録画]1分/2分/3分サイクル、[緊急自動録画](駐車監視時消費電力)待機中 : 約100μA (0.0012W)・録画中 : 約0.6A(7.2W)
液晶サイズ5.0インチ
電源周波数(Hz)50/60
ディスプレイIPSタッチパネル/輝度: 1000Nit
解像度HD (1280×720p)
記録ファイル形式動画 : MP4 / 写真: JPEG
防水仕様本体 : IP67/ 前後カメラ: IP67
ケーブル長(cm)本体:58、Cam F(フロントカメラ):100、Cam B(バックカメラ):255、GPS受信機:100、電源(+/-/ACC):各203
Bluetooth5
Wi-FiIEEE 802.11n/ac(Apple CarPlay、Android Autoとの通信はW56 (DFS機能搭載)を使用)
イメージセンサーSONY STARVISTM IMX307 2.0MP
ストレージ内蔵ストレージ:32GB (eMMC)、外部ストレージ:microSDカードスロット(最大256GB / UHSスピードクラス3以上)
動作電圧(V)DC12~18
動作電流(A)0.6
1台
¥79,980
税込¥87,978
当日出荷
関連キーワード