仕様最長保温目安時間:約60分
材質本体:さわら材、タガ:銅、ヒータープレート:ステンレス、ポリエステル
質量(kg)約1.6
容量5合(MAX)
消費電力(W)50
電源単相100V(50Hz、60Hz)
電源コード(m)2
内径×深さ(mm)Φ216×H192
保温温度約36~42℃
EBM品番1647920
1個
¥42,980
税込¥47,278
欠品中
出来たシャリを保存する
用途天然木を使用する事により
シャリの乾燥を防ぐ
1個
¥15,980
税込¥17,578
14日以内出荷
1個
¥14,980
税込¥16,478
6日以内出荷
シャリのこびり着きを
防ぎます
用途敷金板をネットの中に入れて使用します。
1枚
¥979
税込¥1,077
当日出荷
炊飯容量:3合用・遠赤外線セラミックの微細な構造が生み出す臭いの 吸着効果でご飯を美味しく保存します。冷蔵庫での保存ができ、そのまま電子レンジでの 温め直しも可能です。電子レンジでの使用が可能です。
容量(L)1.5
材質耐熱陶土
外径(Φmm)200
内径×深さ(mm)200×75
TKG品番9-0699-0701
TKG品番(2017)6-0618-0901
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
材質綿
ヒーターの保護
用途敷金板、ヒーターの上に置く
事により保護になります
1個
¥3,398
税込¥3,738
14日以内出荷
シャリの乾燥を防ぎます
用途おひつ全体をかぶせる
ように蓋をします
1個
¥6,998
税込¥7,698
14日以内出荷
こびり付きません。
釜洗いの時間と労力を軽減します。
節水のお役に立ちます。
水洗いで繰り返し使えます。
材質ポリエステル100%
1個
¥6,598
税込¥7,258
6日以内出荷
シャリの乾燥を防ぎます
用途おひつの上に乗せて
蓋をします
1個
¥3,598
税込¥3,958
14日以内出荷
材質木
真空断熱構造のおひつで高い保温力!。あったか給食、毎日使うものだから、保育所・ユニットケアなど施設にぴったり。
用途業務用洗浄機対応。消毒保管庫対応(蓋は庫内温度90度以下で設定)。内面セラミック塗装加工、ごはんがこびりつきにくく、汚れがつきにくい。
1個
¥999
税込¥1,099
6日以内出荷
エバーコート専用 青色の硬化剤です。
用途エバーコート パテの硬化
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
ご飯がよそいやすく、米粒がつぶれにくい角型の電子ジャー
収納場所をとらない積み重ね収納OK
コンセントを抜く手間が省ける手元でON/OFFできるスイッチ
丈夫で清潔に使えるステンレスボディ
色ステンレス
タイプ保温専用
単相:100V/17W サーモスタット式コード:1.8m(20束入)。中間スイッチ付、蝶番付、仕切付、 パイロットランプ付
材質本体:ステンレス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)252×172×172
TKG品番9-0535-0401
TKG品番(2017)6-0477-0401
1個
¥49,980
税込¥54,978
欠品中
材質ポリプロピレン
色ダークブラウン
耐熱温度(℃)120
耐冷温度(℃)-20
食器洗浄機不可
関連キーワード