用途アオリの固定に
適合2~4t車
材質SS400
表面処理三価ユニクロメッキ
適合品番68BANEQ・68BANEUT・07BANEUTM
材質SUS304
適合品番68BANEQ・68BANEUT・07BANEUTM
用途アオリの固定に
適合2~4t車
材質SS400
表面処理三価ユニクロメッキ
適合品番68BANEQ・68BANEUT・07BANEUTM
材質SS400(ユニクロメッキ)
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
用途各種ボックス、コンテナ、車両
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
仕上亜鉛メッキクロメート処理
用途アオリの固定に
適合2t車
材質SS400
表面処理三価ユニクロメッキ
適合品番68BANEQ・68BANEUT・07BANEUTM
材質SUS304/#400
適合品番07ZZ45-PK・07ZZ60K-PK
1個
¥8,598
税込¥9,458
当日出荷
用途アオリの固定に
適合4t~大型車
材質SS400
表面処理三価ユニクロメッキ
適合品番68BANEQ・68BANEUT・07BANEUTM
材質鉄/ユニクロメッキ
適合品番07ZZ45-PK・07ZZ60K-PK
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
ステンレス製の高荷重用ファスナーです。
用途計測機器・工作機械・建設機械・医療機器・食品機械等
質量(g)88
許容荷重(N[kgf])687(70)
材質/処理(キーパー・フック・ウェーブワッシャー・レバー・ベース)SUS304/-(シャフト)SUS303/-
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
用途アオリの固定に
適合4t~大型車
材質SS400
表面処理三価ユニクロメッキ
適合品番68BANEQ・68BANEUT・07BANEUTM
材質本体/SUS304、受け/鍛造
1個
¥9,898
税込¥10,888
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)
幅(mm)38
全長(mm)198
高さ(mm)(ハンドル部分)33
適合品番68BANEQ・68BANEUT・07BANEUTM
ハンドル長さ(mm)110
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
適合2~4t車
材質ステンレス
適合品番68BANEQ・68BANEUT・07BANEUTM
1個
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途大型ボックス、コンテナ、車両等
材質ステンレス鋼(SUS-304)
仕上電解研磨
締圧力(kN[kgf])3.18[318]
付属品ナットM5 P=0.8
ストローク(mm)45
材質(本体)SS400(ユニクローム)
質量(g)209
タイプ引っ掛け型
最高高さ(mm)42.3
材質(ハンドル)PVC
ベースフランジ
最大長(mm)220.2
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
バネカン締付時に指を挟みにくい構造になっています。
用途アオリの固定に
適合2t~4t車
材質SS400
表面処理三価ユニクロメッキ
1個
¥1,398
税込¥1,538
欠品中
経済性重視のバリュータイプ切れ味滑らかなウェーブタイプで、仕上りが綺麗です
用途コンクリート製品全般、ブロック、モルタル、レンガ、スレート、瓦、タイルなどの切断に。
刃厚(mm)2.0
仕様乾式
適合被削材種コンクリート製品全般、ブロック、モルタル、レンガ、スレート、瓦、タイルなど
油圧を利用した穴あけパンチで、電気・水道・ガス等の建設現場での設備・配管工事・板金工事および配電盤・制御盤への各種部品の取り付け穴あけが能率よくできます。
トラスコ品番372-2970
セット内容HP150(ハンドポンプ)、SP104(油圧シリンダー)、シャフト大小、スペーサー大小、厚銅管用パンチダイス(B16、22、28、36、42、54)
穴あけ能力(mm)21.8、27.3、34.1、42.7、48.7、60.5、(76.1)、(88.9)、(102.8)、(115.5)
1台
¥109,800
税込¥120,780
翌日出荷
キャッチコピー:不思議な生き物を育てよう!。商品説明:卵を塩水に入れると生まれる不思議な生き物を育てて観察するキットです。「生きた化石」とも呼ばれるエビもどきは、アルテミアという世界各地の内陸の塩水湖に生息する小型の甲殻類のことです。観賞用の水槽付きなので、すぐに育てることができます。30倍顕微鏡も付属しているので、拡大して観察できます。対象年齢:6歳以上。目安制作時間:72時間。別途用意するもの:割り箸、食塩、熱帯魚のエサ・きな粉・小麦粉といったエサになるもの。
セット内容観賞用水そう×1、エビもどきの卵×1、8・30スコープ×1、スライドガラス×1、スポイト 2ml×1
材質観賞用水そう:ABS、エビもどきの卵:ブラインシュリンプエッグ、8・30スコープ:ABS・PMMA、スライドガラス:ガラス、スポイト:PE
寸法(mm)観賞用水そう:105×75×38
包装形態ヘッダー付き袋入り
1セット
¥682
税込¥750
5日以内出荷
きゅうり、サラダ油と和えるだけ。 えびの香りとにんにくの旨み。
1箱(2袋×10個)
¥1,498
税込¥1,618
5日以内出荷
富山湾の宝石と呼ばれる「白えび」を手間暇かけてじっくり煮込み仕上げました。 芳醇で甘味豊かな白えびのカレーをお楽しみください。
その他常温
内容量(g)160
1セット(10個)
¥5,798
税込¥6,262
3日以内出荷
油圧を利用した穴あけパンチで、電気・水道・ガス等の建設現場での設備・配管工事・板金工事および配電盤・制御盤への各種部品の取り付け穴あけが能率よくできます。
トラスコ品番372-2961
セット内容HP150(ハンドポンプ)、SP104(油圧シリンダー)、シャフト大小、スペーサー大小、薄銅管用パンチダイス(A19、25、31、39、51)
穴あけ能力(mm)(17.5)、 19.8、26.1、32.5、38.7、51.6、(64.4)、(77.2)
1台
¥109,800
税込¥120,780
8日以内出荷
あらゆる釣場に対応できる3g~28gをラインナップ!!。丸いシンカーにスナップを出し入れするだけで、フック、シンカーサイズを交換可能。ヘッドカラーは根魚とチヌに実績のあるブラックと夜光オレンジ。スナップが通るカン付きフックならどんなフックでも使用可能で、イソメやエビ、ワームも自由自在。ブラクリとしても使えます!何魚種釣れるかな!?
カン付伊勢尼のヒネリなしタイプ!。安心強度の伊勢尼タイプで大きなチヌでもしっかり対応できます。ヒネリなしですので、ワームも真っ直ぐセットできます。エビ餌等で根魚、鯛等も狙えます。
入数7本
ISOに基づく色分けにより、薬剤の識別が容易になります。カラーコードラベルに加えてこのトレーを使用することで、誤投与のリスクを低減できます。開封の有無が確認できるタンパーエビデントラベルが付属しています。
色【トレイ】バイオレット(昇圧薬)、グリーン(抗コリン薬)
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)133×243×30
アズワン品番7-8185-01
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【紫】6×21.5×2.2、【緑】4×21.5×2.2
1セット
¥16,980
税込¥18,678
10日以内出荷
関連キーワード