20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
FSK(エフエスケー)ネジ金具付砥石
取り付け、取り外しが簡単です。
用途荒研削 砥材A 硬度P 結合剤B(レジノイド) 適合材一般鉄工、鋳物、ステンレス鋼
1箱(10個)
5,598 税込6,158
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

高硬度で破砕性が良い砥粒ですので、硬くて熱に敏感な鋼をはじめとして、あらゆる種類の切り込み量の少ない研削に使用できます。一般軽研削・精密研削・工具研削など研削焼けをきらう作業に最適です。
用途一般焼入鋼、合金鋼、工具鋼など。 粒度60 砥材WA赤 硬度K 結合剤ビトリファイドボンド 適合材一般焼入鋼、合金鋼、工具鋼など
1枚
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サンフレックス研削砥石(金属用)
もっとも一般的な砥石で炭素鋼・合金鋼の研削に向きます。
厚さ(mm)13 穴径(Φmm)12.7 粒度#80 砥粒WA 砥材WA材 外径(Φmm)75 許容回転数(min-1[r.p.m])6500 適合材金属
1個
899 税込989
当日出荷

FSK(エフエスケー)WA(赤)研削砥石
最も一般的に使用される砥石で、主に一般研削に用いられます。A砥粒より、やや硬く、破砕性にすぐれているため、鋭い切刃が得られます。
用途合金鋼・工具鋼・炭素鋼などの研削。コンターマシン用。 形状1号平型 粒度80 厚さ(mm)19 砥粒WA 結合剤ビトリファイド 結合度K 最高使用周速度(m/s)33 外径(mm)75 穴径(mm)8
1箱(10枚)
17,980 税込19,778
10日以内出荷

一般研削、精密研削、工具研削などにその能力を発揮します。
用途合金鋼用、工具鋼用、焼入れ鋼用
1枚
特価
1,698 税込1,868
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (135種類の商品があります)

最も一般的に使用されている砥粒。Aより靭性が少なく、硬い。砥粒が破砕しやすく鋭い切刃がでやすい。
用途焼き入れ鋼などの鉄系材料の自由研削・一般軽研削、精密研削。 形状A 砥粒WA(赤) 結合剤ビトリファイド 適合材合金鋼・工具鋼・炭素鋼 結合度P
1本ほか
219 税込241
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

高硬度で破砕性が良い砥粒ですので、一般軽研削・精密研削・工具研削など研削焼けをきらう作業に最適です。
用途焼き入れした炭素鋼、合金鋼、工具鋼など(SxxC、SCr、SK、SKS)。 砥材WA赤 対応材質SC、SCr、SK、SKSなど 結合剤V36R
1枚
999 税込1,099
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (227種類の商品があります)

高硬度で破砕性が良いWA砥粒のため、一般軽研削・精密研削・工具研削など研削焼けをきらう作業に最適です。
用途一般焼入鋼、合金鋼、工具鋼など。 砥材WA 形状1号(平形) 硬度K 最高使用周速度(m/s[m/min])33[1980] 結合剤ビトリファイドボンド 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1個
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

最も一般的に使用されている砥粒。Aより靭性が少なく、硬い。砥粒が破砕しやすく鋭い切刃がでやすい。
用途焼き入れ鋼などの鉄系材料の自由研削・一般軽研削、精密研削。 形状A 砥粒WA(白) 結合剤ビトリファイド 適合材合金鋼・工具鋼・炭素鋼 結合度P
1本ほか
219 税込241
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

ストレートグラインダー用の砥石です。
1セット(20個)ほか
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

代表的なアルミナ質砥粒を使用していますので主に生材の能率研削に適しています。
用途抗張力が比較的高く、延びの大きい焼入れしていない普通鋼(SS)。 砥材A 形状1号(平形) 最高使用周速度(m/min)2400 結合剤V75R
1枚ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (125種類の商品があります)

FSK(エフエスケー)グリーンプロ
新両頭グラインダー用ダイヤモンド砥石。抜群の切れ味、超硬・鉄鋼材料を選ばず1枚で対応。加工時間短縮、研削比UP、砥石寿命UPによるコストダウンが可能です。粉塵・砥くずの発生を最小限にします。
用途荒研削 対応材質超硬合金、合金鋼、工具鋼、ガラス、セラミックス 砥材DF60 形状1号平型 結合剤V(ビトリファイド)
1枚
32,980 税込36,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ビトリファイドボンドに比べ、作業時にワークに軟らかく当たり、使いやすい。
用途粗研削、バリ取りなど。 粒度36 形状A 砥粒A(黒) 結合剤レジノイド 適合材一般鋼・鋳物・ステンレス鋼 結合度P
1本ほか
259 税込285
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

アルミナ質砥粒を使用していますので主に生材の能率研削に適しています。
用途延びの大きい焼入れしていない普通鋼 砥材A 結合剤ビトリファイドボンド
1枚
969 税込1,066
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

良好な研削性と耐久力があります。
用途ストレートグラインダー用 穴径(Φmm)10 粒度#36 砥材A 硬度P 砥粒A 結合剤B
1セット(5個)
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)卓上グラインダー用砥石(GC120)
砥石寸法(Φmm)外径75 適合本体TG-30 粒度120 砥材GC 砥石寸法(mm)厚さ13 砥石寸法(Φmm)穴径12.7
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

高硬度でWAに比べ靭性も高いため、切れ味の持続に優れている。
用途合金工具鋼などの精密研削。 形状A 砥粒PA 結合剤ビトリファイド 適合材合金鋼・工具鋼・ステンレス鋼 結合度N
1本ほか
239 税込263
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1個
560 税込616
当日出荷

オフセット砥石 高品質 モノタロウ 動画あり
枚数を使用する鉄工建築・造船業の重研削ユーザー様や、溶接のビート研削等の枚数使用者様向け。
直径(Φmm)100 厚さ(mm)6 穴径(Φmm)15 砥材AWA 種別オフセット砥石 質量(g)107 適合ツールディスクグラインダー 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600 硬度P 最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300] 適合材 外径(mm)100 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1箱(25枚)
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最も一般的に使用されている砥粒。Aより靭性が少なく、硬い。砥粒が破砕しやすく鋭い切刃がでやすい。
用途焼き入れ鋼などの鉄系材料の自由研削・一般軽研削、精密研削。 粒度60 形状I 砥粒WA(赤) 結合剤ビトリファイド 適合材合金鋼・工具鋼・炭素鋼 結合度P
1本ほか
329 税込362
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

関連カテゴリ