「エプロン e-50」の検索結果
ターポリンエプロンを使用していて重たくありませんか
ウレタン打抜エプロンは丈夫で軽量、衛生的です。
縫製無しハトメ無しですので異物混入対策に。
打抜のため、縫製加工が無く洗いやすくすぐに乾き、カビが発生しにくくなっています。
ウレタン・塩ビコーティングエプロンに比べて、耐久性約2倍。
国産品。耐油・耐冷・耐水。食品衛生法適合。
柔らかなウレタンシートですので、ヒモ・着丈はハサミで調節可能です。
用途食品工場や厨房、水産業など水や油、食品を使う作業に。
材質ウレタン
タイプハトメ無し
下幅(cm)90
耐摩耗性(破れが生じるまでの回数)従来ウレタンコーティング品83回、従来塩ビコーティング品620回に対し、本製品1037回
縫製・溶着部分がない打ち抜きタイプのため、汚れやかびの付着が付きにくく衛生的です。従来のエプロンに比べ、非常に軽いので作業者の負担を軽減できます。耐摩耗性に優れ、油脂にも強いウレタンシートを使用しています。裏地がないので、水洗いがしやすく、水捌けも良いのでカビが発生しにくいです。
用途食品加工・厨房機器メンテナンス・汚物処理・清掃作業などに
色ブルー
材質ウレタンゴム
こんなお得な商品も!

前掛け ビニール製 胸付
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
軽作業向きの軽量タイプです。
用途食品加工、水産加工その他の水を使用する作業。
色ホワイト
機能防水
仕様胸付タイプ
トラスコ品番297-8946
種別エプロン
材質ポリ塩化ビニール(PVC)
厚さ(mm)0.35
質量(g)390
幅(cm)90
着丈(cm)110
ひも長(cm)240
1枚
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
動きやすくて、最軽量。食品の盛り付け作業・検品作業・卓上作業等、様々な作業環境に対応できるエプロンです。
水はけに非常に優れており乾きが早いため、カビの発生原因を軽減。
フィルムには凹凸が無く汚れを落としやすくキレイに洗える。
摩擦強度に優れ、素材の剥がれる心配がない。
サイズフリー
材質ウレタンシート
規格食品衛生法適合
幅(cm)58
丈(cm)97
RoHS指令(10物質対応)対応
洗濯方法洗濯可
縫製・溶着部分がない打ち抜きタイプのため、汚れやかびの付着が付きにくく衛生的です。従来のエプロンに比べ、非常に軽いので作業者の負担を軽減できます。耐摩耗性に優れ、油脂にも強いウレタンシートを使用しています。裏地がないので、水洗いがしやすく、水捌けも良いのでカビが発生しにくいです。
用途食品加工・厨房機器メンテナンス・汚物処理・清掃作業などに
色ホワイト
材質ウレタンゴム
材質塩化ビニール100%
種別エプロン
色ホワイト
縫製部分や溶着部分がないため、汚れが残りにくく衛生的。
糸くずやほつれがないので、異物混入の防止につながります。
耐摩耗性に優れ、油脂にも強いウレタンシートを使用。
裏地がないので水洗いしやすく、水捌けもよいのでカビが発生しにくい。
ハサミ等で切ることで自分に合った長さに調節可能。
色ピンク
材質ポリウレタン
裾幅(cm)90
こんなお得な商品も!

前掛け ビニール製 胸付
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
PVC素材にナイロン糸をサンド。
抗菌加工された強力防水タイプで水・油などの侵入を防ぎ、また汚れ・シミ等の付着をも軽減します。
紐タイプなので胴回りにあわせて調節できます。
用途水産加工業、食品加工業など油仕事、水仕事などに。
種別前掛
厚さ(mm)0.4
幅(cm)90
混率(%)表:ポリ塩化ビニール100裏(基布):ナイロン100
機能抗菌、防カビ
ソフトで動きやすく、長時間着用しても快適です。
材質EVA(酢酸ビニル)
幅(mm)650
丈(mm)970
こんなお得な商品も!

バイク用12Vバッテリー ゲルタイプ
モノタロウ
¥2,498~
税込¥2,748~
YTX/YT/YTR/YTZ/GTシリーズ(VRLA制御弁式バッテリー)。液の減らない特殊構造により、バッテリー液の補充不要です。・安心のメンテナンスフリー/密閉型。・優れたエンジン始動性能。・漏液を抑えた構造。・自己放電が少なく長期保管でも安心。・高い信頼と品質。・タフネス。。VRLA制御弁式。・使用中に内部から発生するガスを極板で吸収する特殊構造と、バッテリー液を綿状セパレーターに染込ませ、余分な液を無くしたことで密閉型にすることを可能にしました。・液の減らない特殊構造により、バッテリー液の補充が不要です。・過充電による大量のガス発生時には、安全弁からガスを逃がします。・VRLA(制御弁式)に6Vのものはありません。全て12Vのラインナップとなっています。※注意点。VRLA(制御弁式)は、充電方法が通常のバッテリーに比べて非常にデリケートです。充電方法を間違えると、ケースが膨らんだり、極度に寿命が短くなるケースがありますのでご注意ください。また、絶対にフタをこじ開けないでください。
用途バイク用バッテリー
安心のゲルバッテリー
ゲルバッテリーは電解液がゲル状の為、転倒時に電解液が漏れるのを防ぎます。
また、自己放電が少なく長寿命で寒冷地や猛暑地(‐40℃~60℃)の厳しい環境でもご使用頂けます。
高性能極板と独自のAGMテクノロジーで高いエンジン始動性能が得られ、繰り返しの充電と放電に強く高いサイクル性で長寿命を実現します。
用途2輪車用
電圧(V)12
取扱説明書(6.5MB)
化学物質安全性参考資料(1.4MB)
ポリエステル繊維をPVC(塩ビ)でコーティングした水にも強く防水性のあるビニール製前掛けです。
水場仕事に最適なエプロンです。
首掛け紐と腰紐で縛るタイプになりますのでご自身のサイズに合わせて調整できます。
用途水産加工業や園芸、水場作業など
材質(表面)塩化ビニール、(基材)ポリエステル
付属品紐×3本
種別前掛け
厚さ(mm)約0.4
胴幅(cm)約90
肩ひもがなく、腰にフィットさせるだけのワンタッチ着脱式なので肩こり知らずで「ラクラク」です。
エプロンを外すのも「スピーディ」。万が一、機械などに巻き込まれても、エプロンはすぐ外れますので「安心」です。
用途水産用、食品加工、給食センター、洗車、酪農など。
水濡れや服の汚れが気になる作業や園芸、農作業などにも最適。
材質塩化ビニール
幅(cm)96
着丈(cm)113
種別エプロン
ポリウレタンの打抜エプロンなので軽量で長時間の着用でも疲れにくいです。
縫製やハトメが無いので、異物混入や、縫製部分のカビの発生がありません。
着丈はハサミで調節可能です。
用途水産加工・食品加工
種別エプロン
材質ポリウレタン
機能軽量
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

バイク用12Vバッテリー ゲルタイプ
モノタロウ
¥2,498~
税込¥2,748~
安心と信頼のYUASAバッテリー TAIWAN-YUASA(台湾ユアサ)12V高品質シールド・オートバイ用バッテリー。
優れたコストパフォーマンス。
バイク王国の台湾では、多くの一流メーカーに純正採用された、信頼性と品質の高いブランドです。
こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。
電解液注入済みタイプは液別タイプの2輪用バッテリーにあらかじめ液入れを行った状態で出荷しております。そのため面倒な毒物及び劇物取締法に基づく「譲受書」の回収は必要ありません。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)
用途バイク用バッテリー
電圧(V)12
1個
¥9,612
税込¥10,573
7日以内出荷
軽作業向きの軽量タイプです。
食品衛生法適合品です。
用途食品加工、水産加工その他の水を使用する作業。
色ホワイト
機能防水
仕様腰下タイプ
トラスコ品番297-8938
種別エプロン
材質ポリ塩化ビニール(PVC)
厚さ(mm)0.35
質量(g)370
幅(cm)90
着丈(cm)90
ひも長(cm)240(胴回りのひも長さ)
1枚
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
軽さと丈夫さを兼ね備えたワンタッチタイプ。国産 耐油 耐冷 耐水 食品衛生法適合。カビが生えにくい・汚れが落ちやすい・水分が乾きやすい→衛生的!。溶着加工品なので、縫製糸・穴が無いためカビ・異物が発生しにくい。塩ビコーティングエプロンに比べて軽い。強度があるため長持ちランニングコストを削減できます。
材質ウレタン(特殊配合)
PVC素材にナイロン糸をサンド。
抗菌加工された強力防水タイプで水・油などの侵入を防ぎ、また汚れ・シミ等の付着をも軽減します。
紐タイプなので胴回りにあわせて調節できます。
用途水産加工業、食品加工業など油仕事、水仕事などに。
種別前掛
厚さ(mm)0.4
幅(cm)90
混率(%)ポリ塩化ビニール100(基布ナイロン100)
経済性、耐熱性、耐水性、耐油性、耐酸性、耐アルカリ性、耐候性、耐老化性
用途ゴム板、丸棒、角棒、パイプ、パッキング、スキッドライナー、ソリッドタイヤ、ローラ、アンビル、プーリー
材質ウレタン 硬度90
タイプ切板
種類注型(加工タイプ)
耐熱(使用限界)温度(℃)-10~90
破断伸度(%)450
材料エーテル系
比重1.13
引張強度(MPa[kgf/cm2])29.4[300]
硬度(JIS A)90
圧縮永久歪(%)36
引裂強度(KN[kgf/cm])69[70]
100%モジュラス(MPa[kgf/cm2])8.0[82]
300%モジュラス(MPa[kgf/cm2])16.2[165]
反撥弾性(%)43
脆化点(℃)-20
RoHS指令(10物質対応)対応
水や油に強く、強力タイプの防水前掛けです。
抗菌防臭加工済です。
用途食品・水産加工他、水・油仕事
材質塩化ビニール(PVC)(基布:ナイロン)
タイプ胸当
幅(cm)90
機能抗菌、防カビ
ひも長(cm)80(3本)
種別前掛
生地厚(mm)0.38